定格電圧(V)12
口金その他
定格電圧(V)24
ガラス球形式S25
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ
Made in Japanの高品質商品です。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ
適合方向指示灯専用(アンバー色ガラス)
タイプシングル球
定格電力(W)21
本体寸法(mm)50×Φ26
他社参考品番(STANLEY)A4958
他社参考品番(KOITO)4670M 4670A
1箱(10個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
トラック、フォークリフト、建機、重機、船舶等の用途でご使用いただけるミニタイプのLEDワーキングランプです。
用途LEDワーキングランプ
消費電力(W)9
定格12・24/9(V/W)
光源3灯
使用環境温度(℃)-30~+60
防塵防水性能IP67相当
光源タイプ白色LED
形状丸型
色イエロー
角度(°)(拡散)60
光源白熱電球
光色イエロー
電球の種類白熱電球
Made in Japanの高品質商品です。
ライセンス、パーキング、ストップランプに使用できます。
シングル球でクリアで10個入りパックです。
用途ポジション、ライセンス、パーキングランプ適合
タイプシングル球
こんなお得な商品も!

交換用電球 24V ダブル S25
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
付属品H4ハロゲン球
定格電力(W)75/70
定格電圧(V)24
光源H4
圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。
用途LEDヘッドランプユニット
消費電力(W)20(ハロゲン比較約1/3)
色温度(K)5500
光源寿命約50000時間(ハロゲン比較約50倍)
明るさ(Lm)1000(ハロゲン比較約2倍)
光源タイプLED
1個
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
日本初! 大・中型トラック用一体式。 オールLEDリアコンビネーションランプ。 ※2016年1月生産車(全長6m超車両)から義務付けとなるバックランプ2個付に対応。UN(ECE)部品認証取得品。KOITO配光技術により斬新なデザインを実現、後続車からの視認性を大幅アップ!。Smart&Stylish。 洗練された新デザインで個性をアピール!。 画期的なオールインワン!!。【省電力】。 【長寿命】 LED寿命40,000h。 【作業性向上】 白熱タイプと取付互換。当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に発売された車両を対象とします。トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。ふそう車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。2連LEDリアコンビネーションランプ内蔵リフレックスリフレクターの反射部の最も外側の縁が、自動車の最も外側から400mm(小糸推奨385mm)を超える場合は、別途、同梱のリアリフレックスリフレクターを取り付けて下さい。
色レッド
質量(g)2400
タイプノーマルターン
消費電力(W)テール:2.0、ストップ:7.6、ターン:25.5、バック:3.2
適合車種日野(大型、トラクター、中型、小型)、いすゞ(大型、トラクター、中型、小型)、三菱ふそう(大型、トラクター、中型)
電球の種類LED
Made in Japanの高品質商品です。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
適合バス・トラック用特殊電球
定格電力(W)12
他社参考品番(STANLEY)A4151
他社参考品番(KOITO)3640
1箱(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
色イエロー
光源ハロゲン球
光色イエロー
電球の種類ハロゲン球
小糸/高野製共用のステンレスランプカバーです。
用途外装パーツ
付属品ワッシャーx4
材質ステンレス
サイズ(mm)125×100×1.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
明るく自然でムラのない配光で安全・安心をお届けする、バス用LEDステップランプです。
従来品と取付け互換、簡単に交換できます
広い範囲をムラなく照射、白熱比 約5倍の明るさ
LEDを採用した長寿命、省電力モデル
小糸独自の技術にて、「均一な明るい配光」と「光のカット」の両立を実現。
乗降するお客様をスポットライトが安全に導きます。
広い範囲を均一に照射
フロントガラスに照射光が映りこまない(運転手への眩しさ防止)
乗客に眩しさを与えない
光源白色LED
定格出力(W)12
1個
¥21,980
税込¥24,178
11日以内出荷
角型の大型レンズ採用、照射面積が広く視認性に優れています。堅牢で、耐蝕性に優れた全樹脂製の軽量型です。ボディーとブラケット一体型で取付は簡単です。ECE部品認証取得品
寸法(mm)331×198.8×133.2
純正テールランプレンズと交換するだけで簡単にLEDテールに変身!!
別売の分岐ソケットを使用すればノーマル電球も同時使用可能です。
用途外装パーツ
付属品タッピングビス/4本、配線止め/1個
適合小糸/市光(IKI)製2連、3連テールランプ
材質(本体)PC、(ビス・配線止め)ステンレス
定格DC24V、約260mA(約6.2W)
光源LED
用途外装パーツ
仕様24V・25W、アンバーバルブ付
セット内容左右、各1個入
光源24V/25W アンバー
小糸製作所製および高野自動車製の排気ブレーキ灯(バス用中間サイドランプ)用の取付けブラケット。ATS706排気灯、小糸BMSTL-241/242にご使用いただけます
用途電装パーツ
材質ステンレス
板厚(mm)2
適合ランプ小糸製:BMATL-241/BMSTL-242、高野製:ATS706
12/24V対応の最上級LEDヘッドバルブ。廉価LEDバルブにありがちな光量ダウンをカバーするためにLEDチップを増加。スタンダードタイプの同社RK41に対して、明るさ30%UP。LEDチップが6→8個に!ルーメン値(明るさ)も3200/2400lm→4200/3200imに!。明るさUPを実現しながら、防水・高水準は以降・ファンレス構造と品質を保持。3年保証付き
用途自動車用ヘッドランプ
定格電圧(V)12./24
タイプH4
定格電力(W)24/24
口金その他
対応車検
電球形状H4
色温度(K)6300
光束(Lm)4,200/3,200(Hi/Lo)
1セット(2個)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
カバー式で取付、取り外しが簡単です!!
用途外装パーツ
適合小糸/市光(IKI)製 純正2連、3連テールランプ用
材質樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)151×161×13
関連キーワード