一滴の尿によって簡単に尿比重の測定が可能に!
本器は、1滴の尿によって簡単に測定ができる屈折計です。従来器種に比べ測定範囲を拡大しました。そのため、尿比重値の高いサンプルもそのまま測定できます。塩分や酸に強いプラスチック材質を採用しています。
測定範囲1.000~1.100
質量(g)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×207
目盛仕様尿比重
最小目盛0.001
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
こんなお得な商品も!
トイレ尿石除去剤
モノタロウ
¥919~
税込¥1,011~
定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。
「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。
商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。
※2025年10月より容器が一部変更になります。商品の仕様や内容量に変更はございませんのでご了承いただけますと幸いです。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤
使用場所トイレ
液性酸性
成分有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤
使用量約250g/1回
男子用小便器及び配管に付着した尿石を除去する強力尿石溶解剤です。刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。
用途トイレ・配管内の尿石除去
液性酸性
成分塩酸8~9%、界面活性剤、有機酸、キレート剤、腐食防止剤
種別液体
材質ポリプロピレン
液色無色
pH値0.5以下
使用の目安約300~500g/1回
使用場所トイレ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
こんなお得な商品も!
pH試験紙スティックタイプ
モノタロウ
¥749
税込¥824
ケースにカラースケールが付いています。
幅(mm)6
長さ(mm)80
タイプスティックタイプ
材質(ケース)プラスチック
尿石の発生防止・悪臭除去剤。便器に置くだけで尿石の発生を防ぎ、悪臭の元を吸収除去します!
環境に配慮した有機酸を採用。
徐放性錠剤(水にすぐ溶けない錠剤)なので、一定期間徐々に有効成分を放出します。
用途小便器
使用場所トイレ
商品タイプ置き型
成分スルファミン酸、有機酸(食品添加用)、溶解調整剤
質量(g)18
1パック(2個)
¥539
税込¥593
当日出荷
汚れ・臭い・詰まりの原因「尿石」をバクテリアが分解、防止します。
小便器の清掃時間が短縮できます。
強い酸を使用していないので、金属の配管や浄化槽に安心して使えます。
用途男子トイレ用
香りハーブ
成分非イオン界面活性剤、バイオ洗浄成分
寸法(mm)120×33×58
質量(g)80
規格35g×2個
消臭方式生物的消臭
使用場所トイレ
商品タイプ粉末・錠剤型
簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。自動温度補償付きで、校正も簡単です。
防水仕様IP65
仕様測定必要量:約2滴
セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)420
電源9Vアルカリ電池1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67
温度補償自動(10~40℃)
光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム
電源自動OFF約3分間の未使用後
校正水(蒸留水、精製水)
測定時間(秒)約1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
AdBlueは尿素SCRシステム専用の無色・透明な尿素水溶液です。AdBlueの主成分である尿素は保湿剤として化粧品にも使用される他、医薬品・肥料などにも使われる一般的には無害で極めて安全性の高い物質です。
JIS規格K 2247-1
測定時間はわずか3秒。
尿に強いステンレス製サンプルステージを採用しています。
測定範囲1.000~1.100
質量(g)300
電源006P(9V)角形乾電池(付属)
最小表示0.001
測定精度±0.001
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×90×40
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00006002001
松吉医科器械コード10-2055-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
専用ケースに入ったスティックタイプのpH試験紙です。
ケースにはカラースケールが付いており、簡単かつ迅速に測定が出来ます。
0.5秒試験液に試験紙を漬けて、カラースケールと比較することで、試験液のpH値がわかります。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。
プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。
pH測定有効範囲1.0~14.0
幅(mm)6
長さ(mm)80
変色切片数4
タイプスティック
使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合3年
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100枚)
¥749
税込¥824
当日出荷
一滴の尿によって簡単に尿比重の測定が可能に!
本器は、1滴の尿によって簡単に測定ができる屈折計です。従来器種に比べ測定範囲を拡大しました。そのため、尿比重値の高いサンプルもそのまま測定できます。 塩分や酸に強いプラスチック材質を採用しています。自動温度補正機能と防水仕様(IP65)です。
測定範囲1.000~1.100(自動温度補正)
測定精度±0.001(10~30℃)
防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)
質量(g)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×207
目盛仕様尿比重
最小目盛0.001
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
有機酸が尿石や黄ばみを強力分解
用途便器の尿石、黄ばみ除去
液性酸性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(200mL)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
尿石除去の効果があります。除菌・消臭効果で配管も清潔に保ちます。金属腐食防止効果剤を配合し徐溶性ですので腐食はほとんどありません。
用途便器の尿石除去、除菌、消臭に
使用場所トイレ
仕様置き型/白色錠剤(アプリケーター付)
トラスコ品番324-0983
質量(g)680
質量(g/個)68
1箱(10個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
JIS K2247-1認証品。
AdBlue(R)はドイツ自動車工業会(VDA)の登録商標です。
用途ディーゼル車の排気ガス中に含まれる窒素酸化物(Nox)を無害な水と窒素に分解する還元剤
付属品ノズル
成分尿素(31.8%以上~33.2%未満)、水(66.8%以上~68.2%未満)
JIS規格JQ0314002 AUS32 JIS K2247-1
包装形態パックインボックス
容量(mL)100
質量(g)230
シリーズビタシー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×120
保存方法常温遮光保存
賞味期限3年
効能滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給
栄養成分1日量(100mL)中:チアミン硝化物(ビタミンB1)5mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2)5mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)5mg、ニコチン酸アミド20mg、無水カフェイン50mg、タウリン1,000mg、ローヤルゼリーチンキ50mg(原生薬換算量50mg)、エレウテロコックエキス10mg(原生薬換算量200mg)添加物:液糖、D-ソルビトール、スクラロース、pH調整剤(クエン酸)、安息香酸Na、香料(エタノール、エチルバニリン、バニリン)(アルコール0.2mL以下)、ビタミンB2により尿が黄色くなることがある。
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1ケース(100mL×50本)
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。
試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。
カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。
プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。
タイプロールタイプ
幅(mm)8
長さ(m)5
使用方法試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。
使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
デオドライズテックは最先端で画期的なマイナスイオンプリントによる「消臭」機能に特化した臭い対策のインナーウェアです。
デオドライズテックは体の4大臭気と呼ばれる、アンモニア臭94%カット(疲労臭・尿)、酢酸96%カット(あせ・酸っぱい臭い)イソ吉草酸93%カット(足のニオイ)、ノネナール80%カット(加齢臭)と優れた消臭機能を発揮します。
また、空中のアレル物質、カビ菌、ウイルスなどの浮遊物質を除去、あるいはそれらの作用を抑制します。
食品のもつ正確な「特徴」「大きさ」「量目」を原寸大にて伝えれる栄養指導用フードモデル。(全品、日本食品標準成分表に基づく栄養価の表示あり)
仕様材質:本体/軟質塩化ビニール、食器/メラミン樹脂
アズワン品番65-2790-72
1セット
¥81,980
税込¥90,178
17日以内出荷
尿比重、血清蛋白濃度、屈折率の一台三役!
血清蛋白、屈折率目盛、尿比重目盛の3本目盛です。 尿比重の測定も血清中の総蛋白濃度の測定もわずか1滴のサンプルで迅速に測定できます。 塩分や酸に強いプラスチック材質を採用しています。自動温度補正機能と防水仕様(IP65)です。
測定範囲(尿比重)1.000~1.100(血清蛋白)0.0~12.0g/100mL(屈折率(nD))1.3330~1.3660(自動温度補正)
測定精度(尿比重)±0.001(血清蛋白)±0.2g/100mL(屈折率(nD))±0.0005(10~30℃)
防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)
質量(g)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168
目盛仕様尿比重、血清蛋白、屈折率
最小目盛(尿比重)0.001(血清蛋白)0.2g/100mL(屈折率(nD))0.0005
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
鏡のウロコ取り。
トイレの尿石取りに使用できるクリーナーです。
天然のミネラルで作られており、研磨剤や危険な酸、塩素系成分を一切使用していないので、傷などの心配なく、安心して使用できます。
ペースト状ですのでパッドやタオルに付けて擦るだけで驚く洗浄力が得られます。
使用場所浴室、洗面所、トイレ
商品タイプ本体
1個(280g)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
菊の花ルテオリンの効果で高めの尿酸値を下げる機能性表示食品サプリメントです。
原材料菊の花エキス末(菊の花抽出物、澱粉分解物)(国内製造)、カゼイン加水分解物(乳成分を含む)/結晶セルロース、ゼラチン、ビタミンC、クエン酸、ステアリン酸カルシウム、二酸化ケイ素
1個(30粒)
¥1,398
税込¥1,510
8日以内出荷
酸のちからとマイナスイオンの相乗効果で便器(陶器)のがんこな黄ばみ・尿石を化学分解して落とすトイレ用強力洗浄剤です。
かけた場所もよくわかり、たれ落ちにくいグリーンの液です。
清潔感のあるさわやかな香りでニオイもスッキリ。
目安の使用量では浄化槽の機能(微生物)への影響はありません。
酸が効く。黄ばみ・尿石スッキリ!!酸+マイナスイオンで汚れをスピード化学分解。トイレの洗浄99.99%除菌(メーカー試験条件による。すべての菌を除菌するわけではありません。)
用途便器内の掃除、トイレタイルの掃除
種別液体
シリーズサンポール
液性酸性
商品タイプ本体
こんなお得な商品も!
トイレクリーナー 酸性
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
酸のちからとマイナスイオンの相乗効果で便器(陶器)のがんこな黄ばみ・尿石を化学分解して落とすトイレ用強力洗浄剤です。
かけた場所もよくわかり、たれ落ちにくいグリーンの液です。
清潔感のあるさわやかな香りでニオイもスッキリ。
目安の使用量では浄化槽の機能(微生物)への影響はありません。
酸が効く。黄ばみ・尿石スッキリ!!酸+マイナスイオンで汚れをスピード化学分解。トイレの洗浄99.99%除菌(メーカー試験条件による。すべての菌を除菌するわけではありません。)
用途便器内の掃除、トイレタイルの掃除
種別液体
液性酸性
商品タイプ業務用
フォスファタイジング処理:皮膜中にリン酸塩皮膜が含まれるので耐熱硬化・防錆効果・塗装下地剤。
すべての金属のサビ(緑青・赤錆)だけでなくトイレの尿石・黒ずみ・水道水のカルキ・鉱物、食用油・スケール・エフロ・炭化した油・水アカ・カーペット等のもらい錆び・外壁タイルの黒ずみまで広範囲の素材の汚れが取れます。
塗料に付着したサビもハルトを塗布2時間後コスれば除去。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅・鉛管・合金・メッキ・ステンレス・御影石・砂岩・ラスタータイル・磁器タイル・トイレ陶器他のサビ・汚れ落とし。
仕様JIS K 5674合格
使用方法洗浄の場合汚れた面に直接原液を塗って後は拭き取るか水で洗い流してください。ハケ・ローラー・スプレーでムラなく塗ってください。頑固な汚れの時(アルミ・ステンレスは除く)は、10分以上置いてから金属製のヘラ及びブラシで擦ってください。原液使用です。一回で除去できない場合は、再度行ってください。
危険物の類別非危険物
関連資料使用可能素材(0.65MB)
尿石まで落とすトイレ用洗剤(酸性タイプ)。
酸の効果で便器のガンコな汚れ、黄ばみを落としピカピカに。
便器の裏まで液が届くノズル形状です。
液性酸性
種別液体
使用場所トイレ
1本(500mL)
¥179
税込¥197
欠品中
トイレ用尿石除去剤
酸による化学分解に加え、特殊浸透剤と溶解促進剤により尿石を除去します。
防錆剤配合により金属の腐食を抑制します。
用途トイレ用
液性酸性
種別液体
アズワン品番64-7723-57
1箱(1L×6本)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
仕様酸による化学分解に加え、特殊浸透剤と溶解促進剤により尿石を除去。 防錆剤配合で金属腐食を抑制。 PRTR法非該当 環境ホルモンフリー1L
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が開発した、トイレの尿石落とし洗剤ジェルタイプ。
3つの酸の力で、普段の掃除では取れない頑固な尿石もしっかり落とします。
どろっとしたジェルが便器のフチ裏にもピッタリはりつき、汚れ落とし効果を発揮します。
跳ね返りが少ないジェル清掃クリーナーす。
用途トイレの尿石落とし
成分塩酸(9.9%)、スルファミン酸(0.1%)、蟻酸、増粘剤、粘度安定剤、非イオン界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、腐食抑制剤
使用方法尿石部分を覆い隠すようにご使用ください。水がたまっている部分にある場合は、水をすくい取ってからご使用ください。塗布後、30分~数時間放置して待ちます。頑固な尿石が付着した箇所には液量を増すか数回に分けて塗布してください。必要に応じてブラシでこすり、最後に充分水洗いします。
種別ジェル
シリーズ茂木和哉
本体寸法(mm)55×35×H195
液性酸性
使用場所トイレ
アズワン品番64-1225-94
商品タイプジェル
繰り返し・詰め替え対応
1本(100g)
¥839
税込¥923
当日出荷
使い方はカンタン!液を便器に注ぐだけ!
有機酸が尿石を溶解し、悪臭の元を一掃します。
塩酸等無機系成分は含みませんので、刺激臭が少なく浄化槽タイプのトイレでも使えます。
小容量で落せる強力速効タイプ!
本品でストール型小便器なら2据(2台)使えます。
排水パイプ内部をサビから守る金属腐食防止剤入りですので安心して使えます
用途便器・タイルなど陶磁器の洗浄
使用場所トイレ
商品タイプ液体
液性酸性
成分有機酸、腐食防止剤
1本(600mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ハウスクリーニング屋さんが使っている業務用尿石取り洗剤。酸性のジェルが頑固な尿石を溶かして落とします。ピンポイントで塗りやすいとんがりノズル!。色付きジェルなので、塗布箇所が分かりやすくなっています。ツンとしたニオイが少ない低臭タイプ。除菌もOK(※全ての菌を除菌するわけではありません)
用途陶磁器製の便器
成分塩酸(9.9%)、スルファミン酸(1.0%)、尿石溶解助剤(1%)、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、増粘剤、着色料
タイプ本体
内容量(g)140
寸法(cm)7.7×5.1×19.2
液性酸性
使用量尿石を十分覆える量を塗布してください
1個(140g)
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
増粘タイプの液剤が汚れに密着し、便器に付着した尿石や水アカを強力に分解します。
悪臭や汚れの原因となる菌をしっかりと除菌し、表面保護剤が汚れの付着を抑制します。
ラクラク作業でしっかりキレイ!忙しい人のためのトイレ洗剤
「洗浄力」と「使いやすさ」が進化!快適で効率的なトイレ清掃を実現します
尿石、水アカ、黄ばみ、鉄さびをスピード分解
酸と界面活性剤の効果的な配合により、頑固な汚れを素早く分解・洗浄し、トイレをリフレッシュします。
増粘タイプの液剤が、水面下の汚れにも直接アタックします。
表面保護剤が汚れの付着を抑制
表面保護剤が単分子皮膜を形成することで、汚れの付着と配管の腐食を抑制します。
除菌効果で汚れや悪臭を予防
尿石汚れや悪臭の原因となる菌を除菌します。
用途トイレの清掃
液性酸性
種別液体
使用濃度便器の洗浄:原液で使用、タイル・目地の洗浄:5倍に希釈して使用
強力な酸の力で外壁の黒ズミもすっきり洗浄します。
トイレに付着した頑固な尿石もスッキリ落とします。
用途外壁(コンクリート・モルタル・タイル)の洗浄、尿石の除去
液性酸性
成分無機酸、フッ化水素アンモニウム
使用方法【外壁洗浄の場合】(1)原液を汚れの度合いに応じて水で薄め、汚れた部分に付けスポンジ、ブラシ等で洗浄してください。(2)洗浄後は、速やかに洗剤分が残らないようによく水拭きをしてください。【尿石除去の場合】(1)便器の目皿を取り外し、ビッグサンクリーン原液約300mL~500mLを流し込み、約30分放置します。(2)その後5L~10Lの水を流してください。(3)汚れがひどく、多量の尿石が付着してる場合は、この作業を繰り返し行ってください。
希釈倍率原液~20倍
繰り返し・詰め替え対応
トイレ用洗浄剤詰め替えタイプ。塩酸などの無機酸を使用せず、強力な有機酸を使うことで金属を腐食や変色をさせずに強力な洗浄を行うことができます。浸け置き時間を調整することで主に尿石を溶かす力が強まる為、汚れに応じて洗浄力を変えられます。
成分界面活性剤(3%ラウリルジメチルアミンオキシド)、有機酸、低温安定剤、増粘剤、精製水
種別液体
寸法(mm)115×58×230
質量(g)418
内容量(mL)400
液性酸性
商品タイプ詰替用
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
1箱(4L×4本)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
便器内のこびり付いた尿石を有機酸が溶解し、悪臭の元を一掃します。
便器側面の液ダレする部分には湿布効果で落します。
酸性洗浄液のミストを飛ばさない安心・安全な押し出しタイプです。
排水パイプ内部をサビから守る金属腐食防止剤入りですので安心して使えます。
用途便器・タイルなど陶磁器の洗浄
使用場所トイレ
商品タイプ液体
液性酸性
成分有機酸、腐食防止剤
1本(280mL)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
尿路の健康維持をサポート。ミネラルバランスを調整し、尿路結石の形成を抑制。オメガ3脂肪酸配合で尿路の健康ケア。適切なリンと抗酸化成分の配合で腎臓の健康ケア。
シリーズピュリナ
カロリー(kcal)代謝エネルギー(ME):約370/100g
尿路の健康維持をサポート。ミネラルバランスを調整し、尿路結石の形成の抑制をサポート。オメガ3脂肪酸配合で尿路の健康ケア。適切なリンと抗酸化成分の配合で腎臓の健康ケア。3つの栄養素の特別な配合「健康免疫システム」で健康を保ち免疫力を維持。
用途キャットフード、猫用フード
成分たんぱく質:34%以上、脂質:14%以上、粗繊維:3%以下、灰分8.5%以下、水分12%以下
種類下部尿路の健康維持F.L.U.T.H.ケア 1歳以上 チキン
容量(kg)3
原材料チキン、チキンミール、とうもろこしたんぱく、とうもろこし、米、小麦、鶏脂(オメガ6脂肪酸源)、大豆粉、フィッシュミール、小麦たんぱく、たんぱく加水分解物、可溶性食物繊維、魚油(オメガ3脂肪酸源)、酵母(βグルカン源)、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、マグネシウム、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン、C)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン)
1袋(3kg)
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
日本製です。富士山の水を使用しています。プロ仕様の大容量サイズです。
用途作業後の体、首元などのふきとりに。リフレッシュに。
トラスコ品番664-2684
材質成分:水、エタノール、タルク、ジメチコン、(C12-14)パレス-12、セテス-20、グリセリン、(C12-14)パレス-3、尿酸、PPG-4、セテス-20、リン酸3Ca、銀、アロエベラ葉エキス、水溶性コラーゲン、セイヨウハッカ葉エキス、BG、メントール、o-シメン-5-オール、カキタニン、グリシン、クエン酸Na、硫酸亜鉛、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料
シートサイズ(mm)140×600
1パック(100枚)
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
健康な関節と運動能力を維持し、健やかなエイジングをサポート。グルコサミン・コンドロイチン硫酸を含み、健康な関節の維持をサポート。マグネシウムの量、ミネラルバランスを調整し、ストルバイト尿石、シュウ酸カルシウム尿石に配慮。DHAを含み、健康で活発な運動能力の維持をサポート。健康に欠かせない成分であるタウリンを配合し、心臓の健康をサポート。
用途14歳以上の高齢猫用
種類チキン
主成分たんぱく質28.7%以上、脂質17.3%以上、粗繊維4.6%以下、灰分7.7%以下、水分8.5%以下
原材料トウモロコシ、トリ肉(チキン、ターキー)、動物性油脂、コーングルテン、米、エンドウマメ、魚油、ビートパルプ、チキンエキス、植物性油脂、加水分解甲殻類、加水分解豚軟骨、アミノ酸類(スレオニン、タウリン、トリプトファン、メチオニン、リジン)、ミネラル類(カルシウム、ナトリウム、カリウム、クロライド、銅、鉄、マンガン、セレン、亜鉛、イオウ、ヨウ素)、乳酸、L-カルニチン、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、ベータカロテン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、緑茶抽出物)
粒サイズ(mm)約7.8
頑固な小動物の尿石(特にうさぎ)を素早く溶解、除去。頑固な尿石にスプレーして5~10分。後は水で流すだけでキレイに除去。< お徳用の250ml >。尿石にしっかり届くストレートノズル。カルシウム分が多いうさぎ等の尿石は、頑固にこびりつくと洗剤を使いタワシ等で強くこすってもなかなか取れない困り物。そんなしつこい尿石を簡単に除去!撒布すると尿石が速やかに溶け出し、3~5分待って水で流すだけで、トイレやケージを傷めずきれいに洗浄する事ができます。塩酸や次亜塩素酸を含まないため金属腐食も少なく、特に小動物の住環境での尿石除去に効果を発揮し、有機酸に特殊キレート剤を配合した、環境に優しい無リン洗剤です。
内容量(mL)250
対象生体:うさぎ・モルモット等の小動物
サイズ(mm)W 55 × D 55 × H 190
原材料有機酸(スルファミン酸・リンゴ酸など)、アニオン界面活性剤、非イオン界面活性剤
1個(250mL)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ