26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 接着性に優れ瓦のワレ、カケ補修に最適です。
用途屋根瓦の補修。 仕様砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂 材質ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×200×30 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積5mm厚 約0.225m2 適応下地
1袋(1.5kg)ほか
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瓦と瓦を強力に固定します。 釉薬瓦にも接着可能。
用途瓦の補修。 仕様セメント系しっくい 成分ポルトランドセメント、消石灰、骨材、接着剤 材質ポルトランドセメント、消石灰、骨材、接着剤 寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×210×30 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積10mm厚 約300×540mm 適応下地モルタル、しっくい、瓦
1袋(2kg)ほか
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接着後は弾力性があり、ズレや振動に強いです。 優れた耐水性・耐久性で防水効果が持続します。 簡単施工で、1~2日で硬化します(完全硬化には7~10日かかります)。
用途瓦の重ね充てん、強力接着。 瓦や各種屋根材(トタン・スレート)のすき間・ヒビ割れの防水充てん。 瓦のズレ止め。 外観ペースト
1本(330mL)ほか
739 税込813
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

補修シール後の汚染が大変少なくなっています(メーカー従来品比)ので、長く屋根の美観を保ちます。 表面皮膜が速く張る速硬化タイプのため、ちょっとした補修に適しています。 接着剤に近い強力な接着性をもつため、屋根材の固定に使用できます。 硬化後はゴム状で弾力性を保つため、補修部分がひび割れたりしません。 硬化後、塗料の上塗りが出来ます。 有機溶剤を含まないため肉やせが無く、安心してお使い頂けます。 抗菌・防カビ剤配合品です。
用途各種屋根材(ルーフィング・瓦・波板など)のズレ防止、ひび割れ、雨漏れの充填・補修・防水シール ダークグレー 付属品ノズル 容量(mL)120 主成分変成シリコーン樹脂 標準使用量幅5mm×深さ5mmの場合:本品1本で約4.5m使用可能 危険物の類別指定可燃物 特性防カビ抗菌、水性塗料可 被着材の素材各種瓦、コンクリート、モルタル、タイル、プラスチック(ポリカーボネート、ABS、塩化ビニル、アクリルなど)金属(アルミ、鉄、ステンレス、銅など)
1本(120mL)ほか
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着性が強く、耐水性・耐候性に優れた無収縮タイプのパテです。 そのまま使えるペースト状です。 ヘラ付。
用途瓦廻りの補修。 特性耐水性、耐候性 仕様油性パテ 付属品ヘラ 成分ポリオレフィン、フィラー、顔料 材質ポリオレフィン、フィラー、顔料 寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×160×30 危険物の類別非危険物 適応下地
1個(500g)ほか
699 税込769
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接着性・弾力性・耐水性・耐久性・振動吸収・耐紫外線性にすぐれています。セメントやしっくい塗りが不要の簡単施工。約1~2日で硬化します。
用途レンガや丸瓦の重ね接着。平瓦のズレ止め。台風による瓦のはがれ・飛散・ひび割れ防止に。 規格JSIA F☆☆☆☆ 成分シリコーン樹脂系 比重1.01 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性弾力性、耐水性、耐久性、振動吸収、耐紫外線性 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 主なワークパーツ
1本(330mL)ほか
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水で混練りするだけで屋根廻りの補修、補強が手軽に出来ます。 釉薬瓦(表面がガラス質)他、あらゆる瓦にも対応します。乾燥後、塗料も塗れます。 30~60分(25~20℃)で硬化する超速硬性ですから雨のやみ間の緊急補修に最適です。 セメント系ですから、耐候性を強化し長期の耐久性を保ちます。
灰色 特性防水、耐候 硬化時間(分)30~60(25~20℃) 危険物の類別非危険物
1袋(1.5kg)ほか
889 税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

そのまま使えるペースト状です。 軽量タイプで瓦の下地の固定に最適です。
用途瓦の下地固定。 仕様軽量骨材入り瓦用下地ねんどパテ 成分黄土、軽量骨材、接着剤 材質黄土、軽量骨材、接着剤 黄土色 寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×150×45 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積約瓦5枚分 適応下地屋根板
1袋(1.5kg)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本古来の左官材料で、出来上がりの美しさが特長です。 従来のしっくいに比べ接着性に富み、施工が簡単な補修材料です。
用途壁の塗り替え・屋根瓦・スレート・煙突等のヒビ割れ、スキ間補修に。
1袋(2kg)ほか
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


水で混練りするだけで屋根廻りの補修、補強が手軽に出来ます。 釉薬瓦(表面がガラス質)他、あらゆる瓦にも対応します。乾燥後、塗料も塗れます。 30~60分(25~20℃)で硬化する超速硬性ですから雨のやみ間の緊急補修に最適です。 セメント系ですから、耐候性を強化し長期の耐久性を保ちます。
白色 特性防水、耐候 硬化時間(分)30~60(25~20℃) 危険物の類別非危険物
1袋(1.5kg)ほか
879 税込967
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭の水廻りの補修に、どなたにでもお手軽にお使いいただけるよう、特に開発した全く新しいタイプのパテです。(特許第978544) もむと柔らかくなり、物によくつくが、手につきにくいので、手で簡単に作業できる道具不要の補修剤です。 そして何時でも柔らかさを保ち、補修面に密着します。 固くなりませんので、残材は何時でもお使いになれます。
用途屋根用 灰色 危険物の類別非危険物
1袋(400g)ほか
529 税込582
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャープ化学瓦止めボンド 銀黒
カートリッジ入りなので施工が簡単です。 粘度は施工時の気温に左右されないので、冬期でも良好な作業性を有します。 耐候性、耐水性、耐オゾン性、耐紫外線性に優れており、屋根瓦を長く守ります
用途瓦どうしの接着、平瓦のずれ止め、瓦や屋根材の隙間・ひび割れの防水充填、煉瓦・丸瓦の重ね接着 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1箱(330mL×20本)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

練る手間がなくワンタッチで塗れます。シックハウス対応の健康に優しい壁材です。ビニールクロスや古壁に直接塗れます。室内のホルムアルデヒドを吸収し、再放出させません。
用途ビニールクロス、古壁(繊維壁、砂壁、京壁)などの壁リフォームに最適。 仕様日本建築仕上材工業会認定品(登録番号0306004)、放散等級区分:F☆☆☆☆、日本漆喰協会自主認定制度 化学物質放散基準合格品 第1506号 危険物の類別非危険物 性状石灰ペースト
1個(5kg)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブチル粘着材とEPDMを全面に採用する事で紫外線に強く、マイナス40℃から90℃の厳しい温度条件でもヒビ割れが発生しません。 接着面は全面ブチルコーティングなので接着剤は不要、重ね貼りも可能です。特別な工具は必要ありません。 耐久性は20年です。
用途屋根、雨どい、煙突廻り、壁の取り合い、トップライト廻り、ベランダなど屋外の様々な補修に 適合母材金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木など
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油性コーキング材です。 耐候性のある表面被膜を形成しますが、内部は硬化せず液状を保つのが特徴です。 コンクリート・モルタル・木材・スチール・アルミへの密着性が良好です。 収縮によるキレツが発生しにくくなっています。 施工後の塗装はできません。
用途一般建築における屋外の雨もり防止、すきま充てん。 モルタル・スレートなど外壁のひび割れ・目地の充てん補修。 屋根瓦の割れ目防止。 ※屋内の補修用途には適しません。
1本(333mL)ほか
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

陸屋根、ベランダ、外カベ、モルタル、ブロック、レンガ、タイル等にハケ塗りするだけでヒビ割れ内部に液が浸み込み、水の浸透を防ぎ、表面に強力な防水膜を作り、雨もりを抑えます。
用途陸屋根、ベランダ、外壁、モルタル、ブロック、レンガ、タイル、セメント、瓦等のヒビ割れから起きる雨漏りの補修 成分スチレン・アクリル酸共重合樹脂 液性弱アルカリ性 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約5~5.5 乾燥時間夏:2~3時間、冬:4~6時間
1本(1kg)
1,698 税込1,868
当日出荷

5分硬化型の高粘度エポキシ系接着剤です。 垂直面でもタレにくく、充てん性に優れています。 5分(20℃)で硬化がはじまる速硬化タイプです。 すき間のある凹凸面へのタイルの接着や、石材の割れ補修、穴うめ補修などに便利です。
用途ブロック、コンクリート塀の補修 金属フェンスの補修 タイルの接着補修 郵便ポストの取付け 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆ 可使時間(分)5以内 密度(g/cm3)主剤:1.57、硬化剤:1.50 質量混合比1:1(主剤:硬化剤) 引張剪断強度(N/mm2)17.7 粘度(Pa・s)主剤:600、硬化剤:400 成分主剤:エポキシ樹脂 硬化剤:ポリチオール 外観主剤:白色、硬化剤:灰色 完全硬化時間1時間 T型剥離強度(N/mm)0.4 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(50g)ほか
909 税込1,000
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

土壁が使用されている箇所への補修、塗り替え下地に適しています。軽量タイプで作業性が良く、タレの心配がありません。
用途室内外、屋根瓦の下地に使用できます。 仕様黄土入りセメント 成分黄土、ポルトランドセメント、骨材、増粘剤等 土色 容量(g)900 寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×300×40 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 適応下地内壁、外壁、土塀、蔵など 特性土壁用補修材
1袋
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性・耐水性・保持力にすぐれています。 アルミの表面にポリエチレンフィルムをラミネート加工しており、アルミの劣化、変色をおさえ耐候性が数段アップしています。
用途屋根材・トタン板などの防水補修に 粘着力(N/10mm)10.8 引張強度(N/25mm)80.0 引張強度(N/10mm)32 粘着力(N/25mm)27.0 セパレータあり 剥離紙あり 特性耐候性、耐水性、防水
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

土壁が使用されている箇所への補修、塗り替え下地に適しています。軽量タイプで作業性が良く、タレの心配がありません。
用途室内外、屋根瓦の下地に使用できます。 仕様黄土入りセメント 成分黄土、ポルトランドセメント、骨材、増粘剤等 土色 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積5mm厚(約100×50mm) 適応下地内壁、外壁、土塀、蔵など 特性土壁用補修材
1箱(900g×6袋)
6,980 税込7,678
翌々日出荷

塗装材を汚染させない。 硬化後の体積損失(やせ)が少ない。 接着性にすぐれジョイント部の破断、剥離が少ない。 気密性が高く、防水効果にすぐれている。 速乾性にすぐれています。 特殊配合で塗装材を汚染させる原因となる成分を取り除き硬化後の体積損失(ヤセ)を極めて少なくさせた理想的なシーリング材です。 【被塗装性(付着・汚染)】弾性リシン:○、水性系塗料:○、溶剤系エナメル塗料:△(バリアープライマーを使用すれば可)、単層弾性:○、複層弾性:○、2成分系アクリルウレタン塗料:○、水性ウレタン系塗料:○、水性シリコン系塗料:○、合成樹脂調合ペイント:○、フタル酸樹脂エナメル:○
用途窯業系無塗装板の目地シール。 ALC、PC板の目地シール。 モルタル、コンクリートのクラック補修。 防水シートの端末処理、立ちあがり部のシール。 屋根瓦のシール。 色調ホワイト 成分1成分形ポリウレタン系 タイプ速乾 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3.2L 危険物の性状非水溶性
1箱(320mL×10本)
6,998 税込7,698
当日出荷

透明なので補修箇所が目立ちにくいです。 曲面や凸凹面にもよくなじみます。 優れた耐熱性を持ち入浴時の体温水性にも優れます。 片面粘着テープ付きです。 浴槽のフタ修理にもつかえます。 耐候性・耐水性・耐熱性・耐寒性(-20~80℃)があります。
用途浴槽・タイルの割れの仮補修に・ビニルハウス・雨具・アウトドア用品・防水カバーの破れに。 サッシ窓まわり・トタン屋根・瓦・雨どいの継ぎ目に・ガラス・カーポート・プラスチック製品の割れに。 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)2 成分アクリル樹脂系 透明 タイプ片面粘着テープ 使用温度範囲-20~80℃ 危険物の類別非危険物
1巻ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装材を汚染させない。 硬化後の体積損失(やせ)が少ない。 接着性にすぐれジョイント部の破断、剥離が少ない。 気密性が高く、防水効果にすぐれている。 特殊配合で塗装材を汚染させる原因となる成分を取り除き硬化後の体積損失(ヤセ)を極めて少なくさせた理想的なシーリング材です。 【被塗装性(付着・汚染)】弾性リシン:○、水性系塗料:○、溶剤系エナメル塗料:△(バリアープライマーを使用すれば可)、単層弾性:○、複層弾性:○、2成分系アクリルウレタン塗料:○、水性ウレタン系塗料:○、水性シリコン系塗料:○、合成樹脂調合ペイント:○、フタル酸樹脂エナメル:○
用途窯業系無塗装板の目地シール。 ALC、PC板の目地シール。 モルタル、コンクリートのクラック補修。 防水シートの端末処理、立ちあがり部のシール。 屋根瓦のシール。 色調ホワイト 成分1成分形ポリウレタン系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3.2L 危険物の性状非水溶性
1箱(320mL×10本)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

水、油、ガソリン、溶剤、薬品、紫外線、酸性雨(雪)、塩害に強く、汚れにくく磨耗しにくい強靭な塗膜。従来のスプレーには無い抜群の光沢が長期間持続。(つや消しは落ち着いたツヤに仕上がります)
用途(鉄・軽金属製品)物置、建具、農機具、スチール家具、アルミサッシ、トタン屋根など。(木製品)テーブル、イス、玩具、ボード類など。(プラスチック)FRP製品、硬質塩ビ、ABS材など。(無機基材)スレート瓦、コンクリート、モルタル壁、床、窯業系サイディングなど。(その他)自動車、オートバイ、ラジコンなど。 成分合成樹脂(アクリルポリオール、ポリイソシアネート) タイプスプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.16L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.9~1.4 指触乾燥時間(時間)約15分(冬期:約30分)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約72時間以上 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプウレタン
1缶(320mL)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水性つやあり多用途塗料 オールマイティーネオ アトムハウスペイント 動画あり
「つやあり」の水性多用途塗料です。最上級ランクのアクリルシリコン樹脂に、紫外線劣化防止剤(HALS)を配合しているため、色ツヤが長期間持続します。 色数も全59色と豊富で、住宅補修から学園祭、文化祭といったシーンまで幅広く対応可能。
用途鉄部:(鉄骨、門扉、シャッター、フェンス、物置等)、木部:(雨戸、戸袋、羽目板、木工品等) コンクリート:(ブロック、モルタル、外壁、内壁(ビニールクロスは除く)等)スレート:(スレート屋根、スレート瓦) トタン:(トタン壁、トタン板(屋根は除く)) 主な用途鉄部、木部、コンクリート、外壁、内壁、スレート、トタン(屋根除く) 使用場所屋内外兼用 特性つやあり 種別水性つやあり 希釈剤通常不要・濃い時は水道水で5%以内 建築基準法F☆☆☆☆ 指触乾燥時間(時間)夏期/約1、冬期/約2~3
1缶(84mL)ほか
629 税込692
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)