用途木工工作・溶接作業・接着作業や機械の組立てに
種類シャコ万力
材質(本体)鉄
仕上メッキ
こんなお得な商品も!

クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。
サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。
種類精密クランプ
仕上メッキ
奥行(mm)19
コンパクトな精密クランプ。
種類精密クランプ
材質(本体)スチール
今までにない超小型軽量クランプです。
今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。
種類精密クランプ
材質(本体)アルミ
材質(止めネジ)スチールメッキ
アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)約80
材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)
材質#45カーボンスチール(鍛造)
寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8
寸法A(mm)15.7
寸法B(mm)7.7
締付力(kg)70
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質スチール
対応機種TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×35×51.2
アズワン品番64-0894-37
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。
ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。
種類シャコ万力
材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)
重ね家具の上置きと下台との固定金具です。
用途屋内用家具等に
材質/仕上鋼/クロメート
こんなお得な商品も!

プレスクランプ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
種類シャコ万力
材質(本体)鋼板製
こんなお得な商品も!

プレスクランプ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
細かい作業に最適です。ミニサイズなので小さな部品も楽に固定できます。
用途ホビーや細かい作業時の固定。
種類精密クランプ
材質(本体)アルミ
仕様ストッパー付
塗装色黒
こんなお得な商品も!

クランプ L型 グリップハンドル
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。
グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。
キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類Lクランプ・F型クランプ
フレーム(mm)15.5×7.5
付属品キャップ
簡単な保持作業に役立つお求めやすい商品です。
用途簡単な保持作業に。
材質鋼板
作業台に自由に取り付け・取り外し可能。
締め付けカンタン!クランプ式。
軽量!アルミ製。
用途工作時の加工物の固定に。
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)27
材質(本体)アルミ
主な用途固定作業
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ
適合フランジ厚(mm)7~28
適合フランジ幅(mm)100~400
防水型スポットライト用取付金具です。
トラスコ品番787-8249
適合本体NLS05S/15/20シリーズ、G-S75
質量(g)340
タイプバイス
最大口開き(mm)40
取付穴M6×4(45mmピッチ)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
下方圧え型トグルクランプです。
先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。
材質(本体)SS400(ユニクローム)
タイプ下方圧え型
材質(ハンドル)PVC
ベースフランジ
こんなお得な商品も!

プレスクランプ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
細かい作業に最適です。ミニサイズなので小さな部品も楽に固定できます。アルミ製(ネジ部除く)で軽量です。
用途ホビーや細かい作業時の固定。
種類精密クランプ
材質(本体)アルミ
塗装色黒
こんなお得な商品も!

ハンディークランプ
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
対象物を傷つけにくいスイベルパッド。
クイックリリースレバー。
耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー。
種類スプリングクランプ
材質(本体)ガラス繊維入り樹脂
レール先端についているクランプは手動で取り外しができるので、ドライバーやレンチが不要。
クランプの取り付け位置を変えるだけで締める作業と広げる作業ができるので、1本で作業幅が広がる。
レール幅が8mmなので作業台の穴に入れて締める作業もできる。
解除はボタン1つで簡単。
クランプ部分はPE素材を使用しているので、木材などを締めたり開いたりする場合でも跡が残りにくい。
用途材料を作業台に固定したり、広げたりする際に使用できます。 接着剤が乾くまでの間、材料を圧着したり広げたり、動かないように固定することができる。
材質本体:ナイロン、バー:スチール、固定解除ボタン・ネジカバー:PE
ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。
クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
クランプレバーを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。
ボールジョイントSBJL-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金
材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)
材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト
クランプ式で工作台・作業台に簡単に取り付けができます。挟み(バイス)くち部分に保護用のラワン板が付いているため対象物にキズをつけません。
用途木工作業での木材の固定に。
全長(mm)225
質量(kg)3.3
主な用途木工作業
口幅(mm)150
口開き(mm)120
口深(mm)75
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
クランプ式で工作台・作業台に簡単に取り付けができます。挟み(バイス)くち部分に保護用のラワン板が付いているため対象物にキズをつけません。
用途木工作業での木材の固定に。
全長(mm)175
質量(kg)1.8
主な用途木工作業
口幅(mm)100
口開き(mm)75
口深(mm)55
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
本器に使用している永磁チャックはRMT形で、強力形です。
比較的薄いワークや小物から厚いワークに至るまで、広汎に対応します。
用途工作機械の加工台へのワークの固定に際し、形状の都合で垂直方向での接面吸着が望まれる場合、あるいは水平面でのクランプ力不足をサイド保持で補強したい場合等に応用できます。
厚さ(mm)70
間隔(mm)磁極間隔:14.5(1.5+3.2+1.5+8.3)
関連キーワード