40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マシンツールフィルターGLF(制御盤用) エスティジェイ CADデータあり
オイルミストや粉塵から工作機械や周辺機器を守るマグネット式ワンタッチ取付フィルターです。 フィルターの目が細かいので、制御盤へのオイルミストや細かい粉塵の侵入を防ぎ、電子部品守ります。
1セット(110枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

詰替用マシンツールフィルター エスティジェイ 動画あり
マシンツールフィルターGLFの詰め替え用フィルターです。オイルミストや粉塵から工作機械や周辺機器を守るマグネット式ワンタッチ取付フィルターです。フィルターの目が細かいので、制御盤へのオイルミストや細かい粉塵 の侵入を防ぎ、電子部品を守ります。
材質(フィルター)難燃性PLA ミシン目(mm)200
1セット(110枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。 オイルミスト・粉じんから機器を守ります。 ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。 ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。 詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
材質難燃ポリエステル 厚さ(mm)0.4 長さ(m)10 巻数50 風速(m/s)(ろ過)2.5 耐熱温度(℃)140 捕集効率(%)33.3 圧力損失(初期)26Pa ミシン目(mm)(ピッチ)200 残留粒子(μ)70
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

オイルミスト・粉塵から電子部品を守ります。 ホルダーにはマグネットが付いているため、簡単に取付可能です。 ミシン目が付いており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換可能。 詰替え用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
用途制御盤の冷却ファンなどのフィルターとして 長さ(mm)30 仕様ホルダー付 材質難燃ポリエステル 厚さ(mm)0.1 ピッチ(mm)(ミシン目)200 巻数150枚 耐熱温度(℃)140 捕集効率(%)45.8 残留粒子(μ)40 初期圧力損失(Pa)59
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)10.7 材質(フィルター)難燃性ポリエステル 耐熱温度(℃)100 捕集効率(%)71.6 圧力損失(初期)47Pa ろ過速度2.5m/s
1セット(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マシンツールフィルターBLF(コンプレッサー、オイルクーラー用) エスティジェイ CADデータあり
オイルミスとや粉じんから工作機械や周辺機器を守るマグネット式ワンタッチ取付フィルターです。 GFLと比べるとフィルターが厚手で目が粗いため、風量の大きな機器のプレフィルターとして最適。 ケース本体は裏面のマグネットにてワンタッチ取付。フィルターを2本のマグネットバーでしっかり固定。 汚れたフィルターは200mmごとのミシン目で切り離し簡単。
用途コンプレッサー、オイルクーラー、チラーなどに 付属品プラスチックケース、マグネットバー2本 厚さ(mm)0.29 材質(フィルター)難燃性レーヨン 耐熱温度(℃)140 捕集効率(%)33 ミシン目(mm)200
1セット(60枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

再生式フィルタは、外気処理や中高性能フィルタのプレフィルタとして最適です。 数回の洗浄(水洗、真空クリーナ、スプレー洗浄)が可能で簡単に再生できます。 温度が変化しても、塵埃保持量、諸物性(強度、収縮)は変わりません。 難燃性に優れています。(JIS-1091の燃焼テスト、区分3に該当します) エアハンドリングユニット、パッケージ型空調器、吹き出し口、外気取り入れ口、その他広範囲にてご使用可能です。
1パック(5枚)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。 JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど 圧力損失(初期)59Pa、(最終)196Pa 材質ろ材:不織布 使用温度(℃)60以下 使用湿度範囲95%RH以下
1個
特価
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


工作機械のフィルターシステム用に設計されたクーラントポンプです。メカニカルシャフトシールやその他の消耗部品がなくメンテナンスフリーのポンプです。
用途ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置など。 種別浸漬型 使用液クーラント液 定格電源200/200~220V
1台
47,980 税込52,778
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
種別水洗いによる再利用不可 材質ポリエステル 厚さ(mm)20 長さ(m)20 風速(m/s)2.5(ろ過) 耐熱温度(℃)100 坪量(g/m2)350 難燃性有り 設置場所給排気、1次・2次 幅(m)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 除塵率(%)84 作動時圧損(Pa)(初期)58、(最大)390 給塵量(g/m2)900 粗塵区分
1本(20m)
48,980 税込53,878
翌々日出荷

制御盤フィルターエコノミータイプは従来からの難燃性はそのままに、耐候性、耐薬品性に優れ、強度があり破れにくいフィルター材を独自に開発しました。 また、1本当りの巻き枚数を従来の100枚から150枚に増量し、高速加工機の導入等でフィルター1枚当りのコストを大幅に低減。 よりお求めやすくなり、こまめにフィルター交換をしていただきやすくなりました。 熱対策機器はフィルターの目詰まりが進むにつれ、故障リスクが高まり、消費電力は増加します。 制御盤フィルターエコノミータイプやエアーフィルター2をご使用いただくことでフィルターのメンテナンスを容易にし、機器の省エネ運転、安全動作を実現します。
用途工作機械等の制御盤用冷却ファン(吸気側)、電源用冷却ファン、工作機械等の切削液冷却ユニット、主軸冷却ユニット等。 ラベル枚数(1巻当り)150 材質ポリエステル 厚さ(mm)0.1 1巻長さ(m)30 粉じん捕集効率(%)(平均実測値)45.8 風速(m/s)2.5 初期圧力損失(Pa)59
1箱(12本)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

難燃性の素材を使用しています。 フィルターの汚れを防ぎ、清掃・鋼管の手間を軽減します。風量の大きな機器にもご利用頂けます。 従来品よりもコシのある生地を採用。フィルターの固定しにくさを低減しました。 生地の厚みを持たせたことにより1枚当たりの使用時間が長くなり経済的です。
用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして 種別詰替用 材質難燃ポリエステル 厚さ(mm)0.35 長さ(m)10 枚数50 耐熱温度(℃)170 捕集効率(%)30.3 ミシン目(mm)(ピッチ)200
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に 材質ポリエステル(難燃性不織布)
1枚ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

界面活性剤を使用せずに紡糸したエンドレスのポリプロピレン長繊維を撚糸せずにワインディングした繊維の離脱、溶出分がほとんどないワインドカートリッジフィルターです。TCWタイプは、多くの繊維からなるヤーン(繊維の束)を、中心筒より緩やかな密度勾配が得られるよう巻き上げたデプスタイプのカートリッジフィルターです。見掛けの濾層は約15mmですが、液体が渦巻状に通過するため、実質の濾層は厚く、また緩やかな密度勾配があるので、長い濾過寿命が得られます。 耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。
用途石油化学、一般化学工業における各種中間体および製品の濾過。石油精製、機械工業などにおける燃料、タービン油、切削油、潤滑油などの濾過。合成樹脂、塗料業界などにおける樹脂、塗料などの高粘着性液体の濾過。食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油などの濾過。製薬、電子工業業界などにおける純水、洗浄水の濾過。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過。磁気テープ業界における磁気材などの濾過。各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過 材質(フィルター)PP 最高使用温度(℃)80 差圧(kPa[psi])490 材質(コア)PP
1本
1,088 税込1,197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

マシンツールフィルター・BLFの詰替えフィルター
厚さ(mm)0.29 材質(フィルター)難燃性レーヨン 耐熱温度(℃)140 捕集効率(%)33 ミシン目(mm)200
1セット(60枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

繊維を接着材や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
材質ポリエステル 耐熱温度(℃)100 難燃性有り 種別水洗いによる再利用可 風速(m/s)2.5(ろ過) 粗塵区分 設置場所給気、1次 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

グルンドフォスポンプクーラントポンプ 下吸い込み
工作機械のフィルターシステム用に設計された単段クーラントポンプです。 最大10mmまでの切粉をスムーズに通過させるセミオープンインペラを採用し、ダーティ液に最適です。 シャフトシールなどの消耗部品がなく、メンテナンスフリーのポンプです。
用途ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置など。 定格電源200/200~220V
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オイルミスト・粉じんから電子部品を守ります。ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
用途制御盤の冷却ファンなどのフィルターとして。 材質難燃ポリエステル 2018年トラスコ掲載ページ3 0420
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マシニングセンター等の工作機械の油槽・水槽に設置し切粉・スラッチを吸着除去が出来ます。 ワイヤカット・放電加工機の加工槽でも使用できます。 切粉・スラッチの除去が簡単です。 イオン交換樹脂・フィルターが長持ちし経費削減や環境問題にも貢献できます。
用途マシニングセンター・旋盤・研磨機・ワイヤーカット・放電加工機。 油槽・水槽等の切粉・スラッチ除去。 トラスコ品番337-7270 質量(g)950 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×117×38 磁束密度(表面)0.37T
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

最高水準のエアーノズル技術 「エアー間欠波動」を採用。
用途各種フィルターの掃除・洗浄後水切り・裏面格子状凹凸部の水切り・工作機械の掃除、バリ取り、研磨粉除去、水切りなど 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)3 使用温度(℃)5~60 材質アルミ 質量(g)240
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友重機械ファインテックペーパーフィルター 濾過紙
主に工作機械のクーラント液のろ過に使用するメーカー製ペーパーフィルターセパレ―タ(SP/FP/KP)シリーズ用のペーパーフィルターです。
内径(Φmm)ロール芯:58
1個ほか
17,900 税込19,690
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

形VBが装いも新たに登場。ヘッドボックス一体化によりヘッド強度、シール性を向上。機械的耐久性の大幅アップ(500万回)。各種工作機械、トランスファ・マシンなどのシーケンスコントロールに使用可能。オイルフィルターを設けているため、プランジャ部に油・水が浸入しても外部に排除可能。CCC規格取得。
汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

明治機械製作所エンジンクリーナ
エコ商品
パイプが回転することで、で吹き付け方向が自由自在。 握り込む形状の引金で力が入れやすく、長時間の使用が楽。 空気弁と引金を新設計、引金の引き代でエアー量の調整が可能。 標準管長240mmのほかに500・750・1000mmのEC-7X長柄タイプも対応可能。
用途自動車全般及び部品の油・グリス・ゴミの洗浄、工作機械および建設・農業器具の洗浄、金網・フィルタの洗浄、塗装前の下地処理、金型離型材の塗布、その他凸凹部分の全般的清掃・洗浄など 仕様吸込用7ビニールホースΦ6×1300mm、フィルタ付き(60メッシュ) 方式噴霧:丸吹き、供給:吹上式 本体質量(g)350 空気使用量(L/min)55 吹付空気圧力(MPa)0.3 管長(mm)240 ノズル口径(Φmm)3 所要圧縮機(kw)0.4 空気取入口G1/4 ノズル噴射角45° 噴出量(mL/min)450 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
7,198 税込7,918
当日出荷

ヤマシンフィルタラインフィルタ SPシリーズ Rc1/2ネジ仕様
エコ商品
ろ過精度公称10μmの油圧回路内に取付け可能なフィルタで、回路内の作動油の清浄度を維持するのに最適です。 カートリッジ式で交換時のメンテナンスが簡単にできます。 配管接続ポートは、汎用性の高いRc1/2ネジ仕様となります。 作動油タンク直前に設置し、リターンフィルタとしても使用可能です。
用途工作機械、産業機械、搬送用油圧装置の 循環回路のダスト除去に。 リターンフィルタに。 材質アルミ、鋼板 全長(mm)145.5 全幅(mm)90 最高使用圧力(MPa)0.7 口径Rc1/2 標準流量(L/min)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイセンパルスダスターマシンガン
エコ商品
パルス波動効果により省エネと除塵力アップ。省エネ効果35%アップ。ノズルの先端はゴムカバーで吐出口を塞がない安全設計!。作業性を損なうような反動はありません!(製品の特性により振動はございます。)。動作とエアーの消費量の低減およびエネルギーの高いエアーが吐出される仕組みになっています。
用途各種フィルターの掃除・洗浄後水切り・裏面格子状凹凸部の水切り・工作機械の掃除・バリ取り、研磨粉除去、水切りなど 質量(g)230 使用圧力(MPa)0.4~0.8 使用温度(℃)5~60 主要材質アルミ、樹脂、真鍮、ステンレス 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷

最高水準のノズル技術”エアー間欠波動”により衝撃的なパワーを生み出す「A-442 XF インパクトダスターノズル」を装着したエアーダスター 間欠波動技術は、連続的にエアーの衝撃波を繰り出すことで広範囲をパワフルに除去するとともに、ブロー時間の短縮にも繋がり省エネにも効果的 工作機械のバリの除去、研磨剤除去、水切り、油切り、フィルターの掃除、衣服のホコリ取り、シューズの汚れ落としなどに最適
シルバー 使用温度範囲(℃)-5~60
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

ヤマシンフィルタラインフィルタ SPシリーズ Rc1ネジ仕様
エコ商品
ろ過精度公称10μmの油圧回路内に取付け可能なフィルタで、回路内の作動油の清浄度を維持するのに最適です。 カートリッジ式で交換時のメンテナンスが簡単にできます。 配管接続ポートは、汎用性の高いRc1ネジ仕様となります。 作動油タンク直前に設置しリターンフィルタとしても使用可能です。
用途工作機械、産業機械、搬送用油圧装置の 循環回路のダスト除去に。 リターンフィルタに。 材質アルミ、鋼板 全長(mm)186.4 全幅(mm)98.4 最高使用圧力(MPa)0.7 口径Rc1 標準流量(L/min)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準及び高性能EMCソリューション省スペースの本のような形状の筐体一体型安全コネクタブロック標準減衰性能:FN3287高減衰性能:FN3288690Vac用途のHVバージョンHVITバージョン及びIT配電ネットワーク用のITバージョン漏洩電流が低いバージョン特長と利点FN3287及びFN3288シリーズのフィルタは、革新的なフィルタトポロジーに基づき、最新のEMI減衰機能を実現します。本のような薄型形状で、インバータ、コンバータ、モータードライブの横に取り付けてスペースを節約できます。10160AのコンパクトなFN3287及びFN3288フィルタは、機械や工作機械など、世界中の多様な用途向けに設計されています。最大160AのFN3288HVフィルタは、690Vacの配電ネットワークに適用されます。最大160AのFN328IT及びFN328HVITフィルタは、IT配電ネットワークの特殊な要件を満たします。低リークの電流フィルタバージョンは、リーク電流の制限に関して厳しい要件(<3.5mA)を満たすために役立ちます。用途3相可変速ドライブ及びパワードライブシステム(PDS)工作機械と機械設備IT配電ネットワーク(FN3288IT及びFN3288HVIT)汎用エネルギー変換デバイス(インバータ、コンバータ)プロセス自動化装置3相電源低リーク電流要件
仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:530 / 305 V ac●終端スタイル:ネジ●相数:3●シリーズ:FN3287●動作周波数:60Hz●長さ:180mm●奥行き:40mm●高さ:112mm●寸法:180 x 40 x 112mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●電力損失:5.5W アズワン品番65-7010-44
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

サーモドライヤ 欧州・東南アジア向仕様 IDHAシリーズ SMC CADデータあり
・温調・調圧されたドライクリーンエアを安定供給。 季節を問わずに同じ条件・質の圧縮空気を供給可能。 ・アプリケーション例 工作機械のエアベアリング等で一定条件の圧縮空気供給など。 ・フィルタ内蔵 フィルタろ過度:0.01μm(99.9%捕集効率) 出口側オイルミスト濃度:MAX.0.01mg/m3(ANR) 出口側清浄度:0.3μm以上の粒子が3.5個/L(ANR)以下 ・電源はワールドワイドに対応 単相AC100V,200V,230V(50/60Hz)
電圧(V)(23)単相AC230(50/60Hz)欧州・東南アジア向
1個
619,800 税込681,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サーモドライヤ IDHシリーズ SMC CADデータあり
・温調・調圧されたドライクリーンエアを安定供給。 季節を問わずに同じ条件・質の圧縮空気を供給可能。 ・アプリケーション例 工作機械のエアベアリング等で一定条件の圧縮空気供給など。 ・フィルタ内蔵 フィルタろ過度:0.01μm(99.9%捕集効率) 出口側オイルミスト濃度:MAX.0.01mg/m3(ANR) 出口側清浄度:0.3μm以上の粒子が3.5個/L(ANR)以下 ・電源はワールドワイドに対応 単相AC100V,200V,230V(50/60Hz)
1個
599,800 税込659,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サーモドライヤ IDHシリーズ SMC CADデータあり
・温調・調圧されたドライクリーンエアを安定供給。 季節を問わずに同じ条件・質の圧縮空気を供給可能。 ・アプリケーション例 工作機械のエアベアリング等で一定条件の圧縮空気供給など。 ・フィルタ内蔵 フィルタろ過度:0.01μm(99.9%捕集効率) 出口側オイルミスト濃度:MAX.0.01mg/m3(ANR) 出口側清浄度:0.3μm以上の粒子が3.5個/L(ANR)以下 ・電源はワールドワイドに対応 単相AC100V,200V,230V(50/60Hz)
1個
479,800 税込527,780
翌々日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サーモドライヤ 欧州・東南アジア向仕様 IDHAシリーズ SMC CADデータあり
・温調・調圧されたドライクリーンエアを安定供給。 季節を問わずに同じ条件・質の圧縮空気を供給可能。 ・アプリケーション例 工作機械のエアベアリング等で一定条件の圧縮空気供給など。 ・フィルタ内蔵 フィルタろ過度:0.01μm(99.9%捕集効率) 出口側オイルミスト濃度:MAX.0.01mg/m3(ANR) 出口側清浄度:0.3μm以上の粒子が3.5個/L(ANR)以下 ・電源はワールドワイドに対応 単相AC100V,200V,230V(50/60Hz)
電圧(V)(23)単相AC230(50/60Hz)欧州・東南アジア向
1個
489,800 税込538,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スライドするだけでエアーを噴射。手放しでご使用いただけます。流量調節ノズル付。軽い力でスライド。スリムボディで邪魔にならない。ホルダー付なので携帯に便利です。ホルダーの色は赤色となります
用途工作機械のバリの除去、研磨剤除去、水切り、油切り、フィルターの掃除、衣服のホコリ取り、各種清掃、シューズの汚れ落としなどに。 トラスコ品番667-1842 材質鉄・真鍮・アルミニウム 全長(mm)138 最高使用圧力(MPa)2.7 ノズル長(mm)27 ノズル口径(Φmm)2 カップリング高圧用
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷

スライドするだけでエアーを噴射。手放しでご使用いただけます!。流量調節ノズル付。軽い力でスライド。スリムボディで邪魔にならない
用途工作機械のバリの除去、研磨剤除去、水切り、油切り、フィルターの掃除、衣服のホコリ取り、各種清掃、シューズの汚れ落としなどに。 トラスコ品番667-1841 材質鉄・真鍮・アルミニウム 全長(mm)110 最高使用圧力(MPa)2.7 ノズル長(mm)27 ノズル口径(Φmm)2 カップリング高圧用
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

工作機械サイドでのエアブロー時に飛散する油分、切削粉をまとめて吸引します。湿っても性能低下が少なく、リフレッシュ可能な特殊フィルターを内蔵しています。本体下部にドレンプラグ付液体回収タンクを装備しています。本体の主要部・パーツは簡易耐食処理済み、ラバー部は耐油タイプを採用しています。フードはキズつきにくい鉄製フードで耐久性に優れています。キャスター付のため、工作機械横に簡単にセッティングでき、エアブロー作業を効率化します。RoHS対応品です。
用途工作機械周辺でのエアブロー作業時の飛散防止に最適。タッピングセンターやNCなどの加工箇所が多いワークに最適。 ちり落とし方式手動式
1台
特価
90,325 税込99,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カノマックス(KANOMAX)光散乱式デジタル粉じん計
粉じん計MODEL3444は、アスベストが飛散する現場での粉じん測定に求められるポンプ式の吸引源を採用しつつ、従来の機種と同等のサイズ、重量を維持しており、可搬性に優れております。また、キャリブレーション手順の表示や、圧倒的に短いキャリブレーション時間など、使いやすさを追求しました。見やすいカラーグラフィック液晶ディスプレイ搭載で、日本語/英語表示に対応しております。小型・軽量にも関わらず、定流量ポンプを内蔵
用途労働安全衛生法および作業環境測定法に基づく浮遊粉じんの測定、空気清浄器の性能評価、工場内の環境評価、住宅用通気フィルタの性能評価デモンストレーション、工事現場向け環境モニタリングシステム、工作機械の研磨ブース内の粉じん濃度と風速の測定 仕様●K値(質量濃度換算係数):操作パネルで設定可能(設定範囲 0.1~9.9 0.1ステップ)●データ保存:保存データ点数 100,000点、保存データ読み出し、表示●通信:USBポート(保存データの読み出し、パラメータ設定、リモート設定) 測定範囲0.001~10.000 mg/m3 (1 CPM = 0.001 mg/m3 標準粒子にて) 質量(g)約1.3(単三形乾電池6本を含む) 電源単三形乾電池(6本)、ACアダプター(入力100-240V)(オプション品) 外形寸法162 mm × 60 mm × 109 mm(突起部除く) 表示カラーLCD 測定精度± (指示値の10% + 1)カウント 測定方法光散乱式 検出器フォトダイオード 光源半導体レーザーダイオード 測定モード標準モード(6、10、30秒、1、2、3、5、10分)、フリーモード(1秒~59秒または1~99分の間で設定)、マニュアルモード(測定の開始・終了を手動で行う)、TWAモード(測定時間、アラームを設定し測定が可能)、カリキュレーションモード(測定開始時刻、測定時間、測定回数を設定し、繰り返し測定が可能。測定データは本体内メモリに保存)、ユーザー校正(バックグラウンド、感度調整)、クリーニング 直線性指示値の±5% 保存環境温度0~45℃、湿度95%RH 以下(結露無きこと) 使用環境条件温度5~40℃、湿度95%RH 以下(結露無きこと) 出力端子アナログ出力(出力レンジを設定で切替)(0~10,000CPM 0~1V、0~1,000CPM 0~1V、1,000~10,000CPM 0.1~1V(AUTO))、パスル出力(フォトカプラ出力)、アラーム出力(フォトカプラ出力)
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷

工作機械から出るオイルミストをダクトで吸引する従来のタイプと異なり、空気清浄機のように常時運転して、工場内に浮遊しているオイルミストを捕集します。3層フィルタ構造で、オイルミストを確実に回収します。3段階の風量調節機能付です。差圧計を装備し、フィルタの目詰まり管理ができます。フィルタは工具不要で取り外しができ、交換や清掃作業が簡単です。2次フィルタ(セラミックフィルタ)は洗浄再生が可能で低ランニングコストです。
用途工場内に浮遊するオイルミストの捕集に。 仕様電源コードプラグ有 トラスコ品番116-2076 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)90 出力(kW)0.25 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 消費電力(W)250 風量(m3/min)50Hz/60Hz約50 取付寸法(mm)1200×500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×500×1400 捕集効率(%)90以上(0.7μm) 吸込口寸法(mm)1000×500
1台
749,800 税込824,780
30日以内出荷

重労働の軽減、清掃時間の短縮、加工精度の維持に最適です。切粉、スラッジ混ざりのクーラントタンク清掃に最適です。工作機械を止めずに水溶性切削液の循環ろ過が可能です。脱水されるため、ろ過後の処理が容易です。コンプレッサーの圧縮空気を使用することで漏電せずに安全に使用できます。内部にフィルターを装備しているため切粉等をろ過し、クリーンな液体のみを吐出することが可能です。工作機械を止めずに切削液タンクの清掃に最適なろ過クリーナーです。機械を動かしながら切削液の清掃ができるため清掃時間を短縮でき、機械稼働率も落としません。ダイヤフラム循環式。連続運転可能。
用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に。食品加工工場(レストラン)での排水内の残飯の分離・分別に。山、川の水と汚泥の分離に。汚物、汚水の分離・分別に。機械を止めずに清掃作業したい時に。工具寿命の向上に。コンパクト設計の為、狭い場所での作業をしたい時に。清掃時の汚れや悪臭も軽減したい時に。 材質吐出側:強化PVC(3M×Φ25) 吸込み側:PVCホース (内径32×1.5m)、吸入ノズルアルミ製(1m・Φ32) 幅(mm)300 高さ(mm)1030 タイプバックフィルタ 奥行(mm)390 最大真空圧(kPa)14 集じん量(L)7
1台
499,800 税込549,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)