1個
¥8,598
税込¥9,458
29日以内出荷
本製品のピンをサポーター上面のピン穴に挿入し固定することで、サポーターの空転を防ぎ、取り付け作業効率が向上します。
用途篠原電機製サポーター取付時、サポーターの空転を防止する補助工具としてご使用ください。
材質(本体)鉄製
仕上ニッケルクロムめっき
材質(ピン)ステンレス製
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルグランド部のキャップの締付が確実に行える専用工具です。
締付工具が空回りするまで締付けて下さい。
適合機種THB381・THB381E
材質ポリアミド66グラスファイバー入り(PA66GF)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
色ブラック
適合機種THB387・391・390・400・405・406・401L・402T・399Y
材質PA66GF
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
1セット(5個)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
1セット(10個)
¥6,388
税込¥7,027
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

トルクレンチ プレセット型 大型車用
モノタロウ
¥49,980
税込¥54,978
角ドライブが両面に付いておりますので、1本のトルクレンチで右ネジ、左ネジの締め付けができます。
ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。
矢印方向の締め付けのみに作動します。
精度は±3%まで保証します。
種類プレセット形/ヘッド交換形
精度(%)±3
ヘッド形状ヘッド交換形
主な用途車両整備や各種機械
最小目盛(N・m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
負荷方向左右
単能形。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
精度±3%
非空転式
単能形
トグル式トルク検出機構で、精度、耐久性に優れています。
設定トルクに達すると一瞬トルクが低下して「脱力感」のような感触があり、正確な締付けができます。
設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。
NTD500CN、1000CNは補助ハンドル付。
用途量産、メンテナンス等における単一トルク締付け用。
色本体:緑
精度±3%
サービス分類オーダー・加工
締め付け用の専用工具で簡易点検も出来ます。
用途ロータリーアイボルトの締め付け・点検用に。
仕様ロータリーアイボルト締付け、点検冶具RE-42用、RET-42
トラスコ品番250-9286
適合機種RE-42
材質SS400
質量(g)140
寸法E(mm)100
寸法K(mm)73.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
締め付け用の専用工具で簡易点検も出来ます。
用途ロータリーアイボルトの締め付け・点検用に。
仕様ロータリーアイボルト締付け、点検冶具RE-48用、RET-48
トラスコ品番250-9287
適合機種RE-48
材質SS400
質量(g)200
寸法E(mm)125
寸法K(mm)84
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
仕様トレサビリティ体系図付
全長(mm)970
質量(kg)3.1
本体寸法(mm)(m)38.6(n)16.1(d)30(D)40
有効長(mm)900
材質(グリップ)メタル
頭部寸法(mm)(r)25.5(h)46.5
適合ねじ【普通鋼】 (M22)M24/【ハイテン】M18
角ドライブ(mm)(a)19.05(b)20.5
トルク調整範囲(N・m)60~420
最大トルク時の手力(N)467
RoHS指令(10物質対応)対応
校正証明書一般校正
サービス分類オーダー・加工
1個
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
単能形。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
精度±3%
材質(グリップ)メタル
最小単位0.1
サービス分類オーダー・加工
スパナヘッド付単能形トルクレンチ。豊富な標準機種で即納体制。
用途単一ボルトでの組み立て作業。
精度±3%
単能形のヘッド交換式トルクレンチ。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。
東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。
全長(mm)970
質量(kg)3.1
本体寸法(mm)(m)38.6(n)16.1(d)30(D)40
有効長(mm)900
材質(グリップ)メタル
頭部寸法(mm)(r)25.5(h)46.5
適合ねじ【普通鋼】 (M22)M24/【ハイテン】M18
角ドライブ(mm)(a)19.05(b)20.5
トルク調整範囲(N・m)60~420
最大トルク時の手力(N)467
校正証明書一般校正
サービス分類オーダー・加工
単能形。
リングスパナ付単能形。
リングスパナ付ですから作業中にトルクレンチが滑ったりしません。
また狭い場所での作業に最適。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
豊富な標準機種で即納体制。
用途組み立て、量産用。
精度±3%
サービス分類オーダー・加工
単能形のヘッド交換式トルクレンチ。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。
東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。
材質(グリップ)メタル
最小単位0.1
サービス分類オーダー・加工
スパナヘッド付単能形トルクレンチ。豊富な標準機種で即納体制。
用途単一ボルトでの組み立て作業。
寸法d(mm)34
精度±3%
寸法D(mm)45
最小単位1
サービス分類オーダー・加工
ハーネス結束の作業負荷を大幅に軽減し、幅広い種類のインシュロックタイを結束。EVO9ISPは、従来品(EVO9SP)の機能を向上させた、太幅用インシュロックタイ専用の最新結束工具です。人間工学に基づいた握りやすいデザインと握り幅の狭いトリガー機構を採用し、長時間に及ぶハーネス結束作業の負担を軽減します。簡単な締め付け力設定機能と安定した操作性で、迅速、確実な結束が行えます。インシュロックタイ幅3.5~12.5mmまで対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
締付力(kN)20
材質ダクタイル鋳鉄(GGG60)
質量(g)5000
締付トルク(N・m)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219,800
税込¥241,780
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ