543件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5S管理シート TRUSCO 動画あり
管理する工具の形にそってブロックを抜くことによって、自在に型どりができます。二層からなり、一層目が15mm角のミシン目入りです。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。
用途工場内の工具の管理に。作業台の上やキャビネット内の整頓に。 幅(mm)400 長さ(mm)300 材質発泡ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-20~70 密度(kg/m3)65
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

5S管理マット モノタロウ 動画あり
管理対象工具の形に合わせてブロックを抜くのみで、簡単に整理整頓できます。ミシン目の寸法が15mm間隔でカットしていますので、自由に組み合わせができます。
用途作業台の上、引き出しの中、キャビネット内の整理整頓に 材質EVA 長さ(mm)300 幅(mm)400 使用温度範囲(℃)-20~70 硬度38度
1枚
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

加工性に優れ、整理シートに最適です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。 水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質発泡ポリエチレン(PEライト) 使用温度範囲-20~70℃ 密度(kg/m3)65
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

工具箱の中敷としてご使用いただけます。内寸にサイズを合わせてカットしています。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。
材質発泡ポリエチレン 厚さ(mm)5 ブラック 使用温度範囲(℃)-20~70 密度(kg/m3)65
1枚
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1枚
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

商品保管時のクッションに使用できます。 必要な寸法にカットが可能です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
用途商品保管時のクッションに 材質発泡ポリエチレン 長さ(mm)1000 幅(mm)1000 使用温度範囲(℃)-20~70 密度(kg/m3)65
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ソフトで軽く、クッション性に優れています。耐熱性、耐候性、保温性や退色性に優れています。 水を吸いません。ハサミ、カッターやポリエチレン用両面粘着テープ等で簡単に加工できます。
用途クッション材・敷き物・緩衝材や各種工作に 材質発泡ポリエチレン 縦(mm)450 横(mm)450
1枚ほか
639 税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

敷くだけですべり止め効果抜群です。ハサミで好きな形に簡単にカットできます。手洗いできます。糸芯(ポリエステル)内蔵で強く引っ張っても切れにくい。
用途置物や小物の滑り止めに。食器棚や引き出し内などの滑り止めに。マットのズレ防止に。 材質PVC 種別ノンスリップマット 長さ(mm)1250
1枚ほか
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

お得な2M巻き!PVC素材なのでハサミでも簡単にカットできます。 手洗い可能。
用途ツールキャビネット、工具箱、作業台、棚等の滑り止め用に。 種別ノンスリップマット 長さ(mm)2000 材質PVC+芯糸(PP) 厚さ(mm)3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポケットが25個付いた工具の整理に便利なツールロールです。 巻いてコンパクトに持ち運びができます。
用途工具の収納に 材質ポリエステル600D 寸法(mm)(展開時)615×320、(折り畳み時)145×320 材質(本体)ポリエステル600D 質量(g)300
1個
999 税込1,099
当日出荷

吸着力が強く、ピタッと滑り止め効果抜群の多目的滑り止めマットです。 ハサミで切るだけで、希望のサイズでお使い頂けます。 水で洗えて、防カビ対応。無臭です。
用途あらゆる工具箱、作業台、棚、車の搭載及び収納品、工具部品の位置ずれ防止に。 材質塩ビ系ソフトシート 厚さ(mm)約3 幅(mm)450 長さ(mm)1800 ブラック エスコ品番EA997RG-2 種別ノンスリップマット
1個
2,710 税込2,981
当日出荷

ポリオレフィンフォーム特有の臭いがなくクリーンです。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷に優れています。 加工性に優れ、整理シートに最適です。 水を吸いません。 化学発泡剤を用いない世界初の超臨界窒素ガス発泡方式で製造しています。 低VOC(揮発性有機化合物)素材である。 低汚染性(相手物への汚染が極めて少ない)。
用途通い箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質発泡ポリエチレン(PEライトZ) 使用温度範囲(℃)-20~70 長さ公差(mm)±1.7 幅公差(mm)±1.7 密度(kg/m3)45
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1枚
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

黒・赤2層なので、使用中の工具が一目でわかります。立体成型なので、工具がしっかりと収納できます。
材質ポリエチレン 適合機種EKR-1003、1004 黒・赤 質量(g)200
1枚
5,698 税込6,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸着力が強く、滑り止め効果が抜群! すぐ取り付け出来ます ハサミでカットしてお好みのサイズで使用できます。 水、中性洗剤で洗えます。
用途あらゆる工具箱、作業台、車の搭載などに花瓶、置物の下にキーボード、またはマウスパッドの下に 芯材ポリエステル 材質(表面)PVC(塩ビ系ソフトシート)
1本
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

「ツール整理ブロックかたづけマス」はツールの定位置を作ることで、散らかりやすいツールをキレイに整理整頓できるブロックです。使い方は簡単!パズル感覚でブロックを差し込むだけ。自分好みのレイアウトを組んで、楽しく整理整頓を始めましょう!。ブロックを差し替えれば、何度でもレイアウト変更可能!。一度設置した後に収納するモノが変わっても、ブロックの位置を変えるだけで、いつでも自由にレイアウトを変更できます。
用途散らかりやすい引出しの中、工具置き場の定位置管理に、オフィスの共有置き場、クリアデスクの実施に。 付属品ヘラ×1、ベース用保管袋×1 材質(本体)ポリエチレンフォーム、(ヘラ)POM 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベースシート/約300×400×5、ブロックシート/約300×300×15、ベース(1マス分)/約15×15×5、ブロック(1マス分)/約15×15×15 マス数ベースシート1枚/336マス、ブロックシート1枚/256マス アズワン品番64-8843-34
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

鍛造スチール製で高い耐久性を実現しました。
用途航空機用 種類グリッププライヤ 全長(mm)85 材質スチール 仕様NSN#5120-01-368-3971 質量(g)270 適合板厚(inch)シートメタル:0~1 トラスコ品番490-3188
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

クッション全体に正方形の切り目が入っているので、収納したいアイテムのサイズや数に合わせて切り取り可能。
寸法(mm)(底部クッション)480×830×10 上部寸法(mm)(クッション)480×830×20、切り目あり/15×15
1組(2枚)
1,598 税込1,758
当日出荷

着座センサー交換時の必需品!
セット内容シートクリッププライヤー×1個、シートクリップ×100個 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,898 税込7,588
当日出荷

クレ5-56 呉工業(クレ) 定期注文 動画あり
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質/仕上ステンレス ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,198 税込1,318
3日以内出荷

裏板式なので、工具なしで中身がセットできます。 イラスト、ポスターなどさまざまな内容に合うシンプルなデザインです。 表装材は紫外線カット効果のある再生PETシートを使用しています。 タテ向き・ヨコ向きのどちらでも使用可能。
付属品吊り下げ用ひも 1本 材質フレーム:アルミ、表装材:R-PETシート(厚み/約0.4mm)、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

売れ筋No1のペーパウエス。吸水性・強度に優れ、濡らしても絞れるペーパーウエスです。 吸水(油)性に優れ、一枚で機械・工具などのグリースや油汚れ、またペイントなどの液体こぼれをきれいに拭き取り可能です。 通常のRAGSより薄く、強いシートでウェット状態でも快適に作業できます。 毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパーです。 水に濡らしても破れにくい素材。濡らしてもタオルのように絞って使用できます。 薄手タイプで簡易的な拭き取りにご使用できます。 毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー ドライでもウェットでも幅広く使用可能 シートにScottの文字をプリント
用途自動車・バイク・自転車メンテナンス 仕様ロールタイプ50カット 材質パルプ・ポリプロピレン ホワイト 枚数50 シートサイズ(mm)245×275 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(50カット)
439 税込483
当日出荷

工場や建設工事現場の機械、工具などに付着した油汚れをきれいに除去出来るウェットシートです。 簡単に1枚づつ引き出せるので洗剤を吹き付ける作業は省略出来て便利です。
用途工場の機械まわりや工具の清掃に 成分水、エタノール、溶剤、界面活性剤、防腐剤、キレート剤、消泡剤、香料 材質レーヨン、ポリエステル シートサイズ(mm)140×300
1個(200枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール面にキーボックスを簡単に取り付けできます キーボックス本体をスチール面に固定するためのマグネットシート 工具不要で取付取り外しが簡単にできます ゴムマグネットは両面着磁です
仕様両面着磁 設置方式壁掛け 施錠方法シリンダー錠
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトに収まる、ロールアップケース。 まち付で工具を入れやすいポケット。 落下防止カバーは、ケースを広げたときの入組物の視認性を高めるため、最小限の長さにしました。
寸法(mm)540×290(広げた状態) 材質(本体)ポリエステル 質量(g)270
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ウレタン樹脂塗料をレールの内外に被覆しており強力な密着性とシルバーグレーの落ち着いた美しい色調に仕上げています。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シートに内包された潤滑油が刃に行き渡り、細断力をキープするシート。 刃のお手入れに:刃の劣化を防ぎ、滑らかな回転を保ちます。 使いやすい紙タイプ:細断するだけで簡単に手入れができる紙タイプなので、手が汚れません。工具も不要です。 投入幅A4機種対応(A4ヨコ二つ折り投入幅対応):同時細断能力3枚以上のシュレッダーで使用できます。
材質潤滑油・紙 外形寸法(幅W×高さH)(mm)218×151 対応機種投入幅A4対応、A4ヨコ二つ折り対応のシュレッダー
1パック(13枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

移動に便利なハンドル付きのワゴンです。 トレーのポケットやホルダーを活用し、あなた好みの作業台に! これ一台であらゆる場面で作業スペースを展開できます。 丈夫な金属キャスター仕様。 スポンジシートが3枚付属。工具を守り傷つけにくくします。
用途工具の整理・整頓に。 レッド 高さ(mm)975 奥行(mm)410 間口(mm)670 段数3 耐荷重(kg)15(棚1枚) 引出しなし
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

開閉がマジックテープの配線保護チューブです。専用工具不要です。 従来品よりベースのシートが薄手なため被物体によくフィットし、屈曲しやすくなりました。 この保護チューブは、シート内にポリエステルクロスが入っているため、裂傷にも強靭です。
材質ポリエステルクロス入りビニールシート・ナイロンマジックテープ 使用温度範囲(℃)-20~85 規格UL94HB相当品 特性屈曲性 関連資料カタログ資料(0.22MB) RoHS証明書(0.12MB)
1本
719 税込791
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

中身を隠せる、すっきりデザインの収納チェスト。引出しは軽くて出し入れ楽々。前板が光沢のないマットな色合い。工具不要で組み立てカンタン。脚部裏面用の滑り止め合成ゴムシート付属。
用途収納ボックス・引き出し収納・プラスチックケース・衣装ケースとして 段数5 幅(mm)340 奥行(mm)420 高さ(mm)1070 材質ポリプロピレン
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

丸ブレードを使用しているため、刃を少しずつずらしながら使用すると長寿命である上、反対側も使用すると二倍長く使用できます。 手を保護するハンドガード付です。 角を面取りする時は、丸ブレードを1個だけ使用します。
セット内容ハンドル 1本、ハンドガード 1本、Nブレード N80 (BN8010) 2個 トラスコ品番111-3976 質量(g)178 最大板厚(mm)12(刃幅を調整できます。)
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

トップウォーターノンスリップマット
粘着テープを使わずシリコン素材を採用しているので、粘着テープを使わず食器や工具、様々な家庭用品を保護し、地面も保護できるロール状のノンスリップシート”です。 滑り止め機能がついているので船内など揺れが激しい場所などで活躍します。サイズ感も大きく自由に切り分けて好きな場所に設置することが可能です。
種別ノンスリップマット 幅(mm)450 ブラック 長さ(m)1.5
1巻ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

机下台 リヒトラブ 動画あり
机下の空いたスペースを有効活用できます。 机下台(別売)とも組合せ自由自在。(机下台A-7330・A-7370と組合せ可能。) A4ファイルが上下2段で収納できます。
付属品底シート(材質:ポリプロピレン)、組立用工具 材質スチール キャスターなし 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×335×309 均等耐荷重(kg)15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×350×317
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラックレール(ハンガーレール)用のプレス(含油合金入り)仕様の複車
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。 材質本体:SPHC+オイルレスメタル/車:SPHC 仕上クロメートメッキ 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど 吊車複車
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラックレール(ハンガーレール)用のベアリング入仕様の複車
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。 材質本体:鋼製/車:総焼入ベアリング 仕上クロメートメッキ 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど 吊車複車
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ファインケミカルジャパンニューTFEコート
エコ商品
多用途の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)乾性皮膜潤滑剤です。乾燥は室温で良く、そのため今まで(PTFE)焼付コーティングでは不可能とされていたものにも使用できます。ほとんどの物質(金属・プラスチック・ゴム・木・布等)に脱脂洗浄するだけで特別な予備処理を要せず、優れた密着性を示します。常温硬化タイプですので、熱に弱い下地(アルミ・銅・プラスチック・ゴム等)へも容易にフッ素樹脂の潤滑被膜を作ることが可能です。被膜は8~18ミクロンのごく薄い被膜で極めて長い摩耗寿命を示します。精密部品などに対しても設計寸法を変更せずに応用でき、組立後も保守を必要としません。被膜の静摩擦係数は0.06~0.09の範囲内であり、動摩擦係数も同じです。
用途機械装置関係(包装機、印刷機、工作機械、事務機、自動販売機、計算機、繊維機械等)・機械部品、工具関係(パッキング、Oリング、軸受、チェーン、バルブ、ロール等)・電気関係(部品類の被膜、テープの滑り面、スイッチ類、碍子等)・自動車関係(ドアー、トランク、座席摺動装置、ブレーキ及びクラッチの連動装置、窓巻上装置等) 半透明 使用温度(℃)(間欠)116 連続使用温度(℃)82 耐薬品性良好 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量190mL 摩擦係数(静)0.06~0.09 RoHS指令(10物質対応)対応 膜厚推奨5~18(μ) 関連資料(0.2MB) 耐溶剤性アルコール、エステル、ケトン等に弱い 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
4,998 税込5,498
当日出荷

クッション性の高いマットで膝と足の負担を軽減できます。 床からの冷気を低減し、足の冷えを防ぎます。 滑り止めシートがついているので、滑りにくくなっています。 床面保護や、工具置きにご利用いただけます。
用途工場の組立場、作業場、レジ・受付などに。 材質マット/PVC・NBR、シート/PVC・ポリエステル トラスコ品番753-5970 厚さ(mm)10 質量(g)310 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×455×10
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷

2個セット※1台分・工具不良でシートの脱着が可能に。アルミ削り出しにアルマイト加工を施した、ドレスアップにも最適な一品。
用途オートバイ用 材質アルミ 適合車種モンキー125 (2BJ-JB02/8BJ-JB03)
1セット
4,498 税込4,948
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラックレール(ハンガーレール)用のプレス仕様の単車(汎用品)
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。 材質本体:SPHC+ポリアミド樹脂/車:SPHC 仕上クロメートメッキ 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど 吊車単車
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)