7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
30,200 税込33,220
翌日出荷

DXZ-04 合体工具 4点セット エンジニア 動画あり
組み合わせによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セット。 DZ-70:強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバー。 DBZ-20、DBZ-22:独自の先端形状により、潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトを叩かず外せます。 KSE-35:工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバック。
用途潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。 工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。 セット内容DZ-70、DBZ-20、DBZ-22、KSE-35 全長(mm)194 質量(g)506 軸長(mm)73 セット商品数4 ケース寸法(mm)465×25 対応ねじDBZ-22:ドライバーNo.0、No.1、No.2が対応するネジ、DBZ-20:対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト ビット全長(mm)105 関連資料(8.37MB)
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

IEC60900規格品です。Tech-EVシリーズの基本セットです。ハイブリッド車や電気自動車のバッテリー付近の作業に対応します。専用ケースとマット付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。 規格IEC60900規格 トラスコ品番436-1211 セット内容トルクレンチ、ディープソケット6角2点(8mm、10mm)、ラチェットハンドル 質量(kg)1.6 ケース寸法(mm)300×210×65 入組点数4
1セット(4点)
47,980 税込52,778
欠品中

防爆スタンダード工具の4点セットです。
入組点数4 トラスコ品番498-5966 セット内容4点/マイナスドライバー5/16 AMCS-48、コンビネーションプライヤー165mm AMCP-30、モンキーレンチ 200mm AMCW-71、クレートオープナー230mm 材質ニッケルアルミ銅合金 質量(kg)1.02
1セット(4個)
54,980 税込60,478
翌々日出荷

IEC60900:2004規格に適合しています。
入組点数4 セット内容絶縁ロングノーズプライヤー、絶縁コンビネーションプライヤー、絶縁ペンチ、絶縁ワイヤーストリッパー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

4つの形状のフックで狭いスペースでの使用に便利です。HV・EV車必需品 IEC60900:2004規格に適合しています。
用途Oリング、金属なしのガスケットの取り外しに使用します。 セット内容フック×4種 全長(mm)150 軸長(mm)75 入組点数4
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

プロフェッショナルハンドツール4種セット
用途紙・布・革などの切断、測定作業 入組点数4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)水平器:254×27×50、ナイフ:185.4×59.8×24.0 テープ幅(mm)27 テープ長さ(m)5 目盛メートル 質量(g)水平器:250、ナイフ:190、コンベックス:359 適合替刃10枚セット、収納ケース付き、重量60g セット内容コンベックス1600A016BH×1、水平器250mm1600A016BN×1、ナイフ1600A01V3H×1、替刃1600A016ZH×1
1セット
10,980 税込12,078
3日以内出荷