最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。ワイヤの折れが少ない長寿命品です。
用途バリ取り、表面処理、サビ落とし、主体とする、溶接業・製缶業など。
全長(mm)265
毛丈(mm)25
植付(mm)140
形状(ブラシ)J型
幅(mm)15
行数1
線径(mm)0.3
カップリングなどで締結し、洗浄、ワークのごみのかき出しなどFA装置の部品として。
材質(1)SUS(3)04(2)CH5(SUS4(3)0)(3)ナイロンΦ0.(3)mm
軸径(Φmm)20
独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。ノットタイプ(ワイヤを捩じり束にした)の強力切削用軸付ブラシです。
用途円筒状の穴や内面のバリ取り、塗装除去、表面処理。
毛丈(mm)29
軸径(Φmm)6
独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。クリンプト(波線)ワイヤを使用した軸付ブラシです。
用途バリ取り、サビ落し、ペンキ除去、皮膜除去。
軸径(Φmm)6
軸長(mm)30
シャンク径(Φmm)6
材質(軸)スチール
毛材ワイヤ鋼線
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
ローラーミニコシリーズ専用ブラシホイールです。
凹凸のある作業に便利な研磨材です。
異形面研磨にオススメです。
用途バリ取り作業用
粒度320
トラスコ品番808-0127
材質ブラシ部:66ナイロン、砥粒:Wアランダム砥粒(WA)、芯材:鉄
色青
質量(g)120
ホイール寸法(mm)Φ50×60
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
フレームにアルミフレームを採用しています
取り付け場所、用途に応じて2タイプのフレームから選択できます
アルミフレームのため、金鋸等で長手方向の寸法調整が可能です。
用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)、OA機器などの配線部の目隠し、建物間の隙間隠し、コンベアのスクレーパー、製品の搬送ガイド
幅(mm)8.7
トラスコ品番805-1509
全長(mm)1000
高さ(mm)50
質量(g)280
線径(Φmm)0.2
毛丈(mm)25
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。コーナー部の取り残しが少なく、ワイヤの折れが少ない長寿命品です。
用途バリ取り、表面処理、サビ落とし、スケール除去作業を主体とする、溶接業・製缶業など。
毛材ハイカーボンスチール
ねじピッチ1.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
ねじ径(M×P)10×1.5
毛丈(mm)25
軸径(Φmm)6
軸長(mm)20
材質(ブラシ部)クリンプワイヤー
ナイロンフィラメントにシリコンカーバイドの砥粒を埋め込んだ素材です。吸収率が低いので、ウィット研磨もドライ研磨と同等に作業できます。
用途バリ取り、表面処理、油圧部品のマイクロバリ取りなど。
幅(mm)8.7
トラスコ品番805-1506
全長(mm)100
高さ(mm)50
質量(g)28
線径(Φmm)0.2
毛丈(mm)25
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
小径穴の微細なバリや異物の除去、内面の仕上に最適です。マシニングセンタ、ボール盤、ハンドツールとしても使用できます。
用途クロスホール、溝アンダーカットホールのバリ取り、仕上げ。
材質軸:真鍮
2018年トラスコ掲載ページ5 1410
独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。ノットタイプ(ワイヤを捩じり束にした)の強力切削用ホイールブラシです。
用途バリ取り、溶接面の仕上げ、スケール除去、鋳バリの除去。
独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。クリンプト(波線)ワイヤを使用した軸付ブラシです。
用途バリ取り、サビ落し、ペンキ除去、皮膜除去。
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
毛材スチール
2018年トラスコ掲載ページ5 1381
外径(Φmm)250
内径(Φインチ)2インチ
厚さ(mm)26
毛丈(mm)60
線径(mm)0.3
トラスコ品番522-6988
材質(ブラシ部)ハイカーボンスチール
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
軸径(Φmm)6
外径(mm)75
トラスコ品番835-8380
質量(g)129
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸長(mm)25
毛丈(mm)18
毛材スチール
先端幅(mm)12
線径(mm)0.35
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。ノット(ねじり)ワイヤを使用した軸付ブラシです。
用途バリ取り、サビ落し、ペンキ除去、皮膜除去。
軸径(Φmm)6
外径(mm)75
トラスコ品番835-8381
質量(g)125
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸長(mm)25
毛丈(mm)18
毛材スチール
先端幅(mm)12
線径(mm)0.50
2018年トラスコ掲載ページ5 1392
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
軸径(Φmm)6
外径(mm)12
毛丈(mm)30
トラスコ品番835-8379
質量(g)34.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
軸長(mm)37
毛材スチール
線径(mm)0.40
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ナイロンフィラメントにシリコンカーバイドの砥粒を埋め込んだ素材です。吸収率が低いので、ウィット研磨もドライ研磨と同等に作業できます。
用途バリ取り、表面処理、油圧部品のマイクロバリ取りなど。
軸径(Φmm)6
軸長(mm)30
金具幅(mm)7
シャンク径(Φmm)6
線径(mm)-
最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。コーナー部の取り残しが少なく、ワイヤの折れが少ない長寿命品です。
用途バリ取り、表面処理、サビ落し、スケール除去作業を主体とする、溶接業・製缶業など。
2018年トラスコ掲載ページ5 1364
ナイロンフィラメントにシリコンカーバイドの砥粒を埋め込んだ素材です。吸収率が低いので、ウェット研磨もドライ研磨と同等に作業できます。
用途バリ取り、表面処理、油圧部品のマイクロバリ取りなどに。
軸径(Φmm)6
毛丈(mm)25
材質軸:スチール
2018年トラスコ掲載ページ5 1382
外径は、食品工業用ステンレス鋼缶の寸法(JIS G3447)を参考にしていますブラシの材質は、PBTを使用しており、130℃の耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。
用途パイプ内の洗浄に。
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)、SUS304
工業用手作業極細ワイヤブラシです。
交叉穴に生ずるバリ取りに最適です。
フレックスホーンでカバーできない6Φ以下の交叉穴に生ずるバリ取りにご利用ください。
用途ワイヤブラシですから面粗度を上げる目的には使えません。小さなバリ取りにお使いください。
仕様シングル巻
全長(mm)76
対応材質鋳鉄、鉄鋼など
材質(ワイヤー部)ステンレス(SUS302)
材質(シャフト)ステンレス(SUS304)
その他賠償保険付
種別チューブクリーナー用チューブブラシ
最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。コーナー部の取り残しが少なく、ワイヤの折れが少ない長寿命品です。
用途バリ取り、表面処理、サビ落とし、スケール除去作業を主体とする、溶接業・製缶業など。
外径(Φmm)100
ねじ径M10(P1.5)
ねじピッチ1.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
ねじ径(mm)10
X-LOCK取付機構のカップブラシです。高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い切削力と研掃力に優れている長寿命品です。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。
仕様最高使用回転数(rpm):11500
適合機種X-LOCKグラインダー
外径(mm)85
線径(mm)0.5
デンマーク製HACCP対応ブラシHACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。
ひとつのガンで圧送式と重力式の使い分けが出来ます。
238gのガンボディの圧倒的な軽さにより、塗装負荷を減らすことが出来ます。
構成部品が少なく、メンテナンス作業が簡単です。
大面積から小面積まで、1つのガンで対応出来ます。
塗料から接着剤まで、幅広い用途の塗装が可能です。
用途圧送式と重力式の使い分けのある塗装に。
環境や人体に負荷の少ない塗装システムをお求めのときに。
大面積と小面積の塗装に。
空気消費量(L/min)370
最大動作温度(℃)50
動作圧(bar)最大HVLP動作空気圧(圧力):1.24、最大HVLP動作空気圧(重力):1.38、最大動作加圧:10
セット内容パフォーマンススプレーガン1ヶ/圧送式塗料ホースホイップ1ヶ/エアーバルブ1ヶ/PPS2.0リッドライナー600ml
トラスコ品番256-8744
アズワン品番65-1946-92
危険物の類別非危険物
1セット
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
タービーCSシリーズ用スペアブラシ。
材質回転ブラシ/豚毛
冷間引延により硬度を上げたもので広く工業用ブラシとして使用されています。
用途研削、研磨、バリ取り、スケール除去、剥離、錆落し。
トラスコ品番128-1814
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)45
線径(Φmm)0.1
毛丈(mm)8
外径(Φmm)16
毛材硬鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
ブラシの硬さはふつうです。
どの場所でも洗浄が可能です。
用途ポリッシャー用ナイロンブラシ
関連キーワード
1
2
次へ