ビーチやプールタイムをよりオシャレに演出してくれるビーチボールです。
あるだけでも盛り上がるキュートな雑貨で夏を楽しんでください。
適合年齢(歳)3歳以上
材質PVC
色(柄)ディズニーツムツム
気室数1気室
本体寸法(cm)50
1個
¥929
税込¥1,022
6日以内出荷
ボールの中から水が噴き出す大きなビーチボール!
セット内容本体×1
材質PVC
寸法(Φmm)約700
1個
¥1,637
税込¥1,801
3日以内出荷
世界中の人々の幸せと想像力の象徴であるスマイリーの誕生50周年を祝うべく、SUNNYLIFEとのコラボレーションアイテムが誕生しました。
プールやビーチで注目を集めること間違いなしです。50周年を記念したデザインと、イエローカラーが印象的でプールやビーチで注目を集めること間違いなしです。
ビーチサイドでくつろいだり、リラックスした時間を過ごせます。
材質PVC
日本語表記の超特大ビーチボール型地球儀です。 透明で裏側が見えるので地球の反対側がよくわかります。また、地軸の角度で吊り下げられ、時差の表記もあります。 空気を抜いて折りたためば、コンパクトに収納できます。
材質ビニール製
質量(g)450
球径(Φmm)700
分類行政地図
縮尺1790万分の1
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
ブロアーやふいごを使って空気を入れると巨大に膨らむ風船です。
直径150cmの風船の中の空気は約1800Lあり、空気の重さは約1900gに相当します。重さがあるため慣性が作用し、軽く押すだけでも比較的遠くまで飛ばすことができます。
寸法(mm)膨らまし後:Φ1500
色赤
吸入口径(Φmm)約90
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
大きな風船で浮遊感があり、落下速度がゆっくりなのでふわふわ感覚でのバレーボール型ゲームが楽しめます。
材質天然ゴム
色青・緑・赤・オレンジ・黄
直径(Φmm)最大:約80
質量(g)170
アズワン品番64-9510-64
1組
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
軽く手に当てるだけで跳ね返ります。
材質PVC
寸法(cm)51
1個
¥429
税込¥472
6日以内出荷
迫力の大きさで子供たちを惹きつけます!
日本語表記の超特大ビーチボール型地球儀です。地球の大きさの体感や地球への関心を高める教材です。
海洋が透明で地球の反対側がよくわかります。
地軸の角度で吊り下げられるフック穴付き。
時差学習に便利な時差表記もあります。
寸法(Φmm)約700
質量(g)約450
縮尺1/17,900,000
規格行政図(日本語・英語併記)
材質ビニール
1個
¥15,600
税込¥17,160
7日以内出荷
かんたん気軽に、すき間時間でエクササイズ
タニタサイズで適切なボディサイズになろう
消費カロリーが22%アップ。
・椅子に座っている時を比較。
・20~40代女性の平均値に基づいた計算例。
アンチバースト仕様なので、安心して使えます。
仕様耐荷重150kgのバランスボール
付属品取扱説明書(保証書付)、空気入れポンプ×1本、栓×2本、栓抜き×1本
材質PVC
寸法(mm)幅650×高さ650×奥行650
色シルバー
直径(Φmm)650
材質(本体)PVC
質量(g)約1200
本体質量(kg)約1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×650
保証期間1年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅650×高さ650×奥行650
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
寸法(cm)35
安全規格玩具安全基準合格商品、玩具安全基準適合可塑剤使用
1個
¥599
税込¥659
6日以内出荷
日本語表記の超特大ビーチボール型地球儀です。 透明で裏側が見えるので、地球の反対側がよくわかります。また、地軸の角度で吊り下げられ、時差の表記もあります。 白地図は、水で消せる付属の専用ペンで書き込んだり、ふせんやセロハンテープで資料が貼れます。
仕様2550万分の1
付属品専用ペン(置きトレー付)
材質ビニール製
質量(g)300
球径(Φmm)500
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
材質ナイロン
寸法(cm)40
安全規格玩具安全基準合格商品、玩具安全基準適合可塑剤使用
1個
¥799
税込¥879
6日以内出荷
寸法(cm)35
安全規格玩具安全基準合格商品、玩具安全基準適合可塑剤使用
1個
¥599
税込¥659
6日以内出荷
材質PVC
色(柄)ミニーアイコン
気室数1気室
本体寸法(cm)50
1個
¥939
税込¥1,033
5日以内出荷
ビーチバレー練習球として、ソフトな設計。グリップ性のある水性インキを使用。
材質人工皮革
色ホワイト/イエロー/ブルー/レッド
質量(g)260~280
円周(mm)660~680
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
今の地球が見える地球儀。タブレットから飛び出す世界を体験しよう。
無料の専用アプリをインストールしたスマホやタブレットを地球儀にかざすと、AR技術を活用した天気データ(気温・雲の様子・雨)や行政図の地球儀、昼と夜の地球儀などが見られます。
仕様(アプリ内のメニュー)いまの地球、一週間の地球、昼夜の移り変わり、地球図鑑など
付属品学習のてびき(ナリカオリジナル:理科授業向けおすすめメニューの使い方紹介・理科授業向けトピックス掲載)
材質スチロール樹脂
質量(g)145
対応OSiOS 11.0以降、Android6.0以降
寸法(Φmm)150
1個
¥3,600
税込¥3,960
当日出荷
国際バレーボール連盟(FIVB)の主催するビーチバレーの公式試合の試合球。雨などの吸水性を低減させ選手の負担を軽減。グリップ性のある水性インキを使用。
材質人工皮革
色ホワイト/イエロー/ブルー/レッド
質量(g)260~280
円周(mm)660~680
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
記念品用マスコット。
材質人工皮革
色ホワイト/イエロー/ブルー/レッド
質量(g)約140~160
直径(Φcm)約15
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
ショルダーベルト付。
材質ポリウレタン
直径(Φcm)21
最大収納数1個
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
FIVB公認ビーチバレーボール用。
材質ネット:ナイロン、上部ワイヤーロープ:高分子ポリエステル、下部ロープ/補助ロープ:ナイロン、サイドロッド:ファイバーグラス、帯:PVC、ケース:ナイロン、
寸法(m)ネット:タテ1.0×ヨコ8.5、上部ワイヤーロープ/下部ロープ:15.5、補助ロープ:1.5、サイドロッド:98cm、ケース:直径30×110cm
1セット
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
ホールエフェクト、1.5 億回のクリック寿命を誇る磁気スイッチ。超高速のキーレスポンスを実現する Rapid Trigger。各キーにマルチポイントの調整可能なアクチュエーション。AIMO インテリジェント RGB ライティング。Swarm II ソフトウェアで高度なカスタマイズが可能。5 個のオンボードプロフィール。Easy-Shift [+] ボタンデュプリケーター。Advanced Anti-Ghosting。サードパーティ製キーキャップに対応。プッシュミュート式音量ホイール
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
膨らませると1m以上にもなる大きな風船です。
気体によって質量が違うことをダイナミックに体感できます。音レンズの実験にも。
材質ゴム
最大径(Φ)(膨らませた時)約1.2m
大きさ約300×400
1パック(5枚)
¥7,200
税込¥7,920
当日出荷
ビーチボールや浮き輪、ビニールボートなどの空気入れに!!
仕様●差込口:Φ7.8mm
アズワン品番67-9204-74
1セット
¥399
税込¥439
6日以内出荷
ビーチに簡単設置でみんなで楽しめるレジャータイプのビーチバレーボールセット
セット内容専用ボール、ポンプ、ホイッスル、収納ケース付(20×20×高さ90cm)
質量(kg)6
寸法(cm)ネット92×920、ポール3.86(4本継)、全長300(埋込部60)、ネット高さ2段階約240・166幅910
1台
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
創造的な体育の授業に!滞空時間のあるボールでバレーボール型ゲームやボール送り遊びなど、様々にお楽しみ頂けます
質量(g)550
直径(Φcm)最大ボール:約120
材質(カバー)ナイロン
材質(インナー)ゴム風船×3ケ
アズワン品番64-9509-92
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
ボールタイプですべり止め加工がされています。
セット内容ペグボード×1個、ボール4色(赤・黄・青・緑)×各4個
材質ビーチ材、MDF
寸法(mm)ペグボード/300×300×24、ボール/Φ40
質量(kg)1.7
アズワン品番7-5682-01
1セット
¥8,598
税込¥9,458
6日以内出荷
豆イス使用時にお子様の足を踏んでしまう等の事故の衝撃をやわらげます。すべり止めや床キズ防止の効果もあります。
用途ベビーチェアの安全対策、怪我防止、床の傷防止に。
トラスコ品番252-8421
材質NBR
色パステル(ピンク、パープル、ブルー、ライトブルー)
穴径(mm)20
直径(mm)65
1袋(4個)
¥899
税込¥989
当日出荷
的になる大玉めがけて専用球を投げると容易にくっつくので、投げる力の弱い方や車椅子からでも楽しめます。ひもと金具がついていますので、天井から吊るしたり、指導員が手に持って狙わせたり、床においても楽しめます。的玉の中身はビーチボールなので、使用後は空気を抜いてすっきり収納できます。
セット内容的玉×1、専用球×20(5色各4個)、吊り下げ用ロープ・金具×1、専用球専用袋×1
材質的玉:表地/面ファスナー、中身/PVC(塩化ビニル樹脂)、専用球:表地/ナイロン、中身/ペレット
寸法(mm)的玉/Φ400、専用球/60×40
質量(g)的玉/450、専用球/45(1個あたり)
研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。
耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質PA-66(ポリアミド)
比重1.14
耐熱温度(℃)約190(荷重4.6kg/cm2)
色薄い黄土色
豆イス使用時にお子様の足を踏んでしまう等の事故の衝撃をやわらげます。
すべり止めや床キズ防止の効果もあります。
用途ベビーチェアの安全対策、怪我防止、床の傷防止に。
色ブラウン
質量(g)90
内径(Φmm)20
直径(mm)65
1袋(4個)
¥899
税込¥989
当日出荷
東京オリンピック鑑賞・研究に必携の辞典が発売!
東京オリンピックの主要競技で使われる用語の綴り・発音を網羅!
全5巻で約1万語の日、英、仏、独、露、西6ヶ国語版を収載します。
判型A5
ページ数405
著者名本多英男
1冊
¥2,700
税込¥2,970
4日以内出荷
人物とライフスタイルをテーマにした爽やかで自然な素材集。抜ける青空の下で活発に跳ねるビキニなど、躍動感あふれるアクションで、画面いっぱいにエネルギッシュな開放感を表現し、ビーチボール、浮き輪、ジェットスキーから夏のおしゃれアイテムまでを抱負に収録。各80点、収録形式はJPEG、収録解像度は4256×2848~4600×3066Pixelで収録。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
押しても引いても空気が入れられるダブルアクション方式のハンディ空気を入れます。
浮き輪やビーチボールなどの空気入れにも便利です。
寸法(mm)55×55×275
色ブラック
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
8種類のアタッチメント(標準付属品)で空気を吹く、入れる、抜く
ハイパワーブラシレスモータ搭載
パワフル吹き飛ばし&スピーディーな空気入れ、空気抜き
用途作業後の切粉飛ばしに、フィルタ清掃、工具の清掃、水滴の吹飛ばし、機械の清掃、浮輪やビーチボールの空気入れ、プールの空気抜き、布団の圧縮
真空度(kPa)10.3(最大)
風速(m/s)200(最大)、163(平均)
風圧(kPa)29.7(最大)
最大風量(m3/min)1.1
電圧(V)直流36(40Vmax)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×94×300(BL4025装着時・ノズル非装着時)
質量(kg)1.5(BL4025装着時・ノズル非装着時)
1充電当たりの作業量(ノズル類非装着時)モード1:約50分、モード2:約25分、モード3:約17分、モード4:約13分
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリーリチウムイオン(BL4025)
充電時間(分)実用充電:約19、フル充電:約28
セット内容本体、バッテリBL4025、充電器DC40RA、ケース、ノズル3、ノズル7、ノズル13、フレキシブルノズル6、フック、ワイドレンジノズル、ピンチバルブノズル、エアベントホース、ラバーアタッチメント20-30、ラバーアタッチメント65、フィルタC
タイプトリガー式
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
8種類のアタッチメント(標準付属品)で空気を吹く、入れる、抜く
ハイパワーブラシレスモータ搭載
パワフル吹き飛ばし&スピーディーな空気入れ、空気抜き
用途作業後の切粉飛ばしに、フィルタ清掃、工具の清掃、水滴の吹飛ばし、機械の清掃、浮輪やビーチボールの空気入れ、プールの空気抜き、布団の圧縮
真空度(kPa)10.3(最大)
風速(m/s)200(最大)、163(平均)
風圧(kPa)29.7(最大)
最大風量(m3/min)1.1
電圧(V)直流36(40Vmax)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×94×300(BL4025装着時・ノズル非装着時)
質量(kg)1.5(BL4025装着時・ノズル非装着時)
1充電当たりの作業量(ノズル類非装着時)モード1:約50分、モード2:約25分、モード3:約17分、モード4:約13分
セット内容本体、ノズル3、ノズル7、ノズル13、フレキシブルノズル6、フック、ワイドレンジノズル、ピンチバルブノズル、エアベントホース、ラバーアタッチメント20-30、ラバーアタッチメント65、フィルタC
タイプトリガー式
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
かつては郵便局や新聞配達などの実用自転車に採用されていた、伝統的なゴム製ペダル。リフレクターなし。ビーチクルーザー、オールドスクールBMXなどに取り付けできる米芯(1/2インチ)仕様もラインナップ。
用途ボディ:スチール。側板:ゴム製。サイズ:W100 x L73。踏み面:両面。ベアリング:ボールベアリング。トウクリップ装着:不可。リフレクター:取付不可。おすすめ用途:街乗り。重量:706g
色黒
1ペア
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
Bastway社のエアマットに手動で空気を入れる空気入れです。3種類のノズルが付属しており、ビーチボールや簡易プールの空気入れにも。
質量(kg)0.72
構造完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×11×48
1台
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
4種のノズルアダプター付き。空気を入れて膨らませる、カヌー・エアーベッド・ビーチボール・ボートなどに最適。ハンドルを垂直に上下(ダブルアクション)させ、繰り返すことで製品に呼気・排気することができる。
特記エアフレームシリーズのスプリングバルブには、カヤックを購入の際に付属のスプリングバルブアダプターが必要となります。
材質【本体】ポリプロピレン【ホース】ポリエチレン【アダプター】ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×10×38
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ