「差し込み 吸盤」の検索結果

32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスやタイル面へ手軽に取り付けられるの吸盤です ガラス・タイル面などの平滑面への吸着
種類ゴム足
1セット(2個)ほか
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


アーテック(学校教材・教育玩具)吸盤Φ30 (10個組)
寸法(mm)Φ30 穴径(Φmm)5 材質PVC 内容素材 科目図工
1セット(10個)
337 税込371
当日出荷

仕様交換用脚ゴム(1個入) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)交換用脚ゴム(1個入) アズワン品番0-9847-21
1個
396 税込436
当日出荷

1袋(2個)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラスコ品番433-4337 材質ABS、ポリウレタン、NBR 幅(mm)72 高さ(mm)50 質量(g)100
1パック
1,198 税込1,318
当日出荷

引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。 鍵をかけると7段全てに鍵がかかります。 別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK)と合わせて使用できます。
付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4、キャスター取付用ネジ×16 材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP 質量(kg)32 天板耐荷重(kg)40 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×275×30(1~2段目)、510×275×85(3~7段目) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.4MB) 引出し耐荷重(kg)10(1~2段目)、20(3~7段目)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等 付属品吸盤保護カバー 材質アルミ合金(ニッケルめっき) 質量(g)470 材質(ゴム)NBR
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
1,850 税込2,035
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス面にピッタリフィット!吸盤の紛失や破損時の交換に。
用途日除けの吸盤 材質PVC 寸法(mm)Φ38×27 質量(g)18
1セット(2個)
299 税込329
当日出荷

サクションバキュームカップ モノタロウ 動画あり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(3個)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強靭なゴム底が驚異の吸着力を実現(耐久温度-35~70℃) デスクやロッカーでの吊り下げに、オフィスの小物の吊り下げに、壁面やドアへの吊り下げに
用途完全防水ですので、リビング、キッチンなど用途に応じて広くお使いいただけます。
1個
419 税込461
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ヒロイチ吸盤マシンガン
エコ商品
吸盤式の矢を発射するマシンガンのおもちゃ「吸盤マシンガン」です。(矢:3本付属)吸盤矢を銃の先端に差し込み引き金を引くと、矢が発射されます!矢の先が吸盤ですので、お子様も楽しく遊んでいただけます。
入数(個)12 グリーンマーク認定
1パック(12個)
1,598 税込1,758
6日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)つりピタ/カップホルダー(吸盤ベースセット)
つりピタシリーズのカップホルダーと吸盤ベースのセット品です。 取付・取り外しが簡単なので、クーラーボックスや乗り合い船などベースをネジで固定できない場合などにピッタリです。
付属品差し込みパーツ用ねじ2本 材質樹脂 【ホルダー】ホワイト 質量(g)【ベース】60 種類吸盤ベースセット 奥行(mm)【レバー上げた状態】60 内径(Φmm)71 耐荷重(kg)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ホルダー】88×93×75 寸法(縦×横×奥行)(mm)【ベース】75×29×60
1セット
2,188 税込2,407
当日出荷


専用の吸着盤の使用で使う場所が広がります。
外径(mm)約50
1セット(3個)
399 税込439
当日出荷

高さ7段階で調節できるシャワーチェアーです。 座面をひとまわり小さくしたコンパクト設計。 背部に移動時便利な持ちやすい取っ手付き。 座部に立ち上がり時に便利な取っ手付き。 座部の表面は滑りにくい凹凸加工。 とても軽いアルミフレーム採用。 座部に排水穴があり、水がたまらないので清潔。 脚部の先端は滑りにくいゴムキャップを採用。 座部と背部に使い心地のよいクッションマット付。
用途バスチェア、浴室用チェア、風呂イス、風呂いす、風呂椅子として。 材質フレーム:アルミニウム(アルマイト加工)、座部・背部:ポリエチレン、クッション材:ポリエチレン 質量(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×460×675~825 座面高さ(mm)355~505 組立時間約10~20分 制限体重(kg)100
1台
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(4個)
149 税込164
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


らせん形状と吸盤効果でガッチリ固定。差し込むだけの簡単設置 ドアと床の間に差し込むだけでドアを好き位置でストップできます。 天然ゴムで底が吸盤式なので凹凸の無い平面ではしっかりドアを固定します。 ドアと床の間15~48mmまで対応。
種別吸盤式 タイプ差し込みタイプ 材質天然ゴム 厚さ(mm)50 寸法(mm)95×95 質量(g)200 アズワン品番64-2325-69 日本緑十字社品番342032
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ドアと床の間に差し込むだけで、ドアを好きな位置でストップできます。天然ゴムで底が吸盤式なので凹凸のない平面ではしっかりドアを固定出来ます。
タイプ差し込みタイプ 種別吸盤式 材質天然ゴム 寸法(mm)95×95×50 グレー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

サッと差し込むだけで簡単に挟めるマジックストッパー。フキンやタオル、スポンジ、ゴム手袋など、差し込むだけで吊り下げることが出来ます。左右の突起部分を押すとストッパーが開いて挟んでいた物が外れます。使わない時は、たたんで収納でき邪魔にならない。付属の吸盤台座シールは壁など吸盤名が付きにくい場所に貼り付けて使用します。シールを貼ればその上から吸盤を取り付けることが出来ます
材質吸盤/塩化ビニル、吸盤台座/PET樹脂、アーム/スチール、ピンチ/ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×11×89 収納時寸法(mm)152×89×25 均等耐荷重(kg)2(1/ピンチ1個) 使用時寸法(mm)152×40×80 質量(g/個)38 アズワン品番64-3219-37
1セット(2個)
789 税込868
10日以内出荷

電源:受信器 AC100V 50/60Hz。 防水押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)。定格消費電力:2W(受信器)。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値) 。 防水押しボタン送信器 直径75×高さ42(mm)(吸盤含まず)。質量:受信器 約81g 。 防水押しボタン送信器 約89g(吸盤含まず)。保護等級:IP67(耐塵・防浸形)(防水押ボタン送信器)。付属品:吸盤取付用シール1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。押ボタンは防水タイプなので、浴室やトイレなど水周りで使用できます。電波の到達距離は見通し約90m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
1個
4,272 税込4,699
当日出荷

大きな手帳型ケースからスリムケースまで収納できるホルダー ホルダー上部から差し込むだけでホールド 取付自在なゲル付き吸盤を採用(補助板が付属) 収納サイズ:66~105mm 厚み:7~25mm 重さ:250gまで
取付方式ゲル付き吸盤 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×84×133
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

スマートフォンを上から差し込むだけで簡単に収納できるホルダーです。吸盤スタンドアームは大きくスイングし、前に伸びるのでローダウンに最適です。車内に馴染みやすい薄型デザインです。アームは左右・前後にスライドし、ステイは上下にスライドするので、ケースレスから大型ケースまで幅広いサイズを収納できます。ゲル付き吸盤でダッシュボードにしっかり取付けできます。背面のボールジョイントでホルダーの傾きを調整できます。
取付方式ゲル吸盤タイプ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×71×160 収納幅(mm)60~96 収納厚(mm)22以下 収納可能質量(kg)0.25
1個
1,698 税込1,868
9日以内出荷

「ワンプッシュホールド機能」指でアームがロックするまでを拡げて、スマホの背面でボタンを押すとスマホが自動的にホールド。 簡単&しっかりホールドします。 ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。強力ゲル吸盤使用でしっかり取付できます。 (取付する対象面の油分、ホコリをしっかり除去してから取り付けてください。) フレキシブルアームで使いやすい角度、高さに自由に調整可能。 車のDCソケットに差し込むだけでホルダー&USB電源&DCソケットが同時に使えます。 (ケーブル別売り)USBポートは、接続機器(apple android)を自動で判別し最適な出力で充電できるSmartIC搭載。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどでもご使用になれます。 電源が入ると青く点灯する通電確認LEDランプ付き。 過充電・過放電・過電圧・過電流防止等を防止する保護回路搭載、端末や車両を守ります。
幅(mm)約50~89 厚さ(mm)約15 質量(g)約300 取付方式ゲル吸盤
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

車のルーフに傷をつけないゴムマグネット着脱式です。 車体に傷をつけない吸盤効果の高い、大型ゴムマグネット板を使用しています。 大型反射鏡を内蔵、強力に回転閃光します。 回転機構はリムドライブ駆動方式を採用、非常に静かで安定した回転を実現しました。 プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで、すばやく点灯回転し警告信号を送ります。 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂製。 外部突起対応のゴムカバー装着済みです。
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

適応性が高く、調整可能な電気式真空グリッパー
用途・箱から出してそのまま実装が可能。OnRobotクイックチェンジャーを取り付けたロボットアームに差し込むだけですぐに設置可能です。・電気式真空発生器を内蔵しており外部からの吸気を必要としないため、騒音が少なく、導入が早く、メンテナンス費用を軽減できます。・二重グリップ機能(チャンネルが A・B の 2種類ある)により、2つの製品を同時に扱えるため、稼働時間を短縮できます。・真空度を調整できるだけでなく、吸盤の設定が可能なので、他社の吸盤も使用できます。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)伸長時:幅390×奥行き390×高さ105 適合サイズ対象物:最小値10mm×10mm/最大値500mm×500mm 機能真空カップ:最小値1個/最大値16個、真空ポンプ:統合型/電動ブラシレスDCモーター、真空率:最小値5%/最大値80% 時間把持時間基準値0.35秒 荷重(kg)有効荷重:最小値0/最大値15 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×146×105 使用可能材質プラスチック、金属、光沢包装材、ガラス アーム4、手動で調整可能、真空チャンネル2個 空気流量(NL/min)最小値0/最大値12 IP等級IP54 動作時間(s)解放時間:基準値0.20
1個
919,800 税込1,011,780
31日以内出荷

1個
455 税込501
翌々日出荷

スマホホルダーとコードレス充電器の機能を兼ね備えたスマホホルダー、スポーティーマインドをくすぐるバケットシート(スポーツシート)型。 便利なエアコン吹き出し口ホルダーも付属。 置くだけで充電を開始。スマホ本体に充電コードを差込む手間が省けます。 スマホ脱着は、安全なセンサータッチによるオート開閉。センサータッチで開き、スマホ本体を置くと自動でアームが閉じてしっかりとホールドします。 Qi規格対応 QC2.0、3.0対応 スマホ対応幅サイズ:最大 幅約80mm、最小 幅約67mm USB仕様:タイプC
用途Qi(チ―)充電車載用スマートホンホルダー 付属品吸盤付き伸縮ホルダー×1、吹き出し口用ホルダー×1、USB充電コード×1 ブラック&レッド 取付方式吸盤、エアコン吹出口
1セット
5,998 税込6,598
3日以内出荷