光りを反射する素材で作られたバンドです。
視認性が高く、子供の下校時や夜間のウォーキングなど様々なシーンでご使用いただけます。
伸ばした状態で腕に軽くたたくとワンタッチでバンドが巻きつきます。
3M社の高輝度反射材”Scotchlite”採用。
材質PVC樹脂、鉄
質量(g)約19
個装ブリスター
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)約3×34×0.3
こんなお得な商品も!

反射バンド ワンタッチ
モノタロウ
¥79
税込¥87
高輝度プリズム反射材を使用した交通安全啓蒙商品。車両ライトに反射して、視認性抜群です。
用途防犯・交通安全啓蒙商品。
バンドサイズ(幅×長さ)(cm)3.0×32
質量(g)10
仕様ワンタッチ巻きつけタイプ
材質高輝度マイクロプリズム反射材(塩化ビニール)
自転車に乗る時等、足首に巻くと裾留にも!
シルバーカーや自転車に装着して交通安全に!
見え難い場所等の目印に!
夜回りやパトロール時に!
片手でクルッ!と巻けてピタッ!と簡単装着。
腕や足首に巻くと前、横、後からのライトを反射して光って知らせるので交通安全に役立ちます。
色イエロー
幅(cm)5
長さ(cm)40
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
簡単に腕の装着できるワンタッチ式バンドです。
遠方からでも認識できるよう視認性の高い反射材を使用しています。
用途夜間時の防犯、交通安全啓蒙として
材質ポリ塩化ビニル
バンドサイズ(幅×長さ)(cm)3×30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ゴルフスイングに求められる体の動きの基本を体得できるスイング練習用具です。気兼ねなく室内で練習ができるショートタイプ!適度なヘッドの重さと巻きつくようなシャフトのしなりを感じながら繰り返し素振りを行うことで遠心力だけに頼らない安定したスイングプレーンをマスターすることが可能です。また、音を聞きながら素振りを行うことで一人でも正しいスイングが出来ているか確認でき、インパクトのタイミングやスイングのリズムを確立させるトレーニングができます。余計な力みのない素直なスイングを身につけたい方におすすめです。
材質ヘッド/シリコーン、シャフト/PUR、グリップ/ラバー
長さ(mm)650
面ファスナーで簡単装着。50mm幅用。
用途夜間の作業・暗所での作業などの安全に
材質ポリエステルメッシュ、(反射材)広角度マイクロプリズム式反射シート
幅(mm)50.0
RoHS指令(10物質対応)対応
腕や脚の他に、自転車やかばんに巻き付けて安全を確保!
用途夜間作業や暗い場所での作業通勤・通学、犬の散歩、配達業等
材質PVC、ポリウレタン、ステンレススチール
全長(cm)30
1本
¥419
税込¥461
欠品中
夜間の危険なランニングやウォーキング、帰宅などに車にあなたの居場所をアピールして、接触事故から守ってくれるワンタッチ装着タイプのLEDライトです。高速点灯 > 点滅 > 点灯の3つのモードを使い分けて視認性アップ!
材質PVC
電池CR2032
車のライトなどの光があたると、光源にむかって強く反射して危険を回避することができます。
手首、腕、足首、自転車やカバンなどお好きな場所にとてもカンタンに装着することができる安全グッズです。
材質PVC(塩化ビニール)
サイズ(cm)30×4
袖のズレ落ちを防げます。
手軽に結束できる万能収縮タイプのバンドです。
ゴム付でしっかり結束できます。
用途さまざまな商品の結束に
材質ポリエステル
色OD
トラスコ品番483-4593
厚さ(mm)約3.5
質量(g)16.5
幅(cm)2.5
長さ(cm)55
質量(g/袋)16.5
1袋(2個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
安全ピンいらずの特殊機能腕章。安全ピンを使用していないので、服に穴があきません!!
表示部分が差し替えできますので、パソコンで製作したオリジナル文字の用紙も差し込めます。
出力紙等の印刷面がビニールにつきにくい素材を使っています。
特殊鋼バネの反発力で腕に当てればくるっと巻き付き、マジックテープで固定するため、安全ピンを使わなくてもズレにくい構造になっています。
取付方式マジックテープ式
材質軟質ビニール・特殊鋼
仕様マジックテープ付
付属品記入用紙1枚60×210
寸法(mm)70×400
腕や足などに巻きつけて夜間の事故防止に
用途散歩、ジョギング、自転車
材質プリズム反射材、スチールベルト(薄板)
バンドサイズ(幅×長さ)(cm)3.2×32
仕様ゼンマイ式、くるっと巻きつきピタッとフィット
手袋やウェアーの手首、足首部分のたるみを防ぎます。
仕様全長40cm、直径10cmまで有効
材質PA(ナイロン)100%
サイズフリー
機能伸縮バンド付き
全長(cm)40
強力突起で巻きズレしない!ワンタッチでワイドに巻けるジョイント式!
耐熱温度(℃)80
高輝度再帰性反射材使用、紙など白い物に光を当てても反射はしますが高輝度再帰性反射材は白い物を1とすれば500倍以上反射しますので、身につけておくことで交通事故防止に役立ちます。
用途交通安全、防災、アウトドアに
幅(cm)32
長さ(cm)約30
巻きつく草をカットして作業性アップ。エンジンの負荷を軽減して燃費と安全性をアップ。4面研磨・埋込Zチップで飛びにくく、切れ味、耐久性、安全性抜群です。
クルッと巻き付きピタッと装着でき、反射材が光って交通安全になります。
夜間の散歩やジョギング時に腕や足に巻き付けて、また自転車本体、バック、障害物などの目印として使用します。
用途交通安全用品に
色イエロー
仕様腕や足首等にワンタッチで装着可能・全日本交通安全協会推薦、全国反射材普及促進協議会認定
トラスコ品番852-1656
材質反射材:PVC、中板バネ:鉄、鉄
幅(mm)50
高さ(mm)400
質量(g)30
奥行(mm)2
1セット(20個)
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
業務用ケーブル収納カバー:生地が伸びる結束チューブでケーブルを保護し、配線をすっきりと整理。オフィス、コンピュータデスク、サーバールーム、家庭のAV機器、電源コード、USBケーブルなどに最適。巻き込み結束チューブ:挿入したケーブルに自然に巻きつくファブリック製。ケーブルを接続したまま一本づつ配線が可能。技術仕様:長さ:4.6m | 最小径: 39.37mm | 最大径:59.06mm | 柔軟設計 | ポリエステル&ナイロン| 難燃規格対応(UL94 V-0) | RoHS | コード配線隠し(ブラック)。好きな長さにカット:4.6mの結束チューブを必要な長さに切って使用。複数のチューブをつないで拡張とカスタマイズが可能。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途ビジネス環境、ホームオフィスでコンピュータ背面に配線を整理。映像スタジオでの配線管理。ネットワーク環境で配線を整理。テレビ台の後ろに乱雑に広がったAV機器の配線を整理
色ブラック
仕様25mmから38mmまでの伸び幅、エンクロージャタイプ:ポリエステル、ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴルフスイングに求められる体の動きの基本を体得できるスイング練習用具です。気兼ねなく室内で練習ができるショートタイプ!適度なヘッドの重さと巻きつくようなシャフトのしなりを感じながら繰り返し素振りを行うことで遠心力だけに頼らない安定したスイングプレーンをマスターすることが可能です。また、音を聞きながら素振りを行うことで一人でも正しいスイングが出来ているか確認でき、インパクトのタイミングやスイングのリズムを確立させるトレーニングができます。余計な力みのない素直なスイングを身につけたい方におすすめです。
材質ヘッド/シリコーン、シャフト/PUR、グリップ/ラバー
全長(mm)650
ゴルフスイングに求められる体の動きの基本を体得できるスイング練習用具です。よりクラブに近いイメージで練習ができるロングタイプ!適度なヘッドの重さと巻きつくようなシャフトのしなりを感じながら繰り返し素振りを行うことで遠心力だけに頼らない安定したスイングプレーンをマスターすることが可能です。また、音を聞きながら素振りを行うことで一人でも正しいスイングが出来ているか確認でき、インパクトのタイミングやスイングのリズムを確立させるトレーニングができます。余計な力みのない素直なスイングを身につけたい方におすすめです。
材質ヘッド/シリコーン、シャフト/PUR、グリップ/ラバー
全長(mm)1040
巻くだけでしっかり縛れる、伸びない、ずれない、緩まない。巻きつけるだけで「しっかり縛れるロープ」になるジザイ結束ベルト。伸びないので長時間の使用でも緩みません。キャリーカートなどの荷物固定に最適。DIYの材料としても使えます。繰り返し使えます。強度を確保する厚みとしなやかさを両立。隙間なく巻きつくので強力に縛ることができます。はがしやすいことも特徴です。ハサミで簡単に自由な長さに切断できます。重ね合わせ1cmあたり約1.5kgのひっぱり強度(SHEAR STRENGTH)が得られます。濡れても強度に影響はありません。縫うこと、接着することもできます。必要な長さに切断してご使用ください。表と裏がそれぞれループ面とフック面になっているので巻きつけるだけで縛ることができます
色黒
入数1本
夜間、車のライトにくっきり反射し、ドライバーに存在を知らせる。特殊金属板内蔵により、ワンタッチで軽く腕に当てると巻きつきフィットします。裏面を起毛加工しており、直接肌に触れても不快感がありません。高輝度の高い反射材を使用しています。安価な類似商品は、しわやヨレ、キズがあるものが多く、輝度が下がりますが、この商品は、しわやヨレ、キズがなく高品質の商品を提供致します。
用途夜間のジョギング、自転車での走行時、夜間の道路際での作業時等の視認性向上
寸法(幅W×高さH)(mm)285×40
こんなお得な商品も!

反射バンド ワンタッチ
モノタロウ
¥79
税込¥87
材質表面:反射材PVC、芯材:バネ鋼
こんなお得な商品も!

シールプーラーセット
モノタロウ
¥1,988
税込¥2,187
独特な螺旋形状は上手にシールやリングを巻き上げます。先端をオイルシールの下に挿入、左手で軸を固定し右手でハンドルを回転。オイルリングが軸に巻きつくように外すことができます。埋め込まれて外れにくい形状でも素早くO-リングを引き出すことができます。独特の螺旋形状とフラットに削られた先端はO-リングやシールを巻き上げるように素早く外すことが出来ます。
セット内容Tip(軸径2.5×先端径0.6mm)、Tip(軸径1.5×先端径0.6mm)、Tip(針型)
全長(mm)165(2.5×0.6mm)、117(1.5×0.6mm)、189(針型)
1セット(3本組)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
LEDは点滅・点灯の切り替え機能付き。耐候性に優れ、屋外でも使用できます。
用途夜間の散歩などに
材質正面生地部分:ナイロン 正面プリント部分:PVC(塩化ビニール)裏面:PVC(塩化ビニール) 中身:ポリウレタン, FPC(フレキシブル基盤)
発光色レッド
連続使用時間(時間)テスト用電池:30
使用電池ボタン電池:CR2032
刈払機のギアケースに巻きつく草を、カット刃とナイロンコードでシャットアウトします。
ナイロンコードを刈刃の外周より長く取り付けて、ナイロンコードだけでカットすることもできます。
用途刈払作業時のギア部への草の巻き付き防止に。
仕様使用可能ナイロンコード:2.2~2.4mm
質量(g)80
外径(Φmm)110
刃厚(mm)0.9
取付穴径(Φmm)25.4
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
C220クランプを採用した4AXIS進化版のステム。ハンドルに巻きつく形状はC260のコンセプトを継承し、ハンドルのホールドをしっかりと維持しつつフルオープンクランプ同様、ハンドルの交換も容易に行う事が可能。
材質2014アルミ
色BLATTE BK
質量(g)121(110mm)
サイズ(inch)2001-01-08
ボルトM4クロモリボルト
クランプ幅(mm)42
クランプ径(Φmm)31.8
かわいい形のコルネを手軽につくれる専用型 パン生地を細くのばして巻きつけ、オーブンで焼きます 中にチョコクリームだけでなく、生クリーム、カスタードクリームなど好きなものを入れて、オリジナルコロネの完成♪
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)12.7×3×3
質量(g)57
材質ステンレススチール
品名・タイプコルネ専用型
アズワン品番65-1224-56
1セット(3個)
¥479
税込¥527
3日以内出荷
モニタ・CPU・プリンタなどをまとめて盗難から守ります。
一度に3台まで盗難防止に備えることが可能。
OA機器にこだわらずにAV機器その他にも対応可能です。
ロック方法:取付パーツを両面テープでモニタ・CPU・プリンタに設置し、取付パーツの通し口にワイヤーを通します。
ワイヤーはデスク・ラックなどに巻きつけ、あとは南京錠でワイヤーをロックすれば完了です。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
仕様OA機器3台に、取り付けパーツを両面テープで貼り付けてロックする
セット内容南京錠(カギ2個)1個。取付パーツ(サイズW40×D40×H20mm)3個。透明ワイヤー(1.7m:Φ2.2mm)。両面テープ3枚。
1個
¥2,424
税込¥2,666
当日出荷
Noble Wedgeスロット対応ノートパソコン用セキュリティワイヤー。端末を操作しやすい状態に保ちながら盗難を防止します。リセットが可能な4桁のダイヤルロックでノートパソコンその他の機器を施錠します。オフィスでも外出中でもセキュリティ対策に便利な製品です。
<Noble Wedgeスロット対応>この盗難防止ケーブルロックは、Noble Wedgeセキュリティスロットを搭載したノートパソコンに対応します。2mのセキュリティワイヤーをデスクや柱などに巻きつけ、ノートパソコンを固定します。店舗、商業施設、学校、各種機関など、人通りが多いエリアでの盗難防止に役立ちます。
<動かしやすい回転ヒンジ>回転ヒンジは2方向の動きに対応しており、錠周りで360度回転、90度のピボットで施錠と解錠が簡単にできるようになっています。ノートパソコンを盗難防止PCワイヤーロックに繋いだ状態でも、楽に動かせるようになっています。
<リセット可能な4桁ダイヤルロック>パソコンワイヤーロックの4桁の暗証番号は簡単に変更できます。覚えやすい組み合わせを設定し、暗証番号を頻繁に変えてセキュリティ対策をとることも可能です。
<汎用性に優れたセキュリティワイヤー>携帯用としてもオフィスでの使用にも便利なダイヤルロック式セキュリティワイヤーは、ビニールコーティングを施した頑丈なスチールケーブル(4.4mm径)を使用しています。曲げやすく柔軟なスチールケーブルは、さまざまな作業スペースで柱などの固定ポイントに簡単に巻きつけることができます。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
インナーコアに堅く巻き付いたソリッドコアです。
トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤコア上できつく締まるため、より大きなトルクがカッターに伝わります。
適合【先端ツール】T-2xxシリーズ
トラスコ品番788-3781
適合機種K-400、K-3800
質量(kg)15.3
ケーブル長(m)30
ケーブル径(Φmm)10
モデルC-33IW
1本
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
インナーコアに堅く巻き付いたソリッドコアです。
トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤコア上できつく締まるため、より大きなトルクがカッターに伝わります。
適合【先端ツール】T-2xxシリーズ
トラスコ品番788-3773
適合機種K-400、K-3800
質量(kg)11.9
ケーブル長(m)23
ケーブル径(Φmm)10
モデルC-32IW
1本
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
関連キーワード