肌荒れや湿疹など(人体への影響)がなく有害指定化学物質を含まない、人と環境にやさしいECO染料です。
綿・レーヨン(キュプラ)・絹・毛・ナイロン・ポリウレタン・ビニロンが水(30℃以上)でも染まる染料です。
1瓶で約250gの白生地(Tシャツ約2枚またはブラウス約2枚)は染められます。
用意するもの・・・容器(ステンレス製・またはホーローのもの)・ボウル・泡立て器・ゴム手袋・塩
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!
染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。
そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。
また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。
カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。
まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステル100%繊維専用の染料です。
質量(kg)粉体染料:20、濃色促進剤:20
容器染料:ポリ瓶入り、濃色促進剤:袋入り
作業量(目安)染められる目安:約250gの白生地(Tシャツまたはブラウス約2枚)
RoHS指令(10物質対応)対応
キレイな発色!布に塗るならコレ!
通常の【染めQ】より発色率アップで鮮やかな仕上がり!オリジナルのTシャツやジーンズが手軽に作れます。もちろん洗濯してもOK!
用途オリジナルTシャツやジーンズ作りに
塗布面積(m2)約0.2~0.4
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
さまざまな布にしっかり定着しきれいに発色。
布専用の水性絵具です。アイロンでの熱処理は不要です。
綿や麻、ポリエステル、デニムなどさまざまな布地に描けます。
布面積は布の種類によってちがいますが、20mLチューブ1本で、A4サイズ1枚を塗ることができます。
乾燥後は洗濯が可能です。
科目美術
RoHS指令(10物質対応)対応
洗濯による色落ちの激しい物の色止めに最適です。
水道水の塩素が色を退化させるので、お洗濯で色落ちしやすい物に適します。
染色後に使用すれば更に堅牢度がアップします。1瓶で約92cm×1400cm(1600g)の布が色止めできます。
用途コールダイオールで綿・麻・レーヨンを染色した後に使用する色止め剤です。
容量(mL)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。まるで新品同様に仕上がります。
主な用途布、木材、プラスチック、金属、革
危険等級Ⅱ
使用場所屋内
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
染めQをポリプロピレン(PP)やポリカーカーボ(PC)等のプラスチックや金属等、硬質な素材に対して【染めQ】の密着力を上げる専用プライマーです。硬質な素材に【染めQ】を使用する際は下塗りとしてご使用いただく事をお勧めします。
特性プライマー
主な用途金属、プラスチック
危険等級Ⅱ
アズワン品番64-9642-27
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.13L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(264mL)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
スプレーするだけで、メッキのような光沢のある仕上がりに。
美しい輝き。スプレーするだけで、メッキ調に。ゴージャスに生まれ変わります。
様々な素材に。陶器・木製品などの様々な装飾品に。
使用方法(1)使用前に、缶を良く振ります。(2)素材から20~30cm程度離し手を少し早めに動かして、薄くスプレーしてください。(3)2~3分程度乾燥させ、2回目のスプレーをします。(4)24時間乾燥させます。
主な用途木
指触乾燥時間(分)15
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(1回塗り)(m2)0.7~1.2
乾燥時間(完全)24時間
危険物の性状非水溶性
水性染料系のインキを採用。
成分水性染料系インキ
適合ゾルスタンプ台(H-1・2・3・4)用
寸法(mm)Φ36.3×108.8
質量(g)78
適合本体ゾルスタンプ台(H-1・2・3・4)用
シリーズシヤチハタスタンプ台
RoHS指令(10物質対応)対応
防炎規格適合品
中間層に基布が入っており、丈夫なシートです。
用途フロアシート、養生シート、各種カバー類
厚さ(mm)0.52
材質基布:ポリエステル100%、コーティング樹脂:ポリ塩化ビニル(PVC)
幅(mm)1370
巻数(m)50
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎加工・紫外線防止
防炎規格適合品
中間層に基布が入っており、丈夫なシートです。
用途フロアシート、各種カバー類、建築養生シート
形状ロールタイプ
特性防炎、耐水
寸法(幅W×長さL)(cm×m)1880×50
耐水性(mm)1500以上
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2対応の防炎メッシューシートロール品です。
用途建築養生メッシュシート、懸垂幕、防雪シート
幅(mm)1890
質量(g/m2)130
材質(基布)ポリエステル
材質ポリ塩化ビニル
種別2類メッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ロールタイプ
特性防炎
用途間仕切り、防煙垂壁
形状ビニールカーテン
幅(mm)2040
厚さ(mm)0.29
色遮光ホワイト
コーティングポリ塩化ビニル(PVC)
材質(基布)グラスファイバー100%
RoHS指令(10物質対応)対応
巻数(m)30
1本
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
防虫効果のあるメッシュでシックハウス規制に対応しています。屋内外の間仕切りや三方幕として活用できます。
用途建築養生シート・メッシュ・間仕切り
色ホワイト
特性耐候、防炎
形状ロールタイプ
幅(mm)2040
性能防虫・耐候・シックハウス対策品
材質(基布)ポリエステル100%
樹脂ポリ塩化ビニル(PVC)
仕様防炎製品番号:F-30264
RoHS2対応の防炎メッシューシートロール品です。
用途建築養生メッシュシート、懸垂幕、防雪シート
色クロ
幅(mm)1890
質量(g/m2)110
材質(基布)ポリエステル
材質ポリ塩化ビニル
種別2類メッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ロールタイプ
特性防炎
用途間仕切り、防煙垂壁
形状ビニールカーテン
幅(mm)2040
厚さ(mm)0.27
色半透明
コーティングポリ塩化ビニル(PVC)
材質(基布)グラスファイバー100%
RoHS指令(10物質対応)対応
巻数(m)30
1本
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
高温下(雰囲気温度80~120℃)での質量・風合いの変化を軽減したシートです。
優れた寸法安定性と視認性を兼ね備えています。
雰囲気温度が高いエリアでの間仕切りやカバーに。
仕様●色:フィルム部:透明●幅(mm):2050●長さ(m):30●厚さ(mm):0.47●(公財)日本防炎協会 防炎登録品(防炎登録番号:A1150047、防炎製品番号:F-11040)●加熱変化率(雰囲気温度120℃)※JIS K 6723:縦1.1%、横0.1%●材質/仕上:基布:ポリエステル100%樹脂、コーテイング:ポリ塩化ビニル●屋内用です。●屋外でのご使用はお控えください。●原産国:日本●コード番号:384-7966
アズワン品番67-5571-45
1巻
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
RoHS2対応のカラーターポリンフィルムです。塩ビ品と比べ軽量で、熱溶着、高周波ウェルダーも可能です。
用途建築養生メッシュシート、懸垂幕、防雪シート
厚さ(mm)0.33
幅(cm)188
巻数(m)50(乱)
材質基布:ポリエステル100%、樹脂:ポリオレフィン系
質量(g/m2)300
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防雪
形状ロールタイプ
透明シート(糸無し)に比べ、強度、耐久性があります。
用途間仕切り、カバー、養生
材質基布:ポリエステル100%、樹脂:ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ビニールカーテン
幅(mm)2050
機能防炎
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2対応の防炎メッシューシートロール品です。
用途建築養生メッシュシート、懸垂幕、防雪シート
色グレー
幅(mm)1890
質量(g/m2)400
材質(基布)ポリエステル
材質ポリ塩化ビニル
種別1類メッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ロールタイプ
特性防炎
1着
¥830
税込¥913
翌日出荷
RoHS2対応の防炎メッシューシートロール品です。
用途建築養生メッシュシート、懸垂幕、防雪シート
幅(mm)1890
質量(g/m2)455
材質(基布)ポリエステル
材質ポリ塩化ビニル
種別1類メッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ロールタイプ
特性防炎
RoHS2対応の糸入りメッシュフィルムです。また塩ビ品と比べ軽量で、食品衛生法厚生省告示第20号適合品です。
用途建築養生メッシュシート、懸垂幕、防雪シート
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防雪
形状ロールタイプ
防虫効果のあるメッシュでシックハウス規制に対応しています。屋内外の間仕切りや三方幕として活用できます。
用途建築養生シート・メッシュ・間仕切り
色ホワイト
特性耐候、防炎
形状ロールタイプ
幅(mm)2040
巻数(m)30乱
性能防虫・耐候・シックハウス対策品
材質(基布)ポリエステル100%
樹脂ポリ塩化ビニル(PVC)
仕様防炎製品番号:F-30264
呼び寸法(縦×横)(m)2.04×30
1本(2040mm×30m)
¥83,980
税込¥92,378
3日以内出荷
RoHS2対応の防炎メッシューシートロール品です。
用途建築養生メッシュシート、懸垂幕、防雪シート
形状ロールタイプ
特性遮熱・防炎
材質(基布)ポリエステル/(樹脂)ポリ塩化ビニル
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

密着プライマー マルチ エアゾール型
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
多種多様な素材に使用可能(PP にも対応)
ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く)
原液のまま使用できる一液タイプ
ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品
上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的
鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用
黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)
用途焼付塗装の塗り替え。ウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替え
色クリヤー
成分トルエン、キシレン
乾燥時間(分)夏/15~20春・秋/20~30冬/60~120
比重0.88
適合材スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜
指触乾燥時間(分)約3分(20℃)
標準塗布量6~10μ 60~80g/m2
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
コンパクトなのに大容量です。使わない時はコンパクトにたためます。
用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。
ナイロン及びビニロン染色用染料です。
水染で使用でき、よく発色いたします。
仕様ナイロン・ビニロン共用染料糸量比使用染料:ナイロン・0.5% ビニロン・1.0%
ひも・糸種類染料
少量で色鮮やかに仕上がる色素です。 スライム時計や光るスライムを作る際の着色剤として使用できます。
容量(g)5.5
刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。
抜きカスが出やすい形状です。
特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。
表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。
材質炭素鋼
こんなお得な商品も!

ポンチ セット
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。
抜きカスが出やすい形状です。
よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。
特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。
表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。
材質炭素鋼
仕上黒染め(パーカー仕上げ)
素材表面の油分や汚れを落とし塗料の密着を高めます。
素材に油分や汚れが残っていると、せっかく塗っても剥がれてしまう事も。革やビニール等の素材を傷めることなく、油分や汚れを落とすことができます。染めQの前には必ず!
対応材質革、ビニール
主な用途油汚れ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
マスクの内側にあるインナーフレームと接顔布で密着性抜群!マスクと顔との隙間ができるのを防ぎます。顔の輪郭や動きに左右されず、さらに顔の小さい人にも、ぴったり密着します。従来品から鼻部の形状を変更し、マスクと鼻部がより密着しやすくなりました。インナーフレームがマスクの内側に入っているので、形状が崩れず、また、立体構造を保つのでマスクが会話を邪魔することもありません。半分に折りたたんでも形状が崩れません。 。金属部品を使用していません。 排気弁付きにより、熱気やムレによる不快感や息苦しさを軽減します。
用途土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、農薬散布作業(水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等、インフルエンザ等の感染症対策、火山灰対策、咳エチケット
種別使い捨て防じん
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)55以下
粒子捕集効率(%)95.0以上
使用限度時間(h)15
ひもタイプお面式
浅い傷の補修用クリームです。
着色性に優れ傷をカバーします。
密着性・屈折性に優れています。
アドベースやアドカラー同士を混ぜても使用いただけます。
関連キーワード
1
2
次へ