トヨタプリウス、アクア等、平面座純正アルミにお勧め。
ワッシャー外径(mm)Φ30
サイズM12×P1.5
二面幅(mm)21HEX
RoHS指令(10物質対応)対応
平面座のトヨタ純正アルミホイールにお勧め。
タイプ袋
対辺(mm)21
ねじ径(mm)12
ピッチ1.5
全長(mm)37.5
1袋(50個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ブルロック・タスキーロックからマグタイプ(平面座)が新設定。
シャンク径Φ18.5mmのトヨタ純正アルミホイール専用。
六角軸二面幅(mm)19/21兼用(キー)
付属品キーアダプター
全長(mm)35
サイズM12×P1.5
タイプロックナット
シャンク径(Φmm)18.5
シャンク長(mm)12.5
ワッシャー外径(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
有効ねじ(mm)28
キー外径(Φmm)26
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
袋式のホイールナットです。クロムメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。
用途ホイールナットの交換に
ねじ径(mm)12
全長(mm)31
材質スチール
形状60°テーパー
タイプ袋式
表面処理クロムメッキ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ロックナットキーは21Hと19Hが兼用になっています。(ロックナットキーの頭が段付で21Hと19Hのどちらでも対応可能になっています)。薄口キー。
セット内容ロック4個+キー1個
材質スチール
表面処理クロムメッキ
タイプ袋
テーパー60°
全長(mm)35
色シルバー
対辺(mm)19
材質スチール
表面処理クロムメッキ
形状つば付
タイプ袋
材質円錐シート:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、リン酸塩皮膜処理
形状D
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ホイールナット (袋ナット)
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
全長(mm)31
ねじ径(mm)12
材質スチール
表面処理クロムメッキ
タイプ袋
六角軸二面幅(mm)21
全長(mm)31
テーパー60°
RoHS指令(10物質対応)対応
有効ねじ(mm)23
タイプ貫通
材質スチール
ねじ径(mm)12
全長(mm)16
表面処理クロムメッキ
色シルバー
材質スチール
形状つば無
タイプ袋
表面処理クロムメッキ
関連キーワード