材質/仕上鉄/三価ホワイト
種類P=3(SW、W付)
種別2平座金・バネ座金付き
種別1アプセット組込み
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
Zマーク金物
付属品六角ナットM16×1個
規格Zマーク金物
ねじ径M16
材質SUS
種類P=3
頭部形状六角セムス
材質/仕上鉄/ユニクローム
種類P=3
頭部形状六角セムス
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングワッシャの形状によりナットの締付け状態を確認できます。
材質JIS G 3131 SPHC
寸法(mm)48×48×4.5(t)
表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
1枚
¥61
税込¥67
5日以内出荷
材質ステンレス
種類歯付き座金 皿形
六角穴付きボルトにばね座金と平座金(ISO)が組み込まれています。
材質SCM435
種類I=3(SW+ISO W組込)
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理三価クロメート
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質/仕上鉄/クロメート
種類P=3(SW、W付)
種別2平座金・バネ座金付き
種別1アプセット組込み
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
材質塩化ビニール
色グレー
M4のバインドネジに緩み防止加工を施したセレートナットと高性能ポリウレタンフォーム「ポロン」ワッシャーを組み合わせた38mm用ファン用ネジセットです。
セット内容バインドネジM4×50mm4個、セレートナット 4個、ポロンワッシャー 4個
1個
¥339
税込¥373
6日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト
十字穴番号#2
種類P=3(SW+JIS W組込)
種別2小型平座金・バネ座金付き
種別1ナベ頭組込み
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
硬い土にも打ち込める強力タイプです。
ワッシャーは釘の頭が飛び出ない構造です。
用途防草シート等のシート類の固定に。
材質ピン:スチール(亜鉛メッキ)、ワッシャー:ポリエチレン
色ブラック
直径(Φmm)ワッシャ:60
太さ(mm)5.5
直径3.5mmの鉄製のU字型防草シート固定用ピン
鋭利なピン先で打ち込みやすい
4穴ワッシャ付きでしっかり固定
用途不織布、防草シート等のシート類の固定に
材質ピン:スチール(亜鉛メッキ)、ワッシャー:ポリエチレン
直径(Φmm)ワッシャ:約58
種類U字型ピン
太さ(mm)約3.5
種別全ねじ
頭部形状座金組込み六角穴付き
穴の形状六角穴
本製品はワイヤーと座金のセットになり、ワイヤーが付属しています。
材質シンチュウ
耐荷重(kg)5
ワイヤー径(Φmm)1
仕上クロームメッキ
スプリングワッシャの形状によりナットの締め付け状態を確認できます。
材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC
寸法(mm)4.5×40×40
表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
1枚
¥41
税込¥45
6日以内出荷
耐候性ゴムとステンレスプレート使用で、屋外でも長寿命です。
施工が容易で、抜群の防振性能です。
レベル調整が容易です。
用途エアコン室外機、小型送風機、電動機、圧縮機などの防振材として。
材質(金具)SUS304、(ゴム本体)合成ゴム、(ボルト・ナット・平座金)SUS304
形状置型
ばね定数(N/mm)147
許容荷重(N[kgf])490[50]
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
材質ステンレス
ブロックにPB固定金具を使用することで、電線管のS曲を省き、直線配管が容易にできます。
材質溶融亜鉛めっき
質量(g)440
1袋(4個)
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
長さ(mm)20
寸法(mm)20
色ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥839
税込¥923
5日以内出荷
M4のバインドネジに緩み防止加工を施したセレートナットと高性能ポリウレタンフォーム「ポロン」ワッシャーを組み合わせた25mm用ファン用ネジセットです。
セット内容バインドネジM4×35mm4個、セレートナット 4個、ポロンワッシャー 4個
1個
¥339
税込¥373
6日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ調心座金付き
寸法d(mm)40
番号【NSK】54308U
寸法r(mm)【最小】1
寸法D(mm)78
寸法T1(mm)49
寸法d2(mm)30
寸法d3(mm)78
寸法T5(mm)49
寸法T7(mm)59
呼び番号54308U
寸法r1(最小)(mm)0.6
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ調心座金付き
寸法d(mm)40
番号【NSK】54208U
寸法r(mm)【最小】1
寸法D(mm)68
寸法T1(mm)36
寸法d2(mm)30
寸法d3(mm)68
寸法T5(mm)36
寸法T7(mm)44
呼び番号54208U
寸法r1(最小)(mm)0.6
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ調心座金付き
寸法d(mm)25
番号【NSK】54205U
寸法r(mm)【最小】0.6
寸法D(mm)47
寸法T1(mm)28
寸法d2(mm)20
寸法d3(mm)47
寸法T5(mm)28
寸法T7(mm)36
呼び番号54205U
寸法r1(最小)(mm)0.3
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥7,898
税込¥8,688
8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ調心座金付き
寸法d(mm)45
番号【NSK】54209U
寸法r(mm)【最小】1
寸法D(mm)73
寸法T1(mm)37
寸法d2(mm)35
寸法d3(mm)73
寸法T5(mm)37
寸法T7(mm)45
呼び番号54209U
寸法r1(最小)(mm)0.6
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ調心座金付き
寸法d(mm)20
番号【NSK】54204U
寸法r(mm)【最小】0.6
寸法D(mm)40
寸法T1(mm)26
寸法d2(mm)15
寸法d3(mm)40
寸法T5(mm)26
寸法T7(mm)32
呼び番号54204U
寸法r1(最小)(mm)0.3
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
金属断熱サンドイッチパネル用の壁つなぎ控え金具。
改修のみでなく、新築の物件・施工に最適です。
接続ナットは、360度方向に8度傾斜しても自由回転します。
つまり単純にネジとナットを連結しておりません。
壁つなぎに曲げ力がかかった場合、ナットが傾斜するため、ネジの折損を防ぎます。
さらに安全のため、ネジ部分には折損を防ぐ焼入れを採用しています。
ネジと接続ナット部分(カーリング)の最大引張強度は、2.000kgfを誇り他に無い技術です。
壁つなぎとの接続は、壁つなぎを回転させずに、接続ナット・雄ネジを締め付けて可能です。
ネジ頭部の四角ビットは、カムアウトしない高トルク伝達設計で穴つぶれがありません。
タイプボンデッドワッシャー付
厚さ(mm)1.6~3.2(鉄下地)
寸法L2(mm)16
材質スチール
仕上ユニクロメッキ
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ調心座金付き
寸法d(mm)85
番号【NSK】54217U
寸法r(mm)【最小】1
寸法D(mm)125
寸法T1(mm)55
寸法d2(mm)70
寸法d3(mm)125
寸法T5(mm)59.2
寸法T7(mm)67
呼び番号54217U
寸法r1(最小)(mm)1
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥46,980
税込¥51,678
8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ調心座金付き
寸法d(mm)80
番号【NSK】54216U
寸法r(mm)【最小】1
寸法D(mm)115
寸法T1(mm)48
寸法d2(mm)65
寸法d3(mm)115
寸法T5(mm)51
寸法T7(mm)58
呼び番号54216U
寸法r1(最小)(mm)1
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥40,980
税込¥45,078
3日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ調心座金付き
寸法d(mm)75
番号【NSK】54215U
寸法r(mm)【最小】1
寸法D(mm)110
寸法T1(mm)47
寸法d2(mm)60
寸法d3(mm)110
寸法T5(mm)49.6
寸法T7(mm)57
呼び番号54215U
寸法r1(最小)(mm)1
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ調心座金付き
寸法d(mm)50
番号【NSK】54210U
寸法r(mm)【最小】1
寸法D(mm)78
寸法T1(mm)39
寸法d2(mm)40
寸法d3(mm)78
寸法T5(mm)39
寸法T7(mm)47
呼び番号54210U
寸法r1(最小)(mm)0.6
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ調心座金付き
寸法d(mm)30
番号【NSK】54206U
寸法r(mm)【最小】0.6
寸法D(mm)52
寸法T1(mm)29
寸法d2(mm)25
寸法d3(mm)52
寸法T5(mm)29
寸法T7(mm)37
呼び番号54206U
寸法r1(最小)(mm)0.3
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥9,098
税込¥10,008
3日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ調心座金付き
寸法d(mm)70
番号【NSK】54214U
寸法r(mm)【最小】1
寸法D(mm)105
寸法T1(mm)47
寸法d2(mm)55
寸法d3(mm)105
寸法T5(mm)47
寸法T7(mm)57
呼び番号54214U
寸法r1(最小)(mm)1
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ