20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
花ごころ腐植液
天然の腐植土からフルボ酸、腐植酸を抽出した液体です。 化学薬品を一切使用せず、時間をかけて自然に抽出しています。 【植物への効果】 種子・苗… 発芽率の向上、活着促進 茎・葉…… 光合成能力向上、有機物質の分解促進 根………… 根張り、根粒細菌・根圏微生物の増殖、吸収力の増大 【土壌改良効果】 保肥力の向上 団粒化の促進、塩類障害の緩和、pH緩衝力の向上 【堆肥への効果】 腐熟化の促進、悪臭の低減
用途液体肥料 成分フルボ酸、腐植酸 容量(L)18 液性酸性 原材料腐植資材
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。
材質PP ナチュラル 容量(L)15 外寸(mm)Φ307×402
1個ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タバタ(畜産)モ~たまらん
”もっと元気に””もっと大きく”ふりかけるだけ!!エサの喰いこみUP!!動物の健康維持・生産性の向上!!”もっと元気に””もっと大きく”ふりかけるだけ!!消化・吸収率が上がる事によりエサへの喰いつき・増体率の向上が期待できる『焼酎粕濃縮液』を『長期発酵熟成』させた『糖蜜入り家畜用A飼料』です。使用目的
用途1.原液を20~30cc(朝夕)前後、穀物・粗飼料・配合飼料等にふりかけて与えます。(乳牛の場合は少し多めに与えてください)2.水で薄める場合「2~3倍」を目安に薄めて与えてください。薄めたら必ずその日中に使い切ってください3.人口哺育中の仔牛にはミルクに入れて与えてください。【5~10cc】(注射器等で直接経口投与でもOKです) 原材料焼酎粕(芋・麦)・糖蜜入り 入数1.8L×5本
1個
9,198 税込10,118
3日以内出荷

田畑の地力回復、農作物の病害虫からの保護。堆肥づくりに力を発揮。大容量の堆肥づくりにバッチリ。
容量(L)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×790×400
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

サビ転換塗料 モノタロウ 動画あり
赤サビを黒サビに転換させ、さらにシルバー色の塗料入りですので上塗りの手間が省けます。 さびの上から直接塗装可能なのでさび取り不要です。 鉄部はもちろん亜鉛メッキ部分にも使用できます。 また水性塗料はもちろん油性塗料も上塗りできます。
用途鉄部全般、亜鉛めっき面、自転車、農機具など シルバー 乾燥時間20℃ 指触:約25分 半硬化:約4時間、5℃(冬季)指触:約40分 半硬化:約8時間 成分プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、酸化チタン(Ⅳ)、カーボンブラック 主な用途亜鉛メッキ、鉄 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB) 塗装間隔【2回目】2回塗り/2時間以上(20℃)、上塗りが水性塗料/4時間以上(20℃)、上塗りが油性塗料/8時間以上(20℃)
1缶(200g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

生ゴミを投入し、専用処理剤「ボカシ」をふりかけるだけで、短期間(夏場で約10-15日、冬場で約15-20日)に生ゴミを分解・減量し、良質の堆肥「有機肥料」をつくる家庭用生ゴミ処理専用容器です。
材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン ブラック 質量(g)約980 容量(L)約15 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約314×344
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

アリの巣を断つ!理想的殺蟻剤です。 アリは好んでアリメツを食べ4~10時間後には中毒を起こし遅くとも24時間後に死滅します。 アリは集団生活を営んで居りますから、地上部に出ているアリのみを殺してもその一族の全滅は望めません。 その点アリメツは本剤を発見しますと仲間を呼んで一時にアリメツに集中吸食し巣の中に運ばれ貯蔵され、女王アリをはじめ全部の仲間を時間の経過と共に全滅させます。
用途アリを巣のアリごと退治します。 付属品小皿2枚入 成分水分、糖蜜他(糖分・ホウ酸) 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)40×31×85
1本(55g)
689 税込758
当日出荷

EM菌(有効微生物群)の嫌気発酵を利用して生ゴミを一次発酵させる密閉容器です。一次発酵後の生ゴミを土に混ぜる(二次発酵)ことによって、有機肥料になります。発酵中に出てくる液体も液肥として使用できます。液肥を抜くためのコックと密閉性と排水性を促す内フタとスノコが付いています。また、持ち運びに便利なハンドル付きです。別売の生ゴミ発酵器用発酵促進剤も併せてご利用下さい。
材質本体/ポリプロピレン・ABS樹脂・ ポリエチレン、スタンド/ スチール・ 塩化ビニル樹脂 寸法(mm)約370×360×490 ベージュ 質量(g)1920 容量(L)約18
1セット
4,998 税込5,498
翌々日出荷

タヌマ特選黒密
厳選されたブロック状の純黒糖を使用しているので、風味が良く濃厚な味わいです。
名称シロップ 保存方法開封後:密栓し冷蔵後保管 保管環境直射日光、高温多湿を避けて保管 原材料果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、黒糖、中双糖、糖みつ/カラメル色素 栄養成分(100gあたり)エネルギー270kcal、たんぱく質0.4g、脂質0g、炭水化物70.3g、食塩相当量0.03g *原材料の含まれるアレルギー物質(特定原材料等28品目中):無し
1本(1000mL)
1,398 税込1,510
6日以内出荷

南国の太陽が育んださとうきびから作られた粗糖と、黒糖、糖蜜を熟練の匠たちが独自の製法で炊き上げました。さとうきびのミネラル分を活かしたまろやかな甘さ。毎日の健康にお役立てください。
1箱(300g×30個)
7,998 税込8,638
5日以内出荷

生ゴミを肥料としてリサイクル。EMを利用した、安全で使いやすい商品。生ゴミにエコサイクルをふりかけ、有効菌を増やして、庭などの土に埋めると、土の中で元気になる菌が生ゴミを分解し、約2~3ヶ月で完全に分解します。
用途生ゴミを肥料としてリサイクル。 原材料米ぬか、糖蜜、EM菌、海藻エキス、フィッシュエキス、キトサン活性石、フスマなど 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)175×260×30
1袋(500g)
429 税込472
当日出荷

専用ケースに入ったスティックタイプのpH試験紙です。 ケースにはカラースケールが付いており、簡単かつ迅速に測定が出来ます。 0.5秒試験液に試験紙を漬けて、カラースケールと比較することで、試験液のpH値がわかります。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。 pH測定有効範囲1.0~14.0 幅(mm)6 長さ(mm)80 変色切片数4 タイプスティック 使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合3年 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100枚)
749 税込824
当日出荷

pH試験紙 ロールタイプ モノタロウ 動画あり
必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。 試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。 カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。 タイプロールタイプ 幅(mm)8 長さ(m)5 使用方法試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。 使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
676 税込744
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

いつもの肥料と合わせて使う、多機能活力液。有機由来成分100%の腐植を含みます。腐植は、微生物による団粒化を促して保肥力を高め、フルボ酸等の効果で根張りを良くします。液肥に混ぜると活力効果が増大します。葉面散布にも使用できます。タネにも葉にも土にもOK。土壌改良効果、連作障害の対策に。肥料の効果を高めます。有機肥料との混用も相性抜群。
用途植物の生育期間中に、1週間~2週間の間隔で株元に与えます。 希釈倍率250倍(バラ、花木、果樹、草花、野菜、ハーブ)、500倍(球根、観葉植物)、1000培(洋らん)、2000培(山野草、東洋ラン、サボテン、多肉植物)、※葉面散布には1000培希釈で使用下さい。 主成分有機物の発酵液、腐植資材 適合作物バラ、花木、果樹、草花、野菜、ハーブ、球根、観葉植物、洋ラン、山野草、東洋ラン、サボテン、多肉植物
1箱(18L)
14,980 税込16,478
6日以内出荷

日本アルコール産業サトウキビのちから水 4-4-4
国内産のサトウキビだけを使用した「糖蜜」を原料にし、アミノ酸、。有機酸、糖と微量要素が種類豊富に含まれた発酵液体肥料。植物生まれの環境循環型液体肥料。環境に優しく、使用時、使用後の肥料臭も気になりません。・ゴルフ場の環境管理(花壇や植え込み)やグリーン(芝)にも活用できます。・育苗期、定植期、生長期に使えます。・樹勢草勢促進、収量増加、食味増加、発根促進、土壌活性が期待できます。
使用方法サトウキビのちから水は高濃度液ですので、必ず250~2000倍に水で希釈して使用してください。 容量(L)1 希釈【潅水】500~1000倍希釈 7~14日間隔で施用、【葉面散布】1000~1500倍希釈 5~7日間隔で施用 作物により使用方法が異なります。 適合作物果菜類・葉茎類・根菜類・果樹類・水稲・花卉類・花木類・観葉植物・芝生など
1個(1L)
1,498 税込1,648
6日以内出荷

マルキュー爆寄せチヌ
強力に寄せる高集魚タイプ
用途本命を強力に寄せて食わせるための配合エサ。マルキユー独自の”ハイパワードリップ”と”新MP酵母”を配合しているほか、視覚効果の高い赤と緑のタブレットやムギ、コーン、カキガラなど荒い粒子も配合。ブレンド性に優れ、磯から波止、渚までと幅広いフィールドで使えます。 内容量(g)3500 原材料糟糠類、酵母、麦、アミオキアミエキス、貝殻、糖蜜、海砂、魚粉加工品、さなぎ粉、トウモロコシ、ミネラル、乳酸菌製剤、食塩、香料、着色料 栄養成分粗タンパク9.4%以上、粗脂肪4.9%以下、粗灰分41.0%以下、炭水化物50.2%以下
1箱(6袋)
6,598 税込7,258
9日以内出荷

サンポリ堆肥ワク
田畑の地力回復、農作物の病害虫からの保護。堆肥づくりに力を発揮。四角形で畑の隅に納まりの良い形状。
容量(L)1100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1240×1240×800
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

イノチオプラントケア貝化石草木灰
天然の加里に微量要素を加えました。加里全量20%ですが、水溶性加里18%を含みます。その他にりん酸・けい酸・石灰・苦土・マンガン・ほう素等の植物必須要素を。バランスよく含有しており、作物が効率的に吸収します。ー。有機質を発酵熟成させた独自の”有機発酵”ボカシ肥料を開発製造する。有機肥料ブランド「川合肥料」の商品です。
形状粒状 関連資料(0.64MB) 原料の一部とする主なものパームアッシュ・貝化石肥料・廃糖蜜
1袋(20kg)
5,798 税込6,378
翌々日出荷

まろやかな甘さの100%純粋な美味しいはちみつです。
用途トースト・ホットケーキ・コーヒー・ミルク・ヨーグルト・アイス・チーズなどに。イチゴ・グレープフルーツなどの果物に。お肉を使った料理にご利用いただくとお肉を柔らかくします。また、お魚料理にご利用いただくと魚の臭みを消してくれます。 保存方法直射日光を避け冷暗所に保存してください 原材料はちみつ(中国産) 栄養成分熱量303kcal、たんぱく質0.3g、脂質0g、炭水化物81.9g、食塩相当量0g(推定値)
1個(500g)
699 税込755
6日以内出荷