183件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ610・BJ611 タイロッドボルト
RoHS
ボルト等の延長にご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
1個
619 税込681
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)



適合4穴・5穴・6穴からFR車まで セット内容延長ボルト(3個)、ロングアダプター、スペーサー 質量(kg)0.663 ケース寸法(mm)180×105×35
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷

ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐために使用します。
用途ボルト延長時に。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
64 税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


1個ほか
特価
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1本
339 税込373
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)


仕様M10×L16取付ウインカーを25mm延長できます。 サイズウインカー側ボルト M10×L16/本体ボルト M10×L25 ピッチ(mm)1.25
1セット(2個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

丸型サポーター カメダデンキ 動画あり
基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。 頭部のスリ割り溝により、マイナスドライバーで締付けできます。
仕様RoHS対応品(3C) 種別プラスネジ 材質鉄SS400 表面処理3C 3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

M10×L25取付ウインカー40mm延長 2ヶ入 取付け幅が不足する場合に使用
ブラック 適合車種M10×L25取付ウインカー40mm延長
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

ねじ径M3 ねじピッチ0.5 平径(mm)5 二面幅(mm)5 材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 表面処理ニッケルメッキ(Ni)
1パック(4個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) 大阪魂 動画あり
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。 材質/仕上鉄/ユニクローム 表面処理ユニクローム
1個ほか
97 税込107
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。 材質ステンレス(SUS304)
1パック(2個)ほか
819 税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

ミラーの高さ調整をする場合に活用(20mmUP) ネジ径はオス側メス側ともに正ネジの10mm
適合正ネジ車 ねじ径(凹側)10mm正ネジ、(凸側)10mm正ネジ 仕様ミラーネジ径→取付けネジ径/10mm正ネジ→10mm正ネジ
1セット(2個)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,188 税込1,307
5日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

ADV150/160(フロアステップサイドバー装着車用)
用途スペシャルパーツ武川補修部品
1個
799 税込879
翌々日出荷

1セット
499 税込549
3日以内出荷


プルボルトの締付トルクを専用設計によるヘッドで簡単・確実にトルク管理測定が可能。多種多様なプルボルトに対応。
1本
5,798 税込6,378
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タカショーローボルトライトのコードの長さが足りなくなった時や、ジャンクションプラグとコントローラーの接続に使います。
材質塩化ビニル樹脂 質量(kg)約0.1 コード長さ(m)約5 定格電圧 DC V12
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。 セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。 セパレーターは強度に優れた鍛造品です。 専用ケース付きで持ち運びに便利です。
用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きに セット内容セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2) ねじの種類プーラーボルト:平行ねじ サイズ(mm)18(センターボルト頭部) 適合ベアリング(セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

六角棒レンチの短柄側で力を掛ける際に威力を発揮します。六角棒レンチに差し込むことで、より小さな力で楽にボルトの締め付け・緩め作業が可能です。特に六角棒レンチの短柄側で力を掛ける際に威力を発揮します。延長ハンドル3本は1本に収納可能です。
用途六角棒レンチ用の省力補助ハンドル。 対応10mm(3/8)×8mm(5/16)・6mm(1/4)×5mm(3/16)・4mm(5/32)×3mm(1/8)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

「新型床用ノズル採用でさらに使いやすく」 新色フォレストグリーン登場 床面構造の最適化、可動式プレートの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズ 車輪構造の最適化により段差での引っ掛かりを低減 押しても引いてもごみの吸込みが可能 持続する吸引力 2段サイクロン+HEPAフィルタで吸引力が落ちにくい&きれいな排気 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途一般清掃、建築現場での清掃、ビルメンテナンス等 集塵方式カプセル式 質量(kg)1.8(蓄電池装着時、ノズル、延長管除く)
1台
45,980 税込50,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベアリングの内径外径にプーラーが掛からないベアリングでも引抜可能です。
用途ボールベアリングの引抜に
1セット
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プーラー装置(18シリーズ)のボルトを延長する際に
全長(mm)100 質量(kg)0.56 適合工具プーラー品番:18-2
1セット
7,698 税込8,468
翌日出荷

セラミックのような特殊無機物を結合剤に、二硫化モリブデンを高濃度に結合した乾性被膜の潤滑スプレーです。-50~+400℃(塑性加工などの瞬時の使用には650℃)の広い温度範囲で使用でき、低摩擦で高荷重によく耐えます。
用途大型歯車などの初期なじみに、ボルト・ナットなどの焼付き防止に、塑性加工に、切削工具の寿命延長に、高温化の摺動部に、超重量物の摺動部に 使用温度範囲(℃)-50~400 トラスコ品番121-8298 灰黒色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.078L 特性乾性被膜潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

プーラー装置(18シリーズ)のボルトを延長する際に
全長(mm)200 質量(kg)2.94 適合工具プーラー品番:18-5
1セット
21,980 税込24,178
翌日出荷

プーラー装置(18シリーズ)のボルトを延長する際に
全長(mm)100 質量(kg)0.66 適合工具プーラー品番:18-3
1セット
11,980 税込13,178
翌日出荷

プーラー装置(18シリーズ)のボルトを延長する際に
全長(mm)100 質量(kg)0.23 適合工具プーラー品番:18-0・18-1
1セット
5,898 税込6,488
翌日出荷

「時間」と「費用」のロスを解消するふかしセパボルト(セパの延長ボルト)!「20mm足りない・・・」「急な設計変更が・・・」こんな時にPコンにねじ込んで簡単20mm延長!。多彩な組み合わせで延長可能!。セパレーターを無駄にしない!。工期遅れを防ぐ!。簡単着脱で手間も少なく、回収し転用できます!。セパレーターを延長することで再計算・再製造のロスを解消。20丸-青でセパレーターを簡単に延長することができ、まだ足りない時はプラス20丸-黄でさらに20mm延長できます。
材質鉄、樹脂 全長(mm)43 外形寸法(mm)Φ32 ねじサイズW5/16-18(2分5厘) 関連資料※商品カタログPDF(1.25MB)
1箱(50個)
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プーラー装置(18シリーズ)のボルトを延長する際に
全長(mm)200 質量(kg)0.23 適合工具プーラー品番:18-4
1セット
17,980 税込19,778
翌日出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A32 B45 質量(g)35 タイプBJ610 F13 DM8×1.25 C13 E16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
翌日出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A32 B57 質量(g)150 タイプBJ610 F25 DM16×2 C27 E20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷