105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長(mm)250 鋸刃(mm)250×24山 全長(mm)350 ピッチ(mm)1 トラスコ品番353-1988 質量(g)505 板厚(mm)0.65 切込深さ(mm)110 切り幅(mm)0.7
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

低価格のバイメタルハイスハンドソーです。
用途鉄工用、ステンパイプなど配管・電気工事のパイプ切断に。 全長(mm)263 適合機種250mm幅金工のこ 厚さ(mm)0.65 材質/仕上(刃先)バイメタル (鋸身)バネ鋼 質量(g)80 呼称(mm)250
1パック(5本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般鋼材・非鉄金属・アルミ材等の切断に
材質鋸刃:炭素工具鋼、フレーム:スチールパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト 幅(mm)120 厚さ(mm)20 全長(mm)390 ピッチ(mm)1 刃長(mm)260 山数24山 板厚(mm)0.4 刃のサイズ(mm)250 材質(刃)炭素工具鋼 切り幅(mm)1.3
1本
859 税込945
当日出荷

プロ用エルゴハンドルに新3906バイメタルハンドソー(研磨歯)付です。300mmのため、大型材の切断ができます。 ノコ刃は垂直0°および55°の両方に固定できます。
付属品バイメタル鋸刃1枚付 適合(使用鋸刃サイズ)300mm トラスコ品番353-2003 材質(ハンドル部)サーモプラスチック・エラストマーラバー(ブラック部)、(フレーム部)テンション・メカニズムの軸となる強力な鋼にシルバーペイントコート 質量(g)720 山数24
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷

切断能力(mm)鉄工(パイプ)350、(アングル)310×310 電源(V)三相200 ノコ刃サイズ(mm)500×45×2.25 出力(kW)50Hz:1.860HZ:2.6 テーブル高さ(mm)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×1650×990 トラスコ品番760-6621 質量(kg)650
1個
3,098,000 税込3,407,800
翌々日出荷

高合金高速度鋼で作られた硬い歯先と、バネ鋼の粘りのある鋸身とを高真空電子ビーム溶接により完全接合しています。 ステンレス鋼、合金鋼はじめ、すべての材料を早いスピードで切ることができます。 配管工事、電気工事、修理作業、組立工事、仕事台での工作用に理想的です。
全長(mm)250 材質ハイスバイメタル
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋸製ハンドル、柄はすべりにくく使いやすい。 鋸刃はサンドフレックス 250mm×24山使用。
用途鉄工用、ステンレスパイプ、塩ビパイプなど配管パイプの切断に最適です。 刃長(mm)250 トラスコ品番353-1970 質量(g)約260 山数24
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

低価格のハイス・ハンドソー、従来の高速度鋼製鋸刃より弾力性に富み、折れ難くなっています。
全長(mm)250 1インチ当たり山数24山 材質高速度鋼HSS
1本
269 税込296
当日出荷

DIY用のお買い得な鋸刃です。材質はSK-7を採用しており、加工性に優れます(その分、耐摩耗性は低くなっております)。
用途DIY向けの簡単な切断作業に 材質炭素工具鋼SK-7(黒色メッキ処理) 全長(mm)265 板厚(mm)0.6 刃厚(mm)0.6 1インチ当たり山数24山
1セット(6枚)
399 税込439
当日出荷


6°のすくい角をつけることにより、食い付きが鋭く、スムーズに切断出来ます。 新開発精密研磨刃で世界一速いスピード切断が出来ます。 耐久性抜群のコバルト入り高級ハイス使用で長寿命。 折れにくく飛散しない安全ハンドソー。
全長(mm)263 材質/仕上バイメタル品(刃先)コバルト入りハイス(マトリックス2)(鋸身)バネ鋼 鋸刃呼称寸法(mm)250
1パック(5本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質フレーム/スチール・グリップ/ポリエステル 刃厚(mm)12.7
1本
3,290 税込3,619
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドソー替刃(バイメタル) モノタロウ 動画あり
バイメタルなので折れにくく長寿命です。
用途配管工事、電気工事、仕事台での工作用に 全長(mm)250 材質バイメタル 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様刃の長さ = 300 mm幅 = 0.63mm刃の厚さ = 12.5mmインチあたりの歯数 = 18材質 = バイメタルRS品番 ; 783-9959 783-9959 及び ; 783-9956 783-9956 は100本入りパックです。 RS品番 ; 783-9943 783-9943 は10本入りパック. 弓鋸刃 - RS. BS 1919:1993及びISO 2336に準拠した高品位シェフィールド鋼製の高品質な汎用弓鋸刃のセットです。 精密加工、熱処理済み。. フレキシブルバイメタルHSS フレキシブルな合金に高速度鋼製の刃先を電子ビーム溶接。 通常の使用では破損することがなく、ほぼすべてのタイプのスチールを切断できます。 ハイカーボンスチール 軟質金属やプラスチックなど、比較的軟らかい材料の切断にはハイカーボンスチール刃が最適です。 適切な歯数(TPI)を選択 切断する材料の厚さとタイプに応じて選択してください。 材料に歯がまたがってはならず、少なくとも3本の歯が常に接触した状態にする必要があります。 したがって、断面が薄い場合は歯数最大の刃を使用してください。
1袋(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷

替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。 刃長(mm)225 刃渡り(mm)225 全長(mm)380 ピッチ(mm)1.41 トラスコ品番818-5849 種別本体 材質ハイス鋼(刃先) 質量(g)120 板厚(mm)0.7 切り幅(mm)1.15
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷

簡単に刃の交換が可能です。乾燥した木材から丈夫な木材までお使い頂けます
材質刃/焼入れ焼戻し炭素鋼、 ハンドル/プラスチック、 フレーム/炭素鋼 全長(mm)731 質量(g)780 刃長(mm)610 深さ(mm)120 刃厚(mm)0.7 アズワン品番65-2153-17
1個
4,070 税込4,477
翌日出荷

バーコ独自の高品質高速度鋼製金切鋸刃は、世界各国でなじみ深く、鋭い切れ味、抜群の耐久力は定評があります。ボディーから刃先までのオールハイス成型(モリブデン系高速度鋼)。鋸身はブルーの濃淡のツートンカラー塗装で強力錆止め仕上げ。
用途丸・角棒、異形材等の金型材、ステンレスからアルミ等まで幅広い材料の高精度切断を実現。
1箱(10本)ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
670 税込737
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体をアルミ製、グリップ部に樹脂を採用した作業性の良い金属用ノコギリ。 フォークコラム、ハンドル、シートポストのカットからフレームの加工に至るまでショップでの必須アイテムです。
刃長(mm)300 寸法(mm)約420×150×28mm 質量(g)約530
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

仕様刃の長さ = 150 mmインチあたりの歯数 = 32材質 = ハイカーボンスチールRS品番 ; 783-9959 783-9959 及び ; 783-9956 783-9956 は100本入りパックです。 RS品番 ; 783-9943 783-9943 は10本入りパック. 弓鋸刃 - RS. BS 1919:1993及びISO 2336に準拠した高品位シェフィールド鋼製の高品質な汎用弓鋸刃のセットです。 精密加工、熱処理済み。. フレキシブルバイメタルHSS フレキシブルな合金に高速度鋼製の刃先を電子ビーム溶接。 通常の使用では破損することがなく、ほぼすべてのタイプのスチールを切断できます。 ハイカーボンスチール 軟質金属やプラスチックなど、比較的軟らかい材料の切断にはハイカーボンスチール刃が最適です。 適切な歯数(TPI)を選択 切断する材料の厚さとタイプに応じて選択してください。 材料に歯がまたがってはならず、少なくとも3本の歯が常に接触した状態にする必要があります。 したがって、断面が薄い場合は歯数最大の刃を使用してください。
1袋(10個)
759 税込835
翌々日出荷

仕様刃の長さ = 300 mm幅 = 12.5mm刃の厚さ = 0.63mmインチあたりの歯数 = 24材質 = バイメタルRS品番 ; 783-9959 783-9959 及び ; 783-9956 783-9956 は100本入りパックです。 RS品番 ; 783-9943 783-9943 は10本入りパック. 弓鋸刃 - RS. BS 1919:1993及びISO 2336に準拠した高品位シェフィールド鋼製の高品質な汎用弓鋸刃のセットです。 精密加工、熱処理済み。. フレキシブルバイメタルHSS フレキシブルな合金に高速度鋼製の刃先を電子ビーム溶接。 通常の使用では破損することがなく、ほぼすべてのタイプのスチールを切断できます。 ハイカーボンスチール 軟質金属やプラスチックなど、比較的軟らかい材料の切断にはハイカーボンスチール刃が最適です。 適切な歯数(TPI)を選択 切断する材料の厚さとタイプに応じて選択してください。 材料に歯がまたがってはならず、少なくとも3本の歯が常に接触した状態にする必要があります。 したがって、断面が薄い場合は歯数最大の刃を使用してください。
1袋(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:刃渡450mm●材質:ステンレス●コード番号:AB6557 アズワン品番67-2428-55
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仮枠・剪定用(アサリあり)。しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。付属している刃は「アルミニスト替刃」です。2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)
板厚(mm)0.7 歯ピッチ(mm)3 切り溝幅(mm)1
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
1枚ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ210。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

衝撃焼入れの切れ味が違います。 テフコートだから、サビにくく、すべりが良い のこ刃の取り替えはワンタッチ
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仮枠・剪定用(アサリあり) G-SAWシリーズ全てのグリップに使える共通替刃
仕様刃先衝撃(高周波)焼入れ ピッチ(mm)3 板厚(mm)0.7 切り幅(mm)1
1枚
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どの方向でも切りやすい刃です。
用途木材の精密たて・よこ・ななめ引き 歯先衝撃(高周波)焼入れ
1枚ほか
628 税込691
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途大工、竹挽き
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

プッシュボタンの操作で刃の角度を2段に切り替えできます
仕様・衝撃焼入なので刃は極めて硬く、耐摩耗性に優れ、耐久力は抜群です・スプリング内蔵のプッシュボタンなので、刃をカッチリと固定します・収納用のフック穴があり、紛失を防ぎます・両手でも握れるゴムハンドル 材質SK-4 ピッチ(mm)3 刃幅(mm)36 板厚(mm)1.14~1.23 折込
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャッター、硬化スチール製シャックル。ローラーシャッターに最適 シャックルが回転するため、弓鋸又はディスクカッターで切断しようとしても無駄 セルフロック機構 さびの付かない内部パーツ 硬化スチール製シャックル 適合する掛け金 ;留め金については、品番 ; 205-02
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:12mm●シャックル長さ:13mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:70mm●内容量:1●コード番号:340-1226 アズワン品番65-7910-80
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

どの長さでも使えて伸縮操作も簡単。 握り易い形状とスライド機能付で能率アップ! 高級アルミ合金使用。 高級刃物鋼を使用したノコギリ付。
用途小枝きり・果樹採取用 刃長(mm)70 付属品のこぎり×1本 最大切断径(Φmm)15 使用目的採取用 切断対象小枝、果樹
1本
9,798 税込10,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビパイプ、銅合金、ベークライト、デコラ、アルミサッシなどに鋭い切味を発揮します。 ナットをゆるめるだけで刃の交換が簡単にできます。
刃長(mm)240 全長(mm)370 ピッチ(mm)約0.7 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)約1
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

シャッター、硬化スチール製シャックル。ローラーシャッターに最適 シャックルが回転するため、弓鋸又はディスクカッターで切断しようとしても無駄 セルフロック機構 さびの付かない内部パーツ 硬化スチール製シャックル 適合する掛け金 ;留め金については、品番 ; 205-0221 205-0221 ; ; 422-9154 422-9154 を参照
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:12mm●シャックル長さ:15mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:90mm●内容量:1●コード番号:340-1232 アズワン品番65-7911-09
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

材質(刃)ハイカーボンスレンレス鋼 適合172B、173B、186B トラスコ品番288-4593 質量(g)11.7 刃厚(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2枚)
349 税込384
当日出荷

衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 4列目-とびアサリ 切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。
用途仮枠大工、剪定 刃わたり(mm)270 全長(mm)310 質量(g)45 切り幅(mm)1.0 目数(mm)12枚目/30
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂コアをインサートしたアルミパイプフレームでさらに剛性がアップした新型マスター。 あらゆるプロフェッショナルユースを強力にサポートします。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 4列目-とびアサリ 切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。
用途仮枠大工
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)