903件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種引き作業及び固定具として便利にご使用いただけます。 室内の引き作業や修正作業時のピラー間固定などに便利です。
質量(kg)6.89 方式スプリングリターン方式 ケース寸法(mm)630×120×65 危険物の類別非危険物
1個
55,980 税込61,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車のボディ、フレーム等板金作業に最適。 押す・広げる・曲げる・伸ばす等の、修正作業に最適。
材質スチール
1セット
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KUKKO(クッコ)油圧ラム
最小限のスペースで引き抜く力をアップできます。
ストローク(mm)7 質量(kg)5.16 高さ(mm)113 最大締圧力(kN)300 径(mm)80
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷


1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KUKKO(クッコ)油圧ラム
KUKKOのプーラー各種に適合。最小限のスペースで引き抜く力をアップできます。
1台
47,980 税込52,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JTCポートバー
エコ商品
チャックサイズ日本規格:1/4 NTPインチサイズテーパーネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

用途10トンハンドポンプのみ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JTC4115 スプリットピンリムーバー&インサーター JTC 動画あり
1セット
119,000 税込130,900
5日以内出荷

操作力(N)(最大ハンドル)667 ねじ外径(mm)32 能力(kN)押し・引き/89(ネジ棒中心での能力を示します。)フックj片側使用時引き/18(ネジ棒の中心を外れた場合の能力を示します。)
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷

より簡単でより速い活動のためのアセンブル・システムです。 10種類のアダプター付です。
用途設備設置の水平取りのサポート、レスキュー用常備品 トラスコ品番470-9837 セット内容ハンドポンプ、エクステンション(小・中・大)、フラット・ベース、凸型コネクター、ラム・プランジャー、ラバーヘッド、サドル・アタッチメント、V字型ヘッド、コンビネーションヘッド、プランジャー・トゥー、パワースプレッダー・ユニット 材質特殊工具鋼 質量(kg)20 能力(kN)(油圧ポンプ)40t/4t
1セット
32,980 税込36,278
当日出荷

押しラムを利用しステップやクウォーターパネル等の復元作業にご使用ください。 4種類のエクステンションと9種類のアイテムをセットしています。
セット内容油圧ポンプ、油圧ホース1.5m、ラム、スプレッダーラム、エクステンションLL、エクステンションL、エクステンションM、エクステンションS、コネクター、フラットベース、90°Vベース、ウェッジヘッド、スプレッダープランジャー、スプレッダーラムクロー、フレックスヘッド、シャーレットヘッド、専用ケース 危険物の類別非危険物
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

KUKKO(クッコ)油圧ラム
この油圧ラムを用いることで、固着した部品を素早く簡単に引き抜くことができます。
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイロジックバーラムツマミ
お部屋の雰囲気を演出するブラック&アンティークシリーズ。タンスなどの家具の引き出しに。取っ手、つまみの交換に
付属品ISOトラス4×25mm
1個
549 税込604
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ドイツ鋼 ストローク(mm)7 質量(kg)5.16 高さ(mm)113 最大トルク(N・m)35 能力(t)30 径(mm)80
1台
118,100 税込129,910
翌日出荷

主導権をもぎ取り、引きずり出す為の道具。 タントラム=(駄々っ子)をコントロールする。名前が示す通り、ヘビーカバーに潜り駄々をこねるビッグバスを、力でねじ伏せコントロールする為の道具である。PEラインでの接近戦による強い衝撃を前提とし、強靱な軸線設定に加え、フックの伸びに対する耐伸力を向上させるスプリングバックの理論を、ピアスフックから応用。絶対に伸びないフックに仕上げた。従来の鋭角なフックポイントでは強烈なフッキングパワーに耐えきれず、フックポイントが変型・破損してしまい、魚に貫通させきれない場面があった。TCはフックポイントをあえて鈍角に設定する事で、ポイント強度を確保。ポイントの変型・破損のリスクを軽減した。鈍角なポイントで失う刺さりの良さは、フックが刺さる時の滑りを良くする特殊表面コーティング<TCコート>を施し、刺さりをカバーするという全く新しい発想で欠点を克服。ヘビーカバー戦略おける、無くてはならない道具が完成した。
用途フィッシング
1枚(4本)
350 税込385
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

航空機などにも使われているプリプレグ(炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状のもの)を使用し、バキュームパッキング処理し、オートクレーブで焼き上げるドライカーボン製法を採用しております。 ドライカーボンパーツは従来のウェットカーボンとは全く異なり、最新のカーボン加工技術を用いて生産されています。カーボンの持つ軽さと強度を最大限に引き出す、超軽量超強度を誇る製品です。 車体のイメージに合わせられる4種類の仕上がりを取り扱っております。(画像をご覧ください) 艶消しと艶有りはすべてUVカット加工済みですのでカーボンの弱点の紫外線にも耐えられます。
適合車種KAWASAKI NINJA H2
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
欠品中

10GF+Nano Gold Repair Essence。エイジングケアの強い味方、さらに3GF配合。HGH:シワの改善へ。IGF:肌の再生をサポート。TGF:肌の引き締めをサポート。ザ・セラムゴールド:従来品の7GF(EGF、KGF、aFGF、PDGF、NGF、bFGF、VEGF)プラス3GF(HGF、IGF、TGF)を添えて。肌の生まれ変わりを促しさらに金箔の効果で光輝く肌へと導きます。使用方法:洗顔後、ローションでお肌をと整えた後、手の平に出し顔全体にのばし、やさしくマッサージしながら馴染ませます。金箔。免疫力の向上を促し、肌にハリと弾力を与える効果があるといわれています。ローズマリーエキス。抗酸化・抗炎症の働きがあるとされ、ヒアルロン酸・コラーゲン・セラミドを作り出す力を高め、ハリを与え肌をみずみずしく蘇らせる作用が期待できます。ヒトオリゴペプチド。細胞の生まれ変わりを促す働きがあるとされ、シミ・シワ・くすみ等の改善を促します。ホホバ種子油。刺激が少なく安定しており、さっぱりとした使用感。皮膚になじみやすい性質があり、美肌づくりに欠かせない成分です。アンズ核油。アンズの核から得られる脂肪油。皮膚エモリエント性が高く、保護剤として使用されます。
アズワン品番68-5102-62 入数120粒(業務用)
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

強力な吸盤で固定するマウントセットです。ツイストロック付サクションカップベースはガラス面や非多孔質のプラスチック面に強く吸着する設計となっています。 3.25 inch (82.55mm) ツイストロック付サクションカップベースによりあらゆ平滑面に強力瞬間取付。取付取り外しはロックを回すだけです。振動に強いRAMボール&ソケットシステム採用です。RAMのボール&ソケットシステムはラバーコーティングされたボールと剛性のアームによりデバイスを強固に固定できます。 ハーレーやオフロードタイプのバイクが引き起こす振動にも負けず、デバイスのズレや落下を最小限に抑えます。自由度の高いマウント方法です。RAMマウント純正ベースパーツ、ソケットパーツと組み合わせて使うことで自由度の高いマウント方法を実現します。
トラスコ品番323-1294 セット内容本体のみ 幅(mm)85 ブラック 高さ(mm)87 奥行(mm)85
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

振動に強いRAMボール&ソケットシステム採用です。RAMマウントのボール&ソケットシステムはラバーコーティングされたボールと剛性の高いアームとマウントパーツによって様々なデバイスを強固に固定できます。ハーレーやオフロードタイプのバイクが引き起こす振動にも負けず、デバイスのズレや落下を最小限に抑えます。
用途自転車やバイクのハンドル部への取り付けに。手すりへの取り付けに。ポール上の円柱への取り付けに。 ブラック
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆるアングルから迫力の構図を狙えます。1インチボール対応の各種RAMマウントと組み合わせればあらゆる長さ、角度に調整可能です。ボールに挟み込むだけの簡単着脱が可能です。振動に強いRAMボール&ソケットシステム採用です。RAMマウントのボール&ソケットシステムはラバーコーティングされたボールと剛性の高いアームとマウントパーツによって様々なデバイスを強固に固定できます。ハーレーやオフロードタイプのバイクが引き起こす振動にも負けず、デバイスのズレや落下を最小限に抑えます。自由度の高いマウント方法です。RAMマウント純正ベースパーツ、ソケットパーツと組み合わせて使うことで自由度の高いマウント方法を実現します。
トラスコ品番323-1256 セット内容本体のみ 幅(mm)60 ブラック 高さ(mm)40 奥行(mm)30
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

手動ポンプロックオンチューブおよびその他のアタッチメントから構成されています。
セット内容10トン・油圧ユニット(S-71)、30"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1005)、18"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1006)、10"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1003)、5"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1002)、雄コネクター(Z-10)、フラットベース(Z-14)、スプレッダーラムトウ(Z-30)、スプレッダープランジャートウ(Z-9)、クランプトウロックピン(Z-21)、ロックオン・チューブ・コネクター(FZ-1050)、ロックオンチューブ・雌アダプター(FZ-1052)、ロックオンチューブ・雄アダプター(FZ-1051)、セレーテッドサドル(Z-34)、90°Vベース(Z-16)、ウェッジヘッド(Z-129)、3-1/4"フレクスヘッド(Z-128) 危険物の類別非危険物
1セット
279,800 税込307,780
3日以内出荷

安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。 高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。 単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
種別手動油圧ポンプ 適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ 最高使用圧力(高圧) (MPa)70 最高使用圧力(低圧) (MPa)2 吐出口径Rc3/8
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶剤・薬品用のピストン式ドラムポンプです。ハンドルを引き上げる時に吐出します。高粘度10000mPa・sまで使用可能です。ホースとバルブが付いて液漏れしません。サイホン機能が使えます。
用途溶剤・薬品。高粘度で比重の高い(1.0~1.5)溶剤・薬品をドラム缶から小分けする際に。 吐出量(mL/ストローク)600 質量(kg)3.3 付属品アダプタ、ストレーナ、SUS304(Φ15×1.0m) トラスコ品番410-0522 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体:SUS304、SUS303(アダプタ) パッキン:PTFE 型式ピストン式 200Lクローズドラム缶用 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(押上) ホース内径(Φmm)15 ホース長さ(m)1 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)10000 駆動方式手動式 アズワン品番1-3310-01
1台
89,980 税込98,978
翌日出荷

安価で非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。 オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。 -40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。 従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。 チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。 ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。
用途用途:一般工業用 液体等の移送チューブ 材質シリコン 半透明 使用温度範囲(℃)-40~200 硬さ(タイプA)57 伸度(%)445 引張強度(MPa)9.2 RoHS指令(10物質対応)対応 引裂強度(N/mm)38.2
1巻(10m)
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ハイロジックプラム引手
お部屋の雰囲気を演出するブラック&アンティークシリーズ。家具の引き出しなどに
付属品ISOトラス4×25mm 材質亜鉛ダイカスト AG色(メッキ) 適合板厚(mm)17~20
1個
899 税込989
3日以内出荷

C#開発者必携!現場で使える珠玉の現場ワザ! 本書は開発の現場で活躍する著者が、C#を利用した開発時に役立つTIPSをまとめた書籍です。実際の現場で「さっ」とひけるよう、利用頻度の高いカテゴリ別に分け、実際の開発現場で使えるTIPSをふんだんに用意しています。 具体的には、アプリケーションの基本とコンパイルから始まり、ネームスペースとアセンブリ、数値と日付、ステートメントと特殊な演算子、文字列、配列、コレクション、クラスなどの基本をしっかり押さえ、ラムダ式、構造体、ファイルの制御、ディレクトリ(フォルダ)やドライブの制御、データベースの操作といった現場レベルのTIPSも豊富に用意しています。さらにLINQ、ネットワークと通信、プロセスとスレッド、例外処理、メタプログラミング、プログラム開発支援などについても多くのTIPSを用意しています。 まさにC#開発者、必携の1冊です。
ジャンル電子通信 分類専門 判型A5 ページ数521 著者名arton 初版年月2016/06
1冊
2,900 税込3,190
11日以内出荷

専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします。
電線仕様-種別SVCT
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

専用のコンセント・プラグを使用し右に回す事で確実にロックします。
電線仕様-種別VCT 長さ(m)30 コンセント個数4 電線太さ(mm2)2
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安価で非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。 オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。 -40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。 従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。 チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。 ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。
用途用途:一般工業用 液体等の移送チューブ 材質シリコン 半透明 使用温度範囲(℃)-40~200 硬さ(タイプA)57 伸度(%)445 引張強度(MPa)9.2 RoHS指令(10物質対応)対応 引裂強度(N/mm)38.2
1箱(100m)ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします。
長さ(m)30 電線仕様-種別SVCT コンセント個数3 電線太さ(mm2)2
1台
35,980 税込39,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

74cm嵩上げタイプの洗濯機防水パン。トラップはヨコ引き排水タイプが付属。カバー付で安全性も意匠製も抜群!。洗濯機下の清掃やトラップ部品清掃などの作業もラクラク行えます。大型ドラム式洗濯機導入にも対応できるワイドサイズ!
用途嵩上げ一体タイプの洗濯機防水パン セット内容防水パン(1台)、排水トラップ(1個)、カバー(1枚)、固定ビス・カバー カバー(カバー74)1枚 寸法(mm)750×645×125 タイプ(付属トラップ)有色ヨコ引き排水トラップ 耐荷重(kg)200 内寸(mm)707×605 取付ビス数(固定ビス)ステンレス M5×65(4本入) 色(本体)スノーホワイト(SNW) 入数(個)(ビスカバー)4個入 取付径(Φmm)146(トラップ) トラップ穴あり 商品タイプパン(かさ上げ) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)750×645×125
1セット
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

74cm嵩上げタイプの洗濯機防水パン。トラップは透明ヨコ引き排水タイプが付属。カバー付で安全性も意匠製も抜群!。洗濯機下の清掃やトラップ部品清掃などの作業もラクラク行えます。大型ドラム式洗濯機導入にも対応できるワイドサイズ!
用途嵩上げ一体タイプの洗濯機防水パン セット内容防水パン(1台)、排水トラップ(1個)、カバー(1枚)、固定ビス・カバー カバー(カバー74)1枚 寸法(mm)750×645×125 タイプ(付属トラップ)透明ヨコ引き排水トラップ 内寸(mm)707×605 取付ビス数(固定ビス)ステンレス M5×65(4本入) 色(本体)スノーホワイト(SNW) 入数(個)(ビスカバー)4個入 トラップ(取付部)Φ146
1セット
12,880 税込14,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストローク(mm)100 構成機器ポンプ=P-16B・シリンダー=MS05-100・プレス台=CDM-5M・ホース=NS-1.5T・その他カプラ継ぎ手一式 出力(kN)50 圧力計AS100-100M
1セット
179,800 税込197,780
4日以内出荷

溶剤・薬品用のペール缶・一斗缶両用ポンプです。 ピストン式で、ハンドルを引き上げる時に吐出します。
用途溶剤・薬品用。 溶剤・薬品などをペール缶・一斗缶から小分けする際に。 付属品PTFE(Φ12×35cm) トラスコ品番327-7917 適合機種ペール缶(20L)、一斗缶(18L)用ポンプ 材質本体:SUS304 パッキン:PTFE 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(押上) 口金40mm用 最大吐出量(L/min)200cc/1ストローク ホース内径(Φmm)12 ホース長さ(m)0.35 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)10000 駆動方式手動式
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

ケース付ユニバーサルプーラーセットです。 セット品:2本アームプーラー(20-1・20-2)、ロングアーム(1-190-P・2-300-P)、セパレーター(15-2)、油圧ラム(9-2)
質量(kg)21.61
1組
359,800 税込395,780
3日以内出荷