へこんだ車体に溶接したワッシャーを引き出すのに便利です。
ウエイト重量は850g
全長(mm)460
質量(kg)1.5
ハンドル寸法(mm)114
危険物の類別非危険物
先端径(Φmm)7
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業に
ねじ寸法5/8×18UNF
適合(小):PCD95~110、(大):PCD110~140
セット内容スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント
全長(mm)570(スライドバー)
質量(kg)2.2(ハンマーのみ)
使用範囲(mm)40~75(プーラー)
ストローク長(mm)425
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
全長(mm)630
全質量(kg)2.7
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
スタッド溶接での引っ張り作業が出来るスライドハンマーです。重りを手前にスライドさせてストッパーにぶつけ、その衝撃を利用してヘコミを引出す工具です。
用途鈑金作業に。
材質(チップ)S45C
全長(mm)455
質量(kg)1.72
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
取扱説明書(0.7MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
こんなお得な商品も!

スライドハンマー
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
用途ワッシュタイプの引き出しの時使用します。
全長(mm)435
先端寸法(mm)7.5
ねじ寸法M12×1.5
ショッカ(ハンマ)質量(kg)1.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
車体の表面にダメージを与える事が少ないバキュームタイプのスライドハンマーです。真空ポンプをポンピングする事でバキュームカップが吸着し車体とピッタリくっつきます。また付属のフックを使用する事で溶接ワッシャーも引くことが可能です。
用途板金作業時に。
セット内容本体×1、バキュームカップ(Φ75mm・Φ100mm×Φ125mm)各1個、溶接ワッシャー用フック×1個
全長(mm)750
質量(kg)1.2(本体のみ)
危険物の類別非危険物
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
フロントハブやリヤーシャフトの抜き取り時に使用するスライディングハンマーです。
常識を越えた安全機構付きです。
セーフティーゾーン付きで指を挟みません。
ベアリングの内輪引き抜き専用工具です。
質量(kg)4.5
適合(引抜適合ベアリング内径)Φ10~32mm
トラスコ品番108-4968
セット内容スライドハンマーBPH-6(1式)、内爪BPJ-0~4(5個)、スチールケース(1個)
1個
¥78,980
税込¥86,878
当日出荷
こんなお得な商品も!

溶接スライドハンマー
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
煩わしいワッシャ交換不要の連続引き出しプーラー(※スタッド機接続)
用途電極2ヶ所自由選択。
スライド巾が大きく引き出しが早い。
付属品ニードルチップ半球型/1本、ニードルチップ円錐型/2本
適合電極径(Φmm)/10
材質(チップ)鉄
全長(mm)460
質量(g)2000
危険物の類別非危険物
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

打撃メガネレンチ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。
仕様Cr-V カチオン電着塗装
種別その他特殊スパナ
形状ストレート(打撃)
こんなお得な商品も!

スライドハンマーセット
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
サービスタップのある部品を引き抜くためのスライドハンマーセット。
付属品アダプター(M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18)
質量(kg)1.64
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

スライドハンマーセット
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
ハブ及びハブベアリング、ドラムブレーキの取り外しが出来ます。
セット内容スライドT型バー、ハンマー、アクスルプーラー×2、アダプター、ナット、2-Jaw Head、3-Jaw Head、ナット&ボルト、アタッチメント、レグ、スクリュー、フック
質量(kg)(ハンマー)2.3
ねじ寸法5/8×18UNF
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等
材料【本体・スリーブ】スチール製【カラー】樹脂製
最大取付物厚さ(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理3価ホワイト
回転数10回転
RoHS指令(10物質対応)対応
駐車場のラインをDIYで手軽に設置できるラインテープです。耐候性に優れ、目安ですが5年間は全く変らず使用できます。グラスファイバーで強化した特殊なプラスチック製で、4トン車まではラインテープの上で停止状態でタイヤを旋回させても伸びたり切れたりはしません。施工も一人で出来ます。アスファルトにも砂利(バラスは不可)にも専用の釘を引っ張りながら60cm間隔で打ち込むだけです。(ハンマーは1kgぐらいのものが適当です)。駐車スペースを1台から簡単に作れます。グラスファイバー強化製なので伸びません。引弦強さは324kgと丈夫にできています。移動や追加増設が簡単にできます。
用途駐車場のラインテープとしてお使いください。空き地に駐車スペースを作る際に、1人で簡単に設置できます。
内ねじ付きのダウェルピン、平行ピン、テーパピンなどを抜くための工具です。
強力です。先端のホルダーキャップと六角穴付きボルトの交換で、ねじ径M4からM10まで対応できます。
作業性が良好で、要所に焼き入れ処理が施され、耐久性を高めています。
付属品ホルダーキャップ(M4・5・6・8・10用各1個)、六角穴付きボルトM5×30
材質S45C
硬度HRC38~42
表面処理黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
こんなお得な商品も!

パイロットベアリングプーラーセット
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
ベアリングの内輪引き抜き専用工具です。
内爪をベアリング内径にチャッキングし、スタンドにセットします。あとはナットを回すとベアリングが抜き取れます。
爪の届く長さは最大150mmです。
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。ビット交換可能。
用途四角穴付きボルトに対応
材質Cr-V
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。ビット交換可能。
用途六角穴付きボルトに対応
材質Cr-V
商品構成単品
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。
材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度施工でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもった強靭なレンチです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業用
材質特殊鋼
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。
材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度施工でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもった強靭なレンチです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業用
材質特殊鋼
もう、ボディーの塗装をはがして溶接する必要がありません。へこみの裏側内装を取り外す必要もありません。へこんだ部分にグルーを塗りパーツを接着、あとはスライドハンマーで引っ張り出すだけです。修正完了後はグルーリムーバーで取り除くだけですので、接着した箇所の塗装を傷めることもありません。グルーでパーツが接着可能な箇所であれば、修正が可能なのも魅力です。
全長(mm)370
質量(g)900
直径(mm)33
取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。
ウェーブ状に配置されたM型の溝が、スクリュー釘を常にスリーブの中央へと案内し、スクリュー釘に均一な抵抗を与え、安定した引張り強度が得られます。
スクリュー釘を最後まで打込んだ時、スリーブ首下の一部分が適度に座屈し、母材との間で発生する反発(リバウンド)を吸収し、取付物をガタ無く、確実に母材に固定することができます。
スリーブ表面に設けた多数の凹凸部が、母材孔壁にガッチリと食い込み、取付物がガタ付きにくく、抜けにくくなっています。
スリーブ分割面の一部を繋ぎ合わせておくことにより、アンカーを母材下穴に挿入する際の早期拡張を防ぎ、安定した作業が行なえ、施工性が向上します。
スリーブ拡張部の内径が小さい事により、スクリュー釘を打込んだ際に大きな拡張力が発生し、高い引抜荷重が得られます。
用途ACL・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに。
材質本体:ナイロンビス:スチール
適合材ALC・コンクリート
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。
表面は、カチオン電着塗装により手が汚れることがなく強力な防錆効果があります。
衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靱なレンチです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業用
材質特殊鋼
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靱なレンチです。JIS表示認定工場製です。表面は、カチオン電着塗装により手が汚れることがなく強力な防錆効果があります。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。
トラスコ品番203-4338
全長(mm)223
質量(kg)0.94
対辺寸法(mm)38
アズワン品番64-8490-75
1丁
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。材質はクロムバナジウム鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです。対辺六角タイプです。DA1900、DA2200、DA2400は六角ビットの差込径が一緒のため交換可能です。表面は、カチオン電着塗装です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業。
対辺寸法(mm)19
全長(mm)223
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:カチオン電着塗装
質量(kg)1.28
頭部板厚(mm)頭部:67、柄部:16
1丁
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
ALCパネルに均等固着し、引張・剪断強度に優れます。2つのウィング(羽根)が共回りを防止します。ハンマーで打込むだけの簡単施工です。
用途ALCパネル用。照明器具取り付け、排気口取り付け、面格子取り付けなどに。
ねじの呼びW3/8
外径(Φmm)15.0
全長(mm)50
ねじ長さ(mm)20
ドリル径(Φmm)14.5
埋め込み深さ(mm)50
トラスコ品番376-5130
材質ナイロン
質量(g)10.5
表面処理三価クロメート処理
適合材ALCパネル
最大引張荷重kN(kgf)2.9[300]
穿孔深さ(mm)60
推奨締付トルク(N・m)5
1セット(50本)
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
ハンマー不要で安全施工!。内部コーンをインパクトドライバーで締付ることにより引張強度を確保します。コーン挿入量を検尺することで設置完了を管理可能です。施工時間の短縮、熟練度によらない安定した施工、使用後のアンカー撤去を実現。引張強度 25.8KN。再使用可能(付属のコーションシートに記載の通り、再使用前にはアンカーのチェックが必要です)。日本製
用途仮設足場取り付け、設備取り付けなど。
その他【設置工具】インパクトドライバ AC100V/充電式14.4V以上を推奨、六角ビット (対辺6mm)、トルクレンチ等
ねじ径W1/2
ねじ長さ(mm)20
ドリル径(Φmm)18
外径(Φmm)16.8
埋め込み深さ(mm)52
関連資料メーカーカタログ(1.55MB) 再利用コーションシート(1MB)
取扱説明書(1.55MB)
1箱(25個)
¥24,480
税込¥26,928
翌々日出荷
豊富なサイズ展開
全15サイズ
インチサイズ追加
使用方法スパナの柄穴にロープを通し、締付け方向に引っ張りながら叩部をハンマーで叩いて使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ガラス繊維カーブクローハンマー 20 オンス. RS Pro のガラス繊維製曲線クローハンマーは、高品質の手動工具で、物体からチゼルや引っ張り釘に強く強打するなどのさまざまな作業に最適です。RS Pro ガラス繊維製クローハンマーは、ガラス繊維、ドロップ鍛造の焼き入れ / 焼き戻しスチール製ヘッド構造を採用し、衝撃振動を吸収してユーザーの疲労を軽減します。業務用品質の設計により、強度が非常に高く、ハンマーがほとんど破損しません。このハンマーは、黒のゴム製グリップでシャフトに直接成形されており、優れたグリップ性と操作性を発揮します。このハンマーは、 DIY 愛好家やプロの工具箱に必須の優れた工具です。質が高く信頼性の高い工具で作業を GET できます。. 特長と利点. ドロップ鍛造硬化 / 焼き戻しスチール製のガラス繊維製で、優れた耐久性と衝撃吸収特性を実現 シャフトに直接成形された黒いゴム製グリップハンドルにより、快適性とグリップ性が向上しています Durable なハンマーは、プロフェッショナルな標準に基づいて作られています さまざまな作業に適しています カーブしたヘッドは、釘の下にくさびを付けたり、取り除くのに最適です ユーザーの疲労を軽減. 用途. クローハンマーは、フラット側とクローを含む 2 つの側面を備えたヘッドを備えるタイプのハンマーです。平らな側は物体や材料を強く打撃する場合に最適です。湾曲した側クローは物体から釘を取り除く場合に最適です。クローハンマーは、あらゆる工具ボックスに不可欠な工具で、一般的に次のような場所で使用されます。 建設 DIY 改装 作業場 大工作業. よくある質問. ハンマーの重量は.. RS Pro ガラス繊維ハンマーの全長は 20 oz です。. カーブしたハンマーヘッドの利点は何ですか.. カーブしたヘッドの付いたクローハンマーを使用すると、釘などの物体の下にクローをくさび形に合わせ、引き出して簡単に取り外すことができます。. ガラス繊維の利点. ガラス繊維構造のハンマーは、ユーザーと目の前の作業に役立つ卓越した特性を備えています。ガラス繊維を使用しているため、ハンマーが強打からの衝撃振動を吸収し、使用者の疲労を軽減し、同時に優れた強度を実現します。
仕様ハンマーの種類 = クローハンマーヘッド材質 = スチールハンドル材質 = グラスファイバー重さ = 567g
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
安全に正式にハンマーとしても使用できるラチェットです。KOLOSSは、少なくとも600Nmの荷重で使用できるリバーシブルの高耐久ラチェットです。デュアルラチェット歯とわずか6°の最小戻り角度により、狭い状況でも迅速かつ正確なねじ締めが可能になります。ハンマーの面に衝撃が加わっても、どんなに強くてもラチェット機構が破壊される可能性はまったくありません。圧力、衝撃、引張荷重に耐えるように最適化された複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。ハンドルの端にあるKOLOSSエクステンション8780 CおよびKOLOSSセンタリングピン8781 C 用のテークアップ。セットには、素材と表面積を保護するパッド1個、さらに多くのトルクを伝達するためのKolossエクステンション1個、ロック解除ピン1個、ホルスター1個が含まれており、Kolossをいつでも手元に置くことができます。
セット内容ラチェットハンマー 1/2”×341mm、パッドセット 003697(#2×50mm)、エクステンション 003695(341×137mm)、ロック解除ピン 136400(40.5mm)、ホルスター 175×75mm
1セット
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
関連キーワード