使用温度範囲(℃)-10+40
仕様屋内用、非常警報用
エスコ品番EA940DD-38
質量(g)140
外形寸法(mm)Φ92×50(H)
定格電圧(V)DC24
定格電流(A)0.065
保存温度(℃)-20~50
絶縁抵抗(MΩ)100以上
使用周囲温度(℃)-10~40
寿命10時間
使用周囲湿度45~85%
使用電圧範囲(V)21.6~26.4
最小動作電圧19.2V
パネルカット寸法(mm)Φ4.5(3穴)
音量(dB)93
1個
¥10,800
税込¥11,880
当日出荷
緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。
2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音)
電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg)0.1
使用温度範囲(℃)-10~60
規格CEマーキング
使用湿度範囲85%以下
外部接点容量(mA)100以上
接点入力方式電源入力方式
再生チャンネル2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
種類ブザー
フレーム丸フレーム
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)Φ30.5
保存温度(℃)-30~+70
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)
キャップ色黒
使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐久性連続鳴動時:1000時間
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
材質鉄鋳物
質量(g)350
保護構造IP65
耐電圧AC2000V・1分間 充電部と非充電部間
音圧90dB
絶縁抵抗(MΩ)100
使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし、氷結しないこと)
消費電力(VA)8.5
胴体長22mm 丸胴形Φ16シリーズ
質量(g)約12
保護構造IP40
周波数(kHz)(駆動)3±0.5
保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(各端子とアース間)
使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)
音圧レベル(dB)TYP.70~95(ホーン)(調整域)(Aレンジ)(調整可能な領域)(定格電圧、距離0.1m、Aレンジ)
耐久性1000h以上
耐電圧(V/min)AC1000(各端子とアース間)
使用周囲湿度(%RH)35~85
侵入者への威嚇と同時に周囲に異常を知らせます
材質電源端子:M3.5フリー端子ネジ、底板:塩化ビニール
質量(g)25
使用温度範囲(℃)-20~60
定格電圧(V)DC24
定格電流(A)0.02
ケース色黒色
材質(ケース)ABS
寿命1000(Hr)
保存温度範囲(℃)-30~70
使用電圧範囲(V)DC5~28
最小動作電圧4.2
材質(パッキン)ネオプレンゴム
材質(ナット)ABS
ナット色:黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
音量(dB)連続/断続:105±10/m(A)[定格電圧印加時]
動作電圧(V)最低:4.2
使用周囲湿度(%RH)45~85
孔径(Φmm)音響:7
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
ソフトな音色のブザーです。
仕様●RoHS:2021/01/26時点
アズワン品番67-0383-09
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
手回し発電機で発電した電気を音に変換する実験などに使用できます。
寸法(mm)Φ23×20
電圧(V)3
内容電気の利用
音量(dB)90
科目理科
準拠理科小学校6年
1個
¥273
税込¥300
当日出荷
仕様音量調整ツマミ付き
エスコ品番EA940DD-54
質量(g)115
外形寸法(mm)44×44×73(H)
定格電圧(V)AC200
定格電流(A)0.014
保存温度(℃)-20~50
絶縁抵抗(MΩ)100以上
使用周囲温度(℃)-10~40
寿命80時間
使用周囲湿度45~85%
使用電圧範囲(V)180~240
最小動作電圧160V
パネルカット寸法(mm)Φ30用
音量(dB)80
1個
特価
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
ソフトな音色のブザーです。
仕様●RoHS:2021/01/26時点
アズワン品番67-0383-11
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ソフトな音色のブザーです。
仕様●RoHS:2021/01/26時点
アズワン品番67-0383-12
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ソフトな音色のブザーです。
仕様●RoHS:2021/01/26時点
アズワン品番67-0383-10
1個
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
仕様振動板式の電磁式
エスコ品番EA940DD-2
型式AZ12N
定格電圧(V)AC200~220
吹鳴時間定格5分間
パネルカット寸法(mm)Φ30用
音量(dB)90
ブザー音電子音(ピー)、連・断続音の切替え可(切替片の状態により連続音「ピー」断続音「ピーピーピー」)
種類ブザー
フレーム丸フレーム
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
周波数(kHz)鳴動:2.4~3.3
取付寸法(mm)Φ22.3
保存温度(℃)-30~+70
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)
キャップ色黒
使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)
動作回数断続鳴動:約170回/分
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐久性連続鳴動時:1000時間
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
コンパクトなボディで小型機器にも組み込みが容易です。2チャンネル同時に信号が入った場合、1チャンネルの信号を優先します。
電源電圧(V)AC/DC24V
ブザー音1.アラーム音(ピポ、ピポ、ピポ)2.フリッカー音(ピー、ピー、ピー)
仕様端子台
材質締付リング・ケース前面:ABS樹脂ボディ:ポリカーボネート
使用温度範囲(℃)-20~50
消費電力(W)AC24/0.5、DC24/0.3
制御方式マルチタイプ
インターフェースPNP/NPNオ-プンコレクタ
定格時間連続
使用電圧範囲(V)19~27
音色電圧ブザー
突入電流100mA
Φ16取付穴サイズの小形高性能電子ブザー。APシリーズLED表示灯(Φ16)とサイズや端子配置を統一。
質量(g)約6.5
保護構造閉鎖形
ユニット形状丸形
端子形状はんだづけ兼用タブ端子形
耐電圧充電部と非充電部間:AC1000V・1分間
定格絶縁電圧(V)DC60
適合電線(mm2)Φ1または0.75(MAX) 1本
消費電流(mA)24
絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DC500Vメガ)
キャップ色ブルー
使用周囲温度(℃)-20~+50(但し、氷結しないこと)
周囲湿度(%RH)45~85(但し、結露しないこと)
音圧レベル(dB)連続音、75 (定格電圧時)(at0.1m)
音響周波数(Hz)3.5k±800
さわやかな電子アラーム。
仕様耐雨性可
質量(g)15
周波数(Hz)2300±500
定格電圧(V)DC12~24
定格電流(A)0.02以下
取付穴Φ6.5
音圧レベル(dB)12V:70±6、24V:75±6
発音体セラミック(断続)
小さくなったのに大音量 !!
業界最高レベル
最大音圧110dB(at 1m)の大音量
業界初
シーンに合わせた2種類の音特性
・騒音下でも聞き取りやすい「シグナルモード」
・聞き心地のよい「インフォメーションモード」
質量(kg)1.25±10%
使用温度範囲(℃)-20~50
使用湿度範囲湿度85%以下
動作モードノーマル再生、後入力優先再生、ホールド再生、メモリ再生
再生チャンネルビット入力:8/バイナリ入力:32
100分タイマー。IP54で防滴仕様。強力マグネットを内蔵。磁石の脱落・異物混入の心配がなく、貼り付け場所を傷つけにくい。机の上に置いても見やすい角度設計(AD5707)。ブザー音とランプでアラームをお知らせ(AD5708)。カウントアップ、カウントダウン機能つき
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に
設定範囲最大99分99秒、最小1秒
付属品モニタ用電池、取扱説明書
タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合、最大99分59秒まで)
表示形式デジタル
設置方法マグネット
電池寿命約1年
タイマー設定最大99分99秒、最小1秒
タイマの数1
アラーム時間&音量ブザー音:約1分間、音量:約60dB/距離30cm
防水性IP54
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
くまモンがプリントされた可愛い防犯ブザーです
ピンを引き抜くだけで強力な警報を鳴らし危険を知らせます
付属のナスカン。ナイロン紐を使えば携帯や取付も簡単
用途防犯ブザー
音量(dB)約110
材質ABS樹脂
質量(g)55
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×42×28
使用電源12V23Aアルカリ電池1個(お試し電池付)
電池寿命連続吹鳴時間約20分
1パック
¥899
税込¥989
当日出荷
RS Pro 85 dB のパネル取り付け低速パルスこの強力な内蔵ブザーは、低スペース設計で、高電圧範囲とクリアなサウンドを両立しています。30 → +85℃ の幅広い動作温度範囲により、温度変動のある製造環境で役立ちます。 ブザーは 60 250 V dc で動作し、電流は 15 mA しか必要ありません。つまり、高電圧の機器に接続した場合に誤動作する可能性が低くなります。85 dB の低速パルストーンを生成し、縮みがなくても簡単に聞こえます。パネル取り付けユニットは、直径わずか 42.5 mm で簡単に取り付けることができます。ファストン端子を備えているので、はんだ付けせずにワイヤを圧着できます。 RS Pro シリーズの一部として、この内蔵ブザーは性能と信頼性を徹底的にテストされています。工場など、背景ノイズが多い環境での警告デバイスやアラームに最適です。特長と利点低速パルストーンのピエゾブザー パネル取り付け 最小供給電圧は 60 V dc です 最大供給電圧は 250 V dc です 85 dB のサウンドレベル 内蔵ドライブ 直径 42.5 mm 高さは 42 mm 動作温度範囲: -30℃ → +85℃ 供給電流: 15 mA 最小周波数は 2300 Hz です 最大周波数 3.3 kHz ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様実装タイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 60V ac/dc最大供給電圧 = 250V ac/dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 低速パルス直径 = 42.5mm高さ = 42mm寸法 = 42.5 x 42mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 3.3kHz最小周波数 = 2300Hz
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
わずか19g!じゃまにならない小さくて軽いブザーです。ピンをなくさないストッパータイプ。・ひっぱりやすいロングストラップ。ストラップを引くと、強力な警報音を発します。大音量ブザー音!約85dB以上(1m離れた位置で計測)。使用電池:コイン型リチウム電池 CR2032 1個(別売り)。 (公財)全国防犯協会連合会推奨 第19R245※号
材質本体:ABS ストラップ:ナイロン
質量(g)30(包装資材含む)
サイズ(mm)包装:W80×D23×H155、包装:W30×D20×H58(ストラップ除く)
入数1カートン:5×16
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
レーザーポイントの停止が速いマグネットダンパーを採用しました。
±4.5°と広範囲な自動補正機構を内蔵、補正外ではブザー音で警告する安心設計です。
強力マグネットで金属面に固定可能です。
スライド式架台で地墨合わせも簡単です。
磁石付ターゲットを2枚標準装備、柱の鉛直出しも簡単です。
電池残量警告(メインパイロットランプ点滅)付です。
付属品レーザーターゲット×2枚、固定ベルト、テスト用単3乾電池×3本、専用ケース
トラスコ品番337-5013
質量(g)830
電源単3アルカリ乾電池×3本(付属)
精度±3mm/15m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×100×88
自動補正範囲±4.5°
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ハンディタイプ世界初、冷媒ごとの感度調整がされている冷媒選択方式
誤反応に強い待望の赤外線(IR)センサ搭載
環境に左右されず微量な漏れも的確に検知(Hi3g/年)
パワーモードで最高検知感度 2g/年を実現
マナーモード(バイブレーション、ミュート)機能付
先端LEDライト搭載で暗所作業もOK
ハンディタイプ世界初のカラー液晶インジケータ搭載
校正証明書、検査成績書、トレサビリティ体系図付
ラバープロテクター(強力磁石タップ付)で過酷な現場に対応
長寿命、大容量リチウムイオン充電池搭載
LEDインジケーターとブザー(消音可)との2方式検知表示
便利なオートゼロ機能搭載
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに
気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック
フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等
対象ガスR32、R410A、R1234yf、R134a、R404A、R407C、R12、R22、R502他
付属品ACアダプタ、リチウムイオン充電池、延長用プローブ、狭所用ノズルアタッチメント、チェックリーク、フィルター10個、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図
寸法(mm)190×70×35(フレキシブル長400)
質量(g)約400
電源リチウムイオン充電池(6時間充電) /連続仕様時間 約8時間
表示(検知)ブザー・LEDインジケーター・バイブレータ
連続使用時間(時間)約8
使用環境0~50℃ RH75%以下
検知方式赤外線(IR)センサ/吸引式
感度調整3段階切替(H/M/L)、パワーモード2g/年(ピークホールドボタン連続4回押し)
暖気時間(秒)約30、(反応速度約1秒)
1台
¥85,980
税込¥94,578
4日以内出荷
スイッチ1つで発光色を「赤点滅」「青点滅」「赤・青交互点滅」「サーチライト」の4段階に切り替えることができます。底面に強力なマグネットが付いており、車両等に取り付けて使用することができます。便利な120dBのブザー付きです。
用途交通整理や避難誘導に。車脱出用のレスキューハンマーとして。懐中電灯の代用として。
LED色赤・青・白
長さ(mm)290
仕様防犯ブザー機能付き(120dB)、底部強力マグネット付き、レスキューハンマー機能付き
付属品専用ストラップ×1本
トラスコ品番147-9791
材質/仕上本体:ポリプロピレン グリップ:ABS樹脂 クリップ:ステンレス
質量(g)190
連続使用時間(時間)約10
モード切替赤点滅→青点滅→赤・青交互点滅→サーチライト→消灯(ループ)
使用電源単3乾電池×3本(別売)
LED使用数(個)赤×5・青×5・白×1
日本緑十字社品番325012
発光面(mm)35Φ×137
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
外径80mmLED点灯/点滅表示灯。多段反射体の配光システムを採用し、レンズの全方向に強力で均一な信号光を発散。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
材質AS/ABS
寸法(mm)80
電圧(V)AC220
機能ブザー:無
点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更
配線方式W/BK2本線(電源制御)
RoHS指令(10物質対応)対応
外径80mmLED点灯/点滅表示灯。多段反射体の配光システムを採用し、レンズの全方向に強力で均一な信号光を発散。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
材質AS/ABS
寸法(mm)80
電圧(V)DC12
機能ブザー:有
点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更
配線方式R/BK2本線(電源制御)
RoHS指令(10物質対応)対応
英語表記100分形防水インターバルタイマー。防水性能IPX7相当。丸洗いが可能で衛生的。英語表記・英語取扱説明書付で外国人の方々も使いやすくなっております。ステップタイマー機能:1から最大8ステップまでのタイマー時間の設定と記憶が可能で、順番に動作させることが可能。インターバルタイマー機能(自動くり返し機能):タイマーを設定後、くり返し回数の設定をすることが可能(くり返し回数は1から999回、または無限回数)。さらに、動作中に残りのくり返し回数の表示が可能。各ステップのくり返し回数の設定は不可、1回のみ。ブザーと赤色LEDランプでアラームをお知らせ。カウントアップ、カウントダウン機能つき。背面に強力なネオジウム磁石搭載
用途スポーツ・競技のインターバル、リハビリテーション、プレゼン・試験等の時間管理、製造行程の時間管理に
防水性IPX7相当
表示形式デジタル
カウントアップ機能計測時間:最大99分59秒(カウントアップ時間間隔1秒)
アラーム時間:約30秒間 / 5秒間、設定範囲:最大99分50秒、最小10秒(カウントダウン時間間隔1秒)
ブザー音約65dB(距離15cm)
タイマー最大8ステップのタイマー時間が設定可能
繰返し性(リピート):1~999回、または無限回数
電源CR2032形リチウム電池1個
付属品取扱説明書、電池(モニター用)
色ホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×355×111
設置方法マグネット
取扱説明書(0.57MB)
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
外径80mmLED点灯/点滅表示灯。多段反射体の配光システムを採用し、レンズの全方向に強力で均一な信号光を発散。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
材質AS/ABS
寸法(mm)80
電圧(V)AC220
機能ブザー:有
点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更
配線方式W/BK2本線(電源制御)
RoHS指令(10物質対応)対応
外径80mmLED点灯/点滅表示灯。多段反射体の配光システムを採用し、レンズの全方向に強力で均一な信号光を発散。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
材質AS/ABS
寸法(mm)80
電圧(V)AC110
機能ブザー:有
点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更
配線方式W/BK2本線(電源制御)
RoHS指令(10物質対応)対応
外径80mmLED点灯/点滅表示灯。多段反射体の配光システムを採用し、レンズの全方向に強力で均一な信号光を発散。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
材質AS/ABS
寸法(mm)80
電圧(V)DC12
機能ブザー:無
点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更
配線方式R/BK2本線(電源制御)
RoHS指令(10物質対応)対応
外径80mmLED点灯/点滅表示灯。多段反射体の配光システムを採用し、レンズの全方向に強力で均一な信号光を発散。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
材質AS/ABS
寸法(mm)80
電圧(V)DC24
機能ブザー:有
点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更
配線方式R/BK2本線(電源制御)
RoHS指令(10物質対応)対応
外径80mmLED点灯/点滅表示灯。多段反射体の配光システムを採用し、レンズの全方向に強力で均一な信号光を発散。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
材質AS/ABS
寸法(mm)80
電圧(V)DC24
機能ブザー:無
点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更
配線方式R/BK2本線(電源制御)
RoHS指令(10物質対応)対応
外径80mmLED点灯/点滅表示灯。多段反射体の配光システムを採用し、レンズの全方向に強力で均一な信号光を発散。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
材質AS/ABS
寸法(mm)80
電圧(V)AC110
機能ブザー:無
点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更
配線方式W/BK2本線(電源制御)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ