アルミ製のホイル付なので、屋外に置いてもホイルの腐りが生じません。
用途海辺や肥料を扱う場所など、使用環境の厳しい場所に。
仕様空気入タイヤ
適合機種13×3(OW-P・OW-AP・CC3-2F-1・CC3-2F-2) 350-5(HC-2・HC-2S)
材質(車輪)天然ゴム(NR)
耐荷重100kg
材質(ホイール)アルミ合金
ジャッキアップなどせずにパンクの応急修理ができます。
純正応急パンク修理キットの有効期限切れ代替品としてご利用いただけます。
コンプレッサーは、タイヤの日常空気圧点検にご使用いただけます。
車載に便利なように、滑り止め付携帯用バッグを採用しました。
最大6mmの傷穴まで対応
純正品にくらべ1.5倍の長寿命を実現
即座にシール効果を発揮
タイヤにこびりつかず、ウエスでラクに掃除ができる。
セット内容エアーコンプレッサー、応急パンク修理液500ml、バルブコア、バルブコア回し、注入ノズル、取扱い説明書、収納ケース
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
適合車種:アウトバック 。スペアタイヤをカーゴフロア下に収納。スペアホイールキット(品番:B3118AN210)と本品をセットで使用してください。215/60R17。※市販タイヤや別サイズのタイヤは使用できません。※応急用のため緊急時のみの使用となります
適合車種OUTBACK
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
適合車種:アウトバック 。スペアタイヤをカーゴフロア下に収納。テンポラリータイヤ(品番:B3118AN215)と本品をセットで使用してください。215/60R17。※市販タイヤや別サイズのタイヤは使用できません。※応急用のため緊急時のみの使用となります
適合車種OUTBACK
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
対象車種:スペーシア/スペーシアカスタム/スマイル/ワゴンR/ハスラー。スペアタイヤ、ホイールのセットです。T125/70D14。1本。スペアタイヤの脱着にはジャッキ&レンチセットが必要です
適合車種SPACIA/SPACIA CUSTOM/WAGONR SMILE/WAGON R/HUSTLER
数量(本)1
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応
入れ過ぎ防止安全バルブ内蔵、最大圧力450kPa
軽量、コンパクト設計
電源コードとエアーホースを本体に収納できます。
多用途に使えるアダプター3種付
(自転車用<英式>、ボール用ニードル、小型レジャー用<細>)
環境負荷物質削減対応(RoHS)
入力電圧(V)DC12
使用空気圧(kPa)(最大)450
付属品アダプター3種
質量(g)530
コード長さ(m)3(有効)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×154×55
ホース長さ(mm)エア/600(有効長)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
適合車種:レヴォーグ 。テンポラリータイヤT145/70D17装着用のセット。セット内容:スペアホイール、タイヤホルダー、プレッシャーラベル、スペーサー。※タイヤ本体は含まれません。※応急用のため緊急時のみの使用となります。※サブトランクボックス、サブトランクカバーと共着不可
適合車種LEVORG
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
突然のパンクでも安心の1本!
タイヤを外さずにスピード修理できる、エアゾールタイプの応急パンク修理剤です。 これ1本で、軽自動車~ミニバンサイズまで対応。普段から常備しておくことで、急なパンクトラブルでも安心。 使い方はとっても簡単、タイヤのエアバルブから本液を注入するだけ! 液体ゴムがタイヤ内で泡状に広がり、パンクの穴を補修します。しかも同時に空気も入ります。スペアタイヤを積んでいない車の常備品・純正パンク修理剤の代用品にも最適です。
付属品取扱説明書
質量(g)309
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×87×66
1本(335mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
チューブレスタイヤのパンク修理に
釘穴(mm)MAX4
適合乗用車
幅(mm)7
全長(mm)100
使用推奨期限未開封で生産から2年半~3年
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
使用空気圧(kPa)300
1パック(25本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
対象車種:スイフト。固定ホルダー、ツールボックス、ラゲッジフロアボード、クリップのセット。※タイヤパンク応急修理セット(標準装備品)は荷室フロア下に収納できなくなります。ラゲッジアンダートレー、ラゲッジマットと同時装着はできません
適合車種SWIFT
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
適合車種:レイバック。テンポラリータイヤT145/80D17装着用のセット(スペアホイール、タイヤホルダー、プレッシャーラベル、スペーサー)。応急用のため緊急時のみの使用となります。※サブトランクカバー、サブトランクボックスとの共着不可
適合車種LAYBACK
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
適合車種:S4 。テンポラリータイヤT135/70D18装着用のセット。セット内容:スペアホイール、タイヤホルダー、プレッシャーラベル、スペーサー、ボックスサブトランク、ジャッキホルダー。※タイヤ本体は含まれません。※応急用のため緊急時のみの使用となります
適合車種S4
1個
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
関連キーワード