カテゴリ

  • 学童・教育用品(10)
  • 測定用品(7)
  • 事務用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 縫製用品(1)
さらに商品を絞り込む

「惑星」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
わくわく!わくせいブック たいようけいのほしたち アーテック[学校教材・教育玩具]わくわく!わくせいブック たいようけいのほしたちアーテック[学校教材・教育玩具]
428税込471
1冊
3日以内出荷
シール&マーカーで学べる!太陽系がわかるワークブック!シールやマーカーで遊びながら、太陽系の星々について楽しく学べるワークブックです。シール貼りや間違い探し、めいろなどの楽しい課題を通して、惑星の大きさや順番、昼と夜の仕組みなど、太陽との関係を直感的に理解できます。30枚のシールとマーカーが付属しており、飽きずに取り組めます。子どもが夢中になるしかけが満載で、宇宙への好奇心をぐんぐん伸ばします。家庭学習や自由研究にもおすすめの1冊です。全16ページ。
セット内容本体×1、マーカー×1材質寸法(mm)【本体】182× 257(B5サイズ)【マーカー】12×12×113
マイナスイオン&オゾン空気清浄機 ドクターエアバイタル トリニティエナジーマイナスイオン&オゾン空気清浄機 ドクターエアバイタルトリニティエナジー
33,980税込37,378
1台
11日以内出荷
マイナスイオンと低濃度オゾンの力で目に見えないウイルスやハウスダスト室内の気になる臭いや菌を分解・抑制することができます。単にホコリや花粉を取り除くだけではなく澄んだ森などの自然界に多く含まれるマイナスイオンを発生させることで健康的でリラックスできる空間を作り出します。ファンやモーターを使用していないので無騒音です。【2段階のモード切替】お使いのお部屋の大きさに応じて通常モード(6畳~10畳)エコノミーモード(5畳以下)に切り替え可能。【浮遊ウイルスの除去】5分で96%15分で99.9%抑制される実験結果が出ております。(※容積200?の試験用チェンバー内にて稼働前稼働後での浮遊ウイルスの濃度を測定)。【カビ菌の除去】1時間で99.9%除去(※容積200?の試験用チェンバー内にて稼働前稼働後での浮遊ウイルスの濃度を測定)。【脱臭性能】自然減衰に比べメチルメルカプタンは30分で0%に硫化水素は30分で46%60分で16%にアンモニアは30分で88%60分で70%に脱臭(※27?のアクリル容器の中でメチルメルカプタン硫化水素アンモニアの各成分を個別に検知管にて測定)。【電気代】24時間つけっぱなしでも1日約3.3円月約99円(※一般消費者家庭電力料金単価27円/kwhにて計算)。【経済的】メンテナンスは電極と集塵板を拭くだけ手間のかかる交換用フィルターの購入は必要なし薬剤を使用せずに電気の力で低濃度オゾンを生成するので経済的です)。【軽量】コンパクトなのでどこにも置けてスタイリッシュ(幅約20cm高さ10cm奥行き10cm)。手のひらサイズなので持ち運びできて重さも約500g(リンゴ2個ほど)です。【ほぼ無音】小惑星探査機の放電技術でマイナスイオンを発生させるのでほぼ無音寝室や子供の勉強部屋などに最適です。
電源AC100V(50/60Hz共用)、DC12V本体質量(g)516外形寸法W201×D105×H98mm消費電力5W推奨環境約6~10畳(ノーマルモード)、5畳以下(エコモード)放電方式コロナ無声放電オゾン発生量(ppm)0.05以下アズワン品番64-9619-89イオン濃度(ions/cm3)600万以上発生(吹出口)
知りたい〈謎〉がどんどん分かる!宇宙大百科 永岡書店知りたい〈謎〉がどんどん分かる!宇宙大百科永岡書店
1,300税込1,430
1冊
4日以内出荷
宇宙や天文に興味のある子どもの”知りたい”ニーズに応える宇宙入門図鑑。教科書的な理屈っぽい解説は後回しにして、「宇宙」に関する、読者の興味をひくトピックを前面に出した、とにかく楽しさとカッコよさを重視した内容。太陽系8大惑星マップのポスター付き。
判型A4ページ数96著者名高梨直紘(監修)初版年月2022/06/10
七夕飾り スタンダード ササガワ七夕飾り スタンダードササガワ
3,598税込3,958
1セット
5日以内出荷
様々な飾り付けパーツが入っている、七夕飾り スタンダードセットです。ホイル飾りやでんぐりなど、目を引くパーツが入っています。折り紙で色々な飾りを作れます。短冊に願い事を書きましょう。
セット内容り紙×5枚、こより×15本、リング用折り紙×10枚、ワンタッチ短冊×20枚、キラキラスター(4種)×各1個、キャラ短冊 (ひし形・長方形)×各1枚、バラエティでんぐり(3種)×各1個、メッキ流し金赤×1個、新惑星銀河×1個寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×113
天体望遠鏡 ポルタⅡ AE81M ビクセン天体望遠鏡 ポルタⅡ AE81Mビクセン
73,000税込80,300
1個
92日以内出荷
初心者からベテランのサブ機まで幅広く対応!月や惑星の観察におすすめの入門機主要性能をシンプルにまとめたAE81M鏡筒、優れた操作性と安定性を誇るロングセラーモデル・ポルタII経緯台のセットです。望遠鏡の筒を手で動かし、手を離したところで止まるフリーストップ式を採用。難しい操作が必要ないため、初心者でも直感的に使用できます。天体望遠鏡に初めて触れるユーザーから星好きのベテランまで、簡単に組み立ててすぐに楽しめる天体望遠鏡セットです。
仕様集光力(対肉眼):134×付属品正立天頂プリズム31.7mm、星座早見盤、ガイドブック、アルミ製三脚質量(kg)8.7分解能1.43″(極限等級:11.3等)接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(46倍、実視界60分)、PL6.5mm(140倍、実視界20分)ファインダー5倍30mm、実視界8°対物レンズ有効径(mm)(主鏡)81/アクロマート・マルチコーティング焦点距離(mm)910(口径比F:F11.2)鏡筒形式屈折式架台ポルタⅡ経緯台
天体望遠鏡 モバイルポルタ A70Lf ビクセン天体望遠鏡 モバイルポルタ A70Lfビクセン
46,000税込50,600
1個
11日以内出荷
エントリー向け口径70mmの屈折式鏡筒セット。惑星や月面の観測、写真撮影に!
仕様集光力(対肉眼):100×付属品正立天頂プリズム31.7mm、ガイドブック、星座早見盤質量(kg)4.9分解能1.66″(極限等級:11.0等)接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(45倍、実視界65分)、PL6.3mm(143倍、実視界22分)ファインダー6倍24mm、実視界5°対物レンズ有効径(mm)(主鏡)70/アクロマート・マルチコーティング焦点距離(mm)900(口径比F:F12.9)鏡筒形式屈折式架台モバイルポルタ経緯台
ASTRONAUT GLASSES HOLDER(アストロノートグラスホルダー) ダルトンASTRONAUT GLASSES HOLDER(アストロノートグラスホルダー)ダルトン
2,800税込3,080
1個
10日以内出荷から14日以内出荷
大切な眼鏡を預かります惑星に降り立った宇宙飛行士のグラスホルダー。この地での任務は、預けられた大切な眼鏡を支え続けること。TVボードやデスク、ベッドサイドでじっとその時を待っています。スペーシーなデザインのパッケージは、ギフトにも喜ばれそうです。
用途眼鏡ホルダー材質ポリレジン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×58×48
ワッペン トイ・ストーリー/リトルグリーンメン パイオニアワッペン トイ・ストーリー/リトルグリーンメンパイオニア
479税込527
1枚
3日以内出荷
その他(C)Disney取付方式アイロン・シール両用寸法(幅W×高さH)(mm)【リトルグリーンメン】23×21【惑星】23×8温度【アイロン】中温入数2種各1枚
うちゅうバランスゲーム アーテック[学校教材・教育玩具]うちゅうバランスゲームアーテック[学校教材・教育玩具]
428税込471
1個
3日以内出荷
キャッチコピー:UFO?惑星?全てのパーツを上手に乗せて旅をしよう!商品説明:バランスパーツは11ピース
セット内容EVA×各1枚、シール台紙×1シート材質EVA、紙寸法(mm)完成サイズ:140×95、バランスパーツ(EVA):160×110×10、土台パーツ:150×150×5、165×165×5、シール台紙:160×110
ロジカルニュートン ガガーリンの宇宙飛行 24個入 ハナヤマロジカルニュートン ガガーリンの宇宙飛行 24個入ハナヤマ
45,980税込50,578
1箱(24個)
6日以内出荷
ロケットと惑星、それぞれ同じ色同士が線でつながるようにパネルを配置しましょう。
仕様●材質:ABS、PP、紙アズワン品番65-8290-21
3.3L アルチザンミニスタンドミキサー KitchenAid(キッチンエイド)3.3L アルチザンミニスタンドミキサーKitchenAid(キッチンエイド)
73,900税込81,290
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
創業98年の老舗アメリカブランド「キッチンエイド」にミニスタンドミキサーが誕生。 従来のスタンドミキサーよりサイズは20%小さくなり、重さも25%軽くなりましたが、従来と変わらないパワーでご利用頂けます。 10段階の変則切替 独自のプラネタリーミキシング(惑星軌道の様に動く)を備え、安心の耐久性と安定性があります。 従来同様に様々な専用アクセサリーを使用することで幅広いご使用が可能です。
セット内容取扱説明書・ボウル・撹拌備品(平面ピーター/ワイヤー・ホイップ/ドゥーフック)幅(mm)198質量(kg)7.5高さ(mm)312(モーターヘッド持ち上げ時400)奥行(mm)312(モータヘッド持ち上げ時370)電流(A)3(15分定格)消費電力(W)250回転数(min-1[r.p.m])40~200※アタッチメント装着時/無負荷の状態寸法(直径Φ×高さH)(mm)(ボウル)195×16定格電圧(V)100(50/60Hz)電源コード(m)1.2ボウル容量(L)約3.3
4.3L スタンドミキサー KitchenAid(キッチンエイド)4.3L スタンドミキサーKitchenAid(キッチンエイド)
97,980税込107,778
1個
7日以内出荷
創業98年の老舗アメリカブランド「キッチンエイド」のスタンドミキサーです。 世界シェアナンバーワンで抜群の認知度、高い品質を維持し続ける憧れのスタンドミキサーです。 10段階の変則切替 独自の世界初プラネタリーミキシング(惑星軌道の様に動く)を備え、他社製品とはっきり異なる優位性を持っています。 その名のごとくまさに「キッチンエイド」です。様々な専用アクセサリーを使用することで幅広いご使用が可能です。 標準付属アクセサリー 【ワイヤーホイップ】 空気を含ませる必要のある混合に最適です。速度調節レバーを高速にセットすればメレンゲも数分で簡単に作れます。 (例)メレンゲ、マヨネーズ、ホイップクリーム、スポンジケーキ等 【平面ビーター】 粘度の高い材料の混合・攪拌に最適です。 (例)ケーキ、ビスケット、パイ菓子、クッキー、マッシュポテト、薄力粉を使用する生地等 【ドゥーフック】 パン生地、ピザ生地など重量のある生地の混合と練り混ぜに最適です。 (例)食パン、ロールパン、パスタ生地、ラーメン、強力粉を使用する生地等
幅(mm)220質量(kg)10.2高さ(mm)350(モーターヘッド持ち上げ時450)奥行(mm)360(モーターヘッド持ち上げ時430)電流(A)3(15分定格)消費電力(W)225回転数(min-1[r.p.m])60~250※アタッチメント装着時/無負荷の状態寸法(直径Φ×高さH)(mm)(ボウル)220×180定格電圧(V)100(50/60Hz)電源コード(m)1.5ボウル容量(L)約4.3
スカイエクスプローラー SE-AZ5mini+SE70Aセット Kenko(ケンコートキナー)スカイエクスプローラー SE-AZ5mini+SE70AセットKenko(ケンコートキナー)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
口径70mmの天体望遠鏡と直感的な操作が可能なフリーストップ式経緯台セット。 鏡筒は、口径70mm、焦点距離900mmのアクロマートレンズ採用。 幅広くご使用いただけるスタンダードな望遠鏡です。 月や惑星の観測に適しています。 架台は鏡筒を手で動かし離したところで止まる、フリーストップ式経緯台を採用。 天体を初めて使用される方でも扱いやすく、見たい星をすぐに導入できるでしょう。 三脚も安定性のある2段式ステンレス製を採用。 お好みの高さに調整して、楽な姿勢で観測できます。 組み立ても工具いらずで簡単にできますので、初めての方でも簡単に組み立てられます。
仕様集光力:100、高度範囲:0~90°付属品天頂ミラー、接眼レンズ25mm(36倍)、接眼レンズ10mm(90倍)寸法(mm)178×185.5×152(角度40°)質量(kg)約1.22、鏡筒:1.38(フード含む)高さ(mm)680~1100タイプ三脚:ステンレス製2段式等級極限等級:11枚数ウォームホイル:96枚(全周微動)溝幅(mm)アリ:45耐荷重(kg)5取付穴三脚:U3/8分解能1.7”ファインダー6倍焦点距離(mm)900口径(mm)70外径D×長さL(mm)鏡筒:100×860(突起部除く)架台経緯台
石質隕石プレパラート ナリカ石質隕石プレパラートナリカ
33,000税込36,300
1個
6日以内出荷
太陽系の惑星形成に関する多くの情報を持つ石質隕石の表面を研磨したプレパラート。隕石の内部組織と、地球の岩石には存在しないコンドリュールという球粒状組織を観察できます。
寸法(mm)48×28(プレパラート)、81×53×19(箱の大きさ)付属品プレパラート保存ケース、コンドリュール写真仕様【隕石名】TUXTUAC、【産地】メキシコ サカテカス州(1975年10 月16日落下)
七夕飾り スタンダード ササガワ七夕飾り スタンダードササガワ
3,490税込3,839
1セット
当日出荷
様々な飾り付けパーツが入ってる、七夕飾り スタンダードセットです。ホイル飾りやでんぐりなど、目を引くパーツが入ってます。折り紙で色々な飾りを作れます。短冊に願い事を書きましょう。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)365×270×33セット内容折り紙×5枚、こより×15本、リング用折り紙×10枚、ワンタッチ短冊×20枚入、キラキラスター(4種)×各1個、でんぐり(3種)×各1個、キャラ短冊 (ひし形・長方形)×各1個、メッキ流し金赤×1個、新惑星銀河×1個
天体望遠鏡 MIZAR(ミザールテック)天体望遠鏡MIZAR(ミザールテック)
7,898税込8,688
1台
4日以内出荷
月や惑星、星座の星々など無限の天体を楽しめる、天体望遠鏡シリーズ。ピンクとブルーの2色から選べるキュートなコンパクト望遠鏡です。見やすい倍率で、天体観測も地上観察もこれ一台で楽しめます。
付属品天頂ミラー、3倍バローレンズ、1.5倍地上観察アダプター、卓上アルミ三脚対物レンズアクロマート対物レンズ有効径(mm)50焦点距離(mm)360接眼レンズ(倍)H25(14)、H8(45)
ステラナビゲータLite アストロアーツステラナビゲータLiteアストロアーツ
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
天文シミュレーションソフト。 恒星や星座、月、惑星、星雲・星団をはじめとする、ありとあらゆる天体の位置を正確に計算して、地球上のどこから見た星空も、そして過去から未来までの人類が見た、または目にするはずの星を、パソコンの画面上で楽しむことができます。 今晩の星空はもちろん、今週末の空、今度出かけるキャンプの日に見えるであろう星空、自分が生まれた日に輝いていた星座もわかります。 流星群や日食・月食のような話題の天文現象も簡単な操作で再現できます。
対応OSWindows 8.1 / 10
望遠鏡 P130 VIRTUOSO GTi SKY-Watcher望遠鏡 P130 VIRTUOSO GTiSKY-Watcher
52,980税込58,278
1台
5日以内出荷
主鏡に放物面鏡を採用した本格的なニュートン式反射望遠鏡と、VIRTUOSO Gtiマウントのセットです。 彗星や天の川に散らばる星雲や星団を低倍率で観測するのに最適です。 Wi-Fiモジュールを内蔵しており、専用のアプリをインストールしたスマートフォンやタブレット端末で操作できる自動導入経緯台です。 惑星や星雲、星団、銀河、二重星など、好みの天体を端末からの操作で自動的に導入させ観測する事ができます。 デュアルエンコーダーを搭載しているので、手動で鏡筒の向きを変えた際にも位置情報を保持します。 又、鏡筒取り付け部はアリミゾ式を採用していますので、アリガタレールを装備した他のメーカーの鏡筒を取り付けることもできます。 マウント底部には3/8カメラネジを備えているので、カメラ三脚への取り付けも可能です。
仕様駆動スピ-ド:恒星時~800倍速、追尾モード:恒星時追尾、月追尾、デ-タ-ベ-ス:固有名がついた恒星、二重星、メシエ、NGC、IC、Cadwellの各カタログ天体、アイピ-ス:25mm(26倍)、10mm(65倍)、集光力:345倍付属品アイピース(10mm 25mm)質量(kg)マウント約4.7(電池を除く)等級極限:12.4等級対応OSSynScan App:iOS(iOS8.0以降のiPhone、iPad、及びiPodtouchに対応) Android OS駆動形式DCサーボーモーター電源(DC-V)12(単三型アルカリ乾電池×8本)焦点距離(mm)650鏡筒形式ニュートン式反射望遠鏡口径(mm)130F値F5架台経緯台式RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)約6総質量(kg)約7.3
望遠鏡 AZ-Gte SKY-Watcher望遠鏡 AZ-GteSKY-Watcher
52,980税込58,278
1台
5日以内出荷
惑星や星雲、星団、銀河、二重星等、お好みの天体をお手持ちのスマートフォン等の端末操作で簡単自動導入出来ます。 Wi-Fiモジュール内蔵の自動経緯台スマートフォンやタブレットから専用アプリをインストールして操作します。 三脚は軽量なアルミ製2段タイプです。
付属品アクセサリートレイ、アイピース(10mm、25mm)、90度天頂ミラー長さ(mm)(三脚)伸長:約1215、縮長:約690質量(kg)マウント:約1.3(電池を除く)、三脚+ピラー:約2.7対応OSSynScan App:iOS(iOS8.0以降のiPhone、iPad、及びiPodtouchに対応) Android OS駆動形式DCサーボーモーター電源(DC-V)12(単三型アルカリ乾電池×8本)架台経緯台式RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)約5
テレスコープアタッチメント Nikon(ニコン)テレスコープアタッチメントNikon(ニコン)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
デジスコーピング撮影に対応したNAV-SWシリーズ専用のアタッチメントです。コンパクトデジタルカメラブラケット FSB-U1を使用することで、「デジスコーピング」撮影に対応しています。コンパクトデジタルカメラによるコリメート撮影が可能です。月・惑星撮影や野鳥などの遠景撮影をお楽しみいただけます。
ブラック対応【天体望遠鏡アイピース】NAV-5SW、NAV-7SW、NAV-10SW、NAV-14SW、NAV-17.5SWアタッチメントコンパクトデジタルカメラブラケット FSB-U1 (別売)
パリオシール 惑星シール オキナパリオシール 惑星シールオキナ(1件のレビュー)
229税込252
1袋(42片×5枚)
当日出荷
学校・オフィス・ご家庭での分類や見出し表示、名入れ、グラフ作成等に豊富な種類で幅広い用途に使用できます
用途学校・オフィス・ご家庭での分類や見出し表示、名入れ、グラフ作成直径(Φcm)1.7惑星シール
マスキングテープ kids カモ井加工紙マスキングテープ kidsカモ井加工紙
179税込197
1個
当日出荷
簡単に手でちぎって簡単に貼れる
テープ長さ(m)7
月・惑星の見え方説明器(1組) ナリカ月・惑星の見え方説明器(1組)ナリカ
3,700税込4,070
1個
3日以内出荷
月は太陽と地球との位置関係によって見える形が変わることを、自分を地球に見立てて学習します。また、明るい所でも手軽に体験できます。グループでの使用(地球役を中央に、その周囲に数人が教具を持っての学習)は興味をもたせやすく効果的です。
仕様長さ約100mmの柄付き材質発泡ウレタン球(1/2が黄色、1/2が灰色)直径(mm)約140
太陽系モデル実験器 ナリカ太陽系モデル実験器ナリカ
150,000税込165,000
1個
4日以内出荷
古典的な天文学による時刻や暦の決定などの基本的な知識を説明するための装置です。 惑星の運行や月の動き、季節の変化などを再現できます。また、星座ドームと太陽モデル用電球の使用により、星座の投影が可能です。 天体ドームには赤径・赤緯・黄道(ECLIPTIC)・天の赤道(CELESTIAL EQUATOR)が記入されており、天体のいろいろな現象についての地球との位置関係が理解しやすくなっています。
仕様<実験例>惑星の運行/月の満ち欠け/日食・月食/惑星の見かけの運動/恒星の日周運動/太陽の位置にある星座/季節/金星の満ち欠け/天球の星座/昼と夜の長さ/満潮と干潮/時刻付属品太陽、地球、月、惑星、地球儀、北半球用天体ドーム、惑星設置用定規、地球儀用地軸棒、プラットフォーム、時間表付き台、地球儀用台、人形、潮の満ち引き板(支柱3本、月付属)電源USB、ACアダプタ(付属)寸法(Φ×mm)400×180
【タネ】ロマネスコ ベロニカ グリーンフィールドプロジェクト【タネ】ロマネスコ ベロニカグリーンフィールドプロジェクト
2,498税込2,748
1セット(10粒×5袋)
5日以内出荷
北イタリアでよく食される伝統的な野菜です。鮮やかなライトグリーン、そして幾何学的な形がとってもきれい。地球のものとは思えない、どこか違う惑星のフルーツのような~不思議な形。味はブロッコリーに近く、食感はカリフラワーに近い野菜で、分類上は「カリフラワー」ですが、呼び名は「ブロッコリー」(Broccolo Romano)だったりします。とても不思議な魅力にあふれた野菜です。中早生でそろいの良い品種です。【栽培方法】・種まき:ポットに種を約3粒まきます。・播種適期:3月~4月、8月~10月・株間:本葉が出たら間引きして、本葉が4~5枚頃に株間40~50cmで1本定植します。・定植:本葉が出たら間引きして、本葉が4~5枚頃に株間40~50cmで1本定植します。・収穫:種まきから120日前後 (定植から90日前後) が収穫目安です。・病害虫:ヨトウムシ、アオムシ・栽培アドバイス:収穫が梅雨期にあたる場合は雨よけをしないと腐れやすいです。【【ヨーロッパ有機認証取得のオーガニックシード(有機種子)】この種子は、世界の有機基準でも厳しいとされるヨーロッパ有機認証1を取得しています。 種子を育成、生産する過程においても、農薬や化学肥料を使用せず、環境への負荷をできる限り低減して生産されています。農薬・化学肥料を使用していません。採取後の種に消毒していません。遺伝子組替を行っていません。1:「EC-regulations No 834/2007およびNo 889/2008」2:種の育成(生産)期間中。3:一部の農薬を製剤化した微生物農薬等は生物的防除手段として使用が認められています。
太陽系スケールモデル 渡辺教具製作所太陽系スケールモデル渡辺教具製作所
5,000税込5,500
1個
9日以内出荷
直径50cmビーチボールに30億分の1のサイズで太陽系惑星の大きさがプリントしてあります。また付属のひもで太陽から地球までの距離感がわかります。水星、金星もひもに印がついています。ボールをふくらませると約30億分の1のサイズの太陽になります。
付属品長さ50mのひも、ボールの補修材材質球体:塩ビ製、アクリル台球径(Φmm)500
火星儀 ケニス火星儀ケニス
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
惑星の中で地球に一番似ている赤い星が火星です。日本語に欧文併記で、300以上の地名が記載されています。 火星の表面は、北半球では地球に似て、なだらかな中に大きな山などがあり、南半球では月に似てクレーターが多い地形がわかります。
付属品直径(Φmm)260縮尺2600万分の1
スマートフォン用カメラアダプター ビクセンスマートフォン用カメラアダプタービクセン(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1台
当日出荷
スマートフォン(カメラ付)を天体望遠鏡など光学機器に取付けて撮影できます。適合条件を満たしていればフィーチャーフォンなどスマートフォン以外の端末でも撮影できます。 天体望遠鏡に取付けて月面や惑星の撮影、顕微鏡に取付けてミクロ撮影、フィールドスコープに取付けて野鳥の撮影などがお楽しみいただけます。 取付部を無段階で調整できるため、多くのスマートフォンに対応。 また天体望遠鏡、顕微鏡など円筒形の接眼部を持つ機器であれば柔軟に対応します。
付属品補助スリーブ×3個、スペーサー×2個、取扱説明書適合(スマートフォン)幅58~110mm、高さ108~200mm、厚さ15mm以下、レンズ中心から左10~40mm、右23~70mm以内、レンズ中心から上6~45mm、下81~158mm以内(接続可能接眼部)Φ19~53mm、高さ20mm以上の円筒形寸法(mm)149×90×56(突起部含む)質量(g)178(補助スリーブ含む)耐荷重(g)約300以下(推奨)
自動追尾天体望遠鏡 Kenko(ケンコートキナー)自動追尾天体望遠鏡Kenko(ケンコートキナー)
46,980税込51,678
1台
6日以内出荷
天体望遠鏡を初めて購入の方から、ワンランク上の天文ライフを楽しみたい方まで、幅広いお客様のニーズに対応した天体望遠鏡です。 鏡筒にはニュートン反射式を採用。星雲・星団から惑星の観測まで、幅広い観測に適しています。 簡単なセッティングで、一度とらえた天体を望遠鏡が自動で追い続ける「自動追尾機能」付き。 卓上型の軽量・コンパクトな望遠鏡ですので、ご自宅のベランダやキャンプなどでもお気軽にお使いいただけます。乾電池駆動なので観測場所を選びません。
焦点距離(mm)450ファインダー6倍24mm分解能1.16秒仕様集光力:肉眼の204倍、極限等級:11.8等星、台座部:アリガタプレート、接眼部サイズ(スリーブ径):31.7mm付属品6倍24mmファインダー、接眼レンズ 20mm(20倍 / 60倍(バーローレンズ使用時))、接眼レンズ 10mm(45倍 / 135倍)、接眼レンズ 6.3mm(71倍 / 213倍)、3倍バーローレンズ、カメラ台(L字ブラケット)種別ニュートン反射式寸法(mm)(鏡筒)140×420質量(kg)(鏡筒)1.6(接眼レンズ含まず)倍率(倍)有効最低:14、有効最高:200有効径(Φmm)主鏡100F値4.5架台タイプ:経緯台式(エンコーダー内蔵)モーター:DCサーボモーター動作速度:手動時/任意の速さで動作(エンコーダー連動)、モーター対恒星時/1~約250倍速(5段階で調整)動作モード:天体観測時/ノーマルモード、自動追尾モード、地上撮影時(付属L字ブラケット使用)/ノーマルモード、定点撮影モード(一眼レフカメラ)、定点撮影巡航モード(ビデオ)、パノラマ撮影モード(一眼レフカメラ)寸法(mm):300×285×395質量(kg):4電源:単3形乾電池8本(別売)または、12V ACアダプター(別売)乾電池での駆動時間 :約4時間 (アルカリ乾電池使用時)
遊星ギヤボックス TAMIYA(タミヤ)遊星ギヤボックスTAMIYA(タミヤ)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
予約販売
内部のギヤが、太陽のまわりを回る惑星と同じように自転と公転をしながら動くことでその名が付けられた遊星ギヤーボックスの組み立てキット。精密機械などに使われる精度の高いギヤボックスです。セットには4:1と5:1のギヤボックスがそれぞれ2個ずつあり、組み合わせることで4:1から最大400:1まで8種類のギヤ比が選べます。
全長(mm)(完成時)90全高(mm)(完成時)38取付幅(mm)(完成時)40ギヤ比4:1,5:1,16:1,20:1,25:1,80:1,100:1,400:1
天体望遠鏡 ポルタⅡ AE81M-NA(太陽投影板Aセット付) ナリカ天体望遠鏡 ポルタⅡ AE81M-NA(太陽投影板Aセット付)ナリカ
88,000税込96,800
1個
11日以内出荷
初心者からベテランのサブ機まで幅広く対応!月や惑星の観察におすすめの入門機主要性能をシンプルにまとめたAE81M鏡筒、優れた操作性と安定性を誇るロングセラーモデル・ポルタII経緯台のセットです。望遠鏡の筒を手で動かし、手を離したところで止まるフリーストップ式を採用。難しい操作が必要ないため、初心者でも直感的に使用できます。天体望遠鏡に初めて触れるユーザーから星好きのベテランまで、簡単に組み立ててすぐに楽しめる天体望遠鏡セットです。太陽投影板Aセット付。
仕様●太陽投影板:Aセット付属●集光力(対肉眼):134×付属品正立天頂プリズム31.7mm、星座早見盤、ガイドブック、アルミ製三脚質量(kg)8.7分解能1.43″(極限等級:11.3等)接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(46倍、実視界60分)、PL6.5mm(140倍、実視界20分)ファインダー5倍30mm、実視界8°対物レンズ有効径(mm)(主鏡)81/アクロマート・マルチコーティング焦点距離(mm)910(口径比F:F11.2)鏡筒形式屈折式架台ポルタⅡ経緯台
ステラナビゲータ12 アストロアーツステラナビゲータ12アストロアーツ
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
PC用天文シュミレーションソフト
仕様●商品詳細:PC用天文シュミレーションソフトです。惑星・衛星、星雲・星団、新星・超新星、系外惑星などの天体データを刷新。緻密で美しい天の川、光の散乱を精密に計算し青空、朝焼け、夕焼けも色鮮やかに、きめ細やかな空を表現します。新たにプラネタリウム番組制作機能を搭載。作成した番組を観望会で上映したり、SNSで公開・配信することで、星空の魅力を伝えられます。肉眼や双眼鏡で星座や星空を楽しむ方から、本格的な天体望遠鏡を使った天体観測、写真撮影に取り組む方まで、幅広い天文ファンの活動をさらにサポートします。梱包サイズ : 19 x 13.5 x 2 cm; 249 g。●言語:日本語●ディスプレイ解像度:1366×768ドット以上。●グラフィック:DirectX 9.0c以上に対応したもの。●その他:DVDパッケージからのインストール時にはDVD-ROMドライブが必要です。望遠鏡等の接続には、機材に対応したUSB、LANなどのポートが必要です。●メディアコード1:DVD-ROM●OS(WINDOWS/MAC/その他):Win●OS説明:Windows 11/10 (64bit)●機種:IBM PC/AT互換機●ハードディスク(必要ディスク):10GB以上●CPU:inter Core i3相当以上●メモリ:4GB以上●コード番号:AU5003Y●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7477-22
関連キーワード
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら