26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプV型 材質(車輪)ジュラコン(R) 材質(軸)
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など 材質(車輪)POM成型加工 材質(枠)SUS304
1個ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 車輪径(Φmm)28 付属品なべタッピンねじ4×50 1本 材質車輪:POM、ケース:PC、鋼 車輪:白、ケース:DG色 車輪金属ベアリング入り 対応戸厚(mm)24以上 適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途玄関、トイレ、外部の引戸 等 材質(車輪)SUS303 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(芯軸)SUS304
1個ほか
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。 材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理) 使用温度範囲-20~80℃ 精度等級JIS B 1514 0級
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

調整戸車14型のサイズ33mm、V型ステンレス車。
タイプV型 サイズ(mm)33 材質(枠)鉄枠 板厚・材質SPCC、t1.2 材質(軸) 材質(車輪)SUS303♯626ZZベアリング入 取付ねじサイズM3 自重(g)100 耐荷重(2ヶ当り)(kg)50 調整範囲(mm)5 車輪径(Φmm)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下・左右調整機能付き
用途木口付け用 タイプY型コマ(ツバ幅3.5mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm) 材質コマ:ポリアセタール樹脂 品番OEM:WD3-Y35 / WD5-Y35 /WD6-Y35 幅(mm)コマ調整:上下4.5/左右4 車軸#626zzベアリング 耐荷重(kg)40/2個 仕様採用時期:2001年~現行モデル
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
1個
62 税込68
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。 寸法R(mm)0.6 角度M(°)60 材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理) 使用温度範囲-20~80℃ 精度等級JIS B 1514 0級
1個
989 税込1,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
299 税込329
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
719 税込791
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE4 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 内径(Φmm)6 R2.5
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上下・左右調整機能付き
用途木口付け用 幅(mm)コマ調整:上下6/左右4 車軸#626zzベアリング タイプY型コマ(ツバ幅4mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm) 品番OEM:MJB905 / MJB906 / MJB907 耐荷重(kg)40/2個 材質コマ:ポリアセタール樹脂 仕様採用時期:2005年~現行モデル
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。 タイプV溝型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc. タイプ丸型 車輪径(Φmm)40 材質6ナイロン 質量(g)15 寸法r(mm)3 寸法e(mm)11 寸法b(Φmm)35 寸法f(mm)12 寸法a(Φmm)40 サイズ(mm)40 寸法c(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。 ねじ寸法M6×1.00 使用温度範囲-20~80℃ ねじ長さ(mm)8 寸法r(mm)2.5 ツバ厚(mm)0.5 六角穴対辺(mm)2.5 精度等級JIS B 1514 0級
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。 ねじ寸法M6×1.00 使用温度範囲-20~80℃ ねじ長さ(mm)8 寸法r(mm)0.6 ツバ厚(mm)0.5 六角穴対辺(mm)2.5 精度等級JIS B 1514 0級 角度M(°)60
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製の精密ベアリングを内蔵した樹脂成形ベアリングです。 耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が樹脂ですので、鉄製に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション
1箱(10個)
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。 ねじ寸法M6×1.00 使用温度範囲-20~80℃ ねじ長さ(mm)8 寸法r(mm)2.5 ツバ厚(mm)0.5 精度等級JIS B 1514 0級
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。 ねじ寸法M6×1.00 使用温度範囲-20~80℃ ねじ長さ(mm)8 寸法r(mm)0.6 ツバ厚(mm)0.5 精度等級JIS B 1514 0級 角度M(°)60
1個
969 税込1,066
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精密ベアリングを内蔵した樹脂成形ベアリングです。外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。 トラスコ品番334-3421 材質ベアリング:スチール、外周部:ポリアセタール樹脂(POM)、ボルト部:スチール(表面処理:三価クロメートメッキ) 幅(mm)8 ねじ長さ(mm)8 ベアリング696ZZ 寸法R(mm)2.5 ツバ厚(mm)0.5 外径(mm)26 ねじサイズ【ローラーねじ】M6×1.00 RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(N)200
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷