開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など
材質(車輪)POM成型加工
材質(枠)SUS304
ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途玄関・トイレ・外部の戸等
RoHS指令(10物質対応)対応
用途建具等
タイプ山V型
車輪径A(mm)33
材質(車輪)ジュラコン(R)
寸法L(mm)13
寸法A(mm)70
寸法F(mm)27
寸法D(mm)33
寸法E(mm)6
寸法B(mm)57
寸法M(mm)1.5
寸法J(mm)9
耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
枠厚(mm)1.5
寸法G(mm)13.5
寸法K(mm)4
材質(枠)SUS304
芯棒Φ5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプV型
材質(軸)SUS304
板厚(mm)(枠)1.5
材質(枠)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプU型
枠厚(mm)1.5mmSUS304
芯棒5mmSUS304
用途屋内木製建具(敷居用)
材質/仕上(枠)ステンレス鋼SUS304、(車)626ZZベアリング入デルリン車
F1.5
C9
E14
ベアリング入りなので回転がスムーズ・耐久性に優れています。
用途病院・学校・ホテルetc.
タイプ平型
芯棒6mm鉄
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
寸法(mm)33
材質(車輪)POM成型加工ベアリング入
耐荷重(kg)40(2ヶ当り)
枠厚(mm)1.6mm鉄
芯棒5mm鉄
1セット(12個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
・枠、車、ベアリングすべて錆びに強いステンレス(SUS304)を使用。
用途厨房、船舶等。玄関、浴室、トイレ、外部の戸等。水を多く使用する所に最適です。
材質(車輪)SUS304(ベアリング入)
枠厚(mm)1.5mmSUS304
芯棒6mmSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り、ケースはステンレス製。
Vレール専用戸車です。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
材質(車輪)POM、(ケース)ステンレス鋼
仕上(車輪)白、(ケース)生地研磨
適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ丸型
車輪径A(mm)40
質量(g)55
寸法L(mm)18
寸法A(mm)92
耐荷重(kg)50(2ヶ当り)
寸法D(mm)40
寸法E(mm)5
寸法B(mm)76
寸法C(mm)36
車輪POM成型加工#608ZZベアリング入
寸法M(mm)5
寸法N(mm)1
寸法O(mm)4
寸法J(mm)9
枠厚(mm)1.5mmSUS304
寸法G(mm)14
寸法K(mm)4
寸法f(mm)35
サイズ(mm)40
芯棒6mmSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
ベアリング入りのステンレス素材の戸車。ベアリング入で動きがスムーズで静かです。重い引戸やサッシ建具にも使用可能です。
タイプ丸型
色ステンレス
高さ調整式(-3mm~+4mm)
車輪径(Φmm)33
仕様高耐久性:15万mの走行試験にて、磨耗・破損なし、静寂性:戸車の「真円加工」により従来品よりも静かな走行音を実現、非脱輪:扉にぶつかっても外れにくい構造を実現
材質ベアリング入り、SUS304ステンレス枠
耐荷重(kg)15/個
寸法D(mm)78
寸法W(mm)14.8
1箱(2個)
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
車輪径(Φmm)33
仕様高耐久性:15万mの走行試験にて、磨耗・破損なし、静寂性:戸車の「真円加工」により従来品よりも静かな走行音を実現、安全性:人体に悪影響のあるカドミウムを排除した事で安心して使用出来ます(国際環境基準値クリアRc・Vcモデルのみ)
材質ベアリング入り、カドミレス黄銅、SUS304フレーム
寸法H(mm)8
耐荷重(kg)20/個
寸法D(mm)67
寸法W(mm)9
1箱(2個)
¥599
税込¥659
4日以内出荷
タイプV型
車輪径(Φmm)33
仕様高耐久性:15万mの走行試験にて、磨耗・破損なし、静寂性:戸車の「真円加工」により従来品よりも静かな走行音を実現、安全性:人体に悪影響のあるカドミウムを排除した事で安心して使用出来ます(国際環境基準値クリアRc・Vcモデルのみ)
材質ベアリング入り、カドミレス黄銅、SUS304フレーム
寸法H(mm)8
耐荷重(kg)20/個
寸法D(mm)67
寸法W(mm)9
1箱(2個)
¥599
税込¥659
4日以内出荷
丸型です。
用途鋼製建具
タイプ丸型
材質[車]ステンレス鋼(SUS-304)
付属品M3皿木ネジ2本
関連資料(0.33MB)
平型です。
用途鋼製建具
タイプ平型
材質[車]ステンレス鋼(SUS-304)
付属品M3皿木ネジ2本
関連資料(0.33MB)
重い戸などに最適です。サッシ建具にも使用できます。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ステンレス(SUS303)※鉄ベアリング入
材質(軸)ステンレス(SUS304)
関連資料寸法図(0.07MB)
車輪タイプ平型
開閉が静かで、室内用に最適です。
車輪径(Φmm)40
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ジュラコン(鉄ベアリング入)
材質(軸)ステンレス(SUS304)
耐荷重(2ヶ当り)(kg)50
関連資料寸法図(0.08MB)
幅3mmのフラットバーなど、狭い幅のレールに使用可能。
タイプH型
材質(枠)ステンレス枠
寸法E(mm)6
寸法G(mm)14
寸法I(mm)3.5
寸法J(mm)9
寸法K(mm)4
寸法L(mm)13
寸法M(mm)5
板厚・材質SUS304(t1.5)
取付ねじサイズM3
RoHS指令(10物質対応)対応
・ベアリング入りなので、回転がスムーズです。
用途鉄製扉、ガラス戸、重量引戸 等
タイプ丸型
材質(車輪)鉄ベアリング入
芯棒6mm鉄
室内用、重い戸などに使用。開閉が静かです。戸の重さ60kg走行回数 10万回合格品です。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ジュラコン(鉄ベアリング入)
材質(軸)ステンレス(SUS304)
材質軸:SUS304、MC901
質量(g)75
寸法L(mm)17
寸法A(mm)90
耐荷重(kg)100(二個当たり)
寸法F(mm)31
寸法D(mm)42
寸法E(mm)11
寸法B(mm)74
寸法M(mm)5
取付ねじM3
寸法J(mm)11
寸法G(mm)16.5
寸法K(mm)4
1個
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
タイプ山R型
RoHS指令(10物質対応)対応
・高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途重量観音扉 等
タイプ山R型
仕様ステンレス枠
材質枠、芯棒:SUS304車:SUS303
引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
タイプ山V型
車輪径(Φmm)33
耐荷重(kg)40(2個あたり)
材質(枠)SUS304
材質(軸)SUS304
材質(車輪)ジュラコン(R)#626ZZベアリング入
付属品取付用ネジ(クギ)
1パック(2個)
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
材質枠:鉄鋳物、車:黄銅(ベアリング入り)
表面処理防錆塗装
・ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。車の材質はS45Cです。
用途重量観音扉 等
タイプ山R型
仕様鉄枠
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプV型
材質(車輪)ジュラコン(R)
材質(軸)鉄
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ