「戸車 車のみ」の検索結果

関連キーワード
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MC防音フラッター戸車ベアリング入 ヨコヅナMC防音フラッター戸車ベアリング入ヨコヅナ
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
材質軸:SUS304、MC901質量(g)75寸法L(mm)17寸法A(mm)90耐荷重(kg)100(二個当たり)寸法F(mm)31寸法D(mm)42寸法E(mm)11寸法B(mm)74寸法M(mm)5取付ねじM3寸法J(mm)11寸法G(mm)16.5寸法K(mm)4
ステンレス重量戸車(R型) 車のみ ジョー・プリンス竹下ステンレス重量戸車(R型) 車のみジョー・プリンス竹下
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
R型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫タイプR型材質[車]ステンレス鋼(SUS-303)関連資料(0.32MB)
ステンレス重量戸車(VH型) 車のみ ジョー・プリンス竹下ステンレス重量戸車(VH型) 車のみジョー・プリンス竹下
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
VH型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫タイプVH型材質[車]ステンレス鋼(SUS-303)関連資料(0.32MB)
ステンレス重量戸車(V型) 車のみ ジョー・プリンス竹下ステンレス重量戸車(V型) 車のみジョー・プリンス竹下
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
V型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫タイプV型材質[車]ステンレス鋼(SUS-303)関連資料(0.33MB)
ステンレス重量戸車(平型) 車のみ ジョー・プリンス竹下ステンレス重量戸車(平型) 車のみジョー・プリンス竹下
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
平型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫タイプ平型材質[車]ステンレス鋼(SUS-303)関連資料(0.33MB)
ロタ・MC防音重量戸車 車のみ トロ車型 ヨコヅナロタ・MC防音重量戸車 車のみ トロ車型ヨコヅナ
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
用途各種門扉、重量扉タイプトロ車型付属品シャフト・E型止め輪付RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・MC防音重量戸車 車のみ H型 ヨコヅナロタ・MC防音重量戸車 車のみ H型ヨコヅナ
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
用途各種門扉、重量扉タイプH型付属品シャフト・E型止め輪付RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・MC防音重量戸車 車のみ V型 ヨコヅナロタ・MC防音重量戸車 車のみ V型ヨコヅナ
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
用途各種門扉、重量扉タイプV型付属品シャフト・E型止め輪付寸法h(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・MC防音重量戸車 車のみ 平型 ヨコヅナロタ・MC防音重量戸車 車のみ 平型ヨコヅナ
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
用途各種門扉、重量扉タイプ平型付属品シャフト・E型止め輪付RoHS指令(10物質対応)対応
MC防音重量戸車 車のみ トロ車型 ヨコヅナMC防音重量戸車 車のみ トロ車型ヨコヅナ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
MC防音重量戸車 トロ車型の車のみ(ボルト・ナット付)です。
用途各種門扉、重量扉タイプトロ車型付属品ボルト・ナット付RoHS指令(10物質対応)対応
網戸戸車(左右セット) TOSTEM(LIXIL)網戸戸車(左右セット)TOSTEM(LIXIL)
3,098税込3,408
1セット(2個)
当日出荷
用途NT網戸戸車適合NT網戸86.8~94.6セット内容本体×2(LRセット)材質樹脂ホワイト/ベージュ
雨戸戸車(左右セット) 新日軽(LIXIL)雨戸戸車(左右セット)新日軽(LIXIL)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(2個)
当日出荷
用途調整戸車適合2ZK 断熱雨戸86/8 ~ 96/3、2ZN 断熱雨戸86/8 ~ 96/3、フラット4Z 型雨戸96/8 ~ 02/8、ヨロイ3Z 型雨戸96/8 ~ 04/6セット内容本体×2(LRセット)ブラック
網戸上戸車(左右セット) 新日軽(LIXIL)網戸上戸車(左右セット)新日軽(LIXIL)
2,398税込2,638
1セット(2個)
予約販売
適合アルプラ70、テクト2、フォルティア、テクト出入口引違い戸セット内容本体×2(LRセット)ブラック
雨戸戸車 新日軽(LIXIL)雨戸戸車新日軽(LIXIL)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(2個)
当日出荷
引戸部品 引戸クローザー5C型用戸車のみ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)引戸部品 引戸クローザー5C型用戸車のみNEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
サッシ内幅・ドア寸法に合せたオーダー品なので、施工が簡単。 (レールはサッシ内幅に合せ切断済です。) 軽く開き、静かにドアが閉まります。 ドア幅770~1400mmに対応。 ドア重量は60kgまでのコンパクトタイプ。 開閉力は調整可能。(±約10%以内) 施工、取付けが簡単。 コンシールド(無目枠格納取付)タイプの為、ドア周辺の美観を損ないません。 閉扉速度は点検口を外さずに調整可能。 5CN型は、点検口が開口部にしかとれない壁収納タイプ。ストップ力は調整可能。 左右勝手があります。
材質樹脂製寸法(Φmm)戸車:41
フジ門扉用枠付ガイドローラー ヤボシフジ門扉用枠付ガイドローラーヤボシ(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ローラーにPOM(ポリアセタール)を使用している為軽快に作動します。
用途門扉用のガイドローラー(ローラーのみ)仕様車のみ付属品ボルト・ナット・座金付材質/仕上ローラー:POM(ポリアセタール)
フジロイヤルステン重量戸車 VK型 兼用 車のみ ヤボシフジロイヤルステン重量戸車 VK型 兼用 車のみヤボシ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス製の錠量用のVK型兼用戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプの車のみ(芯棒付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車材質SUS304
フジロイヤル重量戸車 L型(トロ型) 車のみ(枠付用芯棒セット付) ヤボシフジロイヤル重量戸車 L型(トロ型) 車のみ(枠付用芯棒セット付)ヤボシ
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
鉄製の重量用のL型(トロ型)戸車の車のみ(枠付用芯棒セット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車付属品枠付用芯棒、Eリング、座金材質/仕上(車)鋳鉄・黒染種類L型(トロ型)
フジロイヤル重量戸車 L型(トロ型) 車のみ ヤボシフジロイヤル重量戸車 L型(トロ型) 車のみヤボシ
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
鉄製の重量用のL型(トロ型)戸車の車のみ(芯棒付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
フジロイヤル重量戸車 平型 車のみ(枠付用芯棒セット付) ヤボシフジロイヤル重量戸車 平型 車のみ(枠付用芯棒セット付)ヤボシ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
鉄製の重量用の平型戸車の車のみ(枠付用芯棒セット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプ平型付属品枠付用芯棒、Eリング、座金材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
フジロイヤル重量戸車 平型 車のみ ヤボシフジロイヤル重量戸車 平型 車のみヤボシ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
鉄製の重量用の平型戸車の車のみ(芯棒付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプ平型材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
フジロイヤル重量戸車 K型 車のみ(枠付用芯棒セット付) ヤボシフジロイヤル重量戸車 K型 車のみ(枠付用芯棒セット付)ヤボシ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
鉄製の重量用のK型戸車、フラットバー(レール)に使用タイプの車のみ(枠付用芯棒セット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車付属品枠付用芯棒、Eリング、座金材質/仕上(車)鋳鉄・黒染種類K型
フジロイヤル重量戸車 K型 車のみ ヤボシフジロイヤル重量戸車 K型 車のみヤボシ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
鉄製の重量用のK型戸車、フラットバー(レール)に使用タイプの車のみ(芯棒付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
フジロイヤル重量戸車 V型 車のみ(枠付用芯棒セット付) ヤボシフジロイヤル重量戸車 V型 車のみ(枠付用芯棒セット付)ヤボシ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から10日以内出荷
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(枠付用芯棒セット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプV型付属品枠付用芯棒、Eリング、座金材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
フジロイヤル重量戸車 V型 車のみ ヤボシフジロイヤル重量戸車 V型 車のみヤボシ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(芯棒付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプV型材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
フジキング重量戸車 H型 車のみ ヤボシフジキング重量戸車 H型 車のみヤボシ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
鉄製の重量用のH型戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプ車のみ(ボルト・ナット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプH型材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
フジキング重量戸車 V型 車のみ ヤボシフジキング重量戸車 V型 車のみヤボシ(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から10日以内出荷
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(ボルト・ナット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプV型材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
4号ドアハンガー用複車 車のみ ダイケン4号ドアハンガー用複車 車のみダイケン
4,998税込5,498
1個
20日以内出荷
軸受部には含油焼結合金を使用しています。軸受部に含油焼結合金を使用しています。
用途扉吊り用。吊りボルトは別途ご用意ください。トラスコ品番855-8684材質本体:スチール、戸車:鋳物質量(kg)0.854品名複車 車のみ寸法d(mm)75寸法A(mm)64耐荷重(kg)150寸法b(mm)43.3適合レール4号耐久基準7万m(常温下定格荷重)2018年トラスコ掲載ページ2 1093
3号ドアハンガー用複車 車のみ ダイケン3号ドアハンガー用複車 車のみダイケン
2,998税込3,298
1個
当日出荷
軸受部には含油焼結合金を使用しています。軸受部に含油焼結合金を使用しています。
用途扉吊り用。吊りボルトは別途ご用意ください。トラスコ品番855-8683材質本体:スチール、戸車:鋳物質量(kg)0.445品名複車 車のみ寸法d(mm)66寸法A(mm)50耐荷重(kg)75寸法b(mm)36.0適合レール3号耐久基準7万m(常温下定格荷重)2018年トラスコ掲載ページ2 1093
2号ドアハンガー用複車 車のみ ダイケン2号ドアハンガー用複車 車のみダイケン
2,998税込3,298
1個
当日出荷
軸受部には含油焼結合金を使用しています。軸受部に含油焼結合金を使用しています。
用途扉吊り用。吊りボルトは別途ご用意ください。トラスコ品番855-8682材質本体:スチール、戸車:鋳物質量(kg)0.238品名複車 車のみ寸法d(mm)43寸法A(mm)38耐荷重(kg)35寸法b(mm)32.0適合レール2号耐久基準7万m(常温下定格荷重)2018年トラスコ掲載ページ2 1093
4号ドアハンガー用単車 車のみ ダイケン4号ドアハンガー用単車 車のみダイケン
4,798税込5,278
1個
20日以内出荷
軸受部には自社製ベアリングを使用しています。
用途主にカーブレールや折戸用に使う車です。吊りボルトは別途ご用意ください。トラスコ品番855-8681材質本体・戸車:スチール質量(g)506品名単車 車のみ寸法A(mm)64耐荷重(kg)75寸法b(mm)45.5適合レール4号2018年トラスコ掲載ページ2 1092
3号ドアハンガー用単車 車のみ ダイケン3号ドアハンガー用単車 車のみダイケン
2,698税込2,968
1個
20日以内出荷
軸受部には自社製ベアリングを使用しています。
用途主にカーブレールや折戸用に使う車です。吊りボルトは別途ご用意ください。トラスコ品番855-8680材質本体・戸車:スチール質量(g)250品名単車 車のみ寸法A(mm)51耐荷重(kg)40寸法b(mm)36.6適合レール3号2018年トラスコ掲載ページ2 1092
2号ドアハンガー用単車 車のみ ダイケン2号ドアハンガー用単車 車のみダイケン
2,798税込3,078
1個
20日以内出荷
軸受部には自社製ベアリングを使用しています。
用途主にカーブレールや折戸用に使う車です。吊りボルトは別途ご用意ください。トラスコ品番855-8679材質本体・戸車:スチール質量(g)1252018年トラスコ掲載ページ2 1092
100mm 戸車車輪(レール型・重量用・ステンレス製) エスコ100mm 戸車車輪(レール型・重量用・ステンレス製)エスコ
35,100税込38,610
1個
翌日出荷
車輪径(Φmm)100エスコ品番EA986VN-300
60mm 戸車車輪(V型・重量用・ステンレス製) エスコ60mm 戸車車輪(V型・重量用・ステンレス製)エスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
タイプV型車輪径(Φmm)60エスコ品番EA986VK-260
60mm 戸車車輪(コ型・重量用) エスコ60mm 戸車車輪(コ型・重量用)エスコ
3,520税込3,872
1個
翌日出荷
タイプコ型車輪径(Φmm)60エスコ品番EA986VF-260
50mm 戸車車輪(コ型・重量用) エスコ50mm 戸車車輪(コ型・重量用)エスコ
2,670税込2,937
1個
翌日出荷
タイプコ型車輪径(Φmm)50エスコ品番EA986VF-250
150mm 戸車車輪(レール用・重量用) エスコ150mm 戸車車輪(レール用・重量用)エスコ
30,000税込33,000
1個
翌日出荷
車輪径(Φmm)150エスコ品番EA986VD-350
60mm 戸車車輪(V型・重量用) エスコ60mm 戸車車輪(V型・重量用)エスコ
3,980税込4,378
1個
翌日出荷
タイプV型車輪径(Φmm)60エスコ品番EA986VA-260
100mm 戸車車輪(重量用・V型・コ型兼用) エスコ100mm 戸車車輪(重量用・V型・コ型兼用)エスコ
4,930税込5,423
1個
翌日出荷
タイプV型・コ型兼用車輪径(Φmm)100エスコ品番EA986RA-410
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら