材質ステンレスSUS304
柄と本体が一体成型なので丈夫です。
材質ポリプロピレン(PP)
色ブルー
耐熱温度(℃)-10~120
穀物や液体を移したり、水やり等幅広い用途に使用可能です。腐食を防ぐアルマイト加工処理品。
用途噴霧作業補助用品
材質アルミニウム
材質(柄部)木
材質ステンレスSUS304
柄長さ(mm)1000
SUS304(18-8)の杓子です。木柄付きです。
材質(柄部)木製、(ひしゃく部)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
安全・安心なプラスチック製品なので、家庭用から業務用までご利用いただいております。
ヒシャク本体がポリエチレン製のため、有機溶剤にも使用出来ます。
容量(L)3.7
色ブラック
材質(体)ポリエチレン、(柄)ラワン
寸法(mm)Φ210×140
質量(g)634
柄長さ(mm)1200
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
小分けや希釈などに使用し、コーナー部分は口付きなので残さずに取る事が出来ます。
金属部分はアルミでできていて軽くて丈夫です。
ひしゃく形状口付き
材質アルミ、木
質量(kg)0.31
容量(L)0.75
全長(mm)370
タイプ右利き用
上径(Φ)×高さH(mm)140×70
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
持ち手上部はフック状になっているので、容器のフチにかけることができます。 錆びに強く丈夫なステンレス製です。
材質ステンレス
柄長さ(mm)190
ご存じロスベラに缶や足場などに付けれる強力のネオジム磁石を装着!!
落下防止にも一躍!!サイズも3種類ご用意!!
容量(L)2
TGK品番125-23-61-05
材質PE(ポリエチレン樹脂)
色白
柄径(Φmm)23
柄長さ(mm)200
内寸法(Φ×Hmm)190×110
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
「アメリカンクラッカー」や「カチカチボール」という名称で1970代に一世を風靡した懐かしいレトロ玩具です!遊び方はいたってシンプル!先端のわっか部分を手に持って上下に動かすとカチカチと玉がぶつかります。タイミングよくできると、いい音がなります。全3色アソート(赤・黄・緑)
入数(個)12
グリーンマーク認定
1パック(24個)
¥7,198
税込¥7,918
6日以内出荷
手造りで、2度塗り(2コート)コーティングを施してありますので、色彩を長く保ちます。鍋物、ラーメン等に欠かせません。材質:樺材(かば)
材質竹
注ぐ時に、便利な口付きです。
用途原料の移動
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
土ささり抜群のスチール製移植コテ。頭部は熱処理を施していますので、耐磨耗性に優れます。柄は手になじむ形状を採用。球根の植え付け深さを計測出来る目盛り付。花壇などの耕作、施肥作業に適しています。
仕様●メーカー:浅香工業●型番:150486●先端サイズ(mm):87×160●全長(mm):355●材質:頭部/スチール 柄部/天然木●重量:330g
アズワン品番65-9270-73
1丁
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
。土ささり抜群のスチール製移植コテ。頭部は熱処理を施していますので、耐磨耗性に優れます。柄は手になじむ形状を採用。球根の植え付け深さを計測出来る目盛り付。花壇などの耕作、施肥作業に適しています。
仕様●メーカー:浅香工業●型番:150493●先端サイズ(mm):70×160●全長(mm):355●材質:頭部/スチール 柄部/天然木●重量:300g
アズワン品番65-9270-74
1丁
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
柄長さ(mm)1000
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
軽間ボックス、軽間シリーズを取り付ける場合の、押さえツバの仮固定に使用する強力磁石です。※手による保持が困難な箇所に便利です。
適合軽間ボックス、軽間シリーズ
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
ニス塗り処理をしていない本樫の玄能柄。滑りにくく、握りやすい本来の仕上げです。玄能や金槌のヒツ(穴)より少々大きい仕込み部の大きさの柄をお選びください。舟手玄能24mm用
用途玄能・ハンマー用交換柄
全長(mm)360
質量(g)114
材質(柄部)樫材
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
材質PE
材質(柄部)PVC
柄長さ(mm)270
仕様柄部材質:PVC
採水手杓(杓:ポリプロピレン製、柄:木製)
仕様●容量:3L●柄の長さ:1.8m●柄の直径:30mm●杓のサイズ(口径×深さ):Φ185×H125mm
アズワン品番68-2004-19
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
材質18-8ステンレス
柄径(Φmm)25
幅広い用途に使える万能タイプ!。水まきにお庭のお手入れに家庭菜園に
付属品木柄付
材質プラスチック
持ち手との溶接部は全周溶接で、しっかりとした丈夫な使い心地です。
材質SUS304
材質(柄部)SUS304
杓子専用の木柄です。SH-600シリーズのひしゃくに適合します。
用途原料の移動
ハセガワ 抗菌柄シリーズ
頭部は18-8ステンレス製。柄は木材と超高分子量ポリマーの複合体ですから軽量で耐久性抜群!。ボルトによる固定式ですから、頭部と柄を簡単に着脱できお手入れ簡単。また、ボルトは長さ25mm のロングタイプですから、使用中に抜け落ちる心配はありません。抗菌角柄は木芯の回りに抗菌剤を配合した超高分子量ポリマーで覆ってありますから衛生的。さらに、 断面が四角形(角柄)ですから、操作性は最高。
材質SUS18-8
PTFE(PTFE)製の汲み上げ用ひしゃくです。強度を高める為に長さ60cmの取手には鉄心が中に入っています。別売りの延長捧を接続すると、倍の長さのひしゃくとなります。持ち手と容器は分解、洗浄可能です。
仕様60cm延長捧
1本(60cm)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
小型のオールPTFE(PTFE)製で約16cm長さの固定取手付きです。注ぎ口が左右にありますので右手、左手どちらでも使えます。持ち手と容器は分解、洗浄可能です。
容量(mL)10
外径(Φmm)24×35H
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
PTFE(PTFE)製の汲み上げ用ひしゃくです。強度を高める為に長さ60cmの取手には鉄心が中に入っています。別売りの延長捧を接続すると、倍の長さのひしゃくとなります。持ち手と容器は分解、洗浄可能です。
スコップ内側に見やすい目盛りが刻まれたスコップです。
握りやすく持ち手にサイズ表記があり、どのサイズか一目で確認ができます。
重ねて収納ができ、底が平らなため、使用しない際は台の上等に水平に置いておく事ができ収納も容易です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:60×50×全長195mm●カラー:青●容量:500g●材質:金属包含樹脂(ポリプロピレン)●コード番号:AG6361
アズワン品番67-8166-48
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
手切れ性のよい、布テープ付きの標準的なマスカー長尺タイプです。
高密度ポリエチレンフィルムの表面に塗料の飛散を防ぐコロナ処理を施しています。
養生作業に最適!
用途建築外壁塗装用
材質HDPE
厚さ(mm)0.009
テープ地色グリーン
テープ種類布
ハセガワ 抗菌柄シリーズ
頭部は18-8ステンレス製。柄は木材と超高分子量ポリマーの複合体ですから軽量で耐久性抜群!。ボルトによる固定式ですから、頭部と柄を簡単に着脱できお手入れ簡単。また、ボルトは長さ25mm のロングタイプですから、使用中に抜け落ちる心配はありません。抗菌角柄は木芯の回りに抗菌剤を配合した超高分子量ポリマーで覆ってありますから衛生的。さらに、 断面が四角形(角柄)ですから、操作性は最高。
材質SUS18-8
ハセガワ 抗菌柄シリーズ
頭部は18-8ステンレス製。柄は木材と超高分子量ポリマーの複合体ですから軽量で耐久性抜群!。ボルトによる固定式ですから、頭部と柄を簡単に着脱できお手入れ簡単。また、ボルトは長さ25mm のロングタイプですから、使用中に抜け落ちる心配はありません。抗菌角柄は木芯の回りに抗菌剤を配合した超高分子量ポリマーで覆ってありますから衛生的。さらに、 断面が四角形(角柄)ですから、操作性は最高。
材質SUS18-8
質量(kg)0.4
外径(Φmm)180
呼び寸法(cm)18
TKG品番9-0205-0201
TKG品番(2017)6-0188-0201
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。
材質66ナイロン
全長×幅W×厚さ295×16×6
毛丈(mm)16
植付(mm)62
質量(g)20
線径(Φmm)0.2
行数4
竹製なので、手になじみやすいです。
用途長さの測定・溝引などに使用する物差し
かね尺:建築に(東北の一部では和裁にも使用)。
くじら尺:和裁に
材質本体:竹
化粧フィルム施工時に任意の長さで幅切りできるゲージです。柔軟で軽量です。パイプ柄を使用しており、軽量です。モルタル等の取り出しに便利です。
トラスコ品番659-7229
材質アクリル樹脂、ハンドル部:PP、パイプ部:鉄(メッキ)
長さ(mm)【コテ】165
幅(mm)115 / 【コテ】165
全長(mm)450
1本
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ