用途下地の掃除や接着剤塗布用
形状平・金巻
種類刷毛
材質(毛)豚毛
主な用途のり用、掃除用
毛色黒色
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
ラスター 356
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
塗装の下地清掃や接着剤の塗布、印刷、工場作業の掃除用として活躍します。
最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化したラスター刷毛です。
用途下地の掃除や接着剤塗布用
形状平・金巻
種類刷毛
材質(毛)豚毛
主な用途建築用/工業用
毛色黒色
こんなお得な商品も!
ラスター 掃除用
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
今までの刷毛の製法ではなく、ブラシの機械植毛(丸線植毛)で商品化。
NON接着剤製法により溶剤に侵されることなく毛抜けが生じません。
100%化繊で特殊先付加工の毛材なので、仕上がりも最適。
滑りにくいラバーグリップ採用。
用途ホコリ払い、塗装作業(水性・油性兼用)、薬品の塗布にも最適で、幅広い用途に
毛丈(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。
山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、化繊
主な用途万能用(多用途)
毛色白色
こんなお得な商品も!
刷毛 合成樹脂用 白毛製 中長
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
合成樹脂塗料の普及に対応し、塗料の含み、引きの良さ、ほどよい腰の強さ、毛先のやわらかさ、軽快な作業性を追及した、薄口刷毛です。
建築塗装を中心に環境型塗料対応し一液ウレタン塗料などに最適です。
ターペン可溶型
用途環境型塗料・一液ウレタン塗料用
形状筋違
毛丈(mm)36
毛色白色
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途合成樹脂用
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
刷毛 万能タイプ 筋違
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
先端毛先加工が施され、徳用万能刷毛より化繊の割合いが多く仕上がりが綺麗で刷毛目がつきにくくなっております。
水性塗料や油性塗料を問わずきれいな仕上がりになります。
玉厚(mm)8
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、化繊
主な用途多用途用(万能用)
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装準備、印刷や工場作業の清掃用とし活躍するラスター刷毛。
最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化しています。
清掃用はもちろん、塗装用・接着剤の塗布用としてもさまざまに活用されています。
豚毛100%のタイプです。
用途下地の掃除や接着剤塗布用
玉厚(mm)15
形状平・金巻
種類刷毛
材質(毛)豚毛
毛色胡麻色
事前に刷毛おろし加工済み。毛先を細く割り、軟らかい。腰が強く絵の具の伸びが良く、毛先が軟らかいので絵の具の含みが良い。
用途木版画用
材質毛先:馬毛、ハンドル:木
ハンドル長さ(mm)125
サイズ(mm)15
1本
¥649
税込¥714
6日以内出荷
自由ホウキA用の金具なしスペアです。
用途Pタイル、木床、石材、コンクリート床等屋内を中心とした清掃
材質(毛)ポリプロピレン(PP)80%・ポリエチレンテレフタレート(PET)10%・馬毛10%
材質(ヘッド)天然木
タイプスペア・金具なし
繰り返し・詰め替え対応
小面積、コーナーの塗装に使いやすい!
用途補修や部分塗装や、ホビー・工作物の塗装に。
形状平・金巻
毛丈(mm)28
毛色白色
玉厚(mm)5
種類刷毛
材質(毛)山羊毛
主な用途塗装用、ホビー・工作用
絵の具を溶いて一定量を含ませながら版木にのせます。穂先を好みの大きさに切ってお使いください。
用途木版画用
材質毛先:ナイロン、柄:木製
幅(mm)20
寸法(mm)木柄:約100、穂先:33
1本
¥259
税込¥285
9日以内出荷
木版画で多用するハケとブラシのセットです。【創作ハケ】毛先を細く割り、軟らかい。腰が強く絵の具の伸びが良く、毛先が軟らかいので絵の具の含みが良い。【創作ブラシ】コシが強く、毛先のあたりが柔らか!刷毛おろし加工済み。使用後は画像のように毛の部分を下にして保管してください。【水刷毛】版画用紙の湿し用。水刷毛で新聞紙にまんべんなく水を含ませ、それに版画用紙を挟んで湿します。
用途木版画
セット内容創作ハケ15mm×2本、20mm×2本、24mm×1本、創作ブラシ60mm×3個、水刷毛125mm×1本
材質創作ハケ、ブラシ:馬毛、水刷毛:羊毛
1セット
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
油性塗料用刷毛
用途一液ウレタン塗料用
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛
主な用途油性用
毛色白色
こんなお得な商品も!
刷毛 万能タイプ 筋違
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
水性・油性塗料 兼用
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛
主な用途塗装用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
刷毛 万能タイプ 筋違
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
徳用より化繊の割合が多く滑らかな使用感です。毛先処理しており仕上げも綺麗で水性塗料にも使用出来ます、お得な10本組み。
玉厚(mm)8
厚さ(mm)13
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、化繊
主な用途水性用
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
静電気除去ブラシ ハンド型
モノタロウ
¥3,398~
税込¥3,738~
アクリル系繊維に硫化銅を入れることにより、優れた導電性能と静電除去性能を発揮する静電性繊維を活かしたブラシです。
静電気による電子機器類などの誤作動、破損の防止や、埃の付着による汚れ防止に、静電除去ブラシでブラッシングするだけで簡単に放電させることができます。
全長(mm)145
毛先幅(mm)135×30
材質(毛)導電繊維製
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
銀を被覆により金属繊維並みの導電性と金属繊維同等の除電効果が得られます。また、従来の化学繊維と比較して耐熱性、耐久性、柔軟性に優れています。
用途幅広くご使用頂けます。
本体寸法(mm)長さ300
電極寸法(mm)長さ/10
穴ピッチ(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
材質磁器
サイズ4.0寸
寸法(直径Φ×高さH)(mm)141×21
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
ジャムやシロップをケーキに塗ったり、クッキー生地の粉をはらったり、シロップを炊く時鍋の縁に飛んだ糖液の掃除やスポンジケーキにバタークリームを塗る時の切り口の掃除、焼型にバターを塗る時等に大活躍。お菓子作りだけでなく、焼き魚やお好み焼きなどにタレを塗るときにも使えます。
材質刷毛/動物毛(ヤギ)、糸/ポリエチレン材質使用、ハンドル/天然木
寸法(mm)刷毛部:35×10×32
質量(g)16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×10×220
1個
¥639
税込¥703
3日以内出荷
材質磁器
サイズ8.0寸
寸法(直径Φ×高さH)(mm)235×79
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
ローラーでかんたんに塗れるあんしん素材の珪藻土。天然の珪藻土を主成分とした、人にやさしい塗料タイプの壁材です。揮発性有機化合物(シンナー)を使用しない水性タイプです。センイ壁やジュラク壁の上にも、ローラーで塗ることができます。コテ刷毛、刷毛でも塗れます。調湿・脱臭効果があり、快適なお部屋づくりにおすすめです。
用途内装壁用(風呂場を除く)
エコマーク認定認定
塗布方法ローラー(中毛)
危険物の類別非危険物
エコマーク認定番号20 126 001
サッシ・金属のキズをこの商品1つで気軽にタッチアップして補修が可能です。手の汚れない刷毛ボトルタイプ。
用途サッシ、フェンス、ネジ頭等金属塗装部分
危険物の類別非危険物
毛をはじめ、全て樹脂製で接着剤を一切使用していない画期的な刷毛「プラグレ」。
独自の六角ハンドルは非常に握りやすく、エラストマーを使用しているため手にピタッと馴染みます。
溶剤塗料に耐える毛束。
刷毛を汚さないシュリンクパック包装。
さらに腰感と耐久性が向上し、弱溶剤塗料や水系ツヤ有塗料に最適。
種類刷毛
材質(毛)化繊
毛色白色
玉厚(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
京壁・じゅらく壁の風合いを損なわずに塗り替えができます。
天然の珪藻土を主成分とした、人にやさしい塗料タイプの壁材です。
揮発性有機化合物(シンナー)を使用しない水性タイプです。
センイ壁やジュラク壁の上にも、ローラーで塗ることができます。コテ刷毛、刷毛でも塗れます。
調湿・脱臭効果があり、快適なお部屋づくりにおすすめです。
用途内装壁用(風呂場を除く)
材質アクリルエマルション、珪藻土、他
タイプ水性・塗料
適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。
塗布方法ローラー(中毛)
乾燥時間(時間)1回目:約2時間、2回目:約12時間(20℃)
危険物の類別非危険物
不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地
乾燥時間1回目:2時間、2回目:12時間(20℃)
塗回数2回
カチオン化樹脂(粉体)などの配合で今までの家庭セメントでは難しかった、コンクリートやモルタルの塗り継ぎ・鉄や木材へも塗れる(接着する)、外壁やベランダの細かいひび割れ・タイルの上にタイルを貼る事も可能になりました。コテ塗り、刷毛塗り、厚塗り、薄塗りなんでもOKで施工箇所、施工方法を選びません。発塵抑制セメントを使用しており普通セメントに比べ、ほこりがたちにくい。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
色灰
硬化時間30~60分
危険物の類別非危険物
塗布面積(cm/袋)約0.5×40×40
毛をはじめ、全て樹脂製で接着剤を一切使用していない画期的な刷毛「プラグレ」。
独自の六角ハンドルは非常に握りやすく、エラストマーを使用しているため手にピタッと馴染みます。
溶剤塗料に耐える毛束。
刷毛を汚さないシュリンクパック包装。
毛先がソフトでまとまりに優れ、ダメ込みに最適。
玉厚(mm)15
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)PBT
主な用途塗装用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
食器の種類和食器
材質木質
色(柄)朱刷毛目吉野内朱
直径×高さ(mm)110×108
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
毛をはじめ全て樹脂製で、接着剤を使用していない画期的な刷毛”プラグレ”。独自の六角ハンドルは非常に握りやすくエラストマーを使用しているため手にピタっと馴染みます。刷毛造りのパイオニア、マルテーが自信をもってオススメする新時代の刷毛です。
溶剤塗料に耐える毛束が特徴のプラグレシリーズ。【プラグレスーパーハード】はしっかりとした腰感とまとまりで、微弾性塗料や耐火塗料など、高粘度塗料に最適です。
用途微弾性塗料、耐火塗料、高粘度塗料、プロ用樹脂刷毛
毛色白毛緑
玉厚(mm)14
毛材化繊
形状筋違
RoHS指令(10物質対応)対応
刷毛工場の熟練工が丹精込めて製作した手作りのミニミニ刷毛です。
実際のペンキ用刷毛をメーカー比64:1に縮小。
用途アクセサリーに。
サイズミニミニ
材質(毛)黒ヤンオ(尾毛)
毛色黒
板幅(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
刷毛工場の熟練工が丹精込めて製作した手作りのミニミニ刷毛です。
実際のペンキ用刷毛をメーカー比64:1に縮小。
カラフルな色でキーホルダーとしても使用可能
用途性塗料塗布用などに
型式筋違
全長(mm)約51.5
サイズミニミニ
質量(g)約1.1※ストラップ除く
種類刷毛
毛丈(mm)13.5
材質(毛)化繊(PBT)
毛色白
玉厚(mm)5.5
金具幅(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
浸透性の良い塗料で、木の呼吸を妨げません。塗面のフクレ、ハガレは起こしません。メンテナンスは非常に簡単です。
塗りムラ、色ムラがなく美しく仕上がります。塗り易さは抜群の作業性です。集成材、針葉樹など多種多様な木材を、感じの良い高級材に変身させることができます。低臭タイプで人にも環境にも優しく、そして塗装作業者にも優しい。
塗装は、刷毛塗り、ローラー、吹き付け、ディッピング全て可能です。
低臭タイプで速乾性のため、作業効率が良く、外部内部とも手早く塗装ができます。まる一日後には、臭いは殆ど感じなくなります。
用途建築・建材・ガーデニング・木部用着色剤。
主な用途建築・建材・ガーデニング・木部
使用場所屋内外兼用
特性速乾
塗布方法刷毛→拭き取り
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)8以上
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
塗回数1回
標準塗布量(g/m2)50
手で持って荒目の刷毛引きができるハンド刷毛Bikki!
ナイロン毛の波線を採用し、コシがある為刷毛引きがしやすくなっています。
3行タイプで材料詰まりを軽減!
毛丈(mm)110
材質(毛)ナイロン
行数3行
刷毛幅(mm)240
板幅(mm)210
1本
¥819
税込¥901
当日出荷
超耐久性。いろいろ応用が利く形状。ローラー刷毛の手入れ、缶切り(塗料缶)などの機能。刃のアール部分はローラー刷毛をきれいにする時などに便利です。
材質ステンレス
全長(mm)189
硬さ【腰】硬
刃幅(mm)64
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
ASの流動性原液は73%、残りの27%は噴射推進剤である
用途部品及び鉄板の防錆
ローラー、刷毛等で処理できない所(付属ノズル使用)
手の届かない所や少量使用する箇所(付属ノズル使用)
潤滑・防錆が要求される全ての箇所
使用温度範囲(℃)-10~100
形態エアゾールタイプ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
持ち手と先が一体型で毛が抜ける心配もなく衛生的に使えるシリコン刷毛です。ミニサイズなので、小さい型や細かい部分をきれいに塗ることができます。
材質シリコン
外寸(mm)25×10×H150
対応食洗機可
使用後の手入方法初めてご使用になる前に、ぬるま湯につけ中性洗剤で洗い、よく水気を切ってからお使いください。ご使用後は柔らかいスポンジで汚れを落とし、よく乾燥させて下さい。
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
特殊製法により水性ニス等の水性塗料塗布時に毛の固まりを抑え美しい仕上りが保てます。
お手入れ簡単で経済的。
滑らかな塗り味で作業性に優れた水性ニス用刷毛です。
用途ニス・建築仕上げ用
全長(mm)220
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(白細)
主な用途水性用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
低臭速乾で作業性が良いシロアリ駆除剤です。
防蟻性だけでなく、防腐防かび効果もあります。
(公社)日本しろあり対策協会認定薬剤
(公社)日本木材保存協会認定薬剤
JISK1571適合品
主な用途木
標準使用量300mL/m2
乾燥時間(時間)48(20℃時)
使用後の手入方法刷毛:水洗い
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
希釈液不要
特性防腐、防カビ、速乾
関連キーワード
1
2
次へ