40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合容器内径(Φmm)50 使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。 材質ポリエチレン 全長(mm)約550 吐出し量約6.5L/分 使用液灯油 ホース長さ(mm)約550 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
129 税込142
当日出荷


灯油ポンプのベストセラー、ポリタンクからの小分けに適しています様々な用途でお使いいただけます。ノーマルタイプ、固定クリップ付き、大容量タイプ等用途に応じてお買い求め下さい。
用途ポリ缶からの灯油や水の小出しに
1本ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドラムポンプ ロータリータイプ モノタロウ 動画あり
ベーシックなドラム缶用ポンプです。 手回しで簡単に灯油、軽油を輸送給油できます。
用途灯油、軽油の輸送給油に。 付属品給油ホース、ホースバンド 材質本体/鋳鉄、吸入パイプ/炭素鋼、給油ホース/PE 全長(mm)1350 タイプパイプ組立式 パイプ径(Φmm)31.8 吐出ホース(mm)1280 吸入パイプ1150 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

レバーを引くと油を吐出する手動式のポンプでタンク一体型で手軽に利用できます。レバー操作による直圧式ポンプ。分配器デスターバルブによる組合せによる給油に最も適しています。
種類その他ポンプ 取付方式ガスケット取付形 最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドラム缶にぴったりのロングタイプ。
仕様品名:ビッグオートISO9001認証取得工場製ドラム缶用 トラスコ品番111-4336 材質本体:ポリエチレン(PE)・ポリ塩化ビニール(PVC)、ホース:ポリエチレン(PE)、パイプ部分はポリ塩化ビニール(PVC) 全長(mm)1194 質量(g)400 パイプ長(mm)878 関連資料製品図面(0.09MB)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに 付属品吐出ホース・バンド 種別手動ドラムポンプ 材質羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
1台
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手押し型だから楽々。 昔ながらの井戸汲み方式。 55ガロンドラム缶(208リットル)に取り付けられる。 直径55mmのドラム缶口に対応。 高さの調節(350~980mm)が可能な3段パイプ適用。 2mの吐出ホース付き。
全長(mm)1000~1290 使用温度範囲(℃)約-5~+45 ホース径(Φmm)(内径/外径)16/19 吸入パイプ吸入管(A+B+C)690~980mm、吸入管(B+C)350~640mm 吐出ホース長(m)2 主材質ABS樹脂、ポリプロピレン、アセタール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷


グリース給油用手動式ポンプ。単管方式で簡潔配管
最大吐出圧(MPa[kgf/cm2])10[100] 吐出口径Rc1/8 危険物の類別非危険物
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
485 税込534
当日出荷

1回転1リットルの吐出量!200Lドラム缶1本をわずか2分で吸い上げます。A重油ご使用の際はメーカー・添加剤などで異なりますが、目安として、油温10℃以上で使用可能です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油の移送給油に最適です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油。吸入ストレーナー:60メッシュ
用途ドラムポンプ缶からの小分けに 付属品吐出ホース・バンド トラスコ品番112-2282 種別手動ドラムポンプ 吐出口径(Φmm)32 吐出ホース(mm)32×1275 ストレーナー60メッシュ(ポリエチレン) 吸入パイプ32mm×1.6t アズワン品番64-6358-26
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

1個
23,400 税込25,740
翌日出荷

灯油ポンプからの油のしたたりを防ぐポンプストッカー。手動ポンプからオートポンプまで収納可。 給油口外径50mmの灯油ポリタンクに取り付け可能。
材質本体/ポリエチレン ホルダー/ポリプロピレン グレー 質量(g)76 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×5×33
1本
389 税込428
当日出荷

タンクの口に、ネジ式で固定できる手動式ポンプです。ポンプのケースが不要で、灯油のニオイも広がりにくいです。大きめのポンプですが、旧入管が曲がるので浅いタンクにも対応します。
用途生水、軽油、石油用 材質PE ブルー 奥行(mm)本体:60 長さ(cm)吐出ホース:66、本体:65 本体質量(g)約1150 吐出量12L/分
1個
479 税込527
4日以内出荷

レバーを引いて放した時に吐出が行われる手動式ポンプです。低圧タイプでありプロパーユニットによる分配給油に適しています。
吐出口径M8×1 種類その他ポンプ 取付方式ガスケット取付形 最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.35[3.5]
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーの上下により油を吐出する手動式ポンプです。1ストロークの吐出量は1~7cm3の範囲で調整できます。タンクは樹脂タンク1Lです。
吐出圧力(MPa[kgf/cm2])平均0.3[3] タンク容量(L)1 吐出量(cm3/ストローク)1~7 吐出口径M8×1 種類その他ポンプ 取付方式ガスケット取付形 有効内容量(L)0.8
1個
11,980 税込13,178
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動ポンプをすっきり収納できるポンプケース 電池式・手動式ポンプ用 ポリ缶接続口径:50・65ミリ両用
用途灯油ポンプの収納時に 接続ねじ50・65ミリ 質量(kg)0.11 関連資料(1.89MB) 取扱説明書(1.25MB)
1本
559 税込615
当日出荷

手動・電動のどちらの灯油ポンプでも収納可能。灯油缶18L20L・ワイド缶どちらにも対応しております。
材質ポリエチレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×65×350
1個
279 税込307
当日出荷

德信洋行(DUKSHIN)手動式耐酸ポンプ
手動圧縮タイプで樹脂製ポンプ部の復元力で液体を吸い上げます。吐出能力は1分間に約7Lです。
用途農業機械へのガソリン、オイルタンクへの灯油、軽油、重油の給油。 材質PE クリア 奥行(mm)本体:51 長さ(cm)吐出ホース:54、本体:53 本体質量(g)約68 吐出量9L/分
1個
299 税込329
4日以内出荷

用途台車、工作機械、コンベヤ、空調機用ファン等、小型一般産業に 仕様【給油サイクル】1cc/stroke 幅(mm)141~275 ちょう度#0~1 吐出圧力(MPa)14.7 適合グリースNLGI#0~1 吐出量(cm3/ストローク)1 給油箇所約50箇所
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイキン潤滑機設FB型手動グリースポンプ
ハンドル操作が軽い 21MPa高圧手動ポンプ 小形で、手軽に使用できることから、給油頻度が比較的少ない箇所で 配管が短く、給油口数の少ない給油に最適のポンプです。 さらに、吐出圧力21MPaの高圧手動ポンプを用いると、給油の信頼性がより高まり、また配管の簡素化がはかれます。 高圧化により、配管径が細くでき、併せてより広い範囲に給油可能となり、配管費の節減ができます。 給油圧力の保証が、高圧化によってさらに増し、給油の信頼性が高まります。 小形で取扱いが容易であり、ハンドル操作も軽く、手軽に使用できます。 簡単な構造に設計され、故障が少ない機構であるため、メンテナンスの手間がかかりません。
用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に使用されています。 種類その他ポンプ 吐出口径Rc3/8 グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

ポピュラーな灯油ポンプ。手を汚さずに灯油などの補充ができます。灯油専用。
レッド 吐出量(L/min)約6.5 全長(cm)約63 取扱液灯油 ホース長さ(mm)約555
1個
189 税込208
7日以内出荷

1回転で1Lの最大吐出量があるため、スピーディーかつ簡単に灯油、軽油を輸送給油できます。ハンドルを逆回転させればホースから油を吸い上げる事が出来ます。
用途灯油、軽油の輸送給油に。 付属品給油ホース、ホースバンド、ストレーナー 材質本体/アルミダイキャスト、吸入パイプ/鉄、給油ホース/PE 全長(mm)1365 パイプ径(Φmm)31.8 吐出ホース(mm)1320 ストレーナー60メッシュ(ポリエチレン) 吸入パイプ1080 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
249 税込274
当日出荷

流量調整付 レバー操作で吐出量をコントロールできます。 エアー式ポンプとの組み合わせでご使用下さい。
用途エンジンオイル、ギヤオイル、作動油の給油に最適です。 全長(mm)582 使用電池単4電池×2本(付属) 危険物の類別非危険物
1個
57,000 税込62,700
翌日出荷

携行缶から車など、低いところから高いところへの補給に最適
用途ガソリンがなくなった時の緊急補給に。 危険物の類別非危険物
1個
819 税込901
当日出荷

オイル用のバケットポンプで、特に粘着力の強い油脂を建設機械等に給油する目的で開発され、口金はボタンヘッドタイプで、迅速、確実に給油が行なえます。手動式のポンプでオイルの給油を行います。手動式のポンプでオイルの給油を行います。
材質スチール 容量(L)15 吐出圧力(MPa)5 吐出量(mL/ストローク)24 アズワン品番64-6740-04 危険物の類別非危険物 メーカー商品コード811-6997
1台
67,980 税込74,778
翌日出荷

IBCコンテナ用。給油ノズルはガンタイプです。PSE(電気用品安全法)適合品。サーキットブレーカー標準装備(熱、過電流自動停止) ※ブレーカーを押すことで復旧します。軽量でコンパクト。※IBCコンテナは別売です。
仕様●用途:IBCコンテナに入ったアドブルーの小分けに●吐出量:30L/min●電源:AC100V●適用:アドブルー●ホース長:3m●吐出口:Φ25mm●コード長:2.9m●重量:3.1kg●ホース材質:強化PVC●最大押上揚程:5m●全長:1446mm アズワン品番65-9340-47
1個
126,800 税込139,480
翌日出荷

コンプレッサ・発電機・電源・エンジン始動が不要。コンパクトかつ軽量で、携帯性に優れる。どこへでも持ち運び作業が可能。トリガーをロックし、偶発的な作動を防止。D字型リングにショルダーストラップやランヤードを取り付けて、簡単に持ち運びや結び付けが可能。総油量:1.35L / 有効油量:0.98L。高圧時吐出量:0.16L/min / 低圧時吐出量:0.3L/min。最高吐出圧力:70MPA。吐出口径:NPT3/8。ポンプ側カプラ:Cejn102421494。※ISO VG32 使用可能。手動式油圧ポンプに比べて高速かつ一定的な速度実現。手動式油圧ポンプに比べて、筋肉への負担を大幅軽減
付属品本体、ショルダーストラップ、給油口キャップ 質量(kg)5(本体のみ) 電圧(V)18 バッテリー【プラットフォーム】M18 REDLITHIUM 流量(L/min)【低圧】0.3【高圧】0.16 公称圧力(bar)70MPA / 700 / 10000
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

アクアシステムウィングポンプ
5000cpまでの各種オイルを移送できる手動のポンプです。 フランジは、ねじ込み式小判型の相フランジです。 電源がない場合での燃料の供給、非常時にもおすすめです。 ビルの5階相当までの押し上げ(15m)が可能です。 吸水6m(ドライ時2.5m)です。
用途船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に、非常用の給油に 材質本体:FC 要部:CAC ハンドル:AL パッキン:NBR(ノンアスベスト) 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体オイル 使用可能粘度(cP)5000以下 駆動方式手動式 使用場所官公庁、公園・公共施設、学校、企業、各種船舶
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

5000mPa・Sまでの各種オイルを移送できる手動のポンプです。 フランジは、ねじ込み式小判型の相フランジです。 電源がない場合での燃料の供給、非常時にもおすすめです。 ビルの5階相当までの押し上げ(15m)が可能です。吸水6m(ドライ時2.5m)
用途船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に。非常用の給油に。 使用場所官公庁、公園・公共施設、学校、企業、各種船舶 材質本体:FC 要部:CAC ハンドル:AL パッキン:NBR(ノンアスベスト) 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体オイル 使用可能粘度(cP)5000以下 駆動方式手動式
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

〈WPシリーズ〉 各種オイルの移送に最適です。(粘度のある油も可能→5000cpまで) 電源がない場合での燃料の供給ができ非常時にもおすすめです。 ビルの5階相当までの押し上げが可能な非常に力強いポンプです。
用途船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に、非常用の給油に トラスコ品番850-9853 材質本体:FC 要部:CAC ハンドル:AL パッキン:NBR(ノンアスベスト) 接続口径Rc1/2 質量(kg)5.3 使用温度範囲(℃)0~60 最大吐出量(L/min)240cc/1ストローク 使用流体オイル 使用可能粘度(cP)5000以下 駆動方式手動式 使用場所官公庁、公園・公共施設、学校、企業、各種船舶
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

灯油缶給油口65mmを50mmに変換するアダプターです。
用途灯油缶専用 高さ(mm)50 適合本体D089RFポリカンポンプ 質量(g)48 材質(主要部)ポリエチレン
1個
259 税込285
当日出荷

手動ポリ缶直付けポンプ ポリオート 工進 動画あり
電池不要のポリタンク直付けポンプアウトドアの水タンク用ポンプとしてもご使用いただけます。接続口径:50ミリノズルホルダー付き
用途●使用可能液:灯油、水●吐出量:毎分約6リットル●接続口径:50mm●手元ガンノズル収納ケース 仕様ポリ缶直付けタイプ 接続ねじ50ミリ 吐出量(L/min)6
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タービンデジタル方式の電池式流量計(TB-K24-MM)と手動ガンノズル(GN-AL25)のセットです。 灯油・軽油・の流量を計りながら給油できます。
用途灯油・軽油。 トラスコ品番410-0468 材質本体:AL、PP、鉄、SUS、FRP パッキン:NBR、FKM 接続口径Rc1 質量(kg)1.3 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.15 使用流体灯油、軽油 流量範囲(L/min)6~120
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

バレルが大きいので吐出流量が大きいです。耐薬品性に優れています。
材質PE(ポリエチレン) 全長(mm)605 アズワン品番3-5948-01
1本
699 税込769
当日出荷

ハンドルを引いて離すワンショットで吸入・吐出が行われますので、面倒な手間や操作は全く必要ありません。
種類その他ポンプ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AdBlueR(アドブルー)の小分けに 貨物車、建設機械、農業機械、大型車両への補給に便利 2011年にAdBlueRライセンス取得 アクアシステムはドイツ自動車工業会から認証を受けた日本で唯一のポンプ機材メーカーです。 樹脂製ドラム缶に取付が可能なドラム缶専用ポンプ ドラム缶上部に確実に固定する為安全に使用できます。 オプションでトロリー付の移動型にも変更可能です。 ドラム缶上面に確実に固定をすることで、移動時や給油時の安全を確保 手動ガンノズル付で小分けしやすい
付属品電源コード 適合200L樹脂製ドラム缶用 材質ポンプ・ノズル:PP/SUS 質量(kg)3.6 タイプダイヤフラムポンプ式 電源(V)100 揚程(m)6(押上) 適合規格電気用品安全法 最大吐出量(L/min)20 ホース内径(Φmm)20 電源コード(m)2 ホース長さ(m)4 ノズルGN-PPS25-Ad 使用可能液体アドブルー
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷