25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動式真空ポンプ NALGENE(ナルゲン) 動画あり
手軽な研究用の真空源として便利な真空ポンプです。 チューブを外さずに真空を開放できるリリースバブル付きです。 ポリビニールクロライド製。ゲージ付き。
仕様ゲージ付き 材質PVC(ポリ塩化ビニル)
1個
33,880 税込37,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific手動式真空ポンプ
手軽で丈夫な簡易型ポンプで減圧が可能。ハンドル式で片手操作が可能。吸引ろ過、溶液の移送、吸引に最適。破損の恐れがあるため、ハンドルが重くなった時点で操作を終了させて下さい。チューブアダプタは一般的な内径6.35mm(1/4インチ)チューブに適合。ポリ塩化ビニル製プラスチックチューブ約60cm付属。
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)手動式真空ポンプ
MP-Σシリーズ日常点検時の流路漏れチェックに使用する手動式真空ポンプです。
付属品配管チューブ×1本 質量(kg)0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×50×200 1回の吐出量(mL)15
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷

片手で手軽に減圧できる手動式バキュームポンプです。 真空を解放できるリリースバルブが付いています。 サイフォン・吸引ろ過・液漏れ点検など幅広い用途で利用できます。
付属品アスピレーター用ゴム管(内径系6mm)50cm、ビニールチューブ、プラスチックアダプタ(大・中・小:計6個) 材質PVC 到達圧力(kPa)約-85 吐出量16mL/ストローク、ゲージ精度:±2%
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

バキュームポンプの負圧を利用して、EGRバルブの点検や、負圧によって作動するエンジンのコントロール・バルブ装置などを点検することができます。
用途低公害エンジンの点検整備に 材質(本体)硬化ビニール 質量(g)280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ポンプ】165×56×260 ゲージ目盛(kPa)0~-100 最大負圧(kPa)-85
1丁ほか
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック製注射器に逆流防止弁を付けた簡易真空ポンプで、排気・吸気いずれにも使用できます。 低圧沸騰・断熱膨張等の実験に用いることができます。
付属品チューブ(内径4×長さ200mm)2本 弁仕様(吸排気弁)三方向式 吸気排気の方向は矢印で表示 ポンプ容量(mL)50
1個
3,898 税込4,288
当日出荷


片手で簡単に吸引することができます。真空ゲージ付きです。
真空度(kPa)約-85 材質PVC チューブ接続口径(Φmm)6.4
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動によりバキューム圧を発生させる機器です。 任意の圧力に減圧できるためバキューム圧により作動する装置のメンテナンスには欠かせない機器です。
付属品ホース(500mm) 質量(g)約800 径(Φmm)(メーター)50 最大目盛-100kPa(約75cmHg) 最小目盛(kPa)2 能力(kPa)(減圧)約-80(約60cmHg)
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷

ABS製だから軽く、海水等にも丈夫です。 。ダイヤフラム式ですので多少のゴミ、土砂も平気です。
1個ほか
8,190 税込9,009
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合オイルSAE90まで エスコ品番EA991GC-10 寸法(mm)Φ70×280 容量(mL)500 質量(g)680 接続ねじ1/4” ノズルΦ13×360mm 危険物の類別非危険物
1個
4,630 税込5,093
当日出荷

真空保存庫用の専用ポンプです。
材質ABS樹脂 適合真空保存庫 全長(mm)133 TKG品番9-0247-0901 TKG品番(2017)6-0227-0801
1個
839 税込923
当日出荷

軽量・ポータブルタイプで簡単携帯! 電源不要の手動式オイルチェンジャーなので、どこでも手軽に使えます! ポンプ内を真空状態にしてオイルを吸い取るので、ポンピングを続ける必要がありません! 抜き取ったオイル量がひと目でわかるメモリ付 吸引用ノズル2タイプ付!(6Φと7Φの2種類) 水槽などの水替えにもどうぞ
用途車・バイクは勿論、小型船舶や農耕機械などのエンジンオイルの交換に 付属品ノズルΦ6×860mm 1本/Φ7×860mm 1本
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途低公害エンジンの点検整備に。 トラスコ品番755-0332 材質本体/硬化ビニール 寸法(mm)(ポンプ)180×56×260 質量(g)295 ゲージ目盛(kPa)負圧0~-100/加圧0~200
1丁ほか
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンプを袋にセットして上下するだけの簡単操作。。 生鮮食品から乾物類まで常温、冷蔵、冷凍と幅広い用途で大活躍。 洗って繰り返し使えて経済的。 片側全面エンボス加工で、高い脱気性能。多フィルム構造で高い密閉性。ニオイ移り、もれを防ぎます。 冷蔵庫スッキリ収納。減塩・時短調理で下ごしらえ。 冷凍・冷蔵・常温保存可能。冷凍しても開けやすい全面エンボス加工。
寸法(mm)(保存袋S)200×220、(保存袋M)230×275、(真空ポンプ)45×151 セット内容真空ポンプ(1本)、真空保存袋Sサイズ(3枚)、Mサイズ(3枚) 材質(袋・外側)ナイロン、(袋・内側)ポリエチレン、(脱気バルブ・外側)ポリエチレン、(脱気バルブ・内側)飽和ポリエステル樹脂、(ジッパー部)ポリエチレン、(真空ポンプ)ポリプロピレン、シリコーンゴム 耐熱温度(℃)(袋・外側)-30~80、(袋・内側)-30~80、(脱気バルブ・外側)-30~60、(脱気バルブ・内側)-30~60、(ジッパー部)-30~60、(真空ポンプ)ポリプロピレン/110、シリコーンゴム/200
1セット
789 税込868
当日出荷

ブレーキフルードブリーダー モノタロウ 動画あり
通常の圧縮空気を使用するので、一人で簡単にブレーキブリーディングやエア抜きが出来ます。 専用のブレーキオイルタンクのキャップが無くても、素早くきれいな作業が可能です。 フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。 消音サイレンサー付き。 補充ボトルの底にマグネットが付いているので、ボディー部分のどこにでもセット可能です。
容量(L)(ブレーキフルードブリーダー)1、(補充ボトル)1 材質(ボトル)PE、(ノズル)ゴム 接続口径(トリガー)PT1/4インチ 使用空気圧力(MPa)0.5~0.8 ホース長さ(m)約1 使用の目安(軽自動車)1本目2~3分/2本目以降各1分、(乗用車2000cc)1本目10分/2本目以降各7~8分。※ABS車は通常よりも時間がかかる場合がございます。また、ブレーキホースの長さや車種、ドレンネジの緩め方等の条件によって時間は変化いたします。 適合車種二輪車、2000ccまでの車(※ABS車は必ず電源を入れた状態でご使用下さい。) 適合ホース内径×外径(Φmm)4×7 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット
5,898 税込6,488
当日出荷

ブレーキエア抜きの作業効率を上げる負圧吸引式。 ワンタッチオイルエアー抜きタンク
材質塩化ビニール(ホース) 容量(mL)(タンク)250、(シリンジ)50 ホース内径(Φmm)5 ホース外径(Φmm)8 危険物の類別非危険物
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

正圧・負圧が可能
用途軽量、頑丈、耐久性に優れたプラスチックスチール製 。ゲージ360°回転可能 。正圧:0~200 kPa 。負圧:0~100 kPa 取扱説明書(1.08MB)
1個
19,305 税込21,236
当日出荷

SIBATA(柴田科学)ホース口 LV-250R型用
・LV-250用の部品です。 ・オプションの手動式真空ポンプをチューブでつないで気密試験をおこなうことができます。
電源AC100V 50/60Hz 2A アズワン品番64-8273-53
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)UV接着用ポンプ式治具 638-9
ガラスケースの直角面の接着に使用する治具です。 手動式真空ポンプで作業効率が上がります。
トラスコ品番225-3250 質量(g)1390 危険物の類別非危険物
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷

YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フルード・ブリーディング・キット
トラスコ品番853-5866 質量(g)175 最大負圧(kPa)- 85
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

ボタンを押すだけで操作は簡単、だれにでも使いやすい脱気シーラーです。。 見た目はスタイリッシュですが、強力な吸引力の真空ポンプを搭載しており、これまでにない真空パック器が登場しました。 全自動と手動の作業の切り替えが可能になり、お好みでご使用になれます。 脱気性能-80kPa実現し、従来品より30%の性能アップ(メーカー比)。 集水カップを内蔵しているので、空気と一緒に液体が内部に入っても、慌てることなく安心して使用できます。
仕様【真空ポンプ性能】-80kPa、【脱気時間】最長60秒、【使用可能袋】幅300mm総み~0.18mm平袋 材質樹脂 寸法(mm)394×266×H175.3 電圧(V)100~240(50/60Hz) 消費電力(W)200 シール時間(sec)1~9 シール幅(mm)5 有効寸法(mm)【シール】300 脱気速度(L/min)7 脱気方法ノズル式
1台(1台)
299,800 税込329,780
4日以内出荷

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
CE-対応品- 搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)