20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KIYOHARA(清原)手芸用ペレット
ぬいぐるみの手足やおしりなどに手芸綿と共に部分使いすると、座りがよくなります。 流行の推しぬいでも「ぬい」の足底に入れることで、重量感が出て安定します!
材質ポリプロピレン
1袋(200g)ほか
319 税込351
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人形を座らせる時、重しとして使える粒状のもの。
材質ポリプロピレン 容量(kg)1
1個
799 税込879
当日出荷

紺屋商事ペレット
ポリエチレン製の充填用ペレットです。チャック付き袋で使いかけの保管も可能です
用途充填用に 材質ポリエチレン パッケージチャック付き袋
1袋
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロン6(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性・耐油性に優れています。 ナイロンビーズは取り外しが自由にできます。 再使用が出来ますので経済的です。
自然色
1袋(1000本)ほか
3,500 税込3,850
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

研摩仕上げにより真球です。 焼却時に有毒ガスの発生がありません。 非吸湿性で耐薬品性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン) 比重0.91 耐熱温度(℃)約120 荷重4.6kg/cm3
1ケース(100個)ほか
3,237 税込3,561
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

白色半透明 仕様EA305HF-1用 耐熱温度(℃)50℃ 内容量(kg)1.0 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷

低硬度で弾力性があるナイロン樹脂のブラスト研磨材(メディア)です。 メディア内部に欠陥がないため、耐久性が高く、ランニングコストを抑えることができます。
用途ガラス繊維入りのPPS樹脂のバリ取り、熱硬化性・熱可塑性樹脂成形品のバリ取り 硬度2(新モース硬度) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4kg)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ペレット状、ホットメルト接着剤(806用)
適合806 材質EVA系 耐熱温度(℃)50 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量1kg 主なワークパーツ
1パック(1kg)
2,598 税込2,858
当日出荷


耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6 硬さ(Hv)1100 化学組成Al2O3/93%、SiO2/5% 破壊靭性3.7MPa√m からずり磨耗率(ppm/h)180
1袋(1kg)ほか
特価
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

安定した火力で、クリンカーが少ないのが特徴。
用途トヨトミペレットストーブ用純正木質ペレット燃料 仕様【高位発熱量】4600kcal/kg、【低位発熱量】4300kcal/kg 質量(kg)約10/袋 種類ホワイトペレット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×100×660(袋) 直径×長さL(Φmm×mm)約6×10~20(燃料) 原材料スギ/ヒノキ
1袋(10kg)
1,398 税込1,538
当日出荷

ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り タイプセミハードガラス系 硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度) 比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
1袋(4kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


アーテック[学校教材・教育玩具]てづくりフェルトバッグ
カット済のシールを貼ると簡単に可愛いバッグが作れる! カット済・穴あけ済のフェルトパーツを専用針で縫い合わせるだけのキット
材質フェルト
1個
400 税込440
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]フェルトでつくる手づくり小物入れ 黄
キャッチコピー:カット済のシールを貼ると簡単に可愛い小物入れが作れる!。商品説明:カット済・穴あけ済のフェルトパーツを専用針で縫い合わせるだけのキット
セット内容フェルト、フェルトシール、毛糸、針 材質フェルト、紙 寸法(mm)Φ75×102 荷姿ヘッダー付袋入
1個
237 税込261
5日以内出荷

Clover(クロバー)手芸用わた
ぬいぐるみや人形づくりに使用する手芸用わたです。 ウェディングベアーやリングピローなどのウェディングキットにもご使用しただけます。
トラスコ品番166-3179 材質ポリエステル100% 幅(mm)84 高さ(mm)245 奥行(mm)78 容量(g)50
1個
199 税込219
当日出荷

特殊ファイバー使用のフェザータイプ綿で弾力が強く、カルトナージュのフタに最適。通常のキルトにも使用できます。
材質ポリエステル100% 厚さ(mm)14 幅(cm)125 目付(g/m2)120
1袋
819 税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンチで簡単に取付可能なアイレットリングです。表面にあて布をあてて、ツメを折り曲げて取付けます。
用途小物の紐通しなどに 材質 内径×外径(Φmm)29×50
1パック(2組)
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)