24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションBJ768 打ち込みパッド
BJ765、BJ766(スプリングロケートピン)の取付治具として使用できます。
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

エスコ品番EA510Z セット内容リング(33個)・スリーブ(5本)・ナイロンヘッド無反動ハンマー 質量(kg)21 適合内径(Φmm)10~50 適合外径(Φmm)26~110
1個
341,800 税込375,980
翌日出荷

HD-13/14/21を傷つけたり破損したりせずに戸に打ち込む為のパイプです。
用途収納折戸専用 材質/仕上鋼/クロメート
1個
229 税込252
当日出荷

FT33 ベアリング取付け工具 シマツール 動画あり
ナイロン製の特殊ハンマーにより衝撃をやわらげベアリングを保護。 耐衝撃力に強い材質の3種類のインパクトスリーブ。 33種類のインパクトリングで内径10~50mmまでのベアリングに対応。またオイルシールの取り付けにも使用可能。 FT33は3種類のインパクトスリーブ(A、B、C)、33種類の強化樹脂製インパクトリング、ナイロン製ハンマーで構成されております。対象ベアリング型式に適切なスリーブとリングを選択し組み合わせて、特殊ハンマーでベアリングを押し込んでください。
セット内容インパクトリング(33種)、インパクトスリーブ(3種)、ショックレスハンマー 適合ベアリング内径(Φmm)10~50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.66MB)
1セット
119,800 税込131,780
当日出荷

ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!。シールのリップも傷めず装着できます!。油圧プレスの治具としても十分な強度です!
用途2輪車用 セット内容シャフトM(標準)+プレート13枚セット プレート寸法(Φmm)25、27、30、32、35、37、40、42、45、48、50、52、55
1セット
38,980 税込42,878
当日出荷

1セット
9,688 税込10,657
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベアリング挿入工具セット KUKKO(クッコ) 動画あり
ボールベアリング、ローラーベアリングやブッシュ、シールリング、ベルトプーリー等のパーツの挿入に。
1セット
269,800 税込296,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベアリングレース&シールドライバーセット モノタロウ 動画あり
ベアリングやオイルシール、ベアリングレースを打ち込む際に使用するアルミ製ドライバーです。
用途ベアリング及びシールの打ち込みに 材質アルミニウム サイズ(mm)40、44、50、59、63、65
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

栃木屋ボールボタン
エコ商品
耐摩耗性を必要とする受け側、正確な位置ぎめを必要とする受け側にご使用ください。とくに重荷重用のプランジャーには効果的です。ボールタイプのプランジャーのほか、ピンタイプのプランジャーにも使用できます。熱処理・研磨済み。圧入・打ち込みが簡単です。
用途工作機械・治工具・各種金型等 仕様硬度:HRC60~62 材質SK4 表面処理焼き入れ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 打ち込みパッド BJ768 BJ768-03001
エコ商品
・BJ765、BJ766(スプリングロケートピン)の取付治具として使用できます。・RoHS指令適合製品です。
B3.2 質量(g)19 タイプフェノール樹脂製 C6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

テーパーローラー型のステアリングステムベアリングの脱着ができます。ほとんどのバイクのテーパーローラー型のステアリングステムベアリングに対応しています。ベアリングレースインストール時に使用する、26 mm, 28 mm, 30-31 mm, 35-36 mm のレースプロテクターが付属しています。強度に優れた6000系アルミニウム製。コンパクトなデザインで、ロワートリプルクランプまでしっかりとベアリングを装着できます。ベアリング取り外し時にアウターシートメタルケージをニッパーなどでカットしてもらう必要があります。ベアリング脱着時にステアリングステムに傷を付けにくく、簡単に作業ができます。
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

ベアリング及びシールの打ち込みに便利です。
材質アルミニウム合金 サイズ(mm)39.5、44、49.5、59、62、64.5、71.5、76、80.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。 主軸下支点近くで強力な力(腕の力の25~75倍)を発揮できるため、曲げ、カシメ、打ち抜きに適しています。
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 打ち込みパッド BJ768 BJ768-10001
エコ商品
・BJ765、BJ766(スプリングロケートピン)の取付治具として使用できます。・RoHS指令適合製品です。
B10.2 質量(g)106 タイプフェノール樹脂製 C19 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 打ち込みパッド BJ768 BJ768-06001
エコ商品
・BJ765、BJ766(スプリングロケートピン)の取付治具として使用できます。・RoHS指令適合製品です。
B6.2 質量(g)50 タイプフェノール樹脂製 C13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 打ち込みパッド BJ768 BJ768-08001
エコ商品
・BJ765、BJ766(スプリングロケートピン)の取付治具として使用できます。・RoHS指令適合製品です。
B8.2 質量(g)65 タイプフェノール樹脂製 C16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

MK10-30 ベアリング交換ツール シマツール 動画あり
径10mm~30mmまでのベアリングの取り付けと内径10mm~85mmのベアリングの取り外しがこのセットだけで迅速、正確、安全に行えます。 又、このキットにはスライディングハンマーが含まれており、ハウジングに組み込まれたシャフトの無いベアリングも取り外す事が可能です。
セット内容樹脂製インパクトリング(内径10-30mm)21種類、アルミ製インパクトスリーブ2種類、ショックレスハンマー1本、プーラーアーム3本セット×5種類 計15本、プーラーボルト2種類、スライディングハンマー1本、プーラーボルト押さえスティック1本、カラー7種類(シャフトない場合の押さえ板) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.66MB)
1セット
239,800 税込263,780
翌々日出荷

手動押圧力プレスで、プッシュの打ち込み、ベアリングの挿入、ノックピンの抜き取り等、相手の物を損傷せずに作業できます。
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手打ちタイプの専用工具です。施工完了時に刻印が残り、施工管理ができます。持ち手保護カバー付きです。
用途打ち込み式アンカーEA2の打ち込みに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

キャビネットハンガー 807取り付け用の治具です。ベースユニット用キャビネットハンガー 807 を側板に打ち込み
用途取り付け治具
1個
28,980 税込31,878
23日以内出荷

ベアリングをシャフトやハウジングに挿入する工具です。 ベアリングに適合したコマを選び、本体に組み込むだけで素早く作業が行えます。 ベアリングの内輪と外輪に同時に力を与え、挿入することができます。 ベアリングをシャフトやハウジングまたは、シャフトとハウジングに同時に挿入することが出来ます。 シャフトに挿入の際は、シャフトをガイドにして挿入出来るので、ベアリングと工具がずれることが無く、ベアリングを傷つけることがありません。
用途ベアリングをシャフトやハウジングに挿入 セット内容本体(打撃ヘッド組込済み)x3種類、挿入コマx33種類、ハンマx1、取扱説明書x1、専用アルミケースx1 質量(kg)15(ケース含む) 外寸(mm)ケース:445×380×120 適合ベアリング内径(Φmm)10~50 適合ベアリング外径(Φmm)26~110
1セット
119,800 税込131,780
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)