材質SS400・鉄・ユニクロメッキ
材質ステンレス/SUS304
表面処理#400研磨相当
材質グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ)
ねじサイズM6
仕様雌ねじ、折り曲げ式
エスコ品番EA948CE-61
寸法A(mm)18
寸法E(mm)8.9
寸法B(mm)59.5
1個
¥2,520
税込¥2,772
当日出荷
質量(g)20
寸法L(mm)30
寸法D1(Φmm)3
寸法D2(Φmm)6.5
寸法N(mm)3
寸法W1(mm)45
寸法W2(mm)16
扉寸法(縦×横)(mm)300×150
寸法W3(mm)29
硬度HRC(ボール)55~
材質/処理(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
アーチ形状のスプリングをスライドさせ、施解錠します。スプリングが効いており振動に対して外れにくい構造です。
可動部の簡易的な固定に最適です。
繰返し使用できます。
用途特装車
材質ステンレス
質量(g)31
タキゲンコード24711
1個
¥766
税込¥843
当日出荷
小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに!
防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質鉄
仕上三価ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。
2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。
設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。
工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。
水平曲げに便利な5mm方眼線付。
くるくるとレバーをまわすだけで6種類の印面を使える、浸透式のスタンプです。スタンプ台は不要です。
使用頻度の高い印面が集約されているので、ビジネス用途に最適です。
新品からのご使用で各印面約3000回押印可能です。(使用条件により異なります。)
耐水性・耐光性に優れた油性顔料系のインキを使用。
印面種別浸透印
種別印面回転式スタンプ
材質(本体・キャップ)ABS、(印面)PE
質量(g)84
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.5×41×79
印面サイズ(mm)約38×10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。
オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。
製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。
軽くて扱いやすく積み重ねれば少ないスペースで何種類も保管できます。
材質アルミ
折り曲げ可能な安全タイプです。
折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。
材質(グリップ)ポリアミド
タイプ折り曲げ型、オネジ
耐熱温度(℃)60
色(グリップ)ブラック
表面処理(シャンク)クロムメッキ
封筒での発送時の折り曲げ防止にご使用いただけます。
切断の目安に便利な方眼デザイン。
厚み制限のある中、薄くカットしやすい厚みのFフルートを使用しています。
用途梱包・配送の折り曲げ防止に。
幅(mm)約170
厚さ(mm)約1.1
色クラフト
高さ(mm)約230
罫幅(mm)10
フルートF
ライナーC5
1パック(4枚)
¥139
税込¥153
当日出荷
設置場所に合わせて折り曲げ、角度調節のできる標識です。
材質硬質塩化ビニール
仕様折り曲げ用スジ入れ加工3本
質量(g)220
縦(mm)300
横(mm)200
ねじ穴6ヵ所
異物混入を防ぐため、結束部をU字に曲げて締めてあり、抜け毛がほとんど出ません。
毛丈(mm)40
材質(柄部)天然木
材質(毛)高級山羊尾毛
こんなお得な商品も!

フェンダーリフォームツール
モノタロウ
¥6,998
税込¥7,698
フェンダーの爪を綺麗に折り曲げる事が出来ます。
仕様対応PCD:98~120/4穴5穴共用
ボルトM10~M14
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
設置場所に合わせて折り曲げ、角度調整のできる標識です。
文字内容頭上注意WATCH YOUR HEAD
取付方式穴6
材質PET
仕様表印刷・3mmΦ穴×6・両面テープ付・折り曲げ用スジ入れ加工3本
トラスコ品番106-4701
寸法(mm)300×200(2面)×1・曲げしろ30
質量(g)220
日本緑十字社品番392704
1枚
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
設置場所に合わせて折り曲げ、角度調整のできる標識です。
取付方式穴6
材質PET
仕様表印刷・3mmΦ穴×6・両面テープ付・折り曲げ用スジ入れ加工3本
トラスコ品番113-8694
寸法(mm)300×200(2面)×1・曲げしろ30
質量(g)220
日本緑十字社品番392700
1枚
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。
材質アルミ
タイプ折曲
サイズ(cm)20
外径×内径×高さH(mm)(204×82)×(192×70)×36
底径(Φmm)174×51
1パック(50枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
板金のハゼ倒し作業に使用します。10mmと25mmの2種類の折りしろ長さに加工できます。ひし形に繰り抜いた小窓から覗くことで、板材が工具の奥まで入っているか確認できます。加工能力:鉄板0.51mm ステンレス板0.32mm。板金の端部折り返し加工に。
材質焼入鋼
幅(mm)83
厚さ(mm)1.29
加工能力(mm)【鉄板】0.51、【ステンレス板】0.32
溝に沿って折り曲げるだけで簡単に立体型の標識になります。取付状況に合わせて自由に角度や折り曲げ方向が変えられます。未使用時はフラット状態になるため収納性に優れます。
用途当該情報の明示に。
トラスコ品番255-6892
材質PET
厚さ(mm)1
質量(g)220
取付方式穴6ヵ所、ビスまたはテープ止め(両面テープ付)
縦(mm)300
横(mm)460
表示内容AED設置
1枚
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。
シリーズXスタンパー
配列ヨコ
グリーン購入法適合
印面種別浸透印
平板にローラーでスジを入れるのに使用します。材料の上をローラーが通りスジをつけます。
トラスコ品番123-8771
材質本体:SS400、ロール:S45C
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
溝に沿って折り曲げるだけで簡単に立体型の消火器標識になります。
取付状況に合わせて自由に角度や折り曲げ方向が変えられます。
未使用時はフラット状態になるため収納性に優れます。
用途消火器置場の標識に。
表示内容消火器
材質PVC(ポリ塩化ビニール)
5mm厚までのプラスチック板を曲げることができます。
寸法(mm)60×60×640、ゲージ設定寸法:70~450
電源AC100V
ヒーター温度(℃)220
加工能力(mm)最大曲げ幅400
1個
¥32,000
税込¥35,200
6日以内出荷
60mlのインピンジャーに使用できます。
こんなお得な商品も!

名札 U型
モノタロウ
¥699
税込¥769
厚手でしっかりとした作りのU型名札です。両用タイプなのでクリップと安全ピンの両方が使えます。用紙は横から出し入れできます。
用途名札 セル ピン付き 表示プレート 名前 カード ケース クリップ
材質アクリル
アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。
材質アルミ
タイプ深型
サイズ(cm)18
内径(Φmm)167
外径(Φmm)181
深さ(mm)38
底径(Φmm)143
1パック(50枚)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ベッドでの体位変換やポジショニング時、座位や車いすでの姿勢保持等様々な場面で活躍する多目的クッションです。利用者の状況に応じて様々な体型にフィットさせる角度になり、角座のようにして畳んで使用することも可能です。病院スタッフによって、実際の病院内介護現場で開発された商品です。曲げ易いので体位保持、首の安定に適しています。洗濯に便利なカバー分離式です。
材質中身/熱可塑性エラストマー(通気ビーズ)、外カバー/綿50%・ポリエステル50%(ダブルニット)、中カバー/ポリエステル100%(立体メッシュ)
寸法(mm)1350×280×70
質量(g)1560
洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可(80℃以下・15分以内)
アズワン品番7-8226-01
1個
¥10,980
税込¥12,078
13日以内出荷
アスパラなど棒状の野菜やお菓子を折り曲げる際の力の測定にご利用いただけます。サンプルに合わせ、開き幅は5~70mmを調整できます。
用途FR-TP-60は最大荷重100Nまで対応の食品の測定用3点折り曲げテーブルです。棒状の野菜やお菓子を折り曲げる際の力の測定に最適です。
仕様●コマ先端 R:R2.5●コマ調整スパン:A 5~70●押出部先端:R R2.5、
材質コマ・テーブル:アルミ、(押出部)アルミ
質量(g)(押出部) 32
耐荷重(N)100
1台
¥58,980
税込¥64,878
31日以内出荷
375mlのインピンジャーに使用できます。
材質PS
高さ(mm)10
タイプ折曲用蓋
サイズ(cm)20
1パック(50枚)
¥669
税込¥736
当日出荷
溝に沿って折り曲げるだけで簡単に立体型の消火器標識になります。
取付状況に合わせて自由に角度や折り曲げ方向が変えられます。
未使用時はフラット状態になるため収納性に優れます。
停電時には蓄えた光で消火器の場所を知らせます。
用途消火器置場の標識に。
表示内容消火器
材質PVC(ポリ塩化ビニール)
銅巻部が45度に毛先が折曲っている、目地 平 刷毛です。●狭い箇所や細かい所・配管内部等の塗装に最適です。●柄先を折り曲げ加工されているため、小回りがきいて塗りやすい。●幅が短く毛丈が長いタイプの刷毛で、深い凹部や奥まった箇所の塗装に適しているタイプです。
用途目地・サッシュ用に。
形状平
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途目地用
毛色白色
玉厚(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
天板・棚板ともに縁が折り曲げてあるので、小物が落ちたり、水がこぼれたりすることがありません。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)6
耐荷重(kg/段)30
キャスターΦ75mm(ストッパー無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×285×850
棚間隔(mm)上段・下段/320
キャスター径(Φmm)75
足パイプ径(Φmm)25
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ