134件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中間ポール【押えバータイプ】のインサイドに挿入しジョイントします。
用途中間ポールに強度を持たせジョイントします。 仕様ステンピアスビス付 材質/仕上アルミ 質量(g)172 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.5MB)
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷

積み荷を押さえる伸縮自在のつっぱり棒。ワンタッチストッパー式。
材質アルミニウム合金 直径(Φmm)38/31 寸法(mm)取付面/65×104
1本
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


サスマタは古来より使われている防犯用具で、不審者を最低限の力で押えこむことができます。 握りやすいゴムグリップ付。 ハンドルはすべりにくく、手にやさしい特殊リブパイプ使用。 壁取付フック付(取付ねじはついておりません)。
材質(本体)アルミ、(グリップ)ゴム 寸法(mm)530×2060×30 質量(g)1100
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

サポートリフター BeHAUS 動画あり
天井部材の保持に最適。 一人での作業が可能。 45°まで傾斜するベースで斜めの対象物も安定したサポートが出来ます。 滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。
用途内装作業のサポート 耐荷重(N)約196(両ベース0°使用時) 材質SS400相当
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。 天井張り作業にも! パイプ径(Φmm)29 材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム アイボリー 静止荷重(kg)(垂直)50
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ロッド受け
丸棒ステー等の押え金具として最適です。 樹脂製でしっかりキャッチします。 取付けが簡単です。
用途特装車・振動機器・バス 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)5 寸法L(mm)49 寸法D(Φmm)10.1 寸法P(mm)34 寸法H1(mm)20 寸法H2(mm)10 寸法H3(mm)4 標準色 適合径(Φmm)ロッド:10 タキゲンコード23910
1個
50 税込55
当日出荷


内装作業の強い味方。伸縮式つっぱり棒に。 建築作業中の仮止めに。車内の作業中の仮固定に。 滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。 45度まで傾斜するベースが、斜めの対象物にも安定したサポートが出来ます。
用途接着、圧着などの仮押さえに。
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かり止め・接着・圧着など色ーな用途に使える便利な工具
長さ(m)1.6~2.9 仕上クローム 荷重(kg)(制限荷重・垂直静止荷重)50まで
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

ネジ・クギを使わずにカンタン取付け! ヒンジ効果で耐荷重UP!
材質パイプ/ステンレス巻き銅管Φ29.5・Φ25.4、樹脂部分/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ ステンレス 高さ(mm)70 奥行(mm)40 キャップサイズ(mm)40×70 パイプ径(Φmm)29.6・25.4
1本
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中部コーポレーションおろし用アタッチメント SS-250B用
SS-250Cも兼用できます。
仕様SS-250B用 材質押え棒B:ABS樹脂アダプター:PE樹脂 TKG品番9-0660-0301 TKG品番(2017)6-0584-0601
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

付属品ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き) 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ仕上げ タイプ標準タイプ
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

いざという時の備えに、危険から身を守るための防犯グッズです。軽量かつ丈夫で使いやすい。周りの雰囲気に溶け込むカラーで外観を阻害せず対策が可能。また、設置により犯罪の抑止効果もあります。
用途各所での防犯対策・護身用。自宅 学校 幼稚園 会社 オフィス 職場 施設 公共施設 軽量 コンパクト シンプル 材質スチール(粉体塗装) 長さ(mm)1860 幅(mm)460 厚さ(mm)30 ホワイト 質量(g)900
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

間仕切中間ポールの下部での引っ掛かりを防止します。
用途ポールの下端部のキャップ。 材質樹脂
1個
419 税込461
3日以内出荷

間仕切サイドポール【押えバータイプ】のインサイドに挿入しジョイントします。
用途サイドポールに強度を持たせジョイントします。 仕様ステンピアスビス付 材質/仕上アルミ 質量(g)225 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.5MB)
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷

ライスターの専用純正部品です。 用途によってお使いください。
サイズ4Φ~5Φ溶接棒使用可
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。
用途クローゼットでの収納に 材質樹脂部:ABS、パイプ部:ステンレス(SUS443)巻スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.9MB)
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

間仕切サイドポールの下部での引っ掛かりを防止します。
用途ポールの下端部のキャップ。 材質樹脂
1個
419 税込461
3日以内出荷

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズZweiLシリーズ 付属品十字穴付丸木ねじ5.1×45(ステンレス鋼)オールプラグ(呼び5.1用、8×35)六角棒スパナ 材質/仕上(本体、カバー)ステンレス鋼(SUS316)、(バンパー)合成ゴム/(本体、カバー)Zwei L 仕上、(バンパー)ブラック
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密な加工で埋め込んだ鋼球とバネの動きでがっちりとボルトをキャッチします。 奥まった場所のねじ穴にボルトを持って行くときや、ボルトを緩めて外したときに空いている方の手で押さえる必要が無く、片手で作業ができます。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング トラスコ品番396-0854 セット内容六角棒レンチ(AQ-1.5、2、2.5、AQK-3、4、5、6)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3~10mmのサイズ) 質量(g)130
1セット(7本)
7,398 税込8,138
当日出荷

ガス棒用溶接線材を素材としメーカに於いて厳重な品質管理のもとに成分検査をし製造しておりますから、長期間にわたって御使用して戴きましても製品にムラが無く日本工業規格表示許可を得た製品ですので絶対安心して御使用戴けます。 製造工程に於いて石灰附着試験により溶接表面の石灰附着量を1000mm2当り0.5mg以下に押さえておりますから溶接時にスラブの発生する恐れがありません。 使用に際し引張強さ32~35kg/mm2位の強度を要求する工程や広く一般溶接に適した最も使用範囲の広い溶接棒であります。
長さ(mm)1000 JIS規格Z3201 (軟鋼用ガス溶接棒)GB-32
1パック(5kg×2箱)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャッチャーボール付で強力な保持力。 ボールポイント・・・六角棒レンチを約25°傾けたまま回すことができます。 作業効率アップ。 インチサイズ追加。 奥まった場所のねじ穴にボルトを持っていくときや、緩めて外したときに、ボルトを手で押さえる必要がありません。
タイプロング 先端形状六角棒 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格インチ
1個
679 税込747
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

つっぱり棒が落ちにくく、接面部をスタイリッシュにカバー!つっぱり棒の先端が直接壁面を押さえつけないので壁紙やクロスを痛めにくい。 カバー付きで清潔&インテリアに馴染む。壁に穴を開けずに使用できる。タイルやステンレスのようなつるつるした面にも設置可能。 つっぱり棒のバネによる圧力とジェルシートの反発力により、つっぱり棒をより効果的に使用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:41×40×27,ジェルシート:40×40×2.2mm,商品サイズ:147×115×26mm 材質本体:ポリプロピレン、ジェルシート:ポリウレタン セット内容本体×2個,ジェルシート×2枚 質量(g)42
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タセトRNY309MoLは、RNY309Moと同様な特徴を有していますが、さらに炭素量を低減し、0.04%以下に押さえたものです。低炭素ステンレス鋼板で、拘束の大きい厚板を溶接する場合には、特に有効です。
JIS規格ES309LMo-16 AWS規格E309LMo-16該当
1箱(5kg)ほか
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

岡田装飾金物間仕切押えバー
ピアスビス付、ビス穴が開いています。
用途間仕切りポールや壁面にシートを固定するバー材です。 仕様ステンピアスビス付・ビス穴あき 材質/仕上アルミ 取扱説明書(0.4MB)
1個ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャッチャーボール付で強力な保持力。 ボールポイント・・・六角棒レンチを約25°傾けたまま回すことができます。 作業効率アップ。 インチサイズ追加。 9本組セットです。 プラスチックホルダー付。 奥まった場所のねじ穴にボルトを持っていくときや、緩めて外したときに、ボルトを手で押さえる必要がありません。
質量(g)400 タイプロング 先端形状六角棒 寸法(inch)1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4・5/16・3/8 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格インチ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

伸縮自在のつっぱり棒。 縦横自在に使用可能。内装作業や荷台の荷崩れ防止に、簡単に伸縮できるので大変便利!
用途天井貼り作業、養生用シートの固定、仮設養生、荷台の荷崩れ防止に。 グレー パイプ径(Φmm)30 材質(パイプ)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

もりや産業SFつぶせーる
材質スチール 寸法(mm)(圧縮板)128×200 質量(g)575 全高(mm)560 色(本体)黒(焼付塗装)
1本
7,898 税込8,688
当日出荷

中央にメニュー押さえが付いているので、ブックタイプのメニューを置けます。【対応サイズ】A3・ヨコ。お店の顔であるメニューをお店の雰囲気にあわせて効果的に見て頂くためのメニュースタンド。面板部は角度調整が可能です。中央にメニュー押さえの棒が付いてます。厚み25mmまで置いていただけます。
用途店頭や店先のメニュー置きに。 仕様面板部角度調整可能 サイズ面板:A3 高さ(mm)(製品)1057 奥行(mm)(製品)350 横幅(mm)(製品)480 適合厚さ(mm)メニュー:25まで
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

照明器具や天井部材の取り付け時のサポートに最適! 一人での作業が可能。 滑りにくく、加工物を傷付けにくい、ラバー付。
全長(cm)約115~290 材質SS400相当 最大伸長(mm)本体伸縮部/約900、シャフト/約850 耐荷重N(kgf)約98(10)
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷


ミシン押え棒へ一度セットしておけば、各種押え金に取り替えても指ガードはそのままです。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。狭い場所での墨出しにも最適。 ゴムパッキン開閉蓋。最大容量13mlの墨タンク。 狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド。 糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。 針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ21」標準装備。 糸替え時に便利な糸通し棒付。
仕様自動巻取式、付属糸:「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸棒ステー等の押え金具として最適です。 樹脂製でしっかりキャッチします。 取付けが簡単です。
用途特装車・振動機器・バス 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)4 寸法L(mm)45 寸法D(Φmm)6.1 寸法P(mm)30 寸法H1(mm)15 寸法H2(mm)8 寸法H3(mm)3 標準色 適合径(Φmm)ロッド:6 タキゲンコード22261
1個
55 税込61
当日出荷

ミシン押え棒へ一度セットしておけば、各種押え金に取り替えても指ガードはそのままです。
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ロッド受け(Φ8用)
丸棒ステー等の押え金具として最適です。 樹脂製でしっかりキャッチします。 取付けが簡単です。
用途特装車・振動機器・バス 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)4 寸法L(mm)45 寸法D(Φmm)8.1 寸法P(mm)30 寸法H1(mm)18 寸法H2(mm)10 寸法H3(mm)4 標準色 適合径(Φmm)ロッド:8 タキゲンコード22260
1個
55 税込61
当日出荷

ファーストメニューサイン
スタンド土台の円形部分にサイン装飾や案内表示ができます。ワンポイントのアクセントが可愛らしいメニュースタンドです。丸型面板付き!かわいいフォルムで1台2役、案内表示とメニュースタンド。丸型面板にプラスアルファの案内が可能。1.面板部角度調整可能。0°・20°・40°・60°・90°に固定可能です。2.面板取り外し。丸型面板にある切り欠き部分をツメの位置まで移動させ、。斜め上にスライドさせてサイン部分を取り外します。3.メニュー押さえ中心棒はネジを締めて固定ができ、メニューの落下を防ぎます。
用途店頭や店先のメニュー置きに。 仕様メニュー押さえ付、メニュー角度調整可能 高さ(mm)1044 奥行(mm)300 横幅(mm)480 適合サイズメニュー:A3サイズ対応 適合厚さ(mm)メニュー:25まで
1台
53,980 税込59,378
7日以内出荷

77560 ハンディチョークライン シンワ測定 動画あり
従来の5倍速で巻き取れるので作業がスピーディーです。 チョーク粉が注ぎやすい大きなタンク口です。 粉付バツグンの特殊合成織糸を採用しています。 ドラムを押さえずロックができ、ハンドルを押し込むと糸が引けるハンドルロックを採用しました。 粉残量が一目でわかるクリアボディです。邪魔にならない、折りたたみ式のハンドルです。
用途各種材料の墨つけに使用するチョークライン 糸の長さ(m)20 糸の太さ(mm)1 トラスコ品番432-6946 材質本体:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 カルコ:ABS樹脂 針:バネ鋼 糸:ポリエステル 糸出口:ステンレス 糸通し棒:真ちゅう、鉄 金属フック:ステンレス フェルト:化学繊維 寸法(mm)165×88×58 質量(g)162
1個
3,298 税込3,628
当日出荷