166件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
139 税込153
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ100のディスクグラインダーにディスクを使用時のナット。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
5日以内出荷

田中金属製作所(金属屋根部品)山座付ナット
ナット(5/16)・山座(外径30mm)・パッキンが一体になっていて取り付けしやすい。
用途ナット・山座の取り付け代用として。またフェルト・パッキンと組み合わせて重ね式折板の取り付けに使用。 ナット5/16 外径(Φmm)山座:30
1袋(10個)ほか
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10個)
2,298 税込2,528
翌々日出荷

灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 銅管Φ8用スリーブ、押えナット付属。
材質(カップ部)PC 材質(フィルター)濾紙 使用温度範囲(℃)-20~60 最高許容圧力(MPa)0.1 使用流体JIS1号灯油(白灯油)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6角ナットはカシメの先端までねじが切削してあり、簡単にボルトがくいつきます。座金に付いているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締め付けられているかを確認でき、施工もスムーズです
材質JIS・G3131 SPHC 4.5 表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2 耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)9.5kN、(ひのき類)8.2kN、(すぎ類)6.3kN 試験機関(財)建材試験センター 受付第13A3555号
1個
189 税込208
9日以内出荷

真空配管用のゲージシールポートとKFフランジの変換継手になります。
材質(Oリング)バイトン 材質(ボディ)SUS304 材質(ナット)(押さえナット)C3604/Niメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(17個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがありません。スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、なめたり、サビたボルトを回すことができます。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。先端に15°の傾斜があり、角度のある場所でも正確に作業ができます。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。
2018年トラスコ掲載ページ4 0439
1丁ほか
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能 ねじ径M16 トラスコ品番837-9081 セット内容単品 材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め 全長(mm)50 質量(g)140 T溝幅(mm)16に適合
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷


1枚
859 税込945
当日出荷

形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
1袋(2個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ジョー・プリンス竹下ステンレス押さえ金具
RoHS
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理関連(覆蓋) 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上電解研磨 その他アンカー、ナットは別売りです。別途お問い合わせ下さい。
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。 材質 表面処理クロメート 仕上光沢クロメート処理
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
549 税込604
当日出荷




銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。樹脂製スリーブ入り。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 最高許容圧力(MPa)0.6
1個
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テーパおねじ(R)の銅管用継手。押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。樹脂製スリーブ入り。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 最高許容圧力(MPa)0.6
1個
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。分岐配管に使用。樹脂製スリーブ入り。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 最高許容圧力(MPa)0.6
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。 90°配管に使用。樹脂製スリーブ入り。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 最高許容圧力(MPa)0.6
1個
389 税込428
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 銅管Φ8用スリーブ、押えナット、パイプ付属。
使用温度範囲(℃)-20~60 材質(フィルター)濾紙 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 最高許容圧力(MPa)0.1 材質(カップ部)PC
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

テーパおねじ(R)。銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。 90°配管に使用。樹脂製スリーブ入り。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~60 寸法d(Φmm)8 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 最高許容圧力(MPa)0.6
1個
469 税込516
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き) 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ仕上げ タイプ標準タイプ
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

エスロンボールバルブ TS式 セキスイ CADデータあり
左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
材質(ボール押え、セットリング、TS受口)PVC 形状ストレート 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~50 最高使用圧力(MPa)1.0(常温) 接続方式TS式 接続TS式 材質(ボール)PVC 使用流体水、油、薬品 最高許容圧力(MPa)1.0(常温) ハンドル形状T形 材質(Oリング)EPDM 材質(ステム)PVC 材質(ハンドル)ABS 材質(ボールシート)PTFE 材質(ナット)(ユニオン)PVC バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1台
4,290 税込4,719
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マーキングの際に無理な姿勢をとらずに楽に作業が可能。 ホールド口は、締付け用のダイアルナットで固定。チョーク押さえのスライドストッパーを装備してあるため、ズレる事なく使用可能。
用途目立たせたい表示や簡易的なマーキングに 寸法(mm)Φ25×90 質量(g)28
1セット(12本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスロンボールバルブ フランジ式 セキスイ CADデータあり
左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
材質(ボール押え、セットリング、フランジ受口)PVC 形状ストレート 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~50 接続フランジ式 材質(ボール)PVC 使用流体水、油、薬品 最高許容圧力(MPa)1.0(常温) ハンドル形状T形 材質(Oリング)EPDM 材質(ステム)PVC 材質(ハンドル)ABS 材質(ボールシート)PTFE 材質(ナット)(ユニオン)PVC バルブ種類ボールバルブ
1台
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エスロンボールバルブ ネジ式 セキスイ CADデータあり
左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
形状ストレート 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~50 接続Rc 材質(ボール)PVC 使用流体水、油、薬品 最高許容圧力(MPa)1.0(常温) ハンドル形状T形 材質(Oリング)EPDM 材質(ステム)PVC 材質(ボールシート)PTFE 材質(ナット)(ユニオン)PVC バルブ種類ボールバルブ
1台
4,290 税込4,719
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タンク及び容器類等に内部より出し、スパナで押さえ、ナットで締め付けます。
用途送液用、タンク・容器類接続用 材質PTFE、Oリングはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-5534 質量(g)40 適合チューブ外径(Φmm)10 取付穴径(Φmm)18 アズワン品番61-3528-99
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

タンク及び容器類等に内部より出し、スパナで押さえ、ナットで締め付けます。
用途送液用、タンク・容器類接続用 材質PTFE、Oリングはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-5526 質量(g)30 適合チューブ外径(Φmm)8 取付穴径(Φmm)15 アズワン品番61-3528-98
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

タンク及び容器類等に内部より出し、スパナで押さえ、ナットで締め付けます。
用途送液用、タンク・容器類接続用 材質PTFE、Oリングはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-5542 質量(g)40 適合チューブ外径(Φmm)12 取付穴径(Φmm)120 アズワン品番61-3529-01
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

タンク及び容器類等に内部より出し、スパナで押さえ、ナットで締め付けます。
用途送液用、タンク・容器類接続用 材質PTFE、Oリングはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-5518 質量(g)30 適合チューブ外径(Φmm)6 取付穴径(Φmm)15 アズワン品番61-3528-97
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

従来のジズライザーエアー(Φ100mm)よりも本体が更に小さくなりました(Φ80mm)。純正のツイストナイロンコードで抜群の切れ味です。カシメ付きコードとフリ―コードの両方に対応しています。 安定板+ナイロンコードを併用して使えるハイブリッド機構。 軽い・強い・安心 刈刃用安定板。 新コードで鋭い切れ味 ツイストナイロンコード。小型エンジンでも最大の切れ味。 キワ刈りに最適。刈刃+ナイロンコード。 地面を滑らせラ楽々草刈り。凸凹地や傾斜地でも、滑らかに地面をはうように草刈り作業ができ、刈高調整も簡単なドーム型デザイン採用。 軽量、高耐久性。従来品と比べ約50%【市販安定板(金属製)と押え金具の合計を比較した場合】の質量約77gを実現。さらに金属製安定板と比べ、耐久性約7倍【市販安定板(金属製)を使用し、地擦りテストで比較した場合】を実現。摩耗ゲージ付。 押え金具一体型設計により、ナット(ボルト)1個で簡単に取り付けでき、メンテナンス性が抜群です。ナット式、ボルト式両機種対応で機種を選びません。 本体の交換時期を摩耗ゲージでお知らせします。使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず安心作業。
用途山林、砂利、田んぼ、道路・線路脇などあらゆる環境に対応し、その性能をいかんなく発揮します。 セット内容本体、芯出しゲージ(6・7・8・10mm)用各1枚、代替プレート×1、カシメ付ツイストコード(□22mm)×8本 質量(g)約77 直径×高さ(mm)80×24
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)