1個
¥2,998
税込¥3,298
17日以内出荷
kEIBA 交換用バネ
RoHS指令(10物質対応)対応
フラットレール用ストッパー金具(引き戸用ストッパー金具)
材質ステンレス
寸法(mm)10×52
仕上仙徳焼入
1箱(50個)
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
ステンレスバネと樹脂キャッチャーの働きで引戸(襖)の閉まるスピードを減速。
跳ね返り防止。敷居と引戸の隙間5.5~8mmに対応。
セット内容バネ(9×64)、樹脂キャッチャー(18×25×3mm)、調節プレート(18×25×2mm)、ねじ(M3×16平頭、ナベ頭)
材質SUS304、POM
仕上ホワイト
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
上部レール内の端部に取り付け、ブレーキ機能を持たせます(ニューヨーデル戸車に)。
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。
材質/仕上鋼/クロメート
引き戸(襖)の閉まるスピードを減速させるための金物。
鴨居の溝に取付け、開閉具合を調整し、最後に付属のビスでしっかりと固定します。
付属品ビス
材質鉄
中厚物、厚物に適しています。スプリングが押えの先が浮かないように押え、目飛びを防止します。
対象物の重量等によりツメなし・ツメ付きからお選びいただけます。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
中厚物、厚物に適しています。スプリングが押えの先が浮かないように押え、目飛びを防止します。
1セット(25個)
¥6,798
税込¥7,478
8日以内出荷
ハイスプリングワッシャーはカナイオリジナルで熱処理加工をしており、復元力をより高めています。
座金についているスプリングワッシャーの背が従来品より高くなっています。木痩せに対するナットのゆるみを3mm程押さえられる設計です。
スプリングワッシャーの周囲に壁がある為、工具による締め付け過ぎでスプリングワッシャーが広がりにくい設計です。
座金についているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締め付けられているかを確認でき、施工もスムーズです。
材質JIS・G3131 SPHC
規格ハウスプラス住宅保証(株)HP08-KT004
寸法(Φmm)45
表面処理JIS・H8625 Ep-Fe/Zn 5/CM2
板厚(mm)3.2
耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)9.5kN、(ひのき類)8.2kN、(すぎ類)6.3kN
1個
¥32
税込¥35
当日出荷
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
止め金押えスプリング付
左右兼用型
用途屋外配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品大ナット・ビスセット
鍵61
スプリングによる締付力があるアームキャッチです。
用途計測機器・工作機械等
締付力(N[kgf])約275[28]
材質SPCC、SWRM、SWP、SUS303
質量(g)208
部品名称ベース、レバー、アーム、スプリング、シャフト(A)、シャフト(B)、バネ押え板、キーパー
表面処理3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
電子部品装着用ホットメルター(品番:804-1)用の交換部品です。
印字動作を行っている押さえスプリング
寸法(mm)20×25
質量(g)2
対応SE-TBTA133-10W PP-BA2/SE-TBTA132-10W PP-BA2/SE-SBTA132-20W PP-BA2/FAP2/SE-VBTA132-10W PP-BA2/SE-SBTA133-10W PP-BA2/SE-SBTA132-10W PP-BA2/SE-VBTA133-10W PP-BA2
アズワン品番62-9114-95
構成部品ビス、ボルト、ナット、スプリング
1個
¥279
税込¥307
7日以内出荷
止め金押さえスプリング付で作動がスムーズです。
封印することができます。
左右兼用型
用途小型配分電盤・制御盤・コンテナ
付属品大ナット・ビスセット
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)73
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック)
タキゲンコード4307
1個
¥1,092
税込¥1,201
6日以内出荷
色クローム
適合ガラス厚(mm)5~10
材質(嵌合部)ステンレスバネ材、(爪部)スチール
適合B120・B121、R-120GHS・R121GHS
付属品クッション
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
種類特殊形状
開き角度(度)360
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き)
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ仕上げ
タイプ標準タイプ
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK!
回転したまま叩いてコード繰り出し
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。
市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。
丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。
21cc前後の刈払機に最適!
形状丸型
付属品丸型Φ2.4mm×約2M
適合各種2.0~3.0mmナイロンコード
材質カッター本体/樹脂、ハウジング/PA6、刃押え金具/AI、スプリング/80C、ボビン/PA66、アイレット/アルミダイキャスト、カバー/PA6、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)
アズワン品番64-4067-74
1巻
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
耐久性に優れた撥水・撥油コーティングを採用。水や油を強力に弾き、汚れが付着しても簡単に拭き取ることができます。水辺での撮影や雨天時でもストレスなく撮影でき、日頃のメンテナンスを楽にします。新開発のデジタルマルチコートⅡにより面反射0.6~1%(※C-PLの場合。メーカー基準による。)の超低反射を実現。フィルター装着によるフレアーやゴーストの発生を抑え、抜けのあるクリアな描写を実現。一般的なフィルターの場合、金枠の表面処理にアルマイト加工を施すのに対し、「PRO1D Lotus」には硬質アルマイト加工を採用。通常のアルマイトよりも厚い酸化被膜層を形成し、表面硬度、耐摩耗性、耐久性の向上を実現しました。フィルターガラス押さえバネに耐腐食処理を施しサビを防止。バネの部分まで水が入り込んでも安心です。
使用時はバネの力で立ち上がります。両サイドにバックルが付いていますので、立ち上がり時のバネをしっかり押さえ、使わない時はカチッとロックでき、コンパクトに収まります。
用途工具・部品の収納に。作業時に出たゴミの回収に。
仕様バケツ内側撥水加工
材質ポリエステル
収納量15kgまで
2018年トラスコ掲載ページ4 2258
コインロックを回すだけで、内枠が前に浮き出し、簡単に内枠を開くことができます。
内枠は90度開いた状態で持ち上げて手前に引かなければ外れない安全かつ簡単な脱着方法です。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、キックスプリング/SUS304-CSP、ボード押え/SPCC、錠本体/ZDC
付属品ボード押え×4
RoHS指令対応品です。弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線などをしっかり押さえます。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
用途各種電子、電気機器などの配線やケーブル用の固定に。
横(mm)19.6
テープ積水#535
材質ナイロン6
RoHS指令(10物質対応)対応
丈夫な強力バネで衣類を竿ごとしっかりはさめます。物干し竿の上から洗濯物を2枚同時にはさむことができます。先端は衣類を傷めないソフトな設計です。ピンチは濡れた手でも押さえやすいように凹状になっています。他クリップとして束ねるのに使用可能です。洗濯物を留めるのに他クリップとして束ねるのにも使用可能です。丈夫な強力バネで衣類を竿ごとしっかりはさめます。物干し竿の上から洗濯物を2枚同時にはさむことができます。先端は衣類を傷めないソフトな設計です。
用途洗濯用に。
タイプ竿ピンチ
材質樹脂、本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線
トラスコ品番855-2572
幅(mm)65
色ブルー/ホワイト
高さ(mm)90
質量(g)185
入数(個)20
寸法(幅W×高さh)(mm)65×90
2018年トラスコ掲載ページ9 0190
1セット(20個)
¥379
税込¥417
当日出荷
オーケストラタイプのスチール製譜面台。バネ式の譜面押さえでしっかりと楽譜を押さえます。
譜面台部分とスタンド部分の取り外しも可能ですので収納にも便利です。
寸法(mm)(譜面台)345×485、(譜面を置く位置までの高さ)670~1170
質量(kg)約2.8
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ビニール温床栽培等、農家のパートナー。マルチ・トンネル穴あけ栽培に!
仕事がはやい。
押えワクがあるため、マルチのズレがなく穴がキレイにあく。
種又は苗の種類によって、刃の大きさがカンタンにかえられる。
刃は特殊ステンレス鋼で、サビの心配がなく切れ味もよい。
用途タバコ、イチゴ、レタス、その他のマルチ栽培等。トンネルの温度調節、換気穴などの穴があけられます。(トンネル使用の場合、押えワク、スプリング、座金ははずす)
色白、赤(押えワク)
取付け面からの突起が少ない平面タイプです。
ステップ収納時はスプリングで押さえていますので振動等で反転しません。
用途特装車・平ボディー・船舶等のステップ
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
ワンタッチパッカーよりさらに強力な握力(押え強度)を持つハイグリップパッカー。強力なメッキピアノ線材のバネ3本を外装した。
用途軽量で使いやすく、経済的です。
材質ポリエチレン(純正素材)、メッキハガネ線材外装。
圧縮スプリングの押さえやオイル注入口の蓋などの用途に。
材質S45C
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
壁の厚みを利用し、空間を有効に活用できます。
インテリアとして空間をイメージアップし、小物を飾るギャラリーとしてお使いいただけます。
特殊押さえ込みバネの採用により、施工したい位置に穴を開け、はめ込むだけの簡単施工を実現します。
セット内容ミニッチ×1個
材質(基材)芯材:集成材、表面材:MDF、(表面)特殊硬化コート紙
押え板がR形状のため、バネ効果でフィルムをしっかり押える。
用途マルチシートなどの固定に。
材質PP
幅(mm)約112
色グレー
高さ(mm)約126
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ