259件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1本
399 税込439
4日以内出荷

用途ウォークイン型の冷凍冷蔵庫等の庫内側に取付けて、外部から施錠された場合に使用 密閉用ハンドルFA-662・FA-601・FA-602・FA-603専用 材質押棒:グラスファイバー(不飽和ポリエステル樹脂)
1個
1,406 税込1,547
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)Stainless Material
ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。
材質ステンレス 仕様スマートキーパー対応 付属品ビス(M8) セット内容内外1セット(ドア1枚分) 取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16 取手取手
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


材質ステンレス(SUS304) 付属品M8ボルト トラスコ品番849-0028 長さ(mm)300 幅(mm)29 質量(g)600 取手取手 取付扉厚(mm)10~55
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

材質ブナ材 質量(g)450 外径×高さH(Φmm×mm)200×300 TKG品番9-0442-1501 TKG品番(2017)6-0407-1201
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

大塚刷毛製造ひらくん棒
RoHS
天板を切らずにそのまま撹拌。一斗缶に便利なミキサー棒。お手持ちの工具に取付、一斗缶の口から差し込むだけ!回転すると先端の羽が広がり、一斗缶内で撹拌できます。回転のスピードをコントロールすることで、4kg丸缶でも撹拌可能。正転(引あげ)・逆転(押し出し)の対流を作りやすいブレード形状で、効率的に撹拌できる。
用途塗料・モルタルなどの撹拌 全長(mm)500 シャフト径(Φmm)11 適合工具電動ドリル・エアードリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー 材質(主軸)快削鋼(クロムメッキ) 材質(羽根)炭素鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

丸座金を付属していますが、座なしとしても取付けいただけます。
用途ガラスドアやスチールドアのハンドルに 寸法H(mm)70 適合扉厚(mm)10~40 セット内容ハンドル×2個 取付ねじ×4本 材質ステンレス(SUS304) 寸法D(mm)25
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コア内部に詰まった切削片の除去に。
用途EA811AK-5~12用EA811AV-4~10用 仕様●全長:160mm アズワン品番65-2225-12
1本
770 税込847
翌日出荷

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)Stainless Material
ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。
材質ステンレス 仕様スマートキーパー対応 付属品ビス(M8) セット内容内外1セット(ドア1枚分) 取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16 取手取手
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タカハシ産業SA木製スープ押し棒
材質ブナ材 質量(g)500 外径×全長(mm)85×340 TKG品番9-0442-1401 TKG品番(2017)6-0407-1101
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷


材質ステンレス(SUS304) 付属品M8ボルト トラスコ品番849-0026 長さ(mm)600 幅(mm)27 質量(kg)1 取手取手 取付扉厚(mm)10~55
1組
12,980 税込14,278
翌々日出荷

cottaオリジナルのパイナップルケーキ型用の押し棒です。棒を使って別売りの枠型に生地を平らに押し込み、枠型を付けたまま焼き上げます。
仕様食洗機:可、電子レンジ:不可 材質本体:ステンレス、キャップ:PP 外寸(mm)45×45×H120 耐熱温度(℃)230 耐冷温度(℃)-40
1本
499 税込549
4日以内出荷

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。 タイプめねじタイプ 材質/仕上ステンレス(SUS304)
1袋
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

A1070は、純度99 .70%以上の純アルミニウムです。 加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。 強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。
比重2.71 調質H112 サービス分類オーダー・加工
1本
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

手に優しく、暖かみのある天然木を使用したウッドハンドルです。 美しい木目が落ち着いた空間を演出します。 座金・樹脂パッキンを標準セットしております。 木部は抗菌塗装仕上げです。
材質ブラケット・座金/亜鉛ダイカスト木部/天然木(ブナ材) 適合扉厚(mm)20~36(25~45/座金・樹脂パッキン不使用時) 取手取手
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスドア用の両面ハンドル。
用途ガラスドア用ハンドル 幅(mm)25 ヘアライン 奥行(mm)69.4 取付ねじドア厚10~30mm:なべ小ネジM8×65mm ドア厚30~50mm:なべ小ネジM8×85mm 取手取手 ドア厚(mm)10~50
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)





1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

南京錠による施錠の場合でも庫内側より安全押棒(FC-605)の作動により開扉できる安全機構です。 受座は取付け位置、締代微調整可能です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途暖房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用 材質押棒/グラスファイバー、フランジ/ポリアミド(PA)、ゴムキャップ/天然ゴム タキゲンコード62536
1個
761 税込837
4日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

1個
669 税込736
4日以内出荷


cottaオリジナルのパイナップルケーキ用の枠型です。別売りの棒を使って生地を平らに押し込み、枠型を付けたまま焼き上げます。
仕様食洗機:可、電子レンジ:不可、オーブン:可 材質アルミ 外寸(mm)47×47×H23 品名・タイプパイナップルケーキ型 耐熱温度(℃)230 耐冷温度(℃)-40
1セット
1,198 税込1,318
4日以内出荷

1個
919 税込1,011
7日以内出荷

セット内容L=50メートル グレー 適合シリーズ86仕様、MR、NT網戸、アバンテ、アバンテFS(セルティア)、アバンテFSⅡ、ドマーニ、ドマーニ93
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

10ヶ月から長く使える乗用アイテムです。10ヶ月からはガードと押し棒をつけて保護者の方が押して遊べます。 あんよができるようになったら自分で押して遊べます。1歳半ぐらいからは自分の足でこいで遊べます。ハンドルには5種類のアンパンマンのおしゃべり、3曲のメロディ、クラクション、光るウィンカーがついています。本体にも手遊びがたくさんついています。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)355×700×535 適合年齢(歳)10ヶ月~5才
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
1本
特価
899 税込989
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
1本
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コルク栓やゴム栓の穴あけに使用する押出し棒付のコルクボーラーです。 あけた孔は刃の外径より小さくなります。 別売のハンドルカバーを使用することにより、手を痛めずに楽に孔を開けることが可能です。
1組(3個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]スポンジみずてっぽう アヒル
キャッチコピー:押し棒に動物が付いたスポンジ水てっぽう!。商品説明:押し棒に動物が付いたスポンジ水てっぽう!
仕様1個梱包形態:OPP袋 セット内容本体×1 材質PUC、EPE、ABS 寸法(mm)Φ50×290
1個
346 税込381
当日出荷