288件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お手軽丁番スペーサー 扉の開閉による丁番ワッシャーが磨耗すると扉の位置が下がり戸先もタレ下がってきます。 扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーにかぶせるようにはめ込むだけで、簡単に高さ調整が出来ます。1ミリ調整用と2ミリ調整用があります。
用途扉の高さ調整 材質(本体)SUS303 仕上光沢バレル研磨
1個ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボディには車のバンパー素材を採用しており、トラック並みの強さです。 サビに強いステンレスピンを採用しています。 スタッキングが可能です。 ダブルロックシステムを採用していますのでバックルをはめ忘れても持ち上げた際ロックがかかり、中身の飛び出しを防ぎます。(完全なロック機構ではありませんので移動の際には必ずロックして下さい。フタを閉める時は、カチッと音がするまで閉めてください。)中皿は取り外し可。
用途建築関係、自動車整備関係、電設関係、水道工事 ブラック 材質(本体)バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー タイプ中皿あり 材質(シャフト)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等 許容荷重(N[kgf])294[30] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シンワ測定ハンド吸着盤
エコ商品
持つ所が無い、運搬しにくい、持ち上げにくい、そんな時に便利です。
用途持ちにくい物に吸着させ、使用するハンド吸着盤 材質本体:アルミ 寸法(mm)128×243×100 質量(g)668 タイプダブルB ワンタッチ 吸着力~25kg RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

パオックプライバー
エコ商品
解体、持ち上げ、こじり作業に
用途刃幅が18mmなので、狭い場所や隙間への作業に便利です。 材質本体:機械構造用炭素鋼/ハンドル:PP 硬度HRC(軸部)38-44 先端幅(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い吸収性能のマットは吸収した液体を保持し、マットを持ち上げても垂れ落ちません。 ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。
用途オイル用。 油水分離層。 緊急漏洩対策。 機械周辺の漏洩対策。 野外での漏洩対策。 切削液タンクの浮上油回収。 仕様ミシン目入り、ディスペンサーボックス入り、防炎適合品 材質ポリプロピレン(PP) タイプシートタイプ 寸法(縦×横)(mm)380×510
1箱(100枚)
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下L型棚受金具
ROHS対応品です。 【開き方】90°以上開く、自動でストッパーがかかります。 【折りたたみ方】棚板を少し持ち上げ、解除レバーを押しながら、折りたたみます。
用途家具、建具等 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 付属品M3.5タッピングネジ3本、M3.5皿タッピングネジ6本 許容荷重(N[kgf])392(40)/2個使用時 RoHS指令(10物質対応)対応 棚受け金具L型棚受け
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頑丈なアルミボディ。持ち上げるだけではなく取りまわしやすい形を追求しました。マグネットで金属片を拾ってレバーを引くだけで吸着したものが離れて落ちます。 最大3Kgまで吊り上げ可能。
用途散らばった釘や金属片を拾い集めるのに使用。安全に素早く作業が出来ます。リサイクルの為に空き缶(スチール・アルミ)の選別にも使用できます。 最大吊上能力(kg)3 トラスコ品番361-1957 幅(mm)115 全長(mm)360 材質(本体)アルミ 質量(g)550 材質(レバー部) 材質(ハンドル)ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

GRABO PlusS(グラボ プラスS)は、石材やタイル、ガラス、木材、鋼材、家具など、現場や工場で持ちにくく重量があるものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。 GraboPlus(グラボ プラス)はパワーツール業界において、革新的な発明です。 凹凸のある鋼材や表面が粗く重い石材でもしっかり吸着し難なく持ち上げることができます。 タイル、ガラス、コンクリート、石膏板材、合板素材の家具やその他、さまざまな素材を取り扱うことができます。 圧力計により真空圧を目視確認でき、コントロールすることができ、ゲージを見ながら適度な圧力でモーターを止めて吸着力を管理できます。 床材、ガラスを取り扱う職人、大工、建築従事者、引っ越し業者様など多くの現場で活躍します。 フラット面だけではなく粗面や凹凸面の製品まで、電動で吸着し、持ち上げたり、移動したり、設置したりすることが可能です。被対象物に押し付けるようにして、モーターボタンを押すと吸着を開始し、固定することが出来ます。解除ボタンを押すと、本体は材料から簡単に外せます。 タイルやガラス、家具など、現場や工場・倉庫で必要なものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。 最大170kgの保持力があり、ほぼあらゆる面を吸着できるので、扱いにくいものを迅速に安全に取り扱うことができます(対象物により保持力は変化します)。 基本的には、ラバーフォームの厚み内であれば吸着することが可能(例外もございます)。
用途縞鋼板、タイル、ガラス、石材、ドライウォール、家具、大型家電製品、設備機器、石材ガラス、スチール、プラスチック、木材、セラミックタイル、ラフコンクリート、ドライウォール、ラフスレートなどの持つところがないものの運搬、移動、据付等 付属品リチウムイオンバッテリー 1個・専用充電器 1個・ラバーフォームシール 1個・フィルター 2個 (1個は本体に装着済み、もう1個は交換用)・キャリーケース 1個・取扱説明書 質量(kg)1.5( バッテリー含む) 外形寸法(mm)297×181×115 定格電力(W)16 使用温度(℃)0~60 寸法(Φmm)45(握りバー) 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) バッテリー容量(Ah)2.2 バッテリー電圧(V)14.8 充電時間(時間)約2(ゼロ状態から) 動作時間1.5時間(フル充電/連続駆動の場合) 仕様バッテリー充電式 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷

蓋を開けるとロータリーの作動により、保持状態になります。閉じる時は、蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途計測機器・点検口等 材質/処理(アーム・取付金具・ロータリー)SUS304/バレル研磨(ロータリーバネ)SUS301/-(軸)SUS303/-(ナイロンワッシャー)PA/-(ワッシャー)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HG-RCT12-C ラチェットヒンジ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ラチェットヒンジ
エコ商品
開位置から閉位置まで、ラチェット機構により5°刻みで角度を保持します。ラチェット域の最上位置まで持ち上げるとガチャンと音がします。それより上に持ち上げるとラチェット機構が解除されます。解除時もフリクション(抵抗)機能が働き、安全に操作できます。
用途折りたたみテーブル、タッチパネル、キーボードの角度調整など。 質量(g)350 種類特殊形状 アズワン品番64-8550-22 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

ステンレス鋼製ミニフラップステー LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。小型で薄いため、わずかなスペースに取り付けできます。
用途通信機器、各種表示盤などの小型扉
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機能本位のデザイン。グリップ部を持ち上げ90°回転。ヨーロッパ仕様のロッド方式に適合
材質亜鉛合金 質量(g)450 使用キャビネット自立盤キャビネット(NF・NFM形)
1台
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋を開けるとストッパーが作動するステーです。閉める時は、蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置・清掃器・点検口等 材質S、STKMR、SPCC、SUS304 質量(g)446 部品名称シャフト(A)、シャフト(B)、アーム(A)、アーム(B)、ストッパーシャフト、ストッパー、ウェーブワッシャー、ストッパー金具、ワッシャー、取付板 表面処理3価クロメート 垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)300(30.6) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AURORA(オーロラジャパン)シュレッダー
エコ商品
両面窓設計 片手で持ち上げる オート機能付き 10分連続細断できる 静音タイプ
質量(kg)約2.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×95×180 連続使用時間(分)10 細断枚数定格:2枚(A4コピー用紙)、最大:3枚(A4コピー用紙) ダストボックス容量(L)約4 裁断寸法(mm)A4コピー用紙:2×12(マイクロカット) RoHS指令(10物質対応)対応 音量(dB)モーター:56 裁断速度(m/min)1.6
1台
6,398 税込7,038
4日以内出荷

蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。 左付専用です。
用途OA機器・事務機器・通信機器等 材質/処理(アーム・ストッパー・L金具)SPCC/Cr(ベース・カム)SPCC/Zn(カバー・U金具)SPCC/塗装「茶色」(リベットA)SUM/Zn(リベットB)SUM/Cr(ワッシャー)PA/-(クッション)フェルト/白色(リベットC)SWRM/Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタを開けるとロータリーの作動により、停止状態になります。閉じる時は、フタを少し持ち上げると停止が解除されます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)85 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋 伸長(mm)171 ステー種類その他ステー
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタを開けるとロータリーの作動により、停止状態になります。閉じる時は、フタを少し持ち上げると停止が解除されます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)120 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋 伸長(mm)249 ステー種類その他ステー
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下フリーロールアジャスター
エコ商品
底部にポリウレタン樹脂を使用しているため、プリンターなどの振動を吸収します。 高さの調整は、ローレット側面を回転させる事で、筐体を持ち上げる事なく簡単にできます。
用途オフィス機器 材質ポリウレタン+軟鋼線材(SWRM)+ナイロン 仕上亜鉛メッキクロメート処理+黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

今野製作所(EAGLE)爪つきジャッキ
エコ商品
持ち上げる物の高さにあわせて爪の位置を変えることができる爪つきジャッキです。 アタッチメントを外せば、標準タイプの爪つきジャッキとして使用可能です。
付属品レバーハンドル(2本繋ぎ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
149,800 税込164,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【ATFオイル・各種セットアップ作業済】。Quick Jack (クイックジャック) BL-3500SLX カーリフト。最大持上げ能力1,588kg 上昇下降はプッシュボタンで簡単操作・2段階の自動安全ロックシステム。持ち運びできるポータブルカージャッキシステム
用途最大持上げ能力 1,588kg。設置からリフトアップまで簡単操作。素早く簡単にタイヤ交換や足回り整備ができます。 仕様最大上昇(cm):53.3 質量(kg)車両:1588以下 幅(cm)リフトポイント幅:128.3 寸法(cm)フレーム長:158.8、リフトポイント幅:128.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3箱)
149,800 税込164,780
3日以内出荷

日東工業基板装着レール
エコ商品
鉄製基板の取り付け・取り外しの際にご利用いただけます。 持ち上げずに基板を移動できますので、省力化に役立ちます。
セット内容2コ入 表面処理クロメートめっき 板厚(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーグ安全工業トーグ スケルコン
巡回中に覗き込んだり持ち上げなくても内部が見えます。 定評のある反射シート使用で夜間の視認性に優れます。
用途工事現場や駐車場に。 種類スタンダード デザインライン入り
1本
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。耐食性に優れたチタン製もあります。
材質/仕上本体・ステー・上下ブラケット:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げローター・リベット:ステンレス鋼(SUS304) 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上ヘアライン仕上 ストッパー開時保持 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上開き|上蓋 圧縮荷重(N)147 ステー種類フラップステー
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GクラフトCT125用 フロントバンパー
エコ商品
フロント周りを強固に演出しつつ、ヘッドライトの損傷を防ぐことができます。 また林道などでスタックした場合に車体を持ち上げるのに活用できます。
材質スチール/パウダーコートブラック 適合車種CT125(JA55) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。小型で薄いため、小さなスペースにも取り付けることができます。
ストローク(mm)74 仕上バレル研磨 ストッパー開時保持 主要材質ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮荷重(N[kgf])147[15] 開き方上開き|上蓋 圧縮荷重(N)147 伸長(mm)200 ステー種類フラップステー
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

ステンレス鋼製 重量用多段階フラップステー LBTS-350(1本使い用) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ラチェット機構のストッパーにより、扉を開けながら段階的に保持できるステーです。 保持段数:LBTS-350…4段、LBTS-450…6段。扉を開時保持位置から解除位置まで持ち上げてストッパーを解除します。保持段数の途中から閉める際は、一度解除位置まで持ち上げてください。作動の安全性を確保するために、ピンなどをロック穴に通してステーを開時保持位置(最大角度)でロックできます。
質量(g)715 寸法A(mm)350 寸法D(mm)206 寸法B(mm)230 寸法C(mm)120 仕上ヘアライン仕上 ストッパー多段階保持 主要材質ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮荷重(N[kgf])686[70] 開き方上開き 圧縮荷重(N)686 ステー種類フラップステー
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外部ポンプ接続で遠隔操作できるから安全です。横押しでもフルストローク可能です。現場に合わせて手動/電動を選択可能です。スイベルジョイントによりホースの向きを調整可能です。爪付ジャッキに要求される耐偏荷重性を極限まで追求しハードな現場への対応を実現します。鷲の翼をモチーフとした流線型のデザインです。
用途低い位置から重量物を持ち上げる作業に。重量物の高さ合わせに。重量物から離れて作業したい際に。 付属品スイベルジョイント、標準カプラ(S-1R) ストローク(mm)150 タイプリターンスプリング仕様 最高使用圧力(MPa)60 吐出口径G1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
189,800 税込208,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

S-AT02W ステンレス鋼製スプリングステー S-AT02W 側板付、背板付 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます。上蓋を簡易的に保持できます(約10°~80°)。
材質ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM) 仕様側板付背板付 付属品側板ブラケット(側板付の場合に使用)十字穴付トラス小ねじ M5×6(側板付の場合に本体ユニットとブラケットの固定に使用) 仕上素地/ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋 ステー種類パワーアシストステー
1個
5,598 税込6,158
欠品中

ステンレス鋼製 重量用多段階フラップステー LBTS-450(1本使い用) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ラチェット機構のストッパーにより、扉を開けながら段階的に保持できるステーです。 保持段数:LBTS-350…4段、LBTS-450…6段。扉を開時保持位置から解除位置まで持ち上げてストッパーを解除します。保持段数の途中から閉める際は、一度解除位置まで持ち上げてください。作動の安全性を確保するために、ピンなどをロック穴に通してステーを開時保持位置(最大角度)でロックできます。
質量(g)820 寸法A(mm)450 寸法D(mm)256 寸法B(mm)280 寸法C(mm)170 仕上ヘアライン仕上 ストッパー多段階保持 主要材質ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮荷重(N[kgf])686[70] 開き方上開き 圧縮荷重(N)686 ステー種類フラップステー
1本
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワーアシストステー LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)パワーアシストステー
エコ商品
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、上蓋を軽く持ち上げられます。扉を簡易的に保持します(約10°~80°)。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃使用湿度:90 %RH以下 材質ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM) 仕上素地 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)精密T型石定盤
エコ商品
T型形状に製作されていて、持ち上げて移動するのに非常に便利です。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製の定盤です。
用途平面度、平行度、真直度測定、加工品の芯出し、ケガキ作業および組立作業に 平面度(μm)4.5 寸法(mm)使用面:300×450×100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
翌日出荷

MR-9105 水圧式ロボットアーム エレキット 動画あり
乾電池不要! 6 つの関節でスマートな動き! シリンダー内の水に力を加えることで生まれる「水圧」で動作するロボットアームです。 アームの先のグリッパーで物を"つかむ"、"放す" の操作が可能です。 また、グリッパーを外すと吸盤モードに変えることができ、平らな物をくっつけて持ち上げることもできます。
仕様はんだ付:なし 質量(g)約660 使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,はさみ,マーカーペン,定規,コップ,水 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)242×415×525 組立時間5~6時間程度 駆動方式水圧式 アズワン品番4-181-01 RoHS指令(10物質対応)対応 適合年齢(歳)10以上
1個
5,788 税込6,367
欠品中

YFNS-300 ステンレス鋼製フットステー LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フットステー
エコ商品
扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。ロック解除方法は、足のつま先でステーを持ち上げるだけの簡単操作です。錆に強いオールステンレス製の製品です。
用途配分電盤、通信機器、制御盤、各種表示盤など 材質ステンレス鋼(SUS304) ストローク(mm)120 仕上バレル研磨 ストッパー開時ロック RoHS指令(10物質対応)対応 開き方横開き 圧縮荷重(N)588 伸長(mm)300 ステー種類フットステー
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷

【ATFオイル・各種セットアップ作業済】。Quick Jack (クイックジャック) 7000TL カーリフト。最大持上げ能力3,175kg 上昇下降はプッシュボタンで簡単操作・2段階の自動安全ロックシステム。持ち運びできるポータブルカージャッキシステム
用途持ち運びできるポータブルカージャッキシステムです。最大持上げ能力 3,175kg。設置からリフトアップまで簡単操作で、素早く簡単にタイヤ交換や足回り整備が可能です。 幅(cm)リフトポイント幅:152.4 最高高さ(mm)622 寸法(cm)フレーム長:177.8、リフトポイント幅:152.4 RoHS指令(10物質対応)対応 最大荷重(kg)車両:3175
1セット(3箱)
179,800 税込197,780
3日以内出荷

ベストコLuminac ピュア ジャークラブ
エコ商品
お菓子など乾いた食品、ハーブやスパイスなどの保存に 食品以外でも小物入れにもお使いいただけます フタの部分のつまみが大きいのでフタを持ち上げたり回したりするときにも便利 丸みのある形状でデザイン性もよいので、飾ってインテリアにも使える 電子レンジ・オーブン不可
材質本体/ソーダガラス、フタ/ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フラップステー L-195-JC型
エコ商品
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。L-195型と同寸法の簡易版で、コストパフォーマンスに優れています。
材質(ケース)ステンレス鋼(SUS304)、(アーム)ステンレス鋼、(トップキャップ)ポリアセタール(POM)、(ブラインドリベット)アルミニウム合金、(ボトムブラケット)ステンレス鋼(SUS304)、(ボトム軸)ステンレス鋼、(トップブラケット)ステンレス鋼(SUS304)、(トップ軸)ステンレス鋼 ストローク(mm)62 質量(g)100 仕上(ケース)バレル研磨、(トップキャップ)素地、(ボトムブラケット)バレル研磨、(ボトム軸)素地、(トップブラケット)バレル研磨、(トップ軸)素地 ストッパー開時保持 適合扉高さ(mm)250~350(参考概寸) RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮荷重(N[kgf])147(15)/1本 開き方上開き|上蓋 圧縮荷重(N)147 伸長(mm)195 最大扉高さ(mm)350 最小扉高さ(mm)250 ステー種類フラップステー
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。作動の安全性を確保するために、ドライバーやピンなどをロック穴に通してステーをロックできます。
仕上ヘアライン仕上 ストッパー開時保持 主要材質ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮荷重(N[kgf])196[20] 開き方上開き|上蓋 圧縮荷重(N)196 ステー種類フラップステー
1本
5,698 税込6,268
4日以内出荷

扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。作動の安全性を確保するために、ドライバーやピンなどをロック穴に通してステーをロックできます。
仕上ヘアライン仕上 ストッパー開時保持 主要材質ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮荷重(N[kgf])294[30] 開き方上開き|上蓋 圧縮荷重(N)294 ステー種類フラップステー
1本
4,298 税込4,728
3日以内出荷

持ち上げるとトレーに、テーブルに置くとテーブルマットになる2WAY仕様。 ノンスリップ仕様で、お皿やコップが滑りにくく、リバーシブルで使用可能。 テーブルに置き手を離すと、トレーの四隅が自然に開き、プレースマットになります。 両端を持って、持ち上げるとトレーに戻ります。 表面にノンスリップ加工、グラスやカップが滑らず、持ち運びが簡単、こぼれません。 ソリッドカラー二色の組み合わせと、パターンとソリッドカラーの10種類もの組み合わせ、ミニサイズから宴会用Lサイズまで豊富なサイズ展開。
材質表地:ポリプロピレン・ポリウレタン、芯材:MDF(中密度繊維版)
1枚
3,000 税込3,300
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)