242件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ばねの伸びを測定する実験において、伸びの指標として使用するおもりです。 ばねの下端につけることで、ばね初張力の影響を少なくして測定できます。 おもりにはラインが入っており、ばねの伸びが読取りやすく便利です。
全長(mm)41 質量(g)約5 寸法(Φmm)10
1セット(5個)
2,400 税込2,640
5日以内出荷


現場写真撮影時に標尺、ロッドの指標として便利です。 標尺、鉄筋などに使用可能。 はさむ部分にゴムが付いて保持力がさらにアップ
用途現場記録写真撮影時の目印に 長さ(mm)90 赤/黄 質量(g)12/個 マイゾックスコード219878
1パック(4個)
1,598 税込1,758
当日出荷

仕様処理/目盛り彫り込み エスコ品番EA948J-301 材質アルミ 寸法(mm)20×12×0.5 タイプ接着
1個
270 税込297
翌日出荷

エスコ品番EA948J-305 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)20×12×0.3 タイプねじ止め
1個
610 税込671
当日出荷

イマオコーポレーションES3N・ES4-A・ES4N 指示板・スケール
RoHS
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途測量標識のポイントに。 仕様取付ボルト:3本付き 材質プレート部(アルミ)、取付ボルト(鉄) 質量(g)135 サイズ(mm)50×50×10
1パック(3枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

文字盤上に4段階の注意ゾーンをカラーで表示! 温度計と湿度計の針の交差点や▲(三角)矢・指針を読みとり、どの色の注意ゾーンにあるかにより注意度の目安がわかります。 通常の温度計・湿度計としても使えます。 熱中症の指標としてWBGT(湿級黒球温度)が使用されていますが、室内用で輻射熱の影響が少ないことから本製品は家庭でも馴染みの深い温度・湿度から暑さの指数を想定し、その注意レベルを文字盤上に表示したものです。
温度測定範囲(℃)10~40 温度表示方式アナログ
1個
3,498 税込3,848
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量、しかも頑丈固定。カラー刻印で明示力抜群!
厚さ(mm)10 質量(g)25 寸法L(mm)50 寸法H(mm)10 寸法A(mm)50 寸法B(mm)50
1パック(4枚)
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表示内容熱中症指標ランク 材質アルミ・樹脂複合版(3mm厚) 寸法(mm)600×900
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷

熱中症レベルを5段階で表示します。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計 材質(本体)ポリスチレン樹脂、ABS樹脂、(目盛板カバー)ポリスチレン樹脂、(目盛板)鉄、(針)アルミ 質量(g)150 本体寸法(mm)Φ156×30 精度(温度)-20~40℃ ±2℃、(湿度)35~75% ±5%、それ以外 ±10% 1目盛(温度)2℃、(湿度)5% 温度測定範囲(℃)-20~40 湿度測定範囲(%)10~90 設置方法壁掛け 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイゾックスMG-1000SP用 指標
MG-1000SP2用指標
マイゾックスコード218447
1個
539 税込593
当日出荷

スポーツ等をされる際の暑熱環境下において熱中症予防のための指標、WBGT値(湿球黒球温度)を測定できます。電源ケーブルが不要なポータブルタイプのため、いつでもどこでもWBGT値を測定できます。30000件の測定値を保存できるだけでなく、本体にアラーム機能も搭載しています。保護等級IP65相当の防塵・防水性能を備えています。USB type-C ポートを搭載しているため、PCやモバイルバッテリーなどの外部電源を利用できます。(※低電流モード対応モバイルバッテリーをご使用ください。)
仕様●仕様対象スポーツ:学校 一般●精度区分クラス:1.5●保護等級:IP65相当●測定範囲●▼WBGT値:0~50℃●▼気温:0~50℃●▼相対湿度:10~90%RH●▼黒球温度:0~60℃●精度範囲●▼自然通風環境下(0.3~3m/sec)(WBGT値)±1.5℃(15~40℃)●▼自然通風環境下(0.3~4m/sec)(気温)±0.6℃(20~50℃)●▼自然通風環境下(0.3~5m/sec)(相対湿度)±3.0%RH(30~90%RH)●▼自然通風環境下(0.3~6m/sec)(黒球温度)±0.6℃(20~60℃)●sigfox無線通信機能:〇●有線通信機能:〇●メモリ機能:最新30000データ●外部出力:USB Type-C●通信仕様:USB通信(測定データ・設定ファイル読み書き)RS-232C通信(PCとの接続)UART通信(パトライトなど周辺機器との接続)●動作時間:約6ヶ月●電源:単3アルカリ電池×2またはUSBポート●大きさ(本体):69×36×272mm●重量:約230g(乾電池含む)●機能アラーム:メモリ 時計 最大値/最小値表示 USB電源供給 アズワン品番68-0493-24
1式
63,900 税込70,290
3日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

48時間あるいは7日培養で信頼度の高い滅菌効果を確認できます。 JP・USP及びISO(11138)滅菌法に定められた性能基準と合致します。
仕様●乾熱滅菌用●芽胞数:B.atrophaeus 10^6●用途:160-350℃の乾熱滅菌●セット内容:指標100本+培地100本●培養温度:30-37℃●※保存方法:25℃以下・湿度20~80%RHで遮光保存 アズワン品番67-9341-39
1セット
41,980 税込46,178
10日以内出荷

耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。JIS K6932規格品です。
用途測量標識のポイントに。地境の表示に。 材質複合樹脂(ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック) キャップ色 刻印(天面)田
1本
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスチック製の境界杭です。木製杭と比べ軽量かつ腐食がなく耐久性に優れます。
用途測量や調査などのポイントや表示に 幅(mm)30 高さ(mm)300 キャップ色 刻印(天面)田 材質プラスチック
1本ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫なアルミ合金製です。軽くてキレイ、表示デザインも良く目立ちます。
用途埋込専用の測量境界明示板 付属品埋込用ボルト 材質本体:アルミ合金 寸法(mm)50×50×10 質量(g)58
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。 JIS K6932規格品です。
用途測量標識のポイントに、地境の表示に 幅(mm)30 材質複合樹脂(ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック) キャップ色 刻印(天面)田
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーション指針板
仕様ワンタッチロックノブ用指示板、ラジアル送り(ラック&ピニオン)で、スケールと合わせて読み取りに使用 トラスコ品番858-6312 長さ(mm)14.5 幅(mm)10 材質(本体)SUS304 色(本体)ナチュラル
1個
239 税込263
9日以内出荷

残留塩素は、塩素処理の結果、水中に残留している有効塩素です。 塩素は水に溶けると水と反応して次亜塩素酸と塩酸とになります。 次亜塩素酸の一部は次亜塩素酸イオンと水素イオンとに解離します。 この次亜塩素酸と次亜塩素酸イオンを遊離残留塩素といいます。 一般的に遊離残留塩素濃度は殺菌力の指標として見られます。
用途(遊離残留塩素)上水道、プール、浴槽などの測定に。 (全残留塩素)浄化槽排水等の測定や、工場の排水処理後の水質測定などに。 タイプDPD法試薬(粉末タイプ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途測量標識のポイントに。 材質プレート部(アルミ) 質量(g)120 サイズ(mm)50×50×5
1パック(5枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

さまざまなパフォーマンス指標がニーズを満たす。優れた耐摩耗性と耐久性。優れたハンドリング性能。
用途サマータイヤ(夏タイヤ) 種別サマータイヤ(夏タイヤ) タイヤサイズ195/55R15 85H タイヤ幅(mm)約185 リム径(inch)15 偏平率(%)55
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

サンワダイレクトLANケーブル
伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。LANケーブルの性能はPSACR※の領域の広さで比較できます。左記の「LANケーブルの性能比較」グラフ中の赤部分がエンハンスドカテゴリ6の性能が優れている領域です。PSACRの領域が大きいエンハンスドカテゴリ6はツイストペア間のノイズ干渉に強く伝送信号が少ない高性能LANケーブルです。※PSACR:LANケーブルの性能を現す指標(デシベル値dBで表される)で電力和減衰対漏話比。 十字介在が電気特性の大幅安定を実現。 次世代も使えるから安心次世代の10ギガビットイーサーネット環境に対応しているので、買い換えの心配がなく、長く使用できます。 コネクタ部のツメが折れにくいよう、ツメ折れ防止カバー付きコネクタを採用しています。
適合規格カテゴリ6a(10GBASE-T)/カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合 コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ ケーブルスタンダードタイプ シールドUTP(4対) 取扱説明書なし PoE対応
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

モース硬度4の指標でもある蛍石はヘキ開が良く、八面体に割れるので観察対象としても適しています。
寸法(mm)約30
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

山本電機製作所WO71カスタムシール
RoHS
計器本体に貼り付けて色分目盛や差圧予定値・限界値の指標として自由にご使用いただけます。
材質ポリエステルフィルム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
10日以内出荷

国産の不織布プリーツマスクです。 マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合しています。 花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットします。
材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズフィッター:ポリエチレン 形状プリーツ型 サイズふつう 質量(g)2.5 入数(枚)30 適合規格JIS T 9001(一般用マスク) G42205070 構造3層 寸法(縦×横)(mm)90×165 対象花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等 ひもタイプ耳かけ
1箱(30枚)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Whatman(ワットマン)ガラス繊維ろ紙 GF/F
優れた粒子保持能をもつろ紙グレードです。同等の粒子保持能を有するメンブレンろ紙と比べ、流速が速く、荷重容量も大きいことが特長です。 米国環境庁EPAが定めたEPA Method TCLP 1311(毒性指標浸出法)にも使われています。
用途水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。 グレードGF/F 厚さ(mm)0.42 粒子保持能(μm)0.7 坪量(g/m2)75 荷重容量 ろ過速度やや遅
1箱(100枚)ほか
7,198 税込7,918
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

長作動ステージ用のブロックです。レールに追加することができます。指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。
テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)40 質量(kg)0.25 クランプレバー式 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置粗微動両ハンドル 移動量長作動ステージに追加時/粗動約25.5mm、微動約3.3mm
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷

長作動ステージ用のブロックです。レールに追加することができます。指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。
テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)40 質量(kg)0.13 クランプレバー式 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置粗微動片ハンドル 移動量長作動ステージに追加時/粗動約25.5mm、微動約3.3mm
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

水稲の施肥管理の指標となる葉色濃度を、手早く正確に測定できるカラースケールです。 表面には稲葉に近似した葉脈状のスジ加工とつや消し加工が施されており、測定が容易です。
寸法(mm)360×100×5 質量(g)145
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

吸光度を指標とするELISA用のプレートです。疎水性の化合物やタンパク質に対し、安定した中等度の結合能を示します。
ウェル形状F底 1ウェル当り容量(μL)330 種別Immulon 1B
1セット(50枚)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

ベクトン・ディッキンソンBD Difco TM リジン鉄寒天培地
リジンを脱炭酸および脱アミノ並びに硫化水素産生を指標として、腸内細菌を鑑別するのに用いられる培地です。
質量(g)500 タイプ確認、鑑別用 種類寒天培地 アズワン品番63-6531-02
1個
28,980 税込31,878
22日以内出荷

長作動ステージ用のブロックです。レールに追加することができます。指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。
テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)40 質量(kg)0.19 クランプレバー式 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置両ハンドル 移動量長作動ステージに追加時/約18mm
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷

アイリスオーヤマDAILY FIT MASK 30枚入
国産の不織布プリーツマスクです。 マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合しています。 花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットします。
材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズフィッター:ポリエチレン 形状プリーツ型 ホワイト 質量(g)2.5 入数(枚)30 適合規格JIS T 9001(一般用マスク) G42205069 構造3層 対象花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等 ひもタイプ耳かけ
1箱(30枚)
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)洗浄液 リンスFluidA
一般的な洗浄液として適しており、ほとんどの試料に対応します。溶解希釈、指標菌の復元複製に適しています。
保管環境冷蔵
1箱(6本)ほか
9,898 税込10,888
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水中および他の環境試料中の糞便汚染の有無を示す指標生物である、大腸菌および大腸菌群の検査に用います。
用途微生物検査 仕様滅菌処理:済み
1箱(25個)
32,980 税込36,278
6日以内出荷

整復医学を学ぶ人や、臨床で悩みを持つ人の、進むべき方向や整復技術施行のための指標となる1冊。
判型A4 ページ数524 著者名篠原清幸
1冊
40,000 税込44,000
4日以内出荷

長作動ステージ用のブロックです。レールに追加することができます。指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。
テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)40 質量(kg)0.1 クランプレバー式 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置片ハンドル 移動量長作動ステージに追加時/約18mm
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷