439件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
固定具をパネルの端に挟み込み、束線を結束バンドで固定できます。結束バンドは4方向より挿入できます。
用途結束バンド、束線の固定。 シルバー 材質亜鉛メッキ鋼 縦(mm)22.4 横(mm)14.2 固定方法クリップ 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内用
1セット(100個)
8,198 税込9,018
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻きステンレス(SUS304)パイプ
1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ムッフ部固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。挟み部は両開きタイプ・3本ツメですので、確実に固定できます。
1個
3,640 税込4,004
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。スライドパネル、当板、スライドアンカープレート等の固定。深基礎で型枠連結の高さ違いの時、角パイプ同士を固定。スライドパネルのたわみを軽減できます。取り付け・取り外しが簡単です。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のスライドパネル、当板、スライドアンカープレート等を固定する金具。(挟みシロ52mm)。深基礎で型枠連結の高さ違いの時、角パイプ同士を固定。 材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ 長さ(mm)20 幅(mm)40 厚さ(mm)型枠:45、50 挟み能力(mm)52 関連資料(0.11MB)
1箱(50個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

ヤマナカWクランプ
両端に両開きクランプを備えており、複数使用すると細長いガラス器具も固定できます。NCWタイプは挟み部が回転するため、別々に任意の角度に固定することができます。
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)マルチクランパー
GF-N(外寸28mmタイプ)およびG(外寸43mmタイプ)フレームと同じ掴み形状を備えたクランプです。 板などを挟み込んで固定することで、フレームのない場所にも、GFや関連アイテムを簡単に取り付けできます。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームG 材質本体:アルミ押出材/アジャスタ:樹脂・鉄/ボルト:鉄/ノブ:樹脂 質量(g)189 シリーズGF
1個
2,960 税込3,256
当日出荷

パネル用クランプ(回転タイプ) ジョー・プリンス竹下 動画あり
パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途間仕切り、パーテーション 付属品六角レンチ(#3) 材質アルミニウム押出形材(Al)スチール+ポリアミド(PA66) 対応(天板厚さ)~37mm/(対応パネル板厚)~5mm RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)W900×H600×t3(アクリル板) 有効寸法(奥行)(mm)40以上
1セット(2個)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック吊元固定ストッパー
吊元を完全に固定したいとき、上部吊り車・下部ガイドの軸をHR-300と双方から挟み込んで固定します。レールに後付けできます。
材質POM、鋼 グレー
1個
309 税込340
3日以内出荷

各種ネットの取付に使用する専用吊具。
用途・2mm目以上の網目を持つネットの、ご希望の箇所に取り付けて、ネットを固定する際に使用します。 ・ネットに取り付けた蝶型パンチにロープ(太さ約4mm以下)を通してネットを固定します。・取付ピッチは30cm~50cm程度がおすすめです。 ・他の吊り具よりも幅が広いので、より丈夫に取り付ける事ができます。 ・ネットに取り付ける際は、(できれば一度折り返して二重にした後に)挟み込み部分の突起をネットにしっかり貫通させてから、ペンチなどで挟み込んでください。 ・ドライバーなどでこじれば再度取り外し・再利用ができます。 種類はさみ式吊り具 材質ポリエチレン 質量(g)440 サイズ(mm)33×40×5
1パック(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷

工具不要、両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。段ボールやプラダン等固定したいものの厚さに合わせてサイズが選べます。
用途ダンボール、プラダンなどの固定に。 材質ポリアセタール 仕様 2018年トラスコ掲載ページ2 0630
1セット(20個)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下白マット600×450 窓なし
パーテーション及び簡易プロジェクタースクリーンとして利用できます。 白マットなので、プライバシーを確保しながら、飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。 【パネルクランプ】2個付属 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン 付属品パネルクランプ×2個付 厚さ(mm)t3 寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:600×450 板厚(mm)対応パネル:~5 天板厚さ(mm)~37 有効寸法(奥行)(mm)40以上
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
種類シャコ万力 材質(本体)中炭素鋼(S45C) 仕様パーカー仕上げ、鍛造品
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

机やカウンターを挟み込みネジで固定するタイプの杖ホルダー。 置き場所に困る杖が倒れないように、しっかり支えます。 ネジ止型なので、取り外し可能。机の移動などに対応できます。
天板厚さ(mm)13~30 設置方法ネジ止 適合サイズ(Φmm)(杖径)16~25 材質ABS樹脂・エラストマー
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライ台座
パーティションやボードの挟み込みが可能な台座です。設置はクランプ式なので工事不要でお手軽にお使いできます。クランプで挟み込むのでしっかり固定できます。台座挟み込み部分にはスレ防止の為PVCシートを付けています。組み換えによってデスクに固定してパーティションを立てる設置とすでにある衝立等の上にカサ増しとして付ける設置方法と2WAYの使い方ができます。
仕様クランプ挟み込みサイズ:10mm~50mm 挟み込みサイズ:3mm~20mm 個口数:1個口 出荷形態:組立出荷 総耐荷重:5kg 六角レンチのサイズ:3、5 付属品付替え用ボルト(M6×35)×2、クッションシート×2 材質材質:アルミニウム、スチール ホワイト 組立時間20分 組立人数1
1セット(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷

吊元を完全に固定したいとき、上部吊り車の軸をAFD-3110と双方から挟み込んで固定します。レールに後付けできます。
材質POM、鋼
1個
469 税込516
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビュレットを1本ないし、2本挟んで使えます。 挟みは、直径10~14mmの支柱に固定したり、ビュレット台(198-19-72-01、-02)と組合せて使用します。 ビュレットがすべらないように、はさみの先端にはゴムカバーがしてあります。 挟みはステンレススチールばね式です。
形式1本用 寸法(mm)・奥行き:約130 ・幅:約110 材質ポリプロピレン(PP)
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)両締め挟み ムッフ付
360度どこにでも固定できます。ムッフに入る外径は9~16Φmmです。
材質アルミ合金製、(挟み部)ビニールコーティング
1個
3,564 税込3,920
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビュレットを1本ないし、2本挟んで使えます。挟みは、直径10~14mmの支柱に固定したり、ビュレット台(198-19-72-01、-02)と組合せて使用します。 ビュレットがすべらないように、挟みの先端にはゴムカバーがしてあります。 挟みはステンレススチールばね式です。
形式2本用 材質ポリプロピレン(PP)
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷

セパと鉄筋を挟んで止める。 溶接もできるマルチな金物 太径版ネオガッツ セパと鉄筋を同時に挟み、ボルトを締め込むだけの簡単施工!!工期の大幅な短縮が期待できます。(セパ平行挟み込み) インパクトレンチ等の電動工具で締め付けても、変形しにくい絞り形状です。 ボルトを締め付けるとセパと鉄筋が相互に押し当てられる構造のためガッチリ固定できます。
仕上生地 許容荷重(N[kgf])セパ挟み込み500[51]、平行引き:セパ溶接4000[408]、直交引き:セパ溶接2500[255] ボルト締付トルク(N・m)25 適合径範囲鉄筋D19~D32(セパ直交挟み込みはD19~D25) ボルト平径(mm)17
1セット(100個)
41,980 税込46,178
3日以内出荷

ユニック木工バイス
クランプ式で工作台・作業台に簡単に取り付けができます。挟み(バイス)くち部分に保護用のラワン板が付いているため対象物にキズをつけません。
用途木工作業での木材の固定に。 全長(mm)175 質量(kg)1.8 主な用途木工作業 口幅(mm)100 口開き(mm)75 口深(mm)55
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

AFF-HHD001 ヘルメットホルダー ヘッドライト 固定バンド 12個セット AFF WARE 動画あり
ヘルメットのベルト・バンド固定ホルダーです。ヘルメットのフチ部分に取り付けた後、バンドを挟み込むことでヘルメットに固定します。
用途ヘルメットに装着するヘッドライトなどの固定に 材質ポリマー合成プラスチック 寸法(mm)48×10(1個)、ヘルメット挿入部分:6、ベルト挿入部分:30 ブラック 質量(g)2.4
1セット(12個)
998 税込1,098
当日出荷


大塚刷毛製造クイック天井突っ張り棒
エコ商品
約2~5mまで対応できる突っ張り棒。上部のゴムと天井でシートを挟み込むことで簡単に間仕切り養生が可能。ミストを出したくないスペースの仕切りなどを素早く行うことが可能。レバーを押すだけでワンタッチの伸縮が可能。テンションの調節が可能なため、多少重たい布でも使用可能。
用途突っ張り棒・養生・仕切り・間仕切り・養生スペース・自立 材質ポール部:アルミ合金/アジャスター部:アルミ合金・鉄・合成ゴム 全長(mm)約2,000~5,070 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
17,980 税込19,778
当日出荷

時計メタルバンド長さ調整の際。のバンド固定に。メタルバンドのピンを抜いても。バイス内部に残る構造なので部。品を無くしません。ホビーやアクセサリーパーツの。穴あけ時の保持に便利。挟んだものをキズ付けないゴム。製口金。底面はエラストマー素材で滑り。にくく、安定して作業できます。
用途対象物挟み幅:0~7mm。滑り止め用ソフトカバー付き サイズ(mm)W35xD41xH35
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

大塚刷毛製造クイック天井突っ張り棒
エコ商品
約1.3~3mまで対応できる突っ張り棒。上部のゴムと天井でシートを挟み込むことで簡単に間仕切り養生が可能。ミストを出したくないスペースの仕切りなどを素早く行うことが可能。レバーを押すだけでワンタッチの伸縮が可能。テンションの調節が可能なため、多少重たい布でも使用可能。
用途突っ張り棒・養生・仕切り・間仕切り・養生スペース・自立・仮止め 材質ポール部:アルミ合金/アジャスター部:アルミ合金・鉄・合成ゴム 全長(mm)約1,330~3,070 質量(g)1480 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
12,980 税込14,278
当日出荷

ガス採取器や気流検査器をクランプで挟み込み三脚に固定できます。クランプの口は、幅80mm程度まで開くことができます。※幅80mmまでの物品を全て固定できるわけではありません。※三脚、ガス採取器、ガス検知器、サンプリングポンプ、気流検査器は付属しておりません。
仕様●クリップ幅:約40mm●重量:約28g アズワン品番65-5698-57
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

平面にネジ止めし、ケーブル等をその間に挟み込んで使用します。
用途ケーブルの固定 材質ナイロン66 最大結束径(Φmm)9.5 厚さ(mm)1.5 ナチュラル 使用温度範囲-60~85℃ 縦(mm)9.7 横(mm)35.6 固定方法M3ネジ 使用場所屋内
1箱(500個)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CP-SVCQL1 床固定金具(前後用) サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ床固定金具(前後用)
CP-SVC12U、18U、24U、36U用床固定金具です。前後共に、アジャスター部にはめて取付けします。床面へのボルトは12mmまで対応します。床面へ固定するためのボルトは付属していません。別途ご購入ください。設置後のサーバーラックに取り付けることができます。鉄板板厚は3mmです(t=3mm)スタビライザー(CP-SVCSBF1)と同時取付けはできません。取付けは本体装着のアジャスターに取付け、アジャスターのナットにて挟み込んで取付けます。
用途CP-SVCシリーズ用床固定金具。 間口(mm)40 奥行(mm)88 高さ(mm)79 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)0.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×88×79 アズワン品番64-0876-10 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

後輪ハブ軸を左右から挟み込むスタンダードなスタンド。 最も一般的に見られる、後輪ハブ軸を左右から挟み込んで後輪を持ち上げ、自立させるタイプのスタンドです。 本体は鉄パイプでできており、その弾力を利用してがっちりと後輪ハブ軸を挟み込みます。クイックレバー側(左側)のカップリングは自由に回転させることができ、クイックレリーズのレバーがどこにあっても切り欠きを合わせてしっかりと保持できるようになっています。 本体は折りたたみ式で、開く方向によって225mm/365mmの2段階に高さ調節することができます。高い方が一般的な26インチ/700cサイズのホイール用で、低い方がBMXや折り畳み車などの小径車用です。不要時にはごく薄く折り畳むことができます。 自由な角度(高さ)で固定することはできませんが、その代わりにいちいち微調整したりノブを緩めたり締め直したりする必要がなく、ぱっと開くだけで使用することができます。結果的にこちらの方が素早く使用できます。
材質 質量(kg)0.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)展開時/380×305×285 適合サイズ20・26インチ/700C 収納寸法(L×W×H)(mm)420×305×40 アズワン品番64-9556-28
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

サスペンションメンバーとフレームの間に本商品を挟み込み4本のボルトで締め込めばセット完了です。 フレーム修正機が無くても楽々固定出来ます。 固定作業時間が大幅に削減でき、エンジンを降ろさず足回りも外さずに車両固定が可能です。 クランプやチェーンによる傷付けの心配がなく、車体への負担軽減出来ます。
質量(kg)3.2 取付穴(mm)フック:R14×48
1セット
23,980 税込26,378
5日以内出荷

オープン棚に収められた書類、商品、ケースなどの棚荷の落下を防止するベルトです。 ベルトの開閉はバネを内蔵したフックでワンタッチ脱着。バネがベルトのたるみも防止します。 オープン棚への取り付けは、取付金具とネジ受けプレートで支柱を挟み込みネジ固定して行います。 棚板固定のために設けられた穴(50mm間隔)を利用するので、L型支柱はもちろん、横方向に連結されるC型支柱にも取り付け可能です。 穴あき支柱のオープン棚に対応。 支柱形状を問わずネジで簡単固定。
用途オープン棚(穴あり)に収納された書籍等の落下防止 過負荷耐量100kg/1本 仕様耐震度/6強相当 セット内容取付金具、アクリル系接着テープ、ベルト、アルコールパッド 材質取付金具/SPCC(ユニクロメッキ)、ベルト/ポリプロピレン 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/個)約200
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平面にネジ止めし、ケーブル等をその間に挟み込んで使用します。 耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。
用途ケーブルの固定 材質耐候性ナイロン66 最大結束径(Φmm)9.5 トラスコ品番829-2378 厚さ(mm)1.5 質量(g)100 使用温度範囲-60~85℃ 縦(mm)9.7 横(mm)35.6 固定方法M3ネジ 使用場所屋内外
1袋(100個)
3,798 税込4,178
翌々日出荷

ERD-Mシリーズ用床固定金具です。 アジャスターに挟み込んで装着します。
トラスコ品番836-2392 適合機種ERD-Mシリーズ 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×90.5×15 アズワン品番64-0896-13
1セット(4個)
6,298 税込6,928
翌日出荷

引掛シーリングをソケットにかえます ● セードをリングで挟み込んで固定できます ● 口金E-26用 100ワットまで ● 照明用
定格電圧(V)250 電流(A)6 口金E26
1個
469 税込516
当日出荷

アクリルパネルで掲示内容をプリントした用紙などを挟み込み、主に情報を伝えるサインシステムです。
1台
35,980 税込39,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱
1,998 税込2,198
3日以内出荷

超高真空対応の規格フランジです。シール部分をナイフエッジ形状に施しており、メタルガスケットを向い合せたフランジの間に設置し、それをナイフエッジ部で挟み込み、外側からボルトで締め付けることにより気密性を確保する方法です。
仕様規格サイズ:ICF34 タイプ:16穴あき アズワン品番65-2770-59
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

挟み込む部分にくびれがある便器に対応します。
アズワン品番65-5678-87
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

仮置き機能で位置決めがラク
用途金具でスタッドを挟んで仮固定。合板を金具にスライドして挟み込み仮固定。最後、付属ねじで固定する。 付属品付属ねじ:4.0×14mm×160本 材質本体:亜鉛めっき鋼板、付属ねじ:鉄(三価ユニクロ) 厚さ(mm)0.6 縦(mm)86 横(mm)80 取付板厚(mm)12~15
1箱(20セット)
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップにすべり止めカバーをプラスしました。用紙をしっかりと固定します。クリップ部分に、便利なペンホルダーを追加。ペンも挟めるようになりました。太軸にも対応しています。(軸径7.5~11mmのペンに対応)。丈夫な総クロス貼りのボードに、さびないPP銅板のクリップと角金が付いています。
用途丈夫な材質の用箋挟。クリップ部分に書類のすべり止めとペンホルダー付き。 材質クロス貼り(芯材:古紙パルプ配合) エコマーク認定認定 エコマーク認定番号18 112 035
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)