振動を嫌う精密機器に最適です。床やテーブルから伝わる振動を減衰することにより、電子天秤や粘度計や表面粗さ計など精密検査機器の性能が発揮できます。高さ調整ダイヤル操作で水平調整が簡単にできます。
材質プレート:白御影石、[マウント部]ケース:ABS樹脂、ばね:ステンレス、ネジ部:真鍮、防振材:ばね・減衰材
厚さ(mm)30
表面処理磨き仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
国際航空標準(ATA300 categoryⅠ)に合格
・落下抵抗:Zargesアルミケースの中に23Kgの重量を入れた状態で高さ76/96cmから280回落下させても、鍵、ヒンジが完全に機能する。また、蓋の開け閉めも問題がない。
・防滴性 :1時間あたり100Lの水をケースに吹きかけても、ケースの中に浸透しない
・安定性 :アルミケースの中に23Kgの重量を入れて、振動する台の上に2時間置いても、位置がずれたり傾いたりすることはない。
メーカ-から出荷されますZarges アルミケースには、すべてシリンダー錠が標準装備しております。
セキュリティーの心配がある方にも、心配なくご利用いただけます。
質量(kg)3.1
外寸法・幅(mm)400
外寸法・高さ(mm)340
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)300
有効内寸法・奥行(mm)250
有効内寸法・高さ(mm)310
有効内寸法・幅(mm)350
1個
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
国際航空標準(ATA300 categoryⅠ)に合格
・落下抵抗:Zargesアルミケースの中に23Kgの重量を入れた状態で高さ76/96cmから280回落下させても、鍵、ヒンジが完全に機能する。また、蓋の開け閉めも問題がない。
・防滴性 :1時間あたり100Lの水をケースに吹きかけても、ケースの中に浸透しない
・安定性 :アルミケースの中に23Kgの重量を入れて、振動する台の上に2時間置いても、位置がずれたり傾いたりすることはない。
メーカ-から出荷されますZarges アルミケースには、すべてシリンダー錠が標準装備しております。
セキュリティーの心配がある方にも、心配なくご利用いただけます。
質量(kg)6.9
外寸法・幅(mm)740
外寸法・高さ(mm)410
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵シリンダー錠×2
外寸法・奥行(mm)510
有効内寸法・奥行(mm)460
有効内寸法・高さ(mm)380
有効内寸法・幅(mm)690
1個
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
国際航空標準(ATA300 categoryⅠ)に合格
・落下抵抗:Zargesアルミケースの中に23Kgの重量を入れた状態で高さ76/96cmから280回落下させても、鍵、ヒンジが完全に機能する。また、蓋の開け閉めも問題がない。
・防滴性 :1時間あたり100Lの水をケースに吹きかけても、ケースの中に浸透しない
・安定性 :アルミケースの中に23Kgの重量を入れて、振動する台の上に2時間置いても、位置がずれたり傾いたりすることはない。
メーカ-から出荷されますZarges アルミケースには、すべてシリンダー錠が標準装備しております。
セキュリティーの心配がある方にも、心配なくご利用いただけます。
質量(kg)4.8
外寸法・幅(mm)600
外寸法・高さ(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)400
有効内寸法・奥行(mm)350
有効内寸法・高さ(mm)220
有効内寸法・幅(mm)550
1個
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
国際航空標準(ATA300 categoryⅠ)に合格
・落下抵抗:Zargesアルミケースの中に23Kgの重量を入れた状態で高さ76/96cmから280回落下させても、鍵、ヒンジが完全に機能する。また、蓋の開け閉めも問題がない。
・防滴性 :1時間あたり100Lの水をケースに吹きかけても、ケースの中に浸透しない
・安定性 :アルミケースの中に23Kgの重量を入れて、振動する台の上に2時間置いても、位置がずれたり傾いたりすることはない。
メーカ-から出荷されますZarges アルミケースには、すべてシリンダー錠が標準装備しております。
セキュリティーの心配がある方にも、心配なくご利用いただけます。
質量(kg)4.2
外寸法・幅(mm)600
外寸法・高さ(mm)180
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)400
有効内寸法・奥行(mm)350
有効内寸法・高さ(mm)150
有効内寸法・幅(mm)550
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
制振・静音タイプ。
レーザー樹脂加工。
台金に樹脂を埋め込み振動を吸収、直進性にスグレ切断時の騒音も著しく低下します。
用途あらゆる硬質、軟質窯業系サイディング。
コロニアル。
穴径(Φmm)20(19)
刃厚(mm)1.8
刃数(p)8
・振動等、測定環境の厳しい環境でも高精度に粘度計が使用できる、除振台。・低い周波数の振動から除去可能。・減衰時間が短く振動を早く吸収。・音叉振動式粘度計用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×400×76
自重(kg)27
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
GESKE(ゲスケ)はドイツ初のビューティックブランド。AI搭載アプリによるスキンスキャンでお肌の状態を分析し、あなたに最適な美容プランを提供します。表面で微振動洗顔+裏面で微振動フェイスケアの1台2役。こすらず優しく、正しい洗顔を。きめ細やかなシリコンブラシと微振動によって洗顔フォームの泡を優しく振動させることで、手洗顔よりも優しく丁寧に汚れをかきだすことができます。IPX7の防水仕様で水に濡れても壊れにくく、洗面所や浴室でも安心して使用できます。本体の水洗いも可能で清潔に保てます。
仕様最大充電電流:350mA
付属品マグネット式USBケーブル、GESKE説明書
材質ABS、シリコン
寸法(mm)65×87×36(本体のみ)
質量(g)約75(本体のみ)
機能振動:14段階の強度
バッテリーリチウムイオン3.7V
充電電圧(V)5
充電時間(時間)約2.5
バッテリー容量(mAh)380
保管温度(℃)-5~60
ケーブル長(cm)充電:100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,000
税込¥5,500
7日以内出荷
1. Push型 Screwlessタイプのヨーロッパ式端子台
スプリング圧でしっかり固定(振動に強い)
2.別途工具なしでワンタッチ結線
3. 幅 5mm 端子台使用で、従来のねじ式端子台に比べ1/3程小さい
( 40極 端子台サイズ : 107.5(W) × 48.0(D))
4.DNIレール取付け、直付け、双方に対応
5.PLC(三菱電機・シーメンス・オムロン)と接続ケーブルは選定表にてご選定ください。
用途ヨーロッパ、欧米地域に輸出する装置
振動が大きい装置(工作機、船舶等)
輸入シーケンサの入出力配線用(AB、シーメンス等)
適合機種-
使用温度範囲(℃)-10~50(結露がないこと)
定格電圧(V)125
定格電流(A)1
適合端子単線・フェルール端子(5mmピッチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 単線(mm)0.5~1.6
適合電線範囲 撚線(mm2)0.08~1.25
EZ1DD2用アタッチメント。EZ1DD2(ドリルドライバー)のみで使用可能。
ATTACH8(アタッチエイト)取り付けることで振動ドリルドライバーとして使用可能。
振動モード・ドリルモードの2種類搭載。
コンクリートプラグ施工がドリル1台で完結。モルタル、レンガ、タイルまで穴あけ可能。
用途木工、金工、サイディング、モルタル、レンガ、タイルの穴あけ
打撃数(min-1[回/分])高速:約1050~27000回/分(EZ1DD2にEZ9L54装着時)
回転数高速:約70~1800回転/分(EZ1DD2にEZ9L54装着時)
チャックキイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm)
作業量(目安)モルタル:約170本(電池パックEZ9L54装着時の数値)
作業範囲[回転数:High]モルタル: ~Φ13 、サイディング: ~Φ65、金工ホルソー:~Φ21、金工:~Φ10、木工:~Φ21[回転数:LOW]モルタル: ~Φ13 、サイディング: ~Φ80、金工ホルソー:~Φ33、金工:~Φ13、木工:~Φ38
振動固定カム方式
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.91MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
GESKE(ゲスケ)はドイツ初のビューティックブランド。AI搭載アプリによるスキンスキャンでお肌の状態を分析し、あなたに最適な美容プランを提供します。表面で微振動+温感の電動洗顔ブラシ、裏面で微振動+マイクロカレントによるエイジングケアの1台2役。きめ細やかなシリコンブラシと微振動によって洗顔フォームの泡を優しく振動させることで、手洗顔よりも優しく丁寧に汚れをかきだすことができます。ブラシの間に配置された13個のウォーミングパールで皮脂や汚れをなじませながら洗顔。裏側のマイクロカレント(微弱電流)で肌を優しく刺激し環境を整え、お顔を上向き印象に導くエイジングケアができます。IPX7の防水仕様で水に濡れても壊れにくく、洗面所や浴室でも安心して使用できます。本体の水洗いも可能で清潔に保てます。
仕様最大充電電流:440mA
付属品マグネット式USBケーブル、GESKE説明書
材質アルミ合金、黄銅、シリコン、ABS
寸法(mm)64×120×42(本体のみ)
質量(g)約133(本体のみ)
機能振動:18段階の強度、加熱、MicroCurrent:5段階の強度
バッテリーリチウムイオン3.7V
充電電圧(V)5
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)1200
保管温度(℃)-5~60
ケーブル長(cm)充電:100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,000
税込¥9,900
7日以内出荷
本体の揺れが少ない高減衰パッド式除振台。
薄型設計採用。
エアー源不要/メンテナンス不要
振動を嫌う精密機器・電子天びんに最適です。
床やテーブルから伝わる振動を減衰することにより精密検査機器の性能が発揮できます。
長さ(mm)280
幅(mm)360
質量(kg)8.5
寸法A(mm)360
寸法D(mm)69
寸法B(mm)280
寸法C(mm)30
許容荷重(N)130
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥83,980
税込¥92,378
3日以内出荷
ネジ式に比べ作業性がよく、振動に強く、メンテナンスフリー。
単線、フェルールはそのまま差込みます。
撚り線はボタンを押しながら差込みます。
ボタンを押しながら引き抜きます。
端子台周辺の壁を低くしたことで、指や工具の当たる部分が少なくなり、結線作業がしやすくなりました!
BOX内部のノックアウトをあけることにより、BOXのセンター取付けが可能。アルミフレームへの取付けもスッキリ!
幅(mm)143
高さ(mm)22
極数4
奥行(mm)29.5
保護等級IP67
端子台有
電線出入口数2
RoHS指令(10物質対応)対応
取込口Φ5.3、Φ7.5、Φ9.2
レール取付可
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
超小型設計で卓上から各種製造装置内の取り付けが簡単にできます。
クリーニング時期をお知らせするクリーニングランプを装備いたしました。これによりメンテナンス時期を簡単に把握することができます。
裏面端子台により電源の入出力ができ、各種製造装置内に数多く設置する場合に個別にACアダプタを取り付けなくても簡単にシリーズ接続が可能です。また、警報出力によりメンテナンス時期、異常時に装置と連動させることが簡単にできます。
角度調整部にロックねじを採用したため振動等によって角度が変わることがありません。
独自技術で高電圧トランス1台で正負両方の高電圧を発生しております。このため、従来のDCタイプで懸念されていた片側トランス故障による逆チャージの心配が皆無です。(特許取得済み)
ステンレス製ファンガードを接地することによりイオンバランスの安定と電界のシールドをしているため、安心して電子デバイスの除電に使用できます。(特許取得済み)
付属品ACアダプター
質量(g)約510
風量(m3/min)0.65
風速(m/s)1.31
消費電流(mA)220
使用環境温度(℃)0~40
イオン生成方式直流コロナ放電式
端子台DC24V入力、DC24V出力、警報出力、アース
警報出力クリーニング警報、高電圧停止、前面パネルLED赤表示
放電電極針タングステン
オゾン発生量(ppm)0.02以下
使用環境湿度(%)80RH以下(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電源(V)DC24(専用ACアダプタまたは端子台)
1台
¥69,980
税込¥76,978
10日以内出荷
振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。
用途各種墨出しに。
電源着脱式リチウムイオンバッテリー
本体寸法(mm)190×128×128
本体質量(g)1250
精度通り芯:7.5mで±1mm
直角精度90°±0.04°
光源可視半導体レーザー
波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤
自動補正範囲±2.5°
制動方式電子水平センサー+モーター方式
連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約7時間
ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2
指示精度たてライン:7.5mで±1mm/横全周ライン:7.5mで±1.5mm
防塵防水性能IP54
三脚取付ねじW 5/8インチ
ライン照射角(°)縦:約130、横:360
警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅
鉛直点精度(mm)3mで±1
出力(mW)1以下(クラス2)
バッテリー容量(mAh)2600
回転微調整範囲(°)360
振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。
用途各種墨出しに。
電源着脱式リチウムイオンバッテリー
本体寸法(mm)173×128×128
本体質量(g)1200
光源可視半導体レーザー
波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤
自動補正範囲±2.5°
制動方式電子水平センサー+モーター方式
連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約20時間
ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2
指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm
防塵防水性能IP54
三脚取付ねじW 5/8インチ
ライン照射角(°)縦:約130、横:120
警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅
出力(mW)1以下(クラス2)
バッテリー容量(mAh)2600
回転微調整範囲(°)360
振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。
用途各種墨出しに。
電源着脱式リチウムイオンバッテリー
本体寸法(mm)173×128×128
本体質量(g)1200
直角精度90°±0.04°
光源可視半導体レーザー
波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤
自動補正範囲±2.5°
制動方式電子水平センサー+モーター方式
連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約14時間
ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2
指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm
防塵防水性能IP54
三脚取付ねじW 5/8インチ
ライン照射角(°)縦:約130、横:120
警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅
鉛直点精度(mm)3mで±1
出力(mW)1以下(クラス2)
バッテリー容量(mAh)2600
回転微調整範囲(°)360
振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。
用途各種墨出しに。
電源着脱式リチウムイオンバッテリー
本体寸法(mm)173×128×128
本体質量(g)1200
精度通り芯:7.5mで±1mm
直角精度90°±0.04°
光源可視半導体レーザー
波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤
自動補正範囲±2.5°
制動方式電子水平センサー+モーター方式
連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約8.5時間
ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2
指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm
防塵防水性能IP54
三脚取付ねじW 5/8インチ
ライン照射角(°)縦:約130、横:120
警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅
鉛直点精度(mm)3mで±1
出力(mW)1以下(クラス2)
バッテリー容量(mAh)2600
回転微調整範囲(°)360
モデルTI-G160iは、32Gbpsのスイッチング容量で高度な管理機能を提供します。ユーザーは、高速ギガビットネットワーク接続のために16台のデバイスをスイッチに接続することができます。IP30準拠の金属筐体を採用し、振動や衝撃に強く、-40~75℃の幅広い温度範囲で動作します。高度なトラフィック管理制御、トラブルシューティング、SNMPモニタリングのサポートにより、SMBネットワーク向けの強力なソリューションとなっています。
材質筐体:IP30メタル
寸法(mm)160×120×50
取付方式DINレール取付け
電源(V)DC12~60
規格●ハードウェアバージョン:1●IEEE 802.1d、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1w、IEEE 802.1X、IEEE 802.1ab、IEEE 802.1ax、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3ad、IEEE 802.3az
ポート数16
スイッチDIP:一次/RPS電源用アラーム
接続方式ギガビット
機能管理:HTTPウェブベースGUI、CLI: Telnet / SSHv2、SNMP v1/v2c/v3、SNMPトラップ(最大5レシーバー)、RMONグループ1/2/3/9、デバイス設定のバックアップ&リストア・ファームウェアのアップグレード・再起動、デフォルトへのリセット、複数の管理ユーザーアカウントまたは読み取り専用ユーザーアカウント、ポートごとの省電力モードの有効化または無効化、静的MACエントリ、静的ユニキャスト・エントリ、LLDP(リンク層発見プロトコル)、Netliteデバイス・マップ、ONVIFデバイス・ディスカバリー、SNTP、SMTPアラート、Syslog、ポート統計/使用状況、トラフィック・モニター、ポートミラー:1対1、多数対1、ストーム・コントロール ブロードキャスト、マルチキャスト、宛先ルックアップ失敗(最小制限:1pps)、ループバック検出、DHCPリレー/オプション82、Modbus/TCP、ERPS、G8032v2
電源仕様6ピン着脱式ターミナルブロック
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
データレート1000Mbps
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
地震の激しい揺れを吸収する「免震台脚」です。床固定の転倒防止構造とは異なり、ボルトと受皿によって振動をやさしく吸収する「免震構造」のため、機器・装置の転倒や内部基盤の破損防止に役立ちます。専門工事不要で従来のアジャスターと同様に取り付けできます。アンカー止めなどができない、二重床(フリーアクセスフロア)にも有効に機能します。大手メーカーのサーバーシステムに採用されています。別注でボルト長さや、ねじ径の変更が可能です。
用途サーバーラック、医療機器、半導体製造、計測機器、学校施設の什器類、厨房器具、家具、美術品什器、その他精密機器全般。
RoHS指令(10物質対応)対応
モデルTI-G102は、8つの専用ギガビットポートと2つのギガビットRJ-45 / SFP共有ポートを備えています。ユーザーは8台のデバイスをスイッチに接続でき、さらにネットワーク接続用に2つのギガビットポートを提供します。IP30準拠の金属筐体を採用し、振動や衝撃に強く、-40~75℃の幅広い温度範囲で動作します。
材質筐体:IP30メタルケース
寸法(mm)155×120×48
取付方式DINレール取付け、ウォールマウント
電源(V)DC12~56
規格●ハードウェアバージョン:1●IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x
ポート数10
接続方式ギガビット
電源仕様6ピン着脱式ターミナルブロック
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
データレート1000Mbps
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
イーサネット経由の給電:IEEE 802.3af(PoE)およびIEEE 802.3at(PoE+)に準拠し、PoEポートごとに最大30WのPSE給電が可能なギガビットPoEスイッチ。Cat 5e/6を使用するカメラやアクセスポイントなどのデバイスで使用可能。仕様:8ポートGbE PoEスイッチ/8x PoEポート/IEEE 802.3af/IEEE 802.3at対応/10/100/1000 Mbps/アンマネージド/エラーアラームリレー/冗長電源入力/端子台電源/総電力予算:200W。頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用ネットワークスイッチ。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢な産業用IP-30アルミニウム筐体採用。動作温度範囲:摂氏-40度~75度。DINレール/壁面設置対応。デュアル端子台電源入力(48-56VDC)により、高可用性用途に冗長性を提供。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●搭載コネクタ:8x RJ-45 (PoE+)、1x ターミナルブロック (6線式)●POE:対応●ポート数:8●帯域幅:2G●バッファサイズ:128 KB●フロー制御:IEEE 802.3x フロー制御およびバックプレッシャー●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:あり●フルデュプレックスサポート数:あり●ジャンボフレーム:最大9K●スイッチングアーキテクチャ:バックプレーン(スイッチングファブリック)16Gbps●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●材質:スチール●最大ケーブル長:100m●消費電力:最大206W●色:ブラック●製品幅:105mm●製品長さ:142mm●製品高さ:40mm●製品質量:536g●付属品:端子台、取り付け金具キット、クイックスタートガイド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
トータルボディケアブランド「ドクターエア」と健康的な体作りをサポートするパーソナルジム「ライザップ」が初コラボ。家で気軽にできる振動マシン&ライザップメソッドで、手軽に効率的にボディメイク。上下振動に最大10度の前後傾斜をプラス。ブレードに不安定な動きが加わることで、足腰を中心としたバランストレーニングができます。振動調節10段階、振動回数最大600回/分。選べるモード3種類、その日の気分に合わせてエクササイズができます。この1台で様々なアプローチができるので、トレーニングに飽きやすい方にもおすすめ。前後左右の4か所に取り付けできるエクササイズ用バンドを活用すれば、トレーニングがさらに効果的に。
付属品リモコン、電源コード、取扱説明書、エクササイズ用バンド×2、ベース用部品一式、単4形乾電池(リモコン用)×2
材質本体:ABS樹脂、操作パネル:アクリル樹脂、天面マット部:TPE、脚部:ゴム
寸法(mm)760 × 210 × 545
質量(kg)19
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源AC100V 50/60Hz
耐荷重(kg)120
定格消費電力(W)220
通信方式Bluetooth標準規格Ver5.0準拠
振幅(mm)中央振幅 : 4、側面振幅 : 14
振動数最小約300回/分、最大約600回/分
振幅中央振幅 : 4mm、側面振幅 : 14mm
プログラム機能マニュアルモード/オートモード(5種)/ライザップモード
タイマー約1分~30分(1分間隔)、運転開始時設定約15分
傾斜角度(°)前後:最大10度
RoHS指令(10物質対応)対応
振動数(回/min-1)最小約300、最大約600
1台
¥65,000
税込¥71,500
6日以内出荷
■70% スプリットタイプのメカニカルキーボード。左右分割して使用すれば、肩や腕を広げた自然なフォームでのタイピングを可能。デスクトップの省スペース化を実現する70%サイズながら、FNキーと合わせ押しをすることで、ホームポジションを崩すことなフルサイズキーボードと同等の入力が可能。■基本のカスタマイズはDIPスイッチ操作で設定 (12CH)。よく利用される「ESC⇔E/J」や「Caps Lock⇔左Ctrl」の切り替えと、FNキーや特殊キー位置はDIPスイッチによる切り替え方式を採用。FILCO AssistのHOME画面でDIPスイッチの状態や配列を確認することが可能。■ハードウェア マクロプログラミングに対応。ハードウェアマクロプログラミングは、PCに接続したキーボードを操作するだけで、キーコードの変更やキー入力パターンのプログラミングを簡単に行う事が可能。■ソフトウェア マクロプログラミング対応。Majestouch Xacroシリーズ専用ソフトウェア「FILCO Assist」をパソコンにインストールすれば、パソコンのモニターを見ながら気軽にマクロやテキストの作成や保存が可能。ソフトウェアに表示される2次元キーボードに、作成したテキストやマクロをドラッグ&ドロップするだけで簡単にプロファイルの作成が可能。■左右キーボードの分割面に沿って、10個のマクロキーを実装(世界初)。分割キーボードのデザインを活かし、人差し指と親指でアクセス可能な中央縦2列に、10個のマクロキーを配置。■基板と鉄板の隙間にシリコーンゴムシートを設置。打鍵時の振動を吸収し共鳴を抑え、打鍵音を低減し静音化を実現。■レイヤー切り替えで1台4役のハイスペックキーボード。レイヤー機能では通常の配列の他に、ユーザーが作成したオリジナルプロファイルを3つまで設定することが可能。レイヤーを切り替えると右端のRGB LEDの色が変わるので、瞬時にレイヤーの状態を確認することが可能。■ハードウェアマクロ登録に特化したカスタマイズファームウェアのダウンロードが可能。ソフトウェアでは利用できなかったFNレイヤーにもマクロ登録が可能になります。また、Dip10.をONにするとM5とM10をFNキーに変更可能。(ソフトウェアとの併用不可)
質量(g)840
対応OSWindows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11 ※専用ソフトウェア FILCO AsisstはWin8以降対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×123×39
接続有線
インターフェースUSB
キー配列日本語配列
キーストローク(mm)4±0.5/3.7/3.4
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
モデルTI-PG102は、240W PoEパワーバジェットを備えた8個のギガビットPoE+ポートと、2個のギガビットRJ-45/SFP共有ポートを備えています。ユーザは8台のPoE+デバイスをスイッチに接続することができ、同時に追加のネットワーク接続用に2つのギガビットポートを提供することができます。IP30準拠の金属筐体を採用し、振動や衝撃に強く、-40~75℃の幅広い温度範囲で動作します。
材質筐体:IP30メタルケース
寸法(mm)155×120×48
取付方式DINレール取付け、ウォールマウント
電源(V)DC48~56
規格●ハードウェアバージョン:1●IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
ポート数10
接続方式ギガビット
電源仕様6ピン着脱式ターミナルブロック
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
データレート1000Mbps
最大電力(W)PoEバジェット:240
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
GESKE(ゲスケ)はドイツ初のビューティックブランド。AI搭載アプリによるスキンスキャンでお肌の状態を分析し、あなたに最適な美容プランを提供します。1台で毛穴ケアからイオン導入、エイジングケアまで!多機能ウォーターピーリング美顔器。微振動でミスト状になった水とプラスイオンの力でイオン導入し毛穴汚れをケア。さらに温めながらのケアが可能。微振動とマイナスイオンの力でイオン導入し、化粧水などでうるおいケア。温感をプラスすることで温めながらケアできます。マイクロカレント(微弱電流)で、肌を刺激し環境を整え、お顔を上向き印象へ導くエイジングケアが期待できます。赤色LEDがすべてのモードで点灯するので、ピーリングや保湿、リフトケアしながら光ケアが可能。IPX5の防水仕様で水に濡れても壊れにくく、洗面所や浴室でも安心して使用できます。本体の水洗いも可能で清潔に保てます。※水中に沈めないようにしてください。
仕様最大充電電流:450mA
付属品マグネット式USBケーブル、GESKE説明書
材質PC、ステンレス鋼、シリコン、ABS、銅
寸法(mm)44×155×32(本体のみ)
質量(g)約111(本体のみ)
機能振動:1強度、IONテクノロジー、MicroCurrent:1強度、LEDライトテクノロジー:1色
バッテリーリチウムイオン3.7V
充電電圧(V)5
充電時間(時間)約3.5
バッテリー容量(mAh)700
保管温度(℃)-5~60
ケーブル長(cm)充電:100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,500
税込¥9,350
7日以内出荷
サイドフロー型の大型CPUクーラーです。高さが151mmで、内部空間の狭いPCケースにも対応します。Intel LGA1851ソケットに対応します。Intel/AMDのマルチソケット対応です。6mm径×6本の銅製ヒートパイプと銅製ベースでCPUを効率良く冷却します。フィンをベースから後方にオフセットさせ、メモリとの干渉を避けています。120mm角 PWM 4ピンファンを1台搭載しています。FDBベアリングファンで、静音性と冷却性を両立します。防振パッドがファンの振動音を低減します。黒色トップカバーとファンで、黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。デュアルファン用クリップと、細長の専用プラスドライバーが付属します。
用途LGA1851にも対応する、ヒートパイプを6本搭載した高性能CPUクーラーです。
その他(期待寿命)搭載ファン:50000h (40℃)
付属品リテンションキット、デュアルファン用クリップ、専用プラスドライバー、熱伝導グリス、取扱説明書 (英語)
適合TDP:250W、ヒートシンク:アルミニウム製 (ベース銅製)、対応CPU:Intel: LGA1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150、AMD: Socket AM5 / AM4
寸法(mm)搭載ファン:120×120×25 (防振パッドを含む厚さ27、W128×D94×H151 (リテンションを除く)
質量(g)900 (ヒートシンク+ファン)
ベアリング搭載ファン:FDBベアリング
対応(最大静圧)搭載ファン:2.68mmH2O
風量最大搭載ファン:78.25CFM
回転数搭載ファン:500rpm±200~2000rpm±10%
コネクタ搭載ファン:PWM 4ピン [結線仕様]
ノイズレベル最大搭載ファン:29.85dB(A)
ケーブル長(cm)搭載ファン:約30
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力搭載ファン:DC12V 3W 0.25A
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。電源ライン用の中継端子台が金具と一体化されてうますので、配線の省力化が図れる。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。
定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz
取付穴(mm)2-5.5×11(長円穴)
色温度(K)5000
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)
LED寿命(時間)約40000 at 25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500/1(対地間)
照光角(°)約160
ドアスイッチ金具の足が長いので、水切り寸法の深い筐体にもお使いください。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。電源ライン用の中継端子台が金具と一体化されてうますので、配線の省力化が図れる。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。
定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz
入力電流(mA)55
消費電力(W)4.5 at 100V
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)
全光束(Lm)600(±10%)
照度(Lx)参考:約150(1m直下)
LED寿命(時間)約40000
質量(g)790
全長(mm)415
取付穴(mm)2-5.5×11(長円穴)
スライド幅(mm)30
ストローク(mm)(スイッチ動作)11.3~12.8
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500(対地間)
照光角(°)約160
RALLYスピーカー
仕様システム要件:ロジクールRallyシステム (1台のスピーカー)、システム当たりの最大スピーカー数:2、レアアース磁石を備える高パフォーマンスの76mmドライバー、特許出願中のサスペンションシステムが、振動によるカメラのぶれと音声妨害を除去、Mini XLRケーブルをRallyディスプレイハブに接続して、信号と電力の両方に対応、スピーカー音量:95 dB SPL @1W、100 dB SPL @7.5W、共に+/-2 dB @ 0.5メートル、手首と前腕の筋緊張: 200Hz~300Hz <2.5%、300Hz~10kHz < 1%@7.5 W、スピーカーサンプリングレート: 48KHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
ホイール径 = 42mm。許容荷重 = 50kg。取り付けタイプ = ネジ付きステム。全体の高さ = 71mm。ホイール幅 = 20mm。回転 = スイベル。車輪材質 = ナイロン。取付穴の数 = 1。固定穴サイズ = 8mm。重量クラス = ライトデューティ。軸受材質 = アルミニウム。。RS PROスイベルキャスターホイール(リフトフット付) . 多機能レベリングキャスター製品です。汎用性が高く、移動する必要がある機器に最適ですが、その場所で完全に固定され、固定されています。次のような多くの用途で使用できます。. 自動販売機 医用機器 作業台 測定器. 特長と利点. ライトデューティ(50 kg)の負荷から超ヘビーデューティ(1500 kg)の負荷まで用意 高品質のナイロン製タイヤ スイベルキャスター 滑りにくいゴム脚 振動減衰ゴム脚
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
ホイール径 = 75mm。許容荷重 = 1000kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = なし。全体の高さ = 120mm。ホイール幅 = 30mm。回転 = スイベル。車輪材質 = ナイロン。中心固定 = 70 x 70mm。固定プレート寸法 = 95 x 95mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 11mm。重量クラス = ヘビーデューティ。軸受材質 = ナイロン。。RS PROスイベルキャスターホイール(リフトフット付) . 多機能レベリングキャスター製品です。汎用性が高く、移動する必要がある機器に最適ですが、その場所で完全に固定され、固定されています。次のような多くの用途で使用できます。. 自動販売機 医用機器 作業台 測定器. 特長と利点. ライトデューティ(50 kg)の負荷から超ヘビーデューティ(1500 kg)の負荷まで用意 高品質のナイロン製タイヤ スイベルキャスター 滑りにくいゴム脚 振動減衰ゴム脚
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
ホイール径 = 63mm。許容荷重 = 250kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = なし。全体の高さ = 103mm。ホイール幅 = 30mm。回転 = スイベル。車輪材質 = ナイロン。中心固定 = 70 x 70mm。固定プレート寸法 = 90 x 90mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 9mm。重量クラス = ヘビーデューティ。軸受材質 = ナイロン。。RS PROスイベルキャスターホイール(リフトフット付) . 多機能レベリングキャスター製品です。汎用性が高く、移動する必要がある機器に最適ですが、その場所で完全に固定され、固定されています。次のような多くの用途で使用できます。. 自動販売機 医用機器 作業台 測定器. 特長と利点. ライトデューティ(50 kg)の負荷から超ヘビーデューティ(1500 kg)の負荷まで用意 高品質のナイロン製タイヤ スイベルキャスター 滑りにくいゴム脚 振動減衰ゴム脚
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
ホイール径 = 50mm。許容荷重 = 250kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = なし。全体の高さ = 82mm。ホイール幅 = 25mm。回転 = スイベル。車輪材質 = ナイロン。中心固定 = 58 x 58mm。固定プレート寸法 = 73 x 73mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 7mm。重量クラス = ヘビーデューティ。軸受材質 = ナイロン。機能 = レベリング。。RS PROスイベルキャスターホイール(リフトフット付) . 多機能レベリングキャスター製品です。汎用性が高く、移動する必要がある機器に最適ですが、その場所で完全に固定され、固定されています。次のような多くの用途で使用できます。. 自動販売機 医用機器 作業台 測定器. 特長と利点. ライトデューティ(50 kg)の負荷から超ヘビーデューティ(1500 kg)の負荷まで用意 高品質のナイロン製タイヤ スイベルキャスター 滑りにくいゴム脚 振動減衰ゴム脚
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
ホイール径 = 96mm。許容荷重 = 1500kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = なし。全体の高さ = 132mm。ホイール幅 = 56mm。回転 = スイベル。車輪材質 = ナイロン。中心固定 = 70 x 70mm。固定プレート寸法 = 100 x 100mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 13mm。重量クラス = ヘビーデューティ。軸受材質 = ナイロン。。RS PROスイベルキャスターホイール(リフトフット付) . 多機能レベリングキャスター製品です。汎用性が高く、移動する必要がある機器に最適ですが、その場所で完全に固定され、固定されています。次のような多くの用途で使用できます。. 自動販売機 医用機器 作業台 測定器. 特長と利点. ライトデューティ(50 kg)の負荷から超ヘビーデューティ(1500 kg)の負荷まで用意 高品質のナイロン製タイヤ スイベルキャスター 滑りにくいゴム脚 振動減衰ゴム脚
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
■70% スプリットタイプのメカニカルキーボード。左右分割して使用すれば、肩や腕を広げた自然なフォームでのタイピングを可能。デスクトップの省スペース化を実現する70%サイズながら、FNキーと合わせ押しをすることで、ホームポジションを崩すことなフルサイズキーボードと同等の入力が可能。■基本のカスタマイズはDIPスイッチ操作で設定 (12CH)。よく利用される「ESC⇔E/J」や「Caps Lock⇔左Ctrl」の切り替えと、FNキーや特殊キー位置はDIPスイッチによる切り替え方式を採用。FILCO AssistのHOME画面でDIPスイッチの状態や配列を確認することが可能。■ハードウェア マクロプログラミングに対応。ハードウェアマクロプログラミングは、PCに接続したキーボードを操作するだけで、キーコードの変更やキー入力パターンのプログラミングを簡単に行う事が可能。■ソフトウェア マクロプログラミング対応。Majestouch Xacroシリーズ専用ソフトウェア「FILCO Assist」をパソコンにインストールすれば、パソコンのモニターを見ながら気軽にマクロやテキストの作成や保存が可能。ソフトウェアに表示される2次元キーボードに、作成したテキストやマクロをドラッグ&ドロップするだけで簡単にプロファイルの作成が可能。■左右キーボードの分割面に沿って、10個のマクロキーを実装(世界初)。分割キーボードのデザインを活かし、人差し指と親指でアクセス可能な中央縦2列に、10個のマクロキーを配置。■基板と鉄板の隙間にシリコーンゴムシートを設置。打鍵時の振動を吸収し共鳴を抑え、打鍵音を低減し静音化を実現。■レイヤー切り替えで1台4役のハイスペックキーボード。レイヤー機能では通常の配列の他に、ユーザーが作成したオリジナルプロファイルを3つまで設定することが可能。レイヤーを切り替えると右端のRGB LEDの色が変わるので、瞬時にレイヤーの状態を確認することが可能。■ハードウェアマクロ登録に特化したカスタマイズファームウェアのダウンロードが可能。ソフトウェアでは利用できなかったFNレイヤーにもマクロ登録が可能になります。また、Dip10.をONにするとM5とM10をFNキーに変更可能。(ソフトウェアとの併用不可)
質量(g)840
対応OSWindows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11 ※専用ソフトウェア FILCO AsisstはWin8以降対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×123×39
接続有線
インターフェースUSB
キー配列英語配列
キーストローク(mm)4±0.5/3.7/3.4
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ