1本
¥389
税込¥428
3日以内出荷
1本
¥269
税込¥296
当日出荷
耐摩耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。
用途100%PU(ポリウレタン)フォーム製で、各種組立作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。
タイプ片綿
ヘッド部は発塵性が低く、溶着しています。クリーンルームで無塵パックしたクリーンルーム用スワブです。
用途精密機械のクリーニング等に
材質(柄部)PP(ポリプロピレン)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
●害虫駆除の前の準備として、厨房機器下部・設備下部等のゴミを掻き出す際にご使用下さい。
●ゴキブリ・飛翔昆虫の発生源となるゴミや残渣を除去することで施工効率がUPします。
リニューアル品。最短幅が短くなり、従来品よりコンパクトになりました。63~98cmまで伸縮可能です。
ブラウン取っ手で汚れが目立ちにくくなりました。
2段伸縮仕様。
用途清掃用器具
材質先端部/ステンレス、伸縮部/アルミ、握り部・接続部/樹脂
関連資料(0.23MB)
吸水・吸着機能を生かした高性能な拭き取り材です。
自己発塵性がほとんどなく、柔軟性に富んでいますので、水を使わずに拭き取りの際キズがつきません。
ヘッド部(9-1013-01~04)のみでも購入できますので経済的です。
耐薬品・耐溶剤性に特に優れています。
全長(mm)105
材質ヘッド/PU(ポリウレタン)100%、スティック/PP(ポリプロピレン)
こんなお得な商品も!

クリーンスティック
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
クリーンルームで無塵パックしたクリーンルーム用スワブです。
ヘッド部は発塵性が低く、溶着しています。
洗剤なしで頑固な汚れをとります。
柄がついているので汚れをかきだしやすい。
エスコ品番EA928AG-120
材質スポンジ:メラミンフォーム、柄:紙管
全長(mm)(レギュラー)75、(ロング)145
1個
¥185
税込¥204
当日出荷
チューブブラシに取り付けることによって、簡単にブラシの延長が可能です。両サイドがネジになっているので、継ぎ足すことが可能です。
寸法(Φmm)4
長さ(mm)600
材質スチールワイヤー
1本
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。4本の針金でねじっているため、柄が曲がりにくく、ハードな作業に向いています。
用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。
パイプ径が細いため、隙間掃除が容易です。
ノズル長(mm)120
ノズルねじ径PF 1/8
材質本体:黄銅棒パイプ:黄銅製
ねじG1/8
六角対辺(mm)12
高品質なロングファイバー(長繊維)を巻きつけたリントの出にくい工業用綿棒です。
できるだけリントの出にくい繊維を使用し、精密機器、光ファイバー・光学機器、レンズ、電子部品、電子基板、電子機器等の各種工業関係のクリーニング用として最適です
材質(軸)紙
こんなお得な商品も!

ノズルクリーナーピン(火口掃除針)
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
仕様(針形状)0.40,0.45,0.50,0.55,0.60,0.65、(テーパー形状)0.80,1.0,1.2,1.6
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
携帯に便利な火口掃除針。
掃除針を本体ケースに収納できます。
バイクのキャブレターや極小径穴の清掃などにも活用できます。
用途極小径穴の清掃に
仕様掃除針:13本組(0.4~1.6mm)平ヤスリ1枚
こんなお得な商品も!

クリーンスティック
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
ポリエステルの長繊維のヘッドは汚れをキャッチする特殊な織り方の織物製ヘッドです。発塵性、溶解度が非常に低く、吸収力にも優れています。二重にクリーンパックされていますから、クリーンルームで使用できます。
タイプ片綿
滅菌済
材質(軸)PP(ポリプロピレン)
滅菌方法γ線
材質(ヘッド)PE(ポリエステル)長繊維
痛くない耳かき、2種類のブラシが気持ちいい。1.やわらかブラシ:160本の「かぎ状」の極小ブラシで、細かな汚れまでしっかりキャッチ!毛先が柔らかく、使い心地もソフトです。痛みもなくスッキリきれいに!!2.ミニ突起ブラシ:小さな突起付のヘッドが、ほどよい刺激でここちいい!サイズも小さめで、小さい耳の方や、お子様の耳にも安心してご使用いただけます。
色えんじ
1個
¥489
税込¥538
6日以内出荷
ねじ式、針金式の煙突ブラシに使用できます。1本の掃除棒の長さは約1.2mで3本入りです。
用途煙突の掃除用として掃除ブラシを接続して使用。ねじ式と接続の際には右(時計)周りに回してご使用ください。
長さ(m)約3.6(3本接続時)
1セット
¥2,380
税込¥2,618
4日以内出荷
パックとくわえてササッと洗う!専用スポンジ不要!
家庭にあるスポンジを挟んで「鍋やフライパン洗い」や「お風呂洗いのスポンジ」「窓や網戸掃除」などキッチン以外でも使えるハンドルです。
挟む物の厚みに合せて調整できるスットパー付
自立できて省スペース
材質ポリプロピレン、ナイロン
寸法(mm)34×31×358
全長(mm)358
質量(g)80
こんなお得な商品も!

ノズルクリーナーピン(火口掃除針)
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
仕様掃除針:13本組(0.5~1.6mm)平ヤスリ1枚
ケース寸法(mm)77.5×28.3
針部の長さ(mm)65.7
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
簡単にセットするだけなので、細かいゴミをキャッチしつつ、目詰まりしにくい。
ダブルラッセル網なので、伝線しづらく、 水切れも良好です。
横には伸びるが縦には伸びにくいので、横に伸ばしていろいろなサイズにセットできます。
縦に伸びないので、ゴミで重くなったネットも楽に取り出せ、取り出す際にゴミがはねかえりにくい。
取り出して捨てるだけ!手間いらずだから、いつも清潔。
材質ポリエステル
鋭い刃先と斧のような強靭さを実現。従来品に比べ刃付角度を鋭角にし切れ味抜群。刃の厚みを増すことでハードな使いまわしにも耐えうる強靭な皮すき
用途塗膜はがし・ケレン・掃除・縁切・スクレーパー
材質(柄部)木
材質(刃)ステンレス
拭き掃除も掃き掃除も部屋中これ1本!くるんと両面使える、魔法のほうきモップ。特許取得のリターン技術でどこでもしっかりフィット!(特許番号:7278416)。優れた弾力性で340度まで回転、どの角度でも使用可能。無理な力が必要なく掃除がラクラク。直角に曲がった壁、天井や高所、窓ガラス、お風呂、階段などに最適。自社開発したマイクロファイバー生地使用。市販の使い捨てシート等も使用可能。
用途部屋中のお掃除に。オフィス 事務所 清掃 ハンディクリーナー フロアワイパー お掃除棒 繰り返し使える 洗える 拭き掃除 掃き掃除 ほうき スティッククリーナー 箒 モップ 回転 両面 床 壁 隙間 階段 天井 お風呂 洗車 フーニーズリターンほうきモップ
付属品チェスツイストモップ、マルチメイトパッド、スクレーバー
材質ほうきモップ:ABS 樹脂/アセタール/PE/アルミニウム、スクレーパー:アセタール、チェスツイストモップ:ポリエステル/ポリプロピレン/ナイロンポリウレタン、マルチパッド:ポリプロピレン/ナイロンポリウレタン/プロウレタン/ポリエステル
質量(g)598
寸法(cm)モップヘッド:10.7×32、モップヘッド+スティック:98-132、スクレーパー:7×11、チェスツイストモップ:33×23.5、マルチパッド:33×23.5
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

食品油吸着シート グリストラップ用
モノタロウ
¥1,089~
税込¥1,198~
グリーストラップに溜まった油が、浮かべておくだけでラクラクとれます。簡単作業で、ニオイも抑える。
ポリプロピレン(PP)製で、水を吸わずに油脂類をしっかり吸着。(カット品1枚(50cm×50cm)で約1kgの油脂を吸着)
PP不織布の表裏にPP綿を埋め込んで製造しています。親油性の高いPP綿を使用し、特殊製法でPP綿を嵩高くして埋め込み、吸油性を良くしています。
材質ポリプロピレン繊維100%
綿棒のような発塵がないスポンジタイプの綿棒です。超微細発泡タイプですので、ふき取り性能に優れています。IPA等の溶媒も含浸しやすく便利にご使用いただけます。ヘッドのみの交換ができます。
タイプ片綿
従来の物理的な素地調整法が不要、又は軽減できる塗布形素地調整軽減剤です。
従来のプライマーや下塗りに分類されるものではなく、物理的素地調整法を塗布形に転換します。
粉塵や騒音の発生を低減。
4種ケレン(清掃ケレン)程度の素地調整で優れた防錆性。
さび層への浸透性、脆弱層の強化に優れる。
湿気硬化型樹脂を配合、さび層中の水分を除去。
さび層中の腐食性イオンを無害化。
用途鉄骨、プラント設備等
色乳褐色
セット内容A液:2.0kg、B液:0.4kg
規格NETIS登録番号 KT-060143-VE
主成分変性ポリウレタン樹脂系塗料
主な用途鉄
希釈剤ウレタンシンナー、ラッカーシンナー(洗浄用)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量2.2L
油性 or 水性油性
指触乾燥時間(時間)1.5(20℃)
半硬化乾燥時間(時間)3(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防錆、プライマー
塗り重ね可能時間(時間)3(20℃・三日以内)
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.1
1缶(2.4kg)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
女性でも重たい家具を軽々持ち上げ、付属の台車を使い楽々移動することができます。
大掃除や模様替え、地震対策グッズの設置にも大活躍!
【テコの原理でラクラク持ち上げ棒】
重たい家具もテコの原理を利用し、5分の1の力で持ち上げることができます。
差し込み部分が先端にかけて薄くなっており、少しのすき間にもしっかり入ります。
【安定性のある6輪台車】
約300kgまでの重たい家具も(台車4台使用時)スイスイ移動することができます。
各台車に車輪が6か所付いており、かかる力が分散され軽い力で動かすことができます。
ウレタンクッション付きで家具の底面にフィットし、移動中でもズレにくく段差移動にも強くなっています。
用途家具の移動に
セット内容持ち上げ棒×1、台車×4
材質持ち上げ棒:本体/スチール、グリップ/TPR、フレーム・ローラー/ABS樹脂、台車:本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン
寸法(mm)持ち上げ棒:(幅)約70×(長さ)約305×(高さ)約55、台車:(幅)約70×(奥行)約100×(高さ)約25
質量(g)持ち上げ棒 約250、台車 約85
耐荷重(kg)持ち上げ棒:最大持ち上げ能力150、台車:4台使用時 最大使用荷重300
取扱説明書(0.5MB)
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
防水工事の下地のケレン掃除等、下地処理に最適です
また、クラックのパテ処理にも使われています
頑丈な鋼製なので、しなやかな弾力と高い耐久性が特徴です
防水工事の下地のケレン掃除等、下地処理に最適です
また、クラックのパテ処理にも使われています
サビに強いステンレス製なので、屋外や湿気の強い場所での作業に便利です
KOステンレス地ベラは、防水工事の下地のケレン掃除等、下地処理、クラックのパテ処理に最適です。
今回長柄とジョイントできるようにしたことで、今までしゃがんで行う必要があった作業や、手が届かなかった高所への作業などに使用できます。
サビに強いステンレス製なので、屋外や湿気の強い場所での作業に便利です。
Y形のためストレート配管に適用でき、またマグネット棒の清掃が容易です。
用途麺つゆ、ソース、シロップ
材質SUS304 SCS13
表面仕上げ#400 バフ仕上
最大磁束密度0.8T(8000G) 以上
最大耐圧(kPa)1000
質量(kg)約4
再生材を使用した強化型バケツです。
本体、取っ手ともしっかり分厚く作成しています。
ホースを固定できる穴や、注ぎ口、8Lの目盛など機能満載です。
底面がフラットに作成していることにより、底面の汚れなどを簡単にふき取れて清掃もらくらく。
すり鉢状のため、水を入れても安定したつくりになっています。
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。
衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。
取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合わせを調整できます(前後約3mm)。調整できないタイプの座金もあります(FA-772-NA)。詳細はお問合せください。
取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。
取付けは密閉用セイフティハンドルFA-602・FA-662と互換性があります。
首長南京錠でも施錠できます。
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉
材質(本体)アルミニウム合金(ADC)
付属品キー2本
質量(g)1025
表面仕上げ本体:抗菌焼付塗装(シルバー)
鍵350
材質(化粧カバー)抗菌剤練込みABS樹脂
タキゲンコード62862
1個
¥4,610
税込¥5,071
当日出荷
傷がつきにくく、汚れも取りやすいフッ素加工を刃に施した細幅スクレーパー。曲がりタイプの先端形状。サッシ周りなど、狭い箇所のケレン作業に最適。コーキング材などの剥離作業。ウエスを巻き付けての清掃作業。握り易さとグリップ性を追求、滑り止め機能付き。落下防止のカラビナにも対応
用途ケレン作業・剥離作業・清掃作業等
ブレードサイズ(mm)74
材質(ハンドル)ABS・エラストマー
ハンドル寸法(mm)107
材質(ブレード)ステンレス鋼
木の根、ぼろ布、棒などの詰まりの清掃に使用。
カッター刃(mm)Φ75
適合ケーブルC-10
適合ブレード92890
モデル番号:T-111
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
木の根、ぼろ布、棒などの詰まりの清掃に使用。
カッター刃(mm)Φ57
適合ケーブルC-10
適合ブレード97935
モデル番号:T-110
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
木の根、ぼろ布、棒などの詰まりの清掃に使用。
カッター刃(mm)Φ45
適合ケーブルC-10
適合ブレード97930
モデル番号:T-109
1個
¥9,498
税込¥10,448
翌日出荷
コンクリートの表面は気泡、斑点等がなく平滑で美しい面になります。
型枠への付着力が優れ少々の雨では流れません。
型枠面にコンクリートが付着せず、型枠のケレン・清掃がはぶけ型枠の損耗を防ぎます。
用途鋼製型枠、合板型枠
主な用途コンクリート
塗布面積(m2)(1L当たり)鋼製型枠:25~35、合板型枠:20~25
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
関連キーワード
1
2
3
次へ