瞬時に接着します。
だれでも簡単に使用できます。
室温で強力に接着します。
作業工程の迅速化、合理化がはかれます。
用途電子機器・電気機器・自動車・航空機・光学機器・釣具・玩具・楽器・運動競技用具・装身具・装飾品・木工製品など多くの分野で、金属、ゴム、プラスチック、木材などの接着に使用されています。
主な用途金属、ゴム、プラスチック、木材
種類刷毛付容器タイプ
液色透明
粘度(mPa・s[cP])100(100)
比重1.05
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.004L
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(4g)
¥779
税込¥857
当日出荷
用途下地の掃除や接着剤塗布用
形状平・金巻
種類刷毛
材質(毛)豚毛
主な用途のり用、掃除用
毛色黒色
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
樹脂柄の小バケ。
接着剤を使用していないので耐溶剤性があります。
用途水性塗料、油性塗料、ラッカー塗料用
材質(柄部)PP
形状平
種類刷毛
材質(毛)山羊毛
主な用途油性用、ニス用、水性用
RoHS指令(10物質対応)対応
薬品先付加工の化繊毛材を使用。速乾水性塗料から速乾水性系の塗料、ニス、接着剤までも塗りやすさ抜群。
厚さ(mm)5
種類刷毛
材質(毛)PBT
主な用途ニス用、水性用、のり用、工作用
RoHS指令(10物質対応)対応
かつて無い新感覚の使いやすさを実現した瞬間接着剤。
キャップを開けて先端のブラシで直接接着面に塗れるので、細かい部品や複雑な形状の接着面でも、はみ出すことなく綺麗に接着できる。
マニキュア感覚でのつけ爪へのラインストーンの接着や、プラモデル用接着剤と同じ使い方での模型製作など、瞬間接着剤の活用の幅を広げる新提案商品。
細かい所にも塗りやすい便利なブラシ付。
用途硬質プラスチック・ゴム・金属・陶磁器・厚紙・木材
主な用途硬質プラスチック、ゴム、金属、陶磁器、厚紙、木材
付属品液状ブラシ付
トラスコ品番378-3979
粘度中粘度
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量4.55mL
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(5g)
¥539
税込¥593
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラスター 356
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
塗装の下地清掃や接着剤の塗布、印刷、工場作業の掃除用として活躍します。
最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化したラスター刷毛です。
用途下地の掃除や接着剤塗布用
形状平・金巻
種類刷毛
材質(毛)豚毛
主な用途建築用/工業用
毛色黒色
防水加工、床タイル貼りなどの現場作業や工場での接着剤塗布用のウール製ローラー。溶剤系接着剤、高粘度塗料にも使用できます。
材質接着剤塗布用ウール
サイズレギュラー
筒径(Φmm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビパイプ、トイ用の接着剤で速乾性です。
用途TSパイプ用
付属品フタ裏側にハケがついています
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量100g
危険物の性状非水溶性
1缶(100g)
¥639
税込¥703
当日出荷
メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部)豚毛
寸法A(mm)15
寸法B(mm)35
タイプ重慶ブラシ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリプロピレン
寸法(mm)150
刃幅(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部)豚毛
寸法A(mm)12
タイプ竹楊子
RoHS指令(10物質対応)対応
両端立ち上がり加工が糊逃げを防ぎます。
材質ハガネ
高さ(mm)155
先端厚さ(mm)0.4
用途水性系の木工用接着剤用。
木工・家具などの接合に。
テープの代わりに段ボールの接合に。
種類ローラー
主な用途接着剤塗布用
刷毛付きのネジ口丸缶 接着剤や補修用塗料の保管・使用に用いられます。
用途接着剤、補修用塗料の小分け用
タイプ無地
材質(キャップ)樹脂
水性・低臭のゴム系水性接着剤。
速乾性を有したロングタックタイプの接着剤です。
ゴム系溶剤系接着剤が使用できない場合に適しています。
用途メラミン化粧板やポリエステル化粧合板と木製基材との接着に適しています。
主な用途メラミン化粧板やポリエステル化粧合板と木製基材との接着
仕様健康住宅対応、ノンホルムアルデヒド仕様、脱トルエンキシレンタイプ
成分ゴム系
使用方法(1)被着材の表面を平滑に仕上げ、ゴミ、油等の汚れを除去してください。(2)塗布は、ハケ、ローラー等で被着材の両面に均一に塗布してください。(3)接着剤が乳白色から淡黄色透明になるまで、乾燥してください。(4)乾燥後、冬期60分以内、夏期90分以内に貼り合わせてください。貼り合わせ語、各部を均一に圧縮してください。乾燥時間の短縮には、送風機の併用が効果的です。
乾燥時間(分)(冬期)40以上、(夏期)20以上
標準塗布量0.2kg/m2両面
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAIA4VOC基準適合品
適合用途速乾
主なワークパーツ
1個(3kg)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
適合161711 0035(A-35)、1617110050(A-50)
シート補修用スポンジの接着剤。
1本(200mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
短時間急速硬化・耐衝撃性に優れ長時間強力な接着力を発揮する、セーフアイ施工専用接着剤
用途セーフアイ施工用接着剤・反射鋲・反射板・視線誘導・路線標示・マーカー
仕様規定量(1セットあたり):20個
セット内容主剤A:500g、硬化剤B:500g
タイプエポキシ樹脂系2液性
対応商品セーフアイシリーズ・スティムソナイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。
山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、化繊
主な用途万能用(多用途)
毛色白色
NON接着剤の熱癒着製法により溶剤に侵されて抜け毛が起こらない。
奇麗な仕上がり柔らかタッチ。
天然毛先のようなフィーリング。
金属クギ不使用で燃やせるゴミに廃棄!
用途塗装場所を選ばない万能タイプ。水性油性兼用・
種類刷毛
材質(柄部)樺
材質(毛)化繊(薬品先付)
主な用途万能用(多用途)
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
豚毛を使用しているので塗装だけでなく接着剤の塗布にも使用頂けます。またFRPの塗布にも使用していただくことが可能です。
形状平
高さ(mm)205
種類刷毛
材質(毛)豚毛
主な用途塗装用
毛色茶色
材質(ハンドル)自然木
材質(止具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
化粧板用として耐熱に優れた性能を発揮します
トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドを含んでいません。
耐熱性に優れています。
塗布後の乾燥が速く、待ち時間が短く接着作業ができます。
張り合わせ可能時間が長く作業性に優れています。
はけ塗り性に優れています。
用途家具・木工・建材用として使用できます。
メラミン化粧板、家具、キャビネット、ポリエステル合板の接着
石コウボード・金属・皮革。繊維等の接着
改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆(JIS 5536)
成分ゴム系溶剤形・クロロプレン・フェノール
外観黄色ペースト状
粘度(Pa・s)3.0(at20℃)
主な用途家具・木工・建材用として、メラミン化粧板、家具、キャビネット、ポリエステル合板の接着、石コウボード・金属・皮革、繊維等の接着
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
塗装準備、印刷や工場作業の清掃用とし活躍するラスター刷毛。
最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化しています。
清掃用はもちろん、塗装用・接着剤の塗布用としてもさまざまに活用されています。
豚毛100%のタイプです。
用途下地の掃除や接着剤塗布用
玉厚(mm)15
形状平・金巻
種類刷毛
材質(毛)豚毛
毛色胡麻色
ボトルとローラーが一体化、接着剤塗布用の自給式ローラーです。(03384735は除く)塗布面が一定するので各種用途に応用できます。
用途水性系の木工用接着剤用。
木工・家具などの接合に。
テープの代わりに段ボールの接合に。
ボトル容量(mL)700
種類ローラーセット
材質(ローラー部)ナイロン
主な用途塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
毛をはじめ、全て樹脂製で接着剤を一切使用していない画期的な刷毛「プラグレ」。
独自の六角ハンドルは非常に握りやすく、エラストマーを使用しているため手にピタッと馴染みます。
溶剤塗料に耐える毛束。
刷毛を汚さないシュリンクパック包装。
さらに腰感と耐久性が向上し、弱溶剤塗料や水系ツヤ有塗料に最適。
種類刷毛
材質(毛)化繊
毛色白色
玉厚(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装準備、印刷や工場作業の掃除用として活躍する刷毛
用途掃除用はもちろん塗装用、接着剤の塗布用としても活用
形状平・金巻
RoHS指令(10物質対応)対応
毛をはじめ、全て樹脂製で接着剤を一切使用していない画期的な刷毛「プラグレ」。
独自の六角ハンドルは非常に握りやすく、エラストマーを使用しているため手にピタッと馴染みます。
溶剤塗料に耐える毛束。
刷毛を汚さないシュリンクパック包装。
毛先がソフトでまとまりに優れ、ダメ込みに最適。
玉厚(mm)15
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)PBT
主な用途塗装用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
容器から直接塗布出来ます。化繊100%先付加工毛材
用途高粘度塗料・木工用接着剤等の塗布に最適
タイプ高粘度用
種類刷毛
材質(毛)化繊100%
主な用途塗装用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
先端が交換できます。
一切金属を使用していないので「燃えるゴミ」として処分できます。環境に配慮した商品です。
ハンドルに缶エンドフックが付いているので、ペール缶などにかけることができます。
持ちやすい構造のグリップです。
先端が交換できる刷毛のハンドルと先端刷毛のセットになります。
用途水性塗料、油性塗料、ラッカーなどの塗装用。水性接着剤の塗布用。
種類刷毛
毛丈(mm)45
材質(柄部)ポリプロピレン(PP)
材質(毛)ポリエチレン、テレフタレート(PET)、ポリプロピレン(PP)
主な用途水性用、油性用
毛色白色
材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
トルエン、キシレンを使用していない 刷毛塗り良好 クロロプレンゴム系溶剤形日本接着工業会4VOC自主管理制度策定(以下の4物質、2008年2月1日現在)の基準値に適合している。トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンを使用していません。
用途各種化粧版・メラミン化粧版・ボードの接着
成分クロロプレンゴム系溶剤形
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
適合用途低VOC
主なワークパーツ
毛をはじめ全て樹脂製で、接着剤を使用していない画期的な刷毛”プラグレ”。独自の六角ハンドルは非常に握りやすくエラストマーを使用しているため手にピタっと馴染みます。刷毛造りのパイオニア、マルテーが自信をもってオススメする新時代の刷毛です。
溶剤塗料に耐える毛束が特徴のプラグレシリーズ。【プラグレスーパーハード】はしっかりとした腰感とまとまりで、微弾性塗料や耐火塗料など、高粘度塗料に最適です。
用途微弾性塗料、耐火塗料、高粘度塗料、プロ用樹脂刷毛
毛色白毛緑
玉厚(mm)14
毛材化繊
形状筋違
RoHS指令(10物質対応)対応
獣毛→化繊100%
製品の安定供給を追求
毛質で選ぶNEW スタイル
ウェーブ繊維の更なる定番化。
接着剤固定→熱溶着固定
有効毛丈の優良化
木→樹脂(再生PP100%)
木を使わない環境保全
森林伐採規制に向けた対策
作業性を求めた六角ハンドル
エラストマー樹脂によるグリップ感の向上
日本製の確かな品質
ウェーブ繊維は塗料を多く含むので、一度の塗料浸けで広い面積を塗装する事が出来ます。また、一定に塗料を吐き出す為、塗装面にムラが出来にくく、塗装初心者の方にもお薦めです。
用途エポキシなど
種類刷毛
材質(毛)化繊100%
主な用途油性用、ニス用、水性用
毛色白色
材質(ハンドル)PP、エラストマー
RoHS指令(10物質対応)対応
毛のかたさかため
塗装準備、印刷や工場作業の掃除用として活躍する刷毛。
用途掃除用はもちろん塗装用、接着剤の塗布用としても活用
形状平
毛色白色
種類刷毛
主な用途掃除用/塗装用/のり用
高級豚毛使用。
用途掃除、塗装、接着剤用等、万能用刷毛。
全長(mm)260
毛丈(mm)67
刷毛幅(mm)75
質量(g)89
トラスコ品番254-9051
形状平型
種類刷毛
材質(毛)豚毛
主な用途掃除用、塗装用、接着剤用
玉厚(mm)19
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
迷わず置ける!かけられる!従来の刷毛に付加価値のついた多機能小刷毛!。フック機能が付き、容器にかけることができる。さらに”置ける”機能付で作業途中でも安心!(10mm幅には”置ける”機能はございません)。用途に適した毛の硬さに調整しており、スムーズな塗りごごちを実現。
用途水性塗料、油性塗料、ニス・ステイン、FRP・接着剤
材質(柄部)PET
材質(毛)豚毛
豚毛を使用しているので塗装だけでなく接着剤の塗布にも使用頂けます。FRPの塗布にも使用していただくことが可能です。
用途水性塗料、油性塗料
材質(柄部)PET
材質(毛)豚毛
適合塗料水性塗料:◎ 油性塗料:◯ 接着剤:◯
接着剤、フラックス、フリーズなどを塗布するのに最適
材質ブラシ柄:スズ
全長(mm)120
穴径(Φmm)8
毛丈(mm)20
毛幅(mm)10
アズワン品番64-7816-52
1組
¥505
税込¥556
当日出荷
豚毛のため、コシが強いです。粘土の高いと塗料・接着剤に最適です。
用途油性塗料、接着剤の塗布用。
形状平
全長(mm)205
材質(柄部)木
材質(毛)豚毛
主な用途油性塗料、接着剤の塗布用
玉厚(mm)4
関連キーワード
1
2
3
次へ