179件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボートのハードエンクロージャー(米国製のポリカーボネートタイプやストラトグラス)に使用するスプレータイプの耐UVコート剤です。汚れや砂を防ぎ、雨、水しぶき、塩分からも保護し、視界をクリアに保ちます。さらに、湿気をシャットアウトし、最大の視程を確保します。また、紫外線によるプラスチックの黄ばみや経年劣化による割れを防止する効果もあります。
容量(mL)650
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

月に1度のコーティングに簡単作業で撥水と防汚コーティング陶器、ホーロー、プラスチック用
成分シリコーン、水 容量(L)0.45 液性水性 標準使用量1平方メートル当り約10回噴射 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(450mL)
899 税込989
当日出荷

木材・紙・プラスチック・ビニール・ゴム・布・皮・金属・ガラス・コンクリート・FRP・タイル等、対象物の表面が乾燥している状態であれば塗布が可能です
用途【用途】 防汚染対策、凍結防止、金属・木材の腐食防止、バクテリア増殖防止等 【運用事例】 船舶のアンダーコート:貝殻等の付着防止 風力発電用ブレード:凍結防止・塩害防止 セメント車:滑り台への付着防止 高圧電線:凍結防止・氷柱対策等 作業靴・手袋:泥・油・汚染水付着防止 タイル:玄関口凍結防止・キッチン油防止 屋根・庇:劣化防止・凍結防止・汚れ防止 セット内容ベースコートスプレー60mL 1本・トップコートスプレー60mL 1本・取扱説明書 温度範囲(℃)塗布:約-34~149 接触角(°)水滴:約170(球状が型崩れせず転がる状態) 危険等級 保管温度範囲(℃)約4~46 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量40mL 関連資料(0.51MB) (0.52MB) 硬化時間塗布後室温にて1時間以内 危険物の性状水溶性
1セット
8,498 税込9,348
3日以内出荷

スプレーするだけでシリコン成分が内部に浸透し、塗装面やプラスチックパーツを保護すると同時に、強い皮膜が美しい光沢を持続させます。超撥水効果によって泥などが付着しにくく、後の洗車が楽に行えます。無塗装のスイッチボックスやフェンダー、インナーカウルなどのつや出し、保護にも最適です。
サイズ20OZ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.355L 危険物の性状非水溶性
1個(355mL)
3,098 税込3,408
当日出荷

水、油を強力に撥水・撥油。 通気性、風合をそこなわない。 皮革にも使用可能。 逆さ噴きもOK
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、 バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚 主成分フッ素樹脂
1本(420mL)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単コーテイングの域を超える流撥水・ツヤ・耐久力。 洗車後の水と噴き上げるだけの簡単コーテイング。 コーティング車にもOK、コンバウンド付属品使用、繰り返し使えば効果UP、メンテナンスは水洗いだけでOK、UV劣化防止、ホイールやヘッドライトにもOK、全ボヂィカラー対応、中型車約10台分、最長6ヶ月耐久
用途自動車の外装塗装・プラスチック・メッキ部分のツヤ出し・コーティング 質量(g)375 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×115×50 危険物の類別非危険物
1本(240mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

低摩擦ピンホール加工を施した軽い拭き心地のシートに、シリコーンオイルと強密着ワックスを配合した、『フクピカ』シリーズの撥水・耐久性能強化タイプ。 耐久性は約3ヶ月。洗車機を5回使用後も強力撥水をキープします。(※メーカ-試験による) 開封シールは形状記憶シールを採用し、シートが取り出しやすくなりました。 研磨材は入っておりません。
用途未塗装樹脂パーツ、ヘッドライト、バイザーなど透明プラスチックパーツにも使用可能。 効果撥水 適合塗装色全塗装色対応 シートサイズ(mm)300×350 使用の目安中型車1台あたり2~3枚 有効期間(効果)約3ヶ月 危険物の類別非危険物
1袋(10枚)
789 税込868
当日出荷

Fコートは汚れ除去、素材の保護、金属の変色の修正に最適です。 フッ素樹脂は、汚れをきれいにするだけでなく、保護膜の形成により防汚効果(撥水性、耐磨耗性)及び滑り性を保持します。 弱アルカリ性の洗浄コーティング剤のため、素材にほとんど影響を及ぼさず、安全性に優れています。
用途ステンレス、アルミ、ホーロー、タイル、磁器、硬質プラスチック、クロームメッキ製品などの洗浄コーティング 石材、金属、ガラス等に使用可能 形状液体 商品タイプ業務用
1個(1kg)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

O/W型(親油性、親水性)エマルジョンタイプ(不燃性、無臭)で有機溶剤を含まない新しいタイプのタイヤ、レザー専用ワックスです。 撥水性と耐久性は、抜群の性能を有しています。ベトツキがなくシットリとした感じに仕上ります。
用途タイヤ、レザー、ドアーの内張、ダッシュボード、コンソールボックス、外装用トップレザー張、ゴム、樹脂等、プラスチック全般。油性タイプの輝き。 種類O/W型エマルジョンタイプ 危険物の類別非危険物
1本(1L)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

携帯に便利なプッシュ式スプレーボトルです。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト
用途液体の噴霧に 仕様ミストスプレー 材質ポリエチレン(PE)
1個
149 税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水滴が、飛んで、流れて、残りにくく 雨天時の視界良好! 撥水力No.1のウィンドウ撥水剤。 新開発BRMシリコーンが平滑な被膜を形成し水滴の摩擦抵抗を低減! 巾の広い楕円ヘッドで隅々までラクラク施工。 撥水長持ち3か月。 フロントガラス15枚分。
用途フロントガラス撥水加工 不適合プラスチックガラス、超撥水ガラス、特殊表面処理されたミラー(着色・防眩・親水処理等)及び 輸入車等に使用されている表面鏡(一部国産車を含む)、窓ガラスの内側、ヘルメットシールド、眼鏡、ゴーグルなど 使用可能回数約15枚分(フロントガラス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×59×218 内容量(mL)100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.1L 危険物の性状水溶性
1本(100mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚 適合全色対応 種類液体 作業量(目安)普通・中型車3~4台分 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

-60℃まで凍結しないため、極寒地でも使用可能です。(原液使用時)ウォッシャーするだけで高濃度メタノールと氷、霜、雪との接触により発熱(溶解熱)及びメタノールとの混合による氷点降下によって、氷、霜、雪を素早く解かすと同時に強力な撥水被膜を形成して走行時の風圧で氷、霜、雪を強力に弾き飛ばします。撥水性能を劣化させないため、撥水コーティングした車両に最適です。強力な撥水被膜によってフロントガラスの再凍結を防止します。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えません。
凍結温度(℃)-60(原液) タイプ撥水 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
599 税込659
当日出荷

4121 ガラコウォッシャーパウチパック2L SOFT99 動画あり
ウォッシャーしてワイピングするだけで強力撥水。瞬時にクリアーな視界を確保できます。パウチパックを採用することで、樹脂ボトルと比較し、プラスチック使用量を約80%削減。ゴミの量を体積比約1/5、重量比約1/6に大幅に削減します。使用後は容器をコンパクトに圧縮できるため、廃棄の際にかさばりません。また、容器原料生産時と使用済みの容器の焼却処分時に大幅なCO2削減を実現、地球環境保全に貢献します。
用途自動車用窓ガラスの洗浄および撥水用。 凍結温度(℃)-20(原液)、-7(2倍希釈)、-3(3倍希釈) トラスコ品番478-7803 危険物の類別非危険物
1パック(2L)
579 税込637
当日出荷

ガラス系コーティング剤 Si-700 クリスタルプロセス 動画あり
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性! さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7% 危険物の類別非危険物
1本(300mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水スプレー モノタロウ 動画あり
水や油などを強力にはじき、防水・防汚効果を発揮します。
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚に 適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品、皮革製品 成分ビニリデンフルオライド・クロロトリフルオロエチレン共重合物、2-メチルペンタン、2、2、4-トリメチルペンタン、プロパン、イソブタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
409 税込450
当日出荷

極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き
用途液体の噴霧に 材質ポリエチレン(PE) 噴霧量(mL)0.3
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

遮光性のある黒色スプレーボトル。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付。液漏れ予防の為、ボトル口ネジに回り止め加工を施しています。 プラスチック容器/プラスチックボトル/遮光容器/遮光ボトル/500ml/霧吹き/ミスト/
用途液体の保存・保管に 材質HDPE 幅(mm)65 容量(mL)500 高さ(mm)245 質量(g)72 奥行(mm)65 口内径(Φmm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷

携帯に便利なプッシュ式スプレー。 スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/100ml/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト/
用途液体の保存・保管に 材質HDPE 幅(mm)40 乳白色(半透明) 容量(mL)100 高さ(mm)144 質量(g)23 奥行(mm)40 口内径(Φmm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷

携帯に便利なプッシュ式スプレー。 スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/50ml/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト/
用途液体の保存・保管に 材質HDPE 幅(mm)32 高さ(mm)125 質量(g)15 奥行(mm)32 口内径(Φmm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷

つま先にプラスチック先芯入りの作業靴。撥水加工で汚れが付きにくい。
用途土木、建築、軽作業 材質(先芯)プラスチック 足幅3E 材質(アッパー)キャンバス 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(ソール)ラバー 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
1足
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

汎用性の高い、細口PE容器です。プラスチック容器/プラスチックボトル
用途液体の保存・保管に 仕様ヒンジキャップ(中栓付) 材質ポリエチレン(PE) 穴径(Φmm)キャップ:4
1個
149 税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

遮光性に優れた片口タイプの扁平缶。 中栓・キャップ・注ぎ口(ジャバラノズル)付き。 角缶/プラスチック容器/タフテナー/扁平缶
用途液体の保存・保管に 材質HDPE 幅(mm)190 グレー 高さ(mm)235 質量(g)370 奥行(mm)145 容量(L)5 口内径(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(5L)
639 税込703
当日出荷

極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き
用途液体の噴霧に 種別ガンスプレー 噴霧量(mL)0.3
1個
179 税込197
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汎用性の高い、細口PE容器です。プラスチック容器/プラスチックボトル
用途液体の保存・保管に 種別ヒンジキャップ(中栓付) 材質ポリエチレン(PE) (ボトル)半透明 容量(mL)250 穴径(Φmm)キャップ:4 満水容量(mL)285
1個
169 税込186
9日以内出荷

遮光性のある黒色スプレーボトル。携帯に便利なプッシュ式スプレー。 スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/100ml/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト/
用途液体の保存・保管に 材質HDPE 幅(mm)40 容量(mL)100 高さ(mm)154 質量(g)23 奥行(mm)40 口内径(Φmm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷

ABC-300 撥水ボディーコート 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリング撥水ボディーコート
エコ商品
一度塗りで抜群の光沢と走行時に水玉が飛ぶ超撥水性!。さらに塗り重ねるごとにガラス系被膜の厚みが増します。石油系やカルナバ系とは違い、ニジミやべた付き感がなく塗装面はもとより、樹脂・ゴム・プラスチック・ダッシュボードにも使用でき、塗布後30分でガラス系被膜を形成します。
使用方法1.あらかじめ水洗いし、砂ぼこりや汚れを落とし、柔らかい布を用いてボディ全体の水分を完全に拭き取って下さい。2.本品を柔らかい布やスポンジに適量含ませて、樹脂・ゴム・プラスチック・ダッシュボード・ボディ・塗装面等へよく塗り込み、乾燥しないうちに柔らかい布でムラなく完全に拭き取って下さい。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(6.24MB)
1本(300mL)
6,598 税込7,258
4日以内出荷

驚異の流撥水性と鏡のような光沢感のある深いツヤを与える自動車ボディ用ガラスコーティング剤です。耐久性にすぐれる強靭なコーティング被膜を形成するので、ツヤや流撥水効果が長期間持続します。汚れの固着を防ぐので、施工後は水洗いだけで簡単にメンテナンスができます。
用途自動車の外装塗装・プラスチック・メッキ部分のツヤ出し・コーティングに。 トラスコ品番249-8140 容量(mL)220 タイプ詰め替え用 危険物の類別非危険物
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

-40℃~220℃の幅広い温度範囲でご使用いただけます。 離油度、蒸発量が少なく、耐熱性、耐酸化安定性に優れています。 ゴム、プラスチックの磨耗、劣化を防ぎます。 撥水効果があり、耐水性に優れています。 手を汚さず、内径0.6mmの細いステンレスノズルにより、少量で広い範囲に均一に塗布でき、優れた潤滑性を発揮します。
用途ディスクブレーキ、ドラムブレーキ装置全般のメンテナンスに。 グリス種類シリコーングリース 使用温度範囲(℃)-40~220 増ちょう剤リチウムコンプレックス石けん 基油メチルフェニルシリコーン 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(220mL)
1,898 税込2,088
21日以内出荷

木材・紙・プラスチック・ビニール・ゴム・布・皮・金属・ガラス・コンクリート・FRP・タイル等、対象物の表面が乾燥している状態であれば塗布が可能です
用途【用途】 防汚染対策、凍結防止、金属・木材の腐食防止、バクテリア増殖防止等 【運用事例】 船舶のアンダーコート:貝殻等の付着防止 風力発電用ブレード:凍結防止・塩害防止 セメント車:滑り台への付着防止 高圧電線:凍結防止・氷柱対策等 作業靴・手袋:泥・油・汚染水付着防止 タイル:玄関口凍結防止・キッチン油防止 屋根・庇:劣化防止・凍結防止・汚れ防止 セット内容ベースコートスプレー290mL 1本・トップコートスプレー290mL 1本・取扱説明書 温度範囲(℃)塗布:約-34~149 接触角(°)水滴:約170(球状が型崩れせず転がる状態) 危険等級 保管温度範囲(℃)約4~46 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量180mL 関連資料(0.51MB) (0.52MB) 硬化時間塗布後室温にて1時間以内 危険物の性状水溶性
1セット
17,980 税込19,778
欠品中

不透明度99%なので中が透けることはありません。 大切な情報が透けていませんか? 見た目は普通の封筒なのに「透けない封筒」ができました。 白封筒だけでなく、淡いカラーの封筒も中身が透けて見えることはありません。 透けない機能+撥水機能で内容物を守る。
用途お客様の大切な情報を封入する プライバシーに配慮する企業の取り組みとして 裏面印刷、二重封筒に比べリーズナブル 請求書や見積り書、契約書などを送る際に サイズ長3 ホワイト 郵便番号欄なし 窓枠あり 寸法(mm)120×235(定形封筒) タイプA4横3つ折 紙質透けないコーティング 撥水ホワイト 坪量(g/m2)85 貼り合せ位置センター貼 グリーン購入法適合 材質(窓)再生プラスチックを50%以上使用した透明度の高い窓素材
1袋(100枚)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ガラス被膜になる有効成分85%の最高級ガラスコーティング剤。 5年以上の持続性と最高の光沢をお望みの場合、高純度の8500をオススメします。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤 適合塗装色全色対応 成分シリコーンオリゴマー タイプ撥水性 形式液体 保存方法冷暗所保存 有効成分85% 完全硬化時間常温7日 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.2L 指触乾燥時間(時間)2 危険物の性状非水溶性 施工可能台数約2~3(二度塗り)
1本(200mL)
10,980 税込12,078
当日出荷

シリコーングリースM 高温用 モノタロウ 動画あり
電気絶縁、腐食防止、撥水、離型や、金属、ゴム、プラスチック部品の潤滑目的など多用途にご使用頂けます。 260℃でも分離しにくく、低蒸発で腐食性はありません。 また高温化における低荷重の表面接触部分に幅広く使用可能です。
ちょう度255 半透明 成分ジメチルポリシロキサン、非晶質シリカ、酸化プロピレン 使用温度範囲(℃)-40~260 比重1.01 不揮発分0.2%(200℃、1h) 誘電率3.0%(100Hz) 離油度(%)0.6(200℃、1h) 危険物の類別非危険物 散逸率0.0001%(100Hz) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 絶縁耐力500Volts/Mil 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 商品タイプシリコングリース
1本(85g)
1,298 税込1,428
当日出荷

固定や肩掛けにも使える調整式ベルト付き。トランクの整理整頓に。裏面滑り止め付き。抗菌撥水素材付き。
用途車のドライブ 材質ポリエステル 幅(mm)420 サンドカーキ 高さ(mm)310 奥行(mm)220
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

シートバックに取り付けて軽食&テレワークが可能な大型テーブル。高さや角度も変えられる調整可能ベルト。抗菌撥水素材。
用途ドライブ用品 材質ポリエステル 幅(mm)300 オリーブカーキ 高さ(mm)265
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

ムーミンの世界観をさり気なくお部屋に。内側撥水加工付。北欧ナチュラルテイストのバンブー(竹)バスケット。ランドリーやおもちゃ・衣類の収納などマルチに使えます。3段ボックス対応。(※ご購入前に必ずご自宅の3段ボックスの棚の内寸をご確認ください。)
材質表生地/ポリエステル100%(内側/PEコーティング)、フレーム/竹 サイズS 容量(L)約16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約38.5×26.5×24(広げた状態、フレーム含む)
1個
2,988 税込3,287
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CORDURA FABRIC採用で汚れや傷に強く、更には撥水機能も兼ね備えている商品。キャンプやスキー、釣りなどのアウトドアにはもちろん、小さなお子様がいるご家族やペットを飼われている方などバンライフの様々な場面で役に立つ商品。前席と後席のヘッドレストに当商品のベルトを付けるだけで設置完了。車内の収納スペースをさらに広げることが可能。取り外し、取り付けも簡単で、中に入れた荷物を車内に車外に手軽に移動することが出来ます。
用途車内収納、アウトドア収納として。カー用品/買い物袋/収納バッグ/大容量/車用/便利グッズ/コーデュラ/アクセサリー 材質ポリエステル100%(裏面PVC加工) 質量(kg)0.51 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×60×64
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートグリム製品をまとめて収納できるキャリングケースです。 ダブルチャックで左右どちらからでも開けることができ、ケース上部は大きく開放できるので、取り出し・収納が大変楽にできます。 ケース生地は大変丈夫で撥水加工が施されています。
用途リテイルレンジ用収納バック 寸法(cm)32×27×17 区分洗車道具 質量(g)435
1個
8,498 税込9,348
8日以内出荷

耐熱素材で食洗機OK柔らかな素材で包丁の刃先をいためません撥水加工で、水切れ抜群
材質ポリプロピレン 外形寸法(cm)約33.8×23×厚さ0.2 耐熱温度(℃)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
959 税込1,055
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)