パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番108-0947
材質スチール(三価クロメート処理)
質量(g)295
内径×外径(Φmm)28×32
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
パイプハンドをパイプにセットし、体重をかけるだけで楽にパイプを立てることができます。
引き抜きにも利用でき、抜き差し自由自在!
農業用ビニールハウス用品、パイプ支柱、打ち込みできないアーチパイプにも使用可能。
全長(mm)230
タイプ手持ち式
杭の下穴あけに適しています。肥料や水を与える際の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。
用途土への穴あけに。
材質普通鋼
全長(mm)330
適正回転数(回転/分)1500以下
シャンク径(Φmm)三本溝10
有効長(mm)240
適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
すべりいにくいハンドルとフットバーで作業効率UP。
用途園芸ポール、ビニールハウス、杭、冬囲いの下穴空けに。
寸法(mm)345×900×30
材質(本体)鉄<焼付塗装>、(グリップ)ミラストマー
刺さりにくい土への支柱立てを立ったまま下穴あけが出来ます。螺旋ドリル方式で、ハンドルを回すだけで下穴が掘れます。握りやすく、力が入れやすいグリップ付ハンドルです。
用途支柱などの下穴あけ用。
全長(mm)約810
材質(刃)刃物鋼
引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。
シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。
工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき
膜厚Z27相当
パイプステップをパイプにセットし、体重をかけるだけで楽にパイプを立てることができます。
引き抜きにも利用でき、抜き差し自由自在!
農業用ビニールハウス用品、パイプ支柱、打ち込みできないアーチパイプにも使用可能。
用途農業用パイプの抜き差し作業に最適工具!
耐雪ハウスの大型パイプや、栽培用大型支柱(長いも支柱や、りんごのわい化支柱など)、防風ネット用支柱などの差し込みや引き抜き作業にご利用いただけます。
全長(mm)340
質量(g)1500
タイプ足踏式
適合パイプ径(Φmm)19~32(2段切換式)
主な用途小~中型パイプ用
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
手動式ですから電源のないところでも使用可能。
用途木材の貫通穴用
RoHS指令(10物質対応)対応
綺麗なまるい穴が簡単に掘れる!
全長(mm)830
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
園芸支柱の抜き差しがてこの原理で楽にできます。樹脂コーティング園芸支柱専用。
用途支柱の抜き差しに。
全長(mm)200
質量(g)140
対応サイズ(Φmm)【支柱】8/11/16/20
1個
¥889
税込¥978
5日以内出荷
ビニールハウスのパイプ埋設用の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。
用途土への穴あけに。
全長(mm)600
適正回転数(回転/分)1500以下
材質普通鋼
シャンク径(Φmm)三本溝10
有効長(mm)500
適合電動機電気ドリル / ドリルドライバ18V以上ハンドル付
トマトやピーマンなどの栽培に最適です。
支柱を立てる為の穴加工をしています。
色グリーン
パイプは錆に強い亜鉛メッキスチール軽量タイプで耐久性も抜群です。
ビニールは耐候性、耐久性に優れたの農業用ビニールを使用。
組立は埋め込みタイプで、簡単な部品接続となっており、短時間で組み立てられます。
用途家庭菜園
適合作物トマト・ナス
ユニットスタンドの基礎となる台です。中央部の溝に付属のパイプ固定金具を取り付け、支柱を立てることができます。
寸法(mm)500(スライド部400)×100×60
適合パイプ外径(Φmm)13
アングル棚に支柱を立てる際に固定するためのムッフです。アングルに対してクロス方向、左右水平方向、垂直方向の4種類がございます。
材質亜鉛ダイカスト(ユニクロメッキ)
寸法(mm)25×25×50
溝幅(mm)4
適合パイプ径(Φmm)13
連結台はユニットスタンドの基礎となる台です。中央部の溝に付属のパイプ固定金具を取り付け、支柱を立てることができます。 中間安定台は、机上などに立つ組立棒を支え安定させる台です。
適合パイプ外径(Φmm)13
「押え板」土を圧縮してしっかり保持します。引き上げ時の土の崩落を減らします。
「2重らせん羽根」2枚のらせん羽根で土への掘り進み、仕事能率があがります。
「2枚のたて切り刃」穴の壁面を削り取り、特に粘土質土壌での引き上げが軽くできます。
金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭の下穴掘り作業。
樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。
フェンス、柵、ネットの設置作業など。
小径深穴堀り作業用。
全長(mm)900
材質スチール
質量(kg)約1.3
使用方法1.穴を開けたい場所に先端を押しあて、ハンドルを時計回りに回転させます。2.押え板まで回転させます。らせん羽根の上にのった土が押え板で圧縮されます。3.ゆっくりとハンドルを引き上げます。
ハンドル長さ(mm)350
仕上メラミン樹脂焼付け塗装
熱処理(らせん羽根・たて切り刃)焼入れ・焼戻し
水筒やペットボトルをかんたん水切り
支柱に立てるから、転びにくい!サビにくく、お手入れが楽な18-8ステンレス製
水筒やボトルを2本安定して立てられます。
奥行10cm以上のちょっとした隙間に置けるスリムサイズ
材質本体:18-8ステンレス、脚ゴム:シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26×9.5×13.7
1個
¥3,600
税込¥3,960
5日以内出荷
中央部の溝の内部に摺動ナットが組込まれ、そのナットにパイプ固定金具を取付けることでΦ13mmの支柱を立てることができます。パイプ固定金具は1個追加でき、最大4個取付け可能です。左右の平行調節は目盛板に合わせて任意の位置で固定できます。1台での価格になります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×500×60
2×4木材を上下に設置し様々なDIYの基礎となる支柱を立てるDIYパーツです。前倒れやズレを防ぐ安全設計となっています。天井面へのホチキス留めで固定、床との接地面は滑り止め用にパッドを取付けるこ都ができます。ズレや転倒を防げる安全設計にパワーアップしました。突っ張って固定しているだけなので、使わなくなったら取り外しが可能です。マンションや集合住宅の現状復帰はもちろん、大事なご自宅はキレイなまま、ライフステージの変化に対応します。
用途2×4木材の取り付けに
材質樹脂部品/ABS樹脂、バネ/バネ鋼、メッキ、パッド/EVA樹脂、ホッチキス針/ステンレス、ねじ類/鉄、メッキ
使用荷重(kg)40(柱1本当たり)
防寒対策に最適な、ビニールシートタイプのトンネルセットです。組み立てるとビニールトンネルとして使え、冬場の生育促進に役立ちます。葉物野菜(コマツナ、ホウレンソウなど)や、根物野菜(ダイコン、カブなど)に最適です。
セット内容ビニールシート(180×300cm)×1枚、トンネルフレーム(Φ8×120cm)×3本、パッカー×9個、シート押さえ×2個
材質支柱/スチール・ポリエチレン、パーツ類/ポリプロピレン
寸法(mm)約500×1800×500
色緑
質量(g)730
黄色から赤色の鮮やかな色が特徴的な花でエディブルフラワーです。背丈は80~100cmに伸びます。種は食用油として使えます。
【育て方】 播種適期:3~5月、9~10月
ポットに数粒の種をまきます。
発芽したら適宜間引きして1本にしたて、本葉が5~6枚ついたら株間30~40cmで1本定植します。
草丈が30cmほど伸びてきたら土寄せしたり支柱を立てる等して倒伏を防ぎます。
花は初夏から夏にかけて咲きます。
【楽しみ方】
花はエディブルフラワーとしてお楽しみいただけます。また、乾燥させた花はハーブティーにしたり、スープなどの料理でも利用できます。切り花やドライフラワーとしても使えます。
種別サフラワー/ベニバナ
仕様A553
1個(20粒×10袋)
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
板面に抗菌・防カビ・難燃機能の付いた両面ピン・マグネット対応の展示パネル
パネルを立てる脚は付属していません。支柱と併せて別途お買い求めください。
材質パネル:LVL合板 発泡スチロール 鉄箔(t0.08mm) PVC張り 枠フレーム:アルミ
幅(mm)940
奥行(mm)30
組立不要でお花を立体的にアレンジできます。
フラワートレリスやあんどん風に角度を変えて仕立てることができます。
ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。
基礎部分には耐久性に優れた高級鋳鉄を採用。自動車などの衝突により、支柱を交換する必要がある場合も基礎はそのままご使用できます。
また、支柱取替時にネジ穴がこわれた場合も鋳物ですので、再度ネジ穴を立てることが可能です。
土砂や雨水が浸入しても大丈夫なようにスペースを確保しています。底は解放されているため、水は割栗石から地中へ、吸収されていきます。
用途砂地・公園・駐車場出入口等
寸法(Φmm)76.3
仕様25mm南京錠付
質量(kg)8.1
仕上ヘアーライン
材質(支柱)ステンレス製
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
エアープランターに支柱を立てて固定する為の、支柱ホルダーです。プランターの周りに空いている穴に、斜めに差し込んで使います。また、プランター内側底面部(タワーメッシュ上部)にも支柱を受ける凹みがついているので、より支柱が倒れにくく植物の生育をサポートできます。
材質スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×20×25
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
クサリの出入音が静かなタイプ
ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。
基礎部分には耐久性に優れた高級鋳鉄を採用。自動車等の衝突により、支柱を交換する必要がある場合も基礎はそのままご使用できます。
また、支柱取替時にネジ穴がこわれた場合も鋳物ですので、再度ネジ穴を立てることが可能です。
土砂や雨水が浸入しても大丈夫なようにスペースを確保しています。底は解放されているため、水は割栗石から地中へ、吸収されていきます。
用途砂地・公園・駐車場出入口等
寸法(Φmm)76.3、(ステンレスクサリ)5
仕様クサリ内蔵型、ワンタッチ錠付
質量(kg)9.7
仕上ヘアーライン
材質(支柱)ステンレス製
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。
基礎部分には耐久性に優れた高級鋳鉄を採用。自動車等の衝突により、支柱を交換する必要がある場合も基礎はそのままご使用できます。
また、支柱取替時にネジ穴がこわれた場合も鋳物ですので、再度ネジ穴を立てることが可能です。
土砂や雨水が浸入しても大丈夫なようにスペースを確保しています。底は解放されているため、水は割栗石から地中へ、吸収されていきます。
用途砂地や公園など。
寸法(Φmm)76.3
仕様端部用、ワンタッチ錠付
質量(kg)8.1
仕上ヘアーライン
材質(支柱)ステンレス製
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
単1乾電池2個を電源として、電流と磁界の実験を網羅できるようにしたものです。
電源部に支柱や軸受を立てることにより効果的に数々の実験が行えます。
また、ゼネコン(手回し発電機)を電源にすることも可能です。
【実験例】
電流が作る磁界の実験(右ネジの法則)
コイルが作る磁界の実験
モーターの実験
ゼネコンを使った実験 など
セット内容ゼネコンDUE 1個/電源部 1個/支柱 2本/U型磁石 1個/ブランコ(単線) 1個/ブランコ(四角コイル) 1個/ブランコ掛け 1個/小型方位磁針 5個/円盤 1個/コイル(枠付き) 1個/コイル(円形) 1 個/軸受け 2個/紙やすり/単1乾電池 2個/プラスチック収納ケース
組立寸法(mm)140×100×315
1個
¥37,800
税込¥41,580
4日以内出荷
実験中の”ちょっと持ってて”をいつでもどこでもお手伝い。試験管やフラスコなどの加熱器具や、温度・pHセンサなどのセンサを支えることができる小型のスタンドです。コンパクトサイズなので実験台の横に置いておいたり、普通教室に持ち込んだりできます。台座には支柱や雲台だけでなく、理科実験撮影用背景ボード(別売)を立てることもできるフラットホルダー付き。普通教室などへも持ち込みやすいコンパクトサイズ。支柱を持っても外れにくい、回転しにくい安全ロック機構。場所を取らずに収納できる省スペース設計。ワンアクションでつかめる自在はさみ
材質支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャスト
スタンド自在はさみ(最大幅30mm)1個支持環(内径約70mm中環)1個
台座寸法(mm)160×148×45
支柱Φ9×340
台座形状フラットホルダー、安全ロック機構搭載
1個
¥11,000
税込¥12,100
4日以内出荷
実験中の"ちょっと持ってて"をいつでもどこでもお手伝い
試験管やフラスコなどの加熱器具や、温度・pHセンサなどのセンサを支えることができる小型のスタンドです。
コンパクトサイズなので実験台の横に置いておいたり、普通教室に持ち込んだりできます。
台座には支柱や雲台だけでなく、理科実験撮影用背景ボード(別売)を立てることもできるフラットホルダー付き。
普通教室などへも持ち込みやすいコンパクトサイズ
支柱を持っても外れにくい、回転しにくい安全ロック機構
場所を取らずに収納できる省スペース設計
ワンアクションでつかめる自在はさみ
仕様●材質:●▼支柱:ステンレス●▼台座:亜鉛ダイキャスト●支柱:Φ9×340●台座:160×148×45mm●フラットホルダー●安全ロック機構搭載●スタンドパーツ:自在はさみ(最大幅30mm)1個●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-37
1個
¥9,560
税込¥10,516
6日以内出荷
実験中の”ちょっと持ってて”をいつでもどこでもお手伝い。試験管やフラスコなどの加熱器具や、温度・pHセンサなどのセンサを支えることができる小型のスタンドです。コンパクトサイズなので実験台の横に置いておいたり、普通教室に持ち込んだりできます。台座には支柱や雲台だけでなく、理科実験撮影用背景ボード(別売)を立てることもできるフラットホルダー付き。普通教室などへも持ち込みやすいコンパクトサイズ。支柱を持っても外れにくい、回転しにくい安全ロック機構。場所を取らずに収納できる省スペース設計。高さ調節ができる自由雲台
材質支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャスト
スタンド伸縮式一脚(180~290mm)1本雲台(47mm)1個
台座寸法(mm)160×148×45
支柱Φ9×48(1/4インチねじ変換用)
台座形状フラットホルダー、安全ロック機構搭載
1個
¥16,000
税込¥17,600
4日以内出荷
実験中の”ちょっと持ってて”をいつでもどこでもお手伝い。試験管やフラスコなどの加熱器具や、温度・pHセンサなどのセンサを支えることができる小型のスタンドです。コンパクトサイズなので実験台の横に置いておいたり、普通教室に持ち込んだりできます。台座には支柱や雲台だけでなく、理科実験撮影用背景ボード(別売)を立てることもできるフラットホルダー付き。普通教室などへも持ち込みやすいコンパクトサイズ。支柱を持っても外れにくい、回転しにくい安全ロック機構。場所を取らずに収納できる省スペース設計。ワンアクションでつかめる自在はさみ
材質支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャスト
スタンド自在はさみ(最大幅30mm)1個
台座寸法(mm)160×148×45
支柱Φ9×340
台座形状フラットホルダー、安全ロック機構搭載
1個
¥9,500
税込¥10,450
4日以内出荷
50cm前後まで成長するハーブです。夏には青紫色の穂状の花が咲き、観賞用としても楽しめます。若葉をサラダに混ぜたり、ハーブティー・肉魚料理の臭み消しによく使われます。 種まきから3ヶ月前後、背丈が20cmほどになったら収穫開始できます。【効能】気道の炎症を抑えてくれるので、咳止めや気管支炎の抑制効果が期待できます。生の葉をお風呂に入れるとリウマチ痛を緩和してくれます。【栽培方法】種まき:直播、セルトレーまたはポット(約3粒)で種まきします。播種適期:3月~6月、9月~10月。場所:日当たりの良い場所。株間:30~35cm定植:背丈10cm頃。肥料:元肥/入れたほうがよい。追肥/1ヶ月に1~2回。水やり:・土が乾いたらたっぷりあげます。(乾燥気味に育てます。) ・種まきから発芽までは常に土の湿気を保つよう水やりします。 収穫:・種まきから3ヶ月前後、背丈が20cmほどから葉の収穫期を迎え、秋まで収穫できます。・生葉の収穫は葉先10cmほどを収穫します。・乾燥葉を使用する時は枝ごと切り取ります。・花の収穫期は梅雨時~夏場です。 病害虫:あまり発生しません コンパニオンプランツ:キャベツ。栽培アドバイス:・高温多湿に弱いので、水はけのよい土壌を選びます。・背丈が伸びたとき、支柱を立てると倒伏を防げます。・アルカリ性土壌を好みます。・葉を乾燥利用する時は、枝の下部から刈り取り、日陰に逆さづりにします。 ・花を使う場合は、花が開ききる前が香りや効能に優れます.プランター栽培のポイント:・丸型、長方形 (深さ20cm以上、幅25cm以上)に1株植え付けます。・複数植え付ける場合は、株間を15cm以上にします。 補足 ヨーロッパの有機種子基準「EC-regulationsの 834/2007, 889/2008 」の認定済み有機種子です。
デッキに薄型ベースで固定!頑丈なステンレス製!ボートのデッキ部分に立てるパラソルスタンドです。デッキベースからスタンド部分を簡単に取り外す事ができます。スタンドが不要なときは取り外しておけば薄型ベースはデッキの邪魔になりません
材質樹脂/アルミ/ステンレス
深さ(mm)刺さり:205
適用支柱径(mm)25
パイプ内径(Φmm)(スタンドパイプ)29.6
1個
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ