81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱伝導性に優れています。 非シリコーン系の放熱材ですので、シロキサンガスが発生しません。 軟らかな素材のため、チップや基板の凹凸部分にも十分追従します。 密着性に優れているため、接着面の熱抵抗を小さくします。 電気絶縁性です。 耐久性に優れ、長期間使用後も安定した電気絶縁、熱伝導性を示します。 UL94 V-0の難燃規格を取得しています。(UL File No. E176845) 従来品よりも低臭タイプです。
用途電子・電気機器の発熱部品の放熱 半導体部品等で発生した熱を、ヒートシンクや金属カバー等の放熱部品へ効率的に伝達します。また、シロキサンガスが発生しませんので、シリコーン系部材を使用できない箇所にもご使用いただけます。 テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)0.1 構造熱伝導性アクリル層(非粘着性)/フィルムライナー/熱伝導性 低硬度アクリル層(粘着性) 主な用途電気・電子用 特性熱伝導性、電気絶縁性、耐久性、難燃性
1枚
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5590Hを柔軟にしたタイプです。 非シリコーン系の放熱材ですので、シロキサンガスが発生しません。 応力緩和性に優れるため、組込み後の電子素子への圧力を低減できます。 密着性に優れているため、接着面の熱抵抗を小さくします。 軟らかな素材のため、チップや基板の凹凸部分にも十分追従します。 熱伝導性に優れています。 電気絶縁性です。 UL94 V-0難燃性規格を取得しています。[File No. E176845] 耐久性に優れ、長期間使用後も安定した電気絶縁、熱伝導特性を示します。
用途電子・電気機器の発熱部品の放熱 半導体部品等で発生した熱を、ヒートシンクや金属カバー等の放熱部品へ逃します。応力緩和性に優れるため、組込みの際に圧力をかけたくない部品にもご使用いただけます。また、シロキサンガスが発生しませんので、シリコーン系部材を使用できない箇所にもご使用いただけます。 テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)0.1 構造熱伝導性アクリル層(非粘着性)/フィルムライナー/熱伝導性 低硬度アクリル層(粘着性) 主な用途電気・電子用 特性熱伝導性、電気絶縁性、耐久性、難燃性
1枚
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
厚さ(mm)1 寸法(mm)300×400 灰色 温度範囲(℃)-40~150 硬さ30 構造単層 絶縁破壊電圧(kV)22 難燃性V-0 密度(g/cm3)1.9 熱伝導率(W/mk)1.8 危険物の類別非危険物 比熱(J/g・k)1.24 耐電圧(V)10 熱抵抗値(℃/W)0.87
1箱(5枚)
14,980 税込16,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイネックス低硬度放熱シリコーンゴムシート
エコ商品
柔らかく粘着性があり、密着性が良好です。 脱着・仮固定ができるので、作業性に優れています。 信越化学工業株式会社製 TC-50TXS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×0.5 熱伝導率(W/mk)5.0 RoHS指令(10物質対応)対応 熱抵抗値(℃/W)0.25
1個
389 税込428
当日出荷

電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
仕様補強層:ガラスクロス 淡赤褐色 タイプ一般 温度範囲(℃)-40~180 硬さ90 難燃性V-0 密度(g/cm3)2.5 熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.7、(ASTME1530)1.9 危険物の類別非危険物
1箱(500枚)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)放熱シート
パワートランジスターの下に取付けるだけで高い熱伝導率を得ることができます。 マイカ板と違ってグリースを併用する必要はありません。 従来のシリコンラバーより約7倍の熱伝導率があります。
材質サーコン(R)TR(UL94V-0) 厚さ(mm)0.30+0.10-0) 使用温度範囲(℃)-60~+180 引裂強度(kg)0.3B 伸び(%)100 体積抵抗率(Ωcm)1.2×1015 硬度(JIS A)75 誘電率50Hz:4.4、103Hz:4.4、106Hz:4.4 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性V-0(UL94) 耐電圧(kV)7 熱抵抗値(℃/W)0.39 引張強度(kg/cm2)1.7
1袋(100個)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

非シリコーン系の放熱材のため、シロキサンガスが発生しません。 アクリル系放熱材で130℃耐熱性を実現しました。 圧縮された使用環境下でもオイルブリードアウトが起きにくいため、周辺部材に悪影響を与えにくくなりました。 低揮発性のため、光学部材への悪影響を与えにくくなりました。 難燃性UL94 V-0を取得しています。(UL File No.E176845) 密着性に優れているため、接触熱抵抗を小さくします。 耐久性に優れ、長期使用後も安定した電気絶縁、熱伝導性を示します。
用途電子・電気機器の発熱部品の放熱。 薄灰色/白色 テープ幅(mm)100 規格UL-94 V-0 テープ長さ(m)0.1 耐熱温度(℃)130 主な用途電気・電子用 難燃性UL-94 V-0 特性難燃性、耐熱性、低揮発性、密着性、耐久性、電気絶縁、熱伝導性
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱温度130℃を実現した高熱伝導のアクリル系熱伝導シートです。熱伝導率が高く形状追従性や被着体との密着性に優れるため、高い熱伝導効果が得られます。非シリコーン系の放熱シートのため、接点不良などの原因となる、シロキサンガスが発生しません。レンズの曇りや接点不良等などの心配がありません。難燃性もあり、UL94 V-0を取得しています。(UL File No.E176845)
用途電子・電気機器(車載エレクトロニクス、パソコンやスマートフォンなど)のCPU・LED基板などの発熱部品からヒートンシンクへの放熱に。 材質基材:アクリル系 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ3 0701
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

非常に柔らかい熱伝導ゲルです。 高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。 優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。 電気絶縁性および難燃性に優れています。 幅広い温度範囲で使用可能です。
用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱、パワートランジスタ、電源部品の放熱、電子機器など発熱する半導体素子の放熱 材質シリコーンゲル、熱伝導性フィラー 使用温度範囲(℃)-40~150 硬度60(針入度1/10mm) 伸び(%)205 熱伝導率(W/mk)1.9(メーカー測定法)、1.2(熱線法) 危険物の類別非危険物
1枚
特価
569 税込626
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
仕様ポリイミドフィルム 厚さ(mm)0.15±0.03 寸法(mm)300×1000 ピンク タイプ高電圧 温度範囲(℃)-40~180 伸び(%)50 絶縁破壊電圧(kV)12 難燃性V-0 引張強度(MPa)46 密度(g/cm3)2.2 熱伝導率(W/mk)(ISO22007-2)0.6、(ASTM E1530)1.2 危険物の類別非危険物 引裂き強度(kN/m)60 耐電圧(kV)10 熱抵抗値(℃/W)0.64
1箱(10枚)
42,980 税込47,278
16日以内出荷

非常に柔らかい放熱シートです。より優れた柔軟性でエアギャップ、粗さが有る表面の電子デバイスとヒートシンク間の隙間を埋めます。また電気絶縁性と難燃性に優れております。
用途パソコン内部の放熱。ヒートシンク間と半導体の放熱。電子機器など発熱する半導体素子の放熱。 材質シリコン 長さ(mm)406 幅(mm)203 硬度5(ASTMD2240) 難燃性V-0(UL94) 熱伝導率(W/mk)1 危険物の類別非危険物
1枚ほか
7,798 税込8,578
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

制御盤に貼るだけで、温度上昇を抑え、外気温(工場内温度)に近づけることができます。 制御盤用クーラーが不要なので金属、粉じん、ほこり、オイルミストなど、外部からの異物の侵入を防ぎ、従来の使用環境を改善し、省エネと長寿命化を実現します。 ヒートシンクなどが使用できない電子基板の発熱体に直接貼り付けることにより、発熱体の温度低減化を図ることができ、電子部品の長寿命化を実現します。
用途用途制御盤、電子基板の熱対策 構造熱放射層、アルミ層、熱伝導層 放射率(熱放射層)0.85< 危険物の類別非危険物
1セット(10枚)ほか
35,980 税込39,578
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

独自のポリマー技術とフィラー配合技術により高い熱伝導性と電気絶縁性を両立させた低硬度放熱シリコーンパッドです。
用途ノートパソコン・LED照明・ハイブリッド車・電気自動車などに搭載される各種電子デバイスの熱対策、軽量化や薄型化が要求される用途など 構造単層 シートサイズ(mm)300×400 難燃性V-0 危険物の類別非危険物 硬度(アスカーC)10
1箱(5枚)
14,980 税込16,478
16日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

非常に柔らかい熱伝導ゲルです。高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。電気絶縁性および難燃性に優れています。幅広い温度範囲で使用可能です。柔軟性に富んでおり、高レベルの絶縁破壊強さを持っています。
用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱。パワートランジスタ、電源部品の放熱。電子機器など発熱する半導体素子の放熱。 材質シリコーンゲル、熱伝導性フィラー 使用温度範囲(℃)-40~150 硬度45(針入度1/10mm) 伸び(%)68 難燃性V-0(UL94) 引張強度(MPa)0.35 熱伝導率(W/mk)6.5(自社測定法)、2.1(熱線法) 絶縁破壊電圧(kV/mm)12.5 危険物の類別非危険物 体積抵抗率(Ω・m)7.1×1013
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
厚さ(mm)1 寸法(mm)300×400 淡赤褐色 温度範囲(℃)-40~150 硬さ30 構造単層 絶縁破壊電圧(kV)22 難燃性V-0 密度(g/cm3)2.2 熱伝導率(W/mk)2.3 危険物の類別非危険物 比熱(J/g・k)1.13 耐電圧(V)11 熱抵抗値(℃/W)0.64
1箱(5枚)
17,980 税込19,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
温度範囲(℃)-40~180 難燃性V-0 危険物の類別非危険物
1箱(500枚)
6,398 税込7,038
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
仕様補強層:ガラスクロス 白色 タイプ高熱伝導 温度範囲(℃)-40~180 硬さ90 難燃性V-0 密度(g/cm3)1.5 熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)7.3、(ASTME1530)5 危険物の類別非危険物
1箱(500枚)ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

積水ポリマテックシリコーンフリー放熱グリス GA204
エコ商品
非硬化型グリス。放熱グリスは放熱シートと比較して薄層化が可能であり、非常に低い熱抵抗を達成します。取扱い易い粘度であり、基板へのディスペンスや塗布も容易に行うことができます。 また、シリコーンオイルを使用していないため、低分子シロキサンによる接点障害等の問題はありません。使用例:電子部品の冷却用途、サーバー、PC、ゲーム機、携帯端末のCPU発熱対策など。
用途発熱素子の熱対策用途 材質エステル系オイル ホワイト 使用温度範囲(℃)-40~150 比重3.2 膜厚(μm)最小20 粘度(Pa・s)110 溶剤無し 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(70cc)
7,398 税込8,138
当日出荷

電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
寸法(mm)200×260 温度範囲(℃)-40~180 難燃性V-0 危険物の類別非危険物
1箱(500枚)ほか
49,980 税込54,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

独自のポリマー技術とフィラー配合技術により高い熱伝導性と電気絶縁性を両立させた超低硬度放熱シリコーンパッドです。
用途LEDの放熱、ハイブリッド車・電気自動車・ノートパソコン・電源などの熱対策 薄紫色 構造単層 シートサイズ(mm)300×400 難燃性V-0 密度(g/cm3)3.2/23℃ 熱伝導率(W/mk)5.2 絶縁破壊電圧(kV/mm)20 危険物の類別非危険物 硬度(アスカーC)40
1箱(5枚)ほか
47,980 税込52,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
厚さ(mm)0.2 寸法(mm)320×1000 淡赤褐色/灰色 温度範囲(℃)-40~180 硬さ90 難燃性V-0 引張強度(MPa)27 密度(g/cm3)2.6 熱伝導率(W/mk)1.5 危険物の類別非危険物 引裂き強度(kN/m)113 耐電圧(kV)7 熱抵抗値(℃/W)0.37
1箱(10枚)
74,980 税込82,478
16日以内出荷

弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。
寸法(mm)300×400 灰色 温度範囲(℃)-40~180 硬さ45 構造単層 絶縁破壊電圧(kV)20 難燃性V-0 密度(g/cm3)3.1 熱伝導率(W/mk)2.1 危険物の類別非危険物 比熱(J/g・k)0.83 耐電圧(V)18 熱抵抗値(℃/W)0.4
1箱(5枚)ほか
43,980 税込48,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
寸法(mm)300×400 灰色 温度範囲(℃)-40~150 硬さ4 構造単層 難燃性V-0 密度(g/cm3)2.4 熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)2.3、(ASTM E1530)3 危険物の類別非危険物 比熱(J/g・k)0.94 熱抵抗値(℃/W)0.42
1箱(5枚)
21,980 税込24,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。
寸法(mm)300×400 淡青色/灰色 温度範囲(℃)-40~180 硬さ20 構造複合 絶縁破壊電圧(kV)21 難燃性V-0 密度(g/cm3)3.1 熱伝導率(W/mk)3.3 危険物の類別非危険物 比熱(J/g・k)0.83 耐電圧(V)20 熱抵抗値(℃/W)0.48
1箱(5枚)ほか
49,980 税込54,978
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。
寸法(mm)300×400 灰色 温度範囲(℃)-40~180 硬さ25 構造単層 絶縁破壊電圧(kV)23 難燃性V-0 密度(g/cm3)2.5 熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.2、(ASTME1530)1.4 危険物の類別非危険物 比熱(J/g・k)0.89 耐電圧(V)18 熱抵抗値(℃/W)1.08
1箱(5枚)
19,980 税込21,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
寸法(mm)300×400 灰色 温度範囲(℃)-40~180 硬さ20 構造単層 絶縁破壊電圧(kV)15 難燃性V-0 密度(g/cm3)3.2 熱伝導率(W/mk)4.5 危険物の類別非危険物 比熱(J/g・k)0.83 耐電圧(V)11 熱抵抗値(℃/W)0.32
1箱(5枚)ほか
43,980 税込48,378
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
厚さ(mm)≧1.5 寸法(mm)300×400 淡赤褐色 温度範囲(℃)-40~150 硬さ10 構造単層 絶縁破壊電圧(kV)≧30 難燃性V-0 密度(g/cm3)2.2 熱伝導率(W/mk)2.3 危険物の類別非危険物 比熱(J/g・k)1.13 耐電圧(V)≧30 熱抵抗値(℃/W)0.88
1箱(5枚)ほか
34,980 税込38,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。
寸法(mm)300×400 灰色 温度範囲(℃)-40~180 硬さ20 構造単層 絶縁破壊電圧(kV)21 難燃性V-0 密度(g/cm3)3.1 熱伝導率(W/mk)3.3 危険物の類別非危険物 比熱(J/g・k)0.83 耐電圧(V)17 熱抵抗値(℃/W)0.35
1箱(5枚)ほか
49,980 税込54,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
寸法(mm)300×400 灰色 温度範囲(℃)-40~150 硬さ10 構造単層 絶縁破壊電圧(kV)≧30 難燃性V-0 密度(g/cm3)1.9 熱伝導率(W/mk)1.8 危険物の類別非危険物 比熱(J/g・k)1.24 耐電圧(V)≧30 熱抵抗値(℃/W)1.15
1箱(5枚)ほか
24,980 税込27,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
厚さ(mm)1 寸法(mm)300×400 淡赤紫色 温度範囲(℃)-40~180 硬さ30 構造単層 絶縁破壊電圧(kV)22 難燃性V-0 密度(g/cm3)3 熱伝導率(W/mk)3.2 危険物の類別非危険物 比熱(J/g・k)0.84 耐電圧(V)11 熱抵抗値(℃/W)0.58
1箱(5枚)
29,980 税込32,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
厚さ(mm)≧1.5 寸法(mm)300×400 淡赤紫色 温度範囲(℃)-40~180 硬さ10 構造単層 絶縁破壊電圧(kV)≧30 難燃性V-0 密度(g/cm3)3 熱伝導率(W/mk)3.2 危険物の類別非危険物 比熱(J/g・k)0.84 耐電圧(V)≧30 熱抵抗値(℃/W)0.74
1箱(2枚)ほか
44,980 税込49,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
温度範囲(℃)-40~150 灰色/赤褐色 寸法(mm)300×400 構造複合 密度(g/cm3)2.3 硬さ2 絶縁破壊電圧(kV)20 耐電圧(V)16 比熱(J/g・k)1.04 熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.5、(ASTM E1530)1.7 熱抵抗値(℃/W)1 難燃性V-0 危険物の類別非危険物
1箱(2枚)ほか
29,980 税込32,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
温度範囲(℃)-40~180 淡青色 タイプ高熱伝導 熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)3.1、(ASTME1530)4.5 密度(g/cm3)3.1 硬さ95 比誘電率 50Hz6.5、(1kHz)6.5、(MHz)6.4 誘電正接(50Hz)4×10-3、(1kHz)7×10-3、(1MHz)5×10-3 難燃性V-0 寸法(mm)300×400 仕様補強層:ガラスクロス 危険物の類別非危険物
1箱(500枚)ほか
9,998 税込10,998
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
寸法(mm)300×1000 暗青色 タイプ一般 温度範囲(℃)-40~180 硬さ80 伸び(%)110 難燃性V-0 引張強度(MPa)5.7 密度(g/cm3)2.2 熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1 比誘電率 50Hz4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7 誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3 危険物の類別非危険物 引裂き強度(kN/m)8 体積抵抗率(MΩ・m)1
1箱(5000枚)ほか
33,980 税込37,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

発熱体と放熱体の間に挟んで使用します。細かな凹凸のすき間を埋め、効率よく熱をヒートシンクに伝えることができます。効率よく熱を伝えることができますので、高い放熱性を発揮します。電気的には絶縁性を持った、柔軟性のある熱伝導材です。柔らかい素材ですので、凹凸面に密着し、空気層を作りません。
使用温度範囲(℃)-50~150 耐電圧4ACkV/mm 難燃性V-0 UL94 サイズ(mm)30×30×厚さ0.5
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積水ポリマテックシリコーンフリー放熱グリス GA401
エコ商品
非硬化型グリス。放熱グリスは放熱シートと比較して薄層化が可能であり、非常に低い熱抵抗を達成します。取扱い易い粘度であり、基板へのディスペンスや塗布も容易に行うことができます。 また、シリコーンオイルを使用していないため、低分子シロキサンによる接点障害等の問題はありません。使用例:電子部品の冷却用途、サーバー、PC、ゲーム機、携帯端末のCPU発熱対策など。
用途発熱素子の熱対策用途 材質エステル系オイル グレー 使用温度範囲(℃)-40~150 比重2.6 膜厚(μm)最小25 粘度(Pa・s)350 溶剤無し 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(70cc)
9,998 税込10,998
当日出荷

耐熱温度130℃を実現したアクリル系熱伝導シートです 圧縮時のオイルブリードが発生しづらいです 熱伝導率が高く形状追従性や被着体との密着性に優れるため、高い熱伝導効果が得られます 非シリコーン系の放熱シートのため、接点不良などの原因となる、シロキサンガスが発生しません レンズの曇りや接点不良等などの心配がありません 難燃性もあり、UL94 V-0相当です(UL登録申請中)
用途電子・電気機器(車載エレクトロニクス、パソコンやスマートフォンなど)のCPU・LED基板などの発熱部品からヒートンシンクへの放熱に。 危険物の類別非危険物
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

積水ポリマテックシリコーンフリー放熱グリス GA200
エコ商品
非硬化型グリス。放熱グリスは放熱シートと比較して薄層化が可能であり、非常に低い熱抵抗を達成します。取扱い易い粘度であり、基板へのディスペンスや塗布も容易に行うことができます。 また、シリコーンオイルを使用していないため、低分子シロキサンによる接点障害等の問題はありません。使用例:電子部品の冷却用途、サーバー、PC、ゲーム機、携帯端末のCPU発熱対策など。
用途発熱素子の熱対策用途 材質エステル系オイル ホワイト 使用温度範囲(℃)-40~150 比重3.1 膜厚(μm)最小20 粘度(Pa・s)170 溶剤無し 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(70cc)ほか
5,898 税込6,488
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱温度130℃を実現したアクリル系熱伝導シートです。 圧縮時のオイルブリードが発生しづらいです。 熱伝導率が高く形状追従性や被着体との密着性に優れるため、高い熱伝導効果が得られます。 非シリコーン系の放熱シートのため、接点不良などの原因となる、シロキサンガスが発生しません。 レンズの曇りや接点不良等などの心配がありません。 難燃性もあり、UL94 V-0相当です。(UL登録申請中)
用途電子・電気機器(車載エレクトロニクス、パソコンやスマートフォンなど)のCPU・LED基板などの発熱部品からヒートンシンクへの放熱に。 基材アクリル系 体積抵抗率(Ωcm)8.0×1011 絶縁破壊強度(kV/mm)15 難燃性UL94 V-0 耐熱温度(℃)130 硬度(アスカーC)5 白色 熱伝導率(W/mk)3 危険物の類別非危険物
1枚
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

積水ポリマテック放熱シート TIMLIGHT AVAILY-S
エコ商品
柔軟性、粘着性を維持したシリコーン放熱シート。素材の柔軟性を生かすことで、凹凸への追従性、基板へのストレス低減、密着性のある放熱シートです。また、接点不良等の電子機器の不具合を発生する低分子シロキサン含有量を70ppm以下に抑えているため、スイッチ等の接点付近でも使用できます。基材であるシリコーンの優れた耐熱性、電気絶縁性を損なうことなく熱伝導性を実現しています。使用方法:電子部品とヒートシンクまたは筐体間に装着し、熱を伝えます。 使用例:コイル、ダイオード、コンデンサへの冷却用途など。
用途発熱素子の熱対策用途 仕様低分子シロキサン(D4~D10)含有率:70ppm以下 材質シリコーン、熱伝導フィラー ホワイト/グレー 使用温度範囲(℃)-40~150 硬さE10(JIS K6253) 構成片面粘着、二層タイプ 比重2.9 寸法(長さL×幅W)(mm)100×100 危険物の類別非危険物 UL規格V-1(UL94) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)
5,398 税込5,938
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)