ステンレスの補助金具です
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)25
厚さ(mm)2
斜めの仕切りでカトラリーを重ねて収納できるから、収納スペースをより効率よく使えるカトラリーケース。仕切りはカトラリーのサイズに合わせて約2cmごとに調整できます。下に収納したカトラリーが分かりやすいように仕切りは透明になっています。引き出しの開閉時に滑りにくい滑り止め付き。
質量(g)約370
ラックをハンガー(レースウェイ等)へ斜め固定する場合に使用します。
(ラックごと上下に曲げられますから、任意の角度で固定できます。)
適合ミラメッシュ全サイズ
材質スチール製
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質A6063S-T5
質量(g)16
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
30°ごとに角度の調整が可能な仕切りフックです。ノートやファイルの売場に最適です。
仕様角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm)
材質スチール製、クロームメッキ
直径(Φmm)5
耐荷重(kg)約5(ねじをしっかり締めた場合のヨコからの耐荷重です。)
アズワン品番61-7183-45
寸法(奥行D×高さH)(cm)26×25.5
1本
¥1,180
税込¥1,298
6日以内出荷
重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。
サビや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品など重量物の下に敷き、レベル調整に。
材質ポリプロピレン(PP)
仕様ステンレスワイヤー補強入り
材質ポリプロピレン
外寸(mm)400×300×H100(50)
耐熱温度(℃)120
材質A6N01SS-T5
質量(g)26.6
表面処理アルマイト
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
シンプルなナナレグ専用棚受。ナナレグで作ったテーブルに収納棚が作れます。1.棚板を用意します。収納棚をつけたい位置と同じ幅の棚板を用意します。(板厚が18mm未満の場合は板厚に合った市販のネジをお求めください)。2.ひっくり返したテーブルに棚板を水平に仮置きします。スマホの水準器アプリなどを活用するのもオススメです。3.nanaUkeをネジ止めして完成です。棚板の上にnanaUkeを載せネジ止めしたら完成です!脚側→棚板側の順番でネジ止めすると止めやすくなります。
用途2×4木材で作るテーブル脚に
付属品タッピングネジ:7本
材質nanaLeg/鉄、タッピングネジ:鉄
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(nanaUke)86×70×35
使用可能材質2X4材用
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質A6063S-T5
質量(g)55
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
ラックをハンガー(レースウェイ等)へ斜め固定する場合に使用します。
(ラックごと上下に曲げられますから、任意の角度で固定できます。)
適合ミラメッシュ全サイズ
材質スチール製
1セット
¥499
税込¥549
翌々日出荷
便利なハンディータイプのカーペットローラです。
テープは切り取りやすい斜めカットのミシン目仕様
用途カーペットや絨毯についたゴミ、髪の毛、ペットの毛などの掃除に便利です。
付属品粘着テープ1巻
全長(mm)290
色白
巻数90
適合テープ幅(mm)160
材質(テープ)粘着加工紙(斜めカット)
材質(ハンドル)ポリプロピレン
材質(アーム)スチール
巻芯径(Φmm)38
商品タイプ本体
適合用途カーペット用
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
立ったままでの作業に便利なロングタイプのカーペットローラーです。
テープは切り取りやすい斜めカットのミシン目仕様
用途カーペットや絨毯についたゴミ、髪の毛、ペットの毛などの掃除に便利です。
付属品粘着テープ1巻
全長(mm)約620~1150
色白
巻数90
適合テープ幅(mm)160
材質(テープ)粘着加工紙(斜めカット)
材質(ハンドル)アルミ合金、ポリプロピレン
材質(アーム)スチール
巻芯径(Φmm)38
商品タイプ本体
適合用途カーペット用
柄タイプ伸縮式
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
こんなお得な商品も!

のこぎりガイド 2×4用
モノタロウ
¥699
税込¥769
鋸をガイドに合わせて切るだけでヨコ(90度・45度・22.5度)ナナメ(45度)に切断できます。ツーバイフォー木材にもピッタリです。巾の狭い切断物には、当て木等を使用して切断物を固定すると作業がよりスムーズに行えます。
用途鋸切断ガイド。
切断厚(mm)40
切断幅(mm)90
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
マウス対応のデスクマットです。
エッジを斜めにカット加工しているので、長時間の作業でも手が痛くなりにくいマットです。
非転写仕様でコピーや写真が転写しにくいです。
用途机での筆記作業等に。
材質上敷/軟質塩ビ(透明)、下敷/発泡ポリエチレン
厚さ(mm)上敷/1.2、下敷/2.0
色上敷/透明、下敷/グリーン
タイプ下敷き付
カット形状斜めカット
鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。
刃厚(mm)約2
穴径(Φmm)25.4
マウス対応のデスクマットです。
エッジを斜めにカット加工しているので、長時間の作業でも手が痛くなりにくいマットです。
非転写仕様でコピーや写真が転写しにくいです。
用途机での筆記作業等に。
材質軟質塩ビ(透明)
厚さ(mm)1.2
色半光沢 透明
タイプ下敷なし
カット形状斜めカット
直径12mmの太口ストロー。タピオカが入ったドリンクなどに。ストローの先が斜めカットされてとがっているので、フィルム包装の蓋のドリンクに便利です。個包装なしの形態です。
材質ポリプロピレン
長さ(mm)180
直径(Φmm)12
規格12×18
外装なし
入数(個)130
商品タイプストレートストロー
傷や汚れから机を守る、デスクマット。環境に配慮し再生材を使用したデスクマット。マット表面は、光の反射を抑えた半光沢タイプ。(ノングレア(シボ)タイプ)。印刷物や書類のコピーを長期間挟んでおいてもインクの転写を軽減するタイプ(両面移行軽減タイプ)。キレイにご使用いただけます。エッジを斜めカット加工しているので、長時間の作業でも手が痛くなりにくいマットです。マウスが使える特殊加工で、マット全体がマウスパッドとして使えます。(光学式、ボール式マウス対応)。※マウスによっては反応がにぶい場合があります。※デスクマットは素材の特性(縮みやすい材質)により、寸法に若干の誤差が生じます。
色透明
タイプシングル(下敷きなし)
マット厚(mm)1.2
材質40%再生樹脂(軟質ポリ塩化ビニル(PVC))
直径12mmの太口ストロー。ストローの先が斜めになっているのでフィルム包装の蓋のドリンクに便利です。赤・黄・オレンジ・ピンク・ブルーの5色アソート。
色5色アソート
材質ポリプロピレン
長さ(mm)180
直径(Φmm)12
タイプ裸 箱入
外装なし
入数(個)130
商品タイプストレートストロー
1箱(130本)
¥849
税込¥934
当日出荷
直径10mmの太口ストロー。ストローの先が斜めになっているのでフィルム包装の蓋のドリンクに便利です。1本毎フィルム包装。
タイプフィルム包装 箱入
1箱(100本)
¥919
税込¥1,011
当日出荷
作業現場や各種施設の危険表示や立入禁止表示に最適です。
用途屋内用、工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに
色イエロー×ブラック
材質基材:塩ビフィルム、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)0.2
長さ(m)10
仕様粘着シール、切断にはカッターが必要
摘要粘着シール
引張強度15N/10mm
粘着力0.5N/10mm
刃面には、大きさの違う皮むき穴Φ(1.2/1.8mm)付き。
用途切る・皮むき作業に
材質MARUTOLOYⅠ
寸法E(mm)35
寸法B(mm)23.5
バネ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
手の平に収まるサイズの小型斜めニッパー。使いやすい絶妙なハンドル形状です。
呼び寸法(mm)100
トラスコ品番760-8403
材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)
全長(mm)100
質量(g)80
切断能力(Φmm) 軟銅線0.2~1.6
切断能力(Φmm) 軟鉄線0.2~0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質A6063S-T5
質量(g)7
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
2×4で作る、斜めテーブル脚。1.足になる2×4材を用意します。2.天板にnanaLegをお好みの配置でネジ止めします。脚の配置や全体のバランスを考えて天板裏面にnanaLegの取付け位置を決め、付属の塗装済ネジ6本でネジ止めします。3.2×4材を差し込み、裏と表からネジ止めすれば完成です。2×4材を奥まで差し込み、裏と表から計4本のネジでしっかりと固定します。
用途2×4木材で作るテーブル脚に
付属品タッピングネジ:11本
材質nanaLeg/鉄、タッピングネジ:鉄
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(nanaLeg)93.5×205×67.5
使用可能材質2X4材用
傷や汚れから机を守る、デスクマット。環境に配慮し再生材を使用したデスクマット。グリーン色の下敷付きです。(Wタイプ)。マット表面は、光の反射を抑えた半光沢タイプ。(ノングレア(シボ)タイプ)。印刷物や書類のコピーを長期間挟んでおいてもインクの転写を軽減するタイプ(両面移行軽減タイプ)。キレイにご使用いただけます。エッジを斜めカット加工しているので、長時間の作業でも手が痛くなりにくいマットです。マウスが使える特殊加工で、マット全体がマウスパッドとして使えます。(光学式、ボール式マウス対応)。※マウスによっては反応がにぶい場合があります。※デスクマットは素材の特性(縮みやすい材質)により、寸法に若干の誤差が生じます。
色(下敷)グリーン
材質40%再生樹脂(マット:42%軟質ポリ塩化ビニル(PVC)1.2mm厚、下敷:70%再生不織布(PET)0.7mm厚)
タイプダブル(下敷き付き)
グリーン購入法適合
マット厚(mm)1.2
下敷厚(mm)0.7
出し入れ口が斜めになっており、中身のくじを取り出しやすい!机に置いた状態でも出し入れ口がお客様のほうを向いているので、わざわざ傾ける必要もありません。出し入れ口を大きめ(直径110mm)にしており、冬服の場合でも取りやすく、つかみ取りもしやすく設計しております。
付属品底ボール紙
材質コートボール紙
寸法(mm)(出し入れ口)直径110
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×200×200
坪量(g/m2)450
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
鋭い切れ味・切口なめらか
呼び寸法(mm)150
全長(mm)150
質量(g)125
切断能力(Φmm)鉄線1.2、銅線2.6
1本
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
デコレーションシールなどを省スペースかつ柄を見せて陳列できる斜めフックです。W90cm用角バー1本で最大13フェイス陳列可能です。 後付けの固定用ネジです。コの字金具の裏側から角バーに押しつけて固定します。
材質スチール製 クロームメッキ
耐荷重(kg)2
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
切断能力(Φmm) 鉄線1.4
切断能力(Φmm) 銅線1.6
全長(mm)163
質量(g)205
トラスコ品番420-7751
材質ベリリュウム銅合金
認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1丁
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
呼び寸法(mm)150
仕様35度タイプ
材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)
全長(mm)158
質量(g)140
寸法A(mm)158
寸法D(mm)25
寸法B(mm)25
寸法C(mm)51
刃先形状スタンダード
切断能力(Φmm)5.0
寸法E35°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
切断面がキレイに切れ、壁際の切断にも便利です。
用途電気工事、壁際での切断作業に。
トラスコ品番528-8031
材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール
形状刃表面:セミフラッシュ
全長(mm)114
切断能力(mm)アルミ線:1.6、真鍮:1.0、銅線:2.0
切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2
刃先(mm)19
切断能力(mm)プラスチックΦ2.0
切断能力(mm2)銅より線:2
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ