190件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MAT-45P マットカッター NTカッター 動画あり
マット紙やスチレンボードの断面を斜め45°の直線でカットできます。切るものの厚みに合わせて刃の深さを調節することができます。
用途絵画や写真の額装作りに。建築模型の製作に 材質(本体)強化プラスチック 質量(g)223 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)119×93×80 色(本体) 適合替刃BMC-45P
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

マット紙やスチレンボードの断面を斜め45°の円や楕円にカットできます。直径20cm~36cmの円、直径17-21cm~38-42cmの楕円を切ることができます。切るものの厚みに合わせて刃の深さを調節することができます。
用途絵画や写真の額装作りに 材質(本体)アルミニウム 質量(g)570 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)320×65×70 色(本体)シルバー 適合替刃BC-400P
1個
6,498 税込7,148
8日以内出荷

絵画、写真などを飾るマット紙を、45度カットで窓抜きができます。刃は前後使えます。
付属品替刃5枚付 適合替刃・カッターマットカッター45度替刃(XB45) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

低重心で手に馴染むコーナーカッターです。 特殊樹脂ベース付で滑りはよく、使いやすくなっています。
用途店舗用・住居用シートの窓際施工に 付属品ベース×1
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

仔犬印(本間製作所)KO カツカッター 6本刃仕様
滑らかな斜め切りの刃の軌道により食品に刃のあたる面積を最小限にして繊維を傷めず、かつ抵抗感なく切ることができます。 切断後のコロモくずれがほとんどなく、肉の断面の潰れもない為、本来の味を損なうことがありません。
材質18-8ステンレス 幅(mm)カット:約20 刃数6本 寸法(mm)カット台:178×145 質量(kg)約3.5
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷

穴開きグリップで手に馴染みやすく、力が入れやすいコーナーカッターです。 カッター刃の向きを変えれば左右どちらでもカット可能。 替刃はカッター替刃(大)を折れ線2本分で使用できます。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。 アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。 寸法(mm)約60×1100×110(組立時) 全長(mm)1100 有効長(mm)1000 付属品カッター本体163B・刃(1枚) 材質本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン 質量(g)556(袋入) 適合替刃オルファ替刃/LB-10K
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

45°、90°の溝が切ってあるので鋸の切断が正確にできます。 作業台などにしっかり固定できるねじ穴付 プラスチック製なので刃物を傷めません。
用途額縁等のコーナー切り、ホビー、工作に
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切り口が大変美しく、片手で楽に切断できます。 アタッチメントの取り付けによりプロテクターの斜め切断も可能です。
切断可能 外径(Φmm)42まで
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下地や荷を傷つけない、すくい切りカッターです。刃の露出が少なく安全性にも優れていいます。カーペット、エアキャップなど各種シートの切断に。刃は45mm円形刃
刃径(Φmm)45 仕様プリスタパック トラスコ品番360-7330 全長(mm)190 質量(g)135 適合替刃・カッター円形刃45ミリ替刃(RB45) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷

ワンアクション開放機構(ハンドルを最後まで広げると、刃が自動的に最大まで開きます)。 ラチェット機構により片手で楽々スピーディーにカット。 切り屑が無く、切れ味抜群。切り口スッキリ。 VK42Nは、付属のアタッチメント取付けで、配線用モール・プロテクターの90°及び45°の斜め切断も可能。
用途硬質塩化ビニール管(一般・水道・電線)、ポリエチレン管、ポリブデン管の切断に最適。 材質アルミ合金 仕上シャンパンゴールド焼付塗装
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接地部にPTFEを使用しており、大変軽く動きます。 シートの材料(厚み)に合わせた目盛付で、どんな厚みでも目盛をセットすれば、隅間0で切れます。 特に冬期寒冷地ではシートが硬化し、押えると破れやすくなりますが、マルチカッターの場合、抵抗もなく美しく施工が出来ます。 替刃は市販のカッター大刃替刃をご使用下さい。
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

鋸をガイドに合わせて切るだけでヨコ(90度・45度・22.5度)ナナメ(45度)に切断できます。ツーバイフォー木材にもピッタリです。巾の狭い切断物には、当て木等を使用して切断物を固定すると作業がよりスムーズに行えます。
用途鋸切断ガイド。 切断厚(mm)40 切断幅(mm)90
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

15度単位の正確な角度切りが可能なマグネット付鋸ガイド
寸法(mm)70×165×40
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

HAKKO(白光)WICKカッター
ニッパ要らずで素早くカット/はんだ吸取り線(WICK)ではんだを吸取った後、ニッパに持ち替えることなくカットできるため作業効率が上がります。コンタミ問題を解消!/カット後は切りくずはウィック受けに溜まり作業台に飛び散らず、コンタミ問題を気にすることなく安心です。カット後のWICK保持機構/保持機構があることで、カット後に新しいWICKを手で引っ張り、引き出す必要がありません。保持する強度も選択できます。斜めカットにも対応/斜めにカットをすることができるため、狭小部分に適した対応が可能です。ESD SAFE仕様/静電気管理が必要な作業現場でも、安心して使用できます。WICKを任意の長さにカット/幅0.7~3.8mm、長さ2.5~30mmまで対応可能です。事前にWICKを短くカットして作り置きもできるため、作業効率が上がります。カッターの刃が交換できる/カッターの刃が簡単に交換できます。
長さ(mm)カット:2.5~30 幅(mm)対応ウィック:0.7~3.8 質量(g)280 外形寸法(mm)100×61×92 定格DC24V 170mA 定格電圧(V)ACアダプター:DC24
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

作業がしやすい40度角の斜刃タイプ。外すと刃部が開くハンドルロック装備付き。収納時はロックを戻すと刃部を固定可能。極細線の切断には適しません。
用途切る作業に サイズ(mm)200 トラスコ品番760-7911 材質MARUTOLOYⅠ 質量(g)280 寸法A(mm)210 寸法D(mm)16 寸法E(mm)40 寸法B(mm)40 寸法C(mm)48 切断能力(Φmm) ピアノ線2.3 切断能力(Φmm) 軟線3.2 切断能力(Φmm) 硬線2.9 バネ無し
1丁
2,298 税込2,528
翌々日出荷

作業現場や各種施設の危険表示や立入禁止表示に最適です。
用途屋内用、工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに イエロー×ブラック 材質基材:塩ビフィルム、粘着剤:ゴム系 厚さ(mm)0.2 長さ(m)10 仕様粘着シール、切断にはカッターが必要 摘要粘着シール 引張強度15N/10mm 粘着力0.5N/10mm
1巻
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)斜めカット ジョイント定規
約ハガキ1枚分、斜めにカットされた側面に軽くカッターを沿わせることでスムーズにジョイントカットでき、ブレの少ない綺麗なジョイント施工ができます。
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LINDSTROM(リンドストローム)電子斜めニッパー
静電気帯電防止仕様です。 アクセサリーなど細かな作業に最適です。
用途電子系の作業に、細かい作業に、精密な作業に
1丁
5,898 税込6,488
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

タイガー初の斜め構造でかつてないほどのなめらかさを実現したプレミアムミキサー。ミキサーの切削力を高めるために、従来は水平だったミキサーの刃の設置角度をゼロから見直し斜め型45度を採用。斜め型だからこそ、食材がカッターに効果的にあたり、高い切削能力を実現。素材の栄養を逃がさず、丸ごと摂取できます。巻き込む3つの水流で撹拌力を最大化。上下に巻き込む3つの異なる水流で、食材がカッターに向かって流れます。食材を包丁で細かく切る下準備も少なく、どの食材から入れてもいいので、混ぜる順番を考える時間も節約。新角度45度と厚刃カッターで冷凍フルーツや市販の氷を切削できます。冷凍フルーツを凍ったまま使用できるため、解凍の手間なく手軽にスムージーを飲むことができます。10段階の速度調整で、さまざまな調理が可能に。トライタン( 樹脂)製の軽いカップは、横にスライドして着脱、手や腕の負担が軽くなりました。カップとフタは食器洗い乾燥機に対応。
質量(kg)4.3 オニキスブラック 容量(mL)1000 消費電力(W)410 電源コード(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.1×35.2×33.2 定格時間連続運転(4分間運転、2分間停止のくり返し)
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷


マットカッター45度用替刃。独自のV型刃。
材質(刃)SKS-7 適合本体マットカッター45度簡単マットカッター45度 刃厚(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
769 税込846
当日出荷

アタッチメント付でワイヤープロテクター、モールの直角および45°の斜め切断が可能です。切り口が大変美しく、片手で楽に切断できます。
用途硬質塩化ビニール管(VP30、VW30、VE36まで)の切断。ポリエチレン管(Φ42まで)の切断。その他建築用ビニール樹脂材の切断。 トラスコ品番814-4750 材質アルミダイカスト 全長(mm)235 切断能力(mm)42 適合替刃42 アタッチメント有り
1丁
5,898 税込6,488
翌々日出荷

SPD-ML04 鳶用帆布腰袋右斜め型 SK11 動画あり
腰回りとツールをフルコンプリートします。帆布素材で軽くて丈夫です。ヨレやすい開口部をワイヤーで補強しています。 安全コードの取り付けに豊富なD環&ハトメです。水平器、ミニカッター、マーカーなどが収納できるインナーポケット付きです。
用途道具、工具の収納。 材質帆布 仕様斜めポケット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×7.5×29.5
1個
2,198 税込2,418
9日以内出荷

SPD-ML03 鳶用帆布腰袋左斜め型 SK11 動画あり
腰回りとツールをフルコンプリートします。帆布素材で軽くて丈夫です。ヨレやすい開口部をワイヤーで補強しています。 安全コードの取り付けに豊富なD環&ハトメです。水平器、ミニカッター、マーカーなどが収納できるインナーポケット付きです。
用途道具、工具の収納。 材質帆布 仕様斜めポケット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×8×29.5
1個
2,198 税込2,418
9日以内出荷

軟材切断用ハサミ!切断面が美しい! 受け部にアタッチメント(標準付属品)を取り付けると、直角切り、45°斜め切り等、正確な角度切りができます
用途ゴム・ウレタン・ナイロンホース・ヒーターホース・ブレーキホース・通信モール・ベルト・皮・電線(芯線が細いより線に限る)など 全長(mm)285 付属品角度付け切断用アタッチメント トラスコ品番303-6111 質量(g)535 刃長(mm)110 切断能力(シリコンホース)Φ40まで、(ワイヤープロテクター)1~4号 刃開き(先端)(mm)62
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

NZ-05 チップカッター エンジニア 動画あり
エンジニアチップカッター
エコ商品
刃先角45°で細く奥まったチップのカットに最適です。刃の開き幅が調整できるねじが装着されています。刃部開き止め金具付です。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。
全長(mm)123 トラスコ品番395-5290 材質S58C 質量(g)67 呼び寸法112 刃部硬度HRC58±4 切断能力(Φmm) 銅線0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

サヤ管28、被覆付樹脂管外径Φ37mmまで適用します。 10A、13A、16Aのダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さをマーキング可能。 パイプガイド付ですので、斜め切断の防止に効果的。 刃は両側使用可能。
適合管外径(Φmm)サヤ管28、被覆付樹脂管37まで
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

配線ダクト80mm幅までが、軽く切断できます。 ラチェット回数を3回に増やし、刃先にRを付けて、より軽い力での切断が可能。
用途ケーサー(合成樹脂線ぴ)JIS1号、2号、通信モールの寸法切りや45°斜め切断。 ワゴンモール、配線ダクトの切断。 切断能力(mm)最大幅80 トラスコ品番337-8977 全長(mm)255 質量(g)430 刃開き(先端)(mm)85 有効刃長(mm)92
1丁
7,798 税込8,578
当日出荷

1つで3役。施工がスピーディー。座堀り、座金、ナットの機能を備えた優れもの。 座金とナットを一体化させた金物で、アンカーボルトM12をクリカッターで締付けることにより仕上げ面をフラットにすることが出来ます。 座金部裏面の時で木材を切削する為、座堀作業が不要でスピーディーに施工が出来ます。 仕上げ面がフラットになるため、根太レス工法などの場合でも容易に施工出来ます。 ビット中央にガイドがある為、本体にセットしやすく、また、ビットの円周上にある6つの凸が本体にピッタリはまる為、施工しやすく若干斜めになっても外れません。
材質JIS G 3507 冷間圧造用炭素鋼線材SWRCH相当 使用方法(1)アンカーボルトは土台上端より5mm程度下がるように埋め込んでください。(2)土台には、ボルト穴Φ16~Φ21mmをあけてください。(3)本体をアンカーボルトに3山以上掛けます。(4)専用ビット(ソケットサイズ19mm)をインパクトレンチ〔締付トルク294N・m(3000kgf・cm)を推奨〕に取付本体にはめ込みます。(5)インパクトレンチを垂直にし、土台上面がフラットになるまで本体を埋め込みます。但し、土台の木やせを考慮して深めに埋め込んでください。 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2) 認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/性能認定金物:S45A08-05
1個
78 税込86
当日出荷

D6で1枚刃、D8で2枚刃、D10で3枚刃を実現しました。 平面加工・肩削り加工・溝加工用。 斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工。
1本
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。 平面加工・肩削り加工・溝加工用。 斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工用。
1本
30,980 税込34,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

サンワ(電動工具)キーストンカッター
・キーストン切断のベストセラー機。小型軽量で波板切断に最適。・軟鋼板、ステンレス、非鉄金属、軟質プラスチック、デッキプレート、折板等の縦、横、斜め、中抜き切断が出来ます。・切断部分(ツールホルダ)の向きが45°毎に変えられます。・モーターは小型で使いやすい。
切断能力(mm)軟鋼板1.6 切断能力(mm)ステンレス1 切断能力(mm)アルミニウム2 最小切断半径(mm)40 R 定格電圧(V)100 定格電力(W)400 切り幅(mm)5 切断速度(m/分)1.8 下穴径(Φmm)22以上 質量(kg)2.3 トラスコ品番166-0608
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

通常切断のほか、材料を斜め45度に切断する事が可能です。 斜め45度に切断した材料は接着系アンカーの施工にそのまま使用できます。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
切断能力(mm)鉄工SD345鉄筋 D22以下・4~22以下、全ネジボルト:SS400 M22(W7/8)以下、SUS404 M20(W3/4)以下 電源(V)単相100 電流(A)20 消費電力(W)1900 コード長さ(m)5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×150×250 付属品工具セット・油圧オイル・専用スチールケース・標準カッターブロック:1C4199000(No.22T) 機構二重絶縁・リリースバルブ機構・飛散防止ガード 切断時間(秒)3.5 質量(kg)22.0(2芯・5.0mコードを含む)
1台
259,800 税込285,780
5日以内出荷

木材・竹などへの綺麗に穴あけ作業が出来ます。三枚刃仕様で木材はもちろん竹などの材料も軽くきれいに穴あけできます。 貫通穴・止め穴・斜め穴・重ね穴など様々な穴あけに使用できます。
用途木材・竹などへの穴あけ作業。 適合材木材、竹などに。 対応機種電気ドリル・充電式ドライバー・ボール盤 材質(ドリル)普通鋼
1個
1,698 税込1,868
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)NEW18インチタイルカッター
Pタイルなどの硬質系タイルに適した押切カッターです。 455mmのタイルを直線、305mmのタイルを斜めにカット出来ます。 フロアガイドで目盛を使わずに測定サイズでカット出来ます。
質量(kg)14.1 有効幅(mm)(直線)455、(斜め)305 最大切断厚さ(mm)3.5
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

LS1-5 S1カッター 三京ダイヤモンド工業 動画あり
三京ダイヤモンド工業S1カッター
高い安全性 焼き入れ基板:基板を熱処理することで基板強度を向上。 新ウェーブ基板:焼き入れ基板のウェーブ形式で剛性アップ。 レーザー溶接:チップと基板の接合をレーザー溶接することで接合部の強度を向上。 高強度ボンド:新開発ボンド採用で薄刃でも強度のあるチップ。 切れ味の向上 ターボチップ:被削材との接触面積が少なく切断抵抗を抑える切粉の排出促進でダイヤ層の蓄熱を防止。 斜めスリット:切粉の排出効果でダイヤ層の蓄熱を防止する。 チップ・基板の最適化で薄刃を実現 薄刃効果+ターボチップで切断速度2.0倍。※メーカーSDカッター(6X)比 補強メッシュ採用(特許出願中) 万一クラックが発生しても、飛散しにくいチップを実現。※チップ内にメッシュを埋め込むことでチップ割れ防止
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断 外径D(Φmm)125 刃厚T(mm)1.7 内径H(Φmm)22 適合材鉄筋入りコンクリート チップ高さX(mm)8 付属リング(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷

ラチェット式でラクラク切断できるワゴンモール用カッター。 片手でワンタッチ開口。 45°斜め切りも正確に、簡単に切断できます。
適合ワゴンモールOP-3型~OP-10型 全長(mm)317 質量(g)666
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。 平面加工用・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル沈み込み加工用。
1本
27,980 税込30,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)