88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
1袋(20個)ほか
229 税込252
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)


JST(日本圧着端子製造)手動式圧着工具 (閉端接続子用)
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。
用途閉端接続子の圧着作業に。 全長(mm)295 質量(g)500
1丁
58,980 税込64,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。
用途絶縁被覆付端子の圧着作業に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
57,980 税込63,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN) 材質ナイロン6・UL94V-0 ナチュラル(白) ピッチ(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297 定格電圧(V)250(AC・DC) 耐電圧AC1000 1分間 定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 適合電線AWG♯30~♯22 適合プリント基板厚さ(mm)1.6
1パック(10個)ほか
62 税込68
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。
用途裸端子・裸スリーブの圧着作業に。 全長(mm)295 質量(g)500
1丁
48,980 税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
適合コンタクト:BVH-21T-P1.1、BVH-41T-P1.1ベース付ポスト:B ※P-VH、B ※PS-VH、B ※P-VH-B、S ※P-VHボックス型:B ※P-VH-FB-B ナチュラル(白) 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 定格電流(A)10(AC・DC)(AWG♯16使用時) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 適合プリント基板厚さ(mm)1.6
1パック(10個)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0 寸法B(mm)24.6 定格電圧(V)MAX300 AC・DC 定格電流(A)MAX10 AC・DC 仕様RoHS対応品 材質ナイロン6・UL94V-0 使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052 耐電圧AC 1500V・1分間 電線抱合範囲AWG(#)26~16 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下
1パック(10個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

全長(mm)296 仕様バラ端子用 適合バラ状コンタクト:BVH-21T-(P)1.1 トラスコ品番413-8821 寸法(幅W×長さL)(mm)70×296 適合電線UL1007 #22UL1007 #20(#18)
1本
66,980 税込73,678
当日出荷

高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
材質りん青銅 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150 定格電圧(V)MAX250 AC・DC 耐電圧AC 1500V・1分間 定格電流(A)MAX3 AC・DC 表面処理すずめっき(リフロー処理) 電線抱合範囲AWG(#)28~22 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33 電線被覆外径(mm)1.2~1.8 適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0 仕様RoHS対応品
1パック(100個)ほか
599 税込659
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
材質りん青銅 使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052 定格電圧(V)MAX300 AC・DC 耐電圧AC 1500V・1分間 定格電流(A)MAX10 AC・DC 表面処理すずめっき(リフロー処理) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下 仕様RoHS対応品
1パック(100個)ほか
569 税込626
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6 仕様RoHS対応品 種別リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用) 材質ナイロン6・UL94V-0 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150 定格電圧(V)MAX250 AC・DC 耐電圧AC 1500V・1分間 定格電流(A)MAX3 AC・DC 電線抱合範囲AWG(#)28~22 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33 適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
1パック(10個)ほか
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
1袋(100個)ほか
特価
109 税込120
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

全長(mm)296 仕様バラ端子用 適合バラ状コンタクト:BXH-001T-P0.6 トラスコ品番413-8791 寸法(幅W×長さL)(mm)70×296 適合電線UL1007 #26UL1007 #24(#22)
1本
66,980 税込73,678
当日出荷

JST(日本圧着端子製造)EHコンタクト用手動工具
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。
用途BEH-001T-P0.6専用圧着工具。 仕様UL1007#26/UL1007#24(#22)電線圧着用 適合(コンタクト)BEH-001T-P0.6 トラスコ品番413-8856 全長(mm)296 質量(g)480
1丁
59,980 税込65,978
欠品中

仕様クリンチ有りRoHS対応品 適合XHP-※ 材質黄銅・66ナイロン ナチュラル(白) 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297 定格電圧(V)250 AC・DC 耐電圧AC 1000V・1分間 定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時) 表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理) 電線抱合範囲AWG(#)30~22 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 適合プリント基板厚さ(mm)1.6
1パック(10個)ほか
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

全長(mm)296 仕様バラ端子用 適合バラ状コンタクト:BYM-001T-P0.6 トラスコ品番413-8805 寸法(幅W×長さL)(mm)70×296 適合電線UL1007 #26UL1007 #24(#22)
1本
68,980 税込75,878
当日出荷

1台
17,980 税込19,778
10日以内出荷

1箱(500個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

給水一次側に 省スペースに対応 環境に優しい 優れた耐劣化性 優れた耐久性 屈曲疲労に強い
材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維 形状フランジ 種類伸縮管継手 使用温度(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2) 偏心量(許容変位量)(mm)10 偏角(許容変位量)(°)5
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

micro:bit対応の単3×2本用電池ケースです。ケーブルにはmicro:bitの電源入力コネクターに合わせて日圧のPHコネクター2Pが付いています。また、電池ケース自身にスライドスイッチが付いていますのでmicro:bit本体の電源ON/OFFが可能です。micro:bitの電池駆動や実験用電源として最適です。
付属品カバー固定用ネジ 機能リード線、スライドスイッチ付 電池単3×2 コネクタPHコネクタ 2P(micro:bit対応)
1個
389 税込428
当日出荷

1袋(100個)ほか
特価
479 税込527
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

時間がたつと自然に消え、水でも消えます。 紫は約2~14日、ピンクは約1~7日で消えます。 自然に消える早さは、温度、湿度、筆圧、素材等により異なります。
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シチズンシステムズ手首式血圧計
ワンボタンのかんたん測定 かんたん測定:「測定 / 停止スイッチ」を押すだけで、測定を開始します。 測定値が見やすい大きな表示:血圧値と脈拍数の測定値を同時に表示します。 前回値メモリー:1回分の測定結果(血圧値と脈拍数)を保存することができます。 ハードカフ:測定時に装着しやすいカードカフを採用 ニッケル水素充電池に対応:繰り返し使えるニッケル水素充電池に対応し、環境に配慮しました。
付属品単4形アルカリ乾電池2本(モニター用)、取扱説明書/保証書、EMC技術資料、医療機器添付文書 測定範囲圧力0~280mmHg、目量1mmHg、脈拍40~180拍/分 質量(g)約105(電池含まず) 電源(V)DC3、単4形アルカリ乾電池2本または単4形ニッケル水素充電池(エネループまたは充電式エボルタ)2本 測定方式オシロメトリック法 測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数±5% 表示方式デジタル表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×74×28(手首カフ含まず) メモリー前回値(1回分) 使用温湿度範囲10℃~40℃ / 相対湿度 15%~85% RH 排気方式電磁弁による自動排気 保存温湿度範囲-20℃~60℃ / 相対湿度 10%~95% RH 加圧方式ポンプによる自動加圧 測定可能な手首周囲長(mm)135~215 電池寿命単4系アルカリ乾電池:約400回(1日1回、室温22℃、180mmHg加圧で測定の場合) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00022A02 測定部位手首式 装着方式ハードカフ 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
3,988 税込4,387
4日以内出荷

油差タッチでグリース注入できます。機械安定性や極圧性に優れています。防錆性に優れています。生分解性が28日以内で60%以上!!
寸法(mm)H230×W47×D47 質量(g)200
1本(180g)
1,998 税込2,198
当日出荷

需要家の要求に応え明確に刻字します。 普通の事務用ペンで紙に書くのと同じように金属、石材、合成樹脂などにはっきりと簡単に、刻字することができます。 世界13ヶ国で特許取得の画期的なハンマー方式を採用しています。 従来の空圧駆動ペンよりも3倍の振動数で作業します。 可動部品が少なく簡潔でこわれにくい構造になっています。 潤滑は1日1滴のオイルで充分です。 焼き入れされた高速度工具鋼にもはっきりと刻字できます。 手元への振動は殆どありません。 スウェーデン製。 【可動部品は3つだけ】 このペンの運動をする部品はペン先と直結している受け皿、その中に入るOリングとスプリングだけです。 Oリングはバルブの役割をしており極めて短時間のうちに開閉します。 【簡単でこわれにくい】 唯一の摺動部はペン先のブッシュであり、潤滑は1日1滴のオイルで充分です。 非常に簡単な構造であるため、エアー中の水分や汚れによって機能を損なうことはありません。 【ペン先】 耐久性に優れた特殊超硬材を使っており、鋼板で行ったテストで150時間後にも肉眼で見られるような摩耗は全く認められませんでした。 ペン先は胴体の中央部分を軽く固定し、先端のローレット部を反時計方向にまわして、ネジ部をはずさせば簡単に交換することができます。 【高い振動数】 振動数は毎分500~600ストロークです。 これは従来のエアー式ペンにくらべますと、3倍の振動数になります。 ペン先の高速運動により、より深く、より鮮明な刻字ができます。 【振動が少ない】 振動そのものが軽く、また重量バランスをよくとってあるため運動をしない部分(外枠)への影響はほんのわずかしかありません。
用途各種金属、ガラスなどへの刻字の他、折れこんだタップの除去のためにドライバー用の溝をつくるといった修理作業。 小さい鋳物の穴や複雑な箇所に付着した砂の除去など幅広い用途があります。 空気消費量(m3/min)0.025 種別エアー式 質量(g)170 胴径(Φmm)17.3 振動数毎分500~600ストローク 本体長さ(mm)160 使用空気圧(kg/cm2)4~7 線の太さ中字
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

アイリスオーヤマヘキサタープ
デイキャンプやピクニックなどのアウトドアシーンで快適にお使いいただけるヘキサタープです。 UPF50+の紫外線保護指数をほこり、肌を守ってくれるから日差し除けにもおすすめです。 耐水圧2000mmに対応。急な雨にも安心です。 ロープには反射材がついているから、夜の暗いシチュエーションも張り綱の位置を確認できます。
仕様UPF50+ セット内容タープ本体1枚、ポール2本、センターロープ2本、サイドロープ4本、ペグ8本、キャリーバッグ1個 質量(g)4400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:約4400×4400×2310、収納時:約680×110×110 耐水圧(mm)2000
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PVC素材のシートで紫外線カット率・遮光率がともに99%以上。耐水圧2000mm。風の強い日にはシートを巻き上げて折りたたみ可能。スクリーンを下ろして、お部屋の目隠しとして使用することも可能。高さ:212から300cm ※無段階調整可能。スクリーン調節はクランク式なので耐久性抜群。コード式のように切れたりしません。巻き上げの構造をギア式にすることで真下でも簡単にスクリーンの調節ができるように改良。ハンドルは左右どちらにも付け替え可能※お届け時は右ポール付属。別売りの交換用スクリーンの用意もあるので、スクリーンが破れたときでも安心
用途日よけや目隠しにも。 紫外線カット 目隠し 日よけ 突っ張りオーニング 巻き上げ スクリーン UV 材質フレーム:スチール、アルミニウム / スクリーン:ポリエステル / 樹脂パーツ:ポリプロピレン スクリーン:ブラウン 組立時間約40-60分
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED 発光部は1W のパワーLED を4 個使用。内部スイッチで回転か点滅の切り替えができます。スピーカー部はアンプ基板 とコーンスピーカーを内蔵。内部スイッチでメッセージの切り替えができます。ボリューム調整もでき、音圧レベルは最 大85dB(電源入力式は最大92dB)まで大きくできます。単3 電池3 本で動作し、電池寿命の目安は1日10回動作換算で約3~4ヶ月です。
質量(kg)0.3
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

かさばらないのに暖かい『着る断熱材Y-warm』を使用した新感覚の防寒ストレッチジャケットです。熱伝導率が極めて低く、軽くて薄いのにしっかりと衣服内を暖かく保つ画期的なY-warmシートを身頃とフードに使用しています。雨の日にも対応できる耐水圧10,000mm、透湿性5,000g/m2・24hrの素材です(完全防水ではありません)。収納に便利な両脇ファスナーポケットと内ポケットが付いています。
用途一般作業全般 混率(%)表地 ポリエステル100(裏面:TPUラミネート) 裏地 ポリエステル100 身頃、フード中側 ポリエステル100 袖部分中わた ポリエステル100
1着
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シチズンシステムズ手首式血圧計
測定値が見やすい大きな表示 測定値を60回分メモリー 平均値の表示(最新3回平均) 測定中の体動をマークでお知らせ 不規則な脈間隔をマークでお知らせ ニッケル水素充電池に対応
付属品単4形アルカリ乾電池2本(モニター用)、取扱説明書/保証書/EMC技術資料、医療機器添付文書、収納ケース 測定範囲圧力0~280mmHg、目量1mmHg、脈拍40~180拍/分 質量(g)約103(電池含まず) 電源(V)DC3、単4形アルカリ乾電池2本または単4形ニッケル水素充電池(エネループまたは充電式エボルタ)2本 測定方式オシロメトリック法 測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数±5% 表示方式デジタル表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×74×29(手首カフ含まず) メモリー60回分 使用温湿度範囲10℃~40℃ / 相対湿度 15%~85% RH 排気方式電磁弁による自動排気 保存温湿度範囲-20℃~60℃ / 相対湿度 10%~95% RH 加圧方式ポンプによる自動加圧 測定可能な手首周囲長(mm)135~215 電池寿命単4形アルカリ乾電池:約400回(1日2回、室温22℃、180mmHg加圧で測定の場合) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221ADBZX00090A01 測定部位手首式 装着方式ハードカフ 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷

茶、赤、橙、黄、緑、青、紫 難燃性UL94V-0 コネクタタイプ日圧製(XHP-7) スタイル2555、AWG24 リード線長さ(m)0.5 寸法L(cm)50
1個
449 税込494
当日出荷

ボタンのみの簡単操作で加圧ができます。画面には参考圧力、時刻・日付が表示されます。
仕様●★入数:1個●加圧・排気方法:加圧/エアポンプ(自動)、排気/電磁弁による自動排気●最大圧力:42kPa(送気停止検知)●バッグ耐用目安:125時間(当ポンプを使用した場合)●電源:ACアダプター(付属)、または単3型ルカリ乾電池×4本(電池別売) アズワン品番7-3687-02
1個
9,498 税込10,448
12日以内出荷

綿密に計算された段階的着圧設計ソックスで、日中から足元すっきりリフレッシュ!。ミズノリフレッシュソックスは、働く中で負担のかかる足元に着目しました。段階的着圧。 足首に最も圧力をかけ、徐々に減圧する設計。 足をしっかり包み込みリフレッシュします。耐久消臭。 気になるニオイを消臭。 しかも100回洗濯を繰り返しても消臭効果が持続。ビジネス仕様。 段階的な着圧で足の形状にフィットするため、ズレにくい。 またロングホースで足を組んでも素肌が見えにくい。立ち仕事のお供に。仕事をしながらリフレッシュ。おススメです!
材質ポリエステル、綿、ポリウレタン、その他 サイズ(cm)25~27
1足
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シチズンシステムズ手首式血圧計
薄さ約15mmで携帯に便利な薄型血圧計 測定値を90回分メモリー 平均値の表示(最新3回平均) 測定中の体動をマークでお知らせ 不規則な脈間隔をマークでお知らせ 薄型設計なので持ち運びに便利 ニッケル水素充電池に対応
付属品単4形アルカリ乾電池2本(モニター用)、取扱説明書/保証書/EMC技術資料、医療機器添付文書、収納ケース 測定範囲圧力0~280mmHg、目量1mmHg、脈拍40~180拍/分 質量(g)約86(電池含まず) 電源(V)DC3、単4形アルカリ乾電池2本または単4形ニッケル水素充電池(エネループまたは充電式エボルタ)2本 測定方式オシロメトリック法 測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数±5% 表示方式デジタル表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約69×70×15(手首カフ含まず) メモリー90回分 使用温湿度範囲10℃~40℃ / 相対湿度 15%~85% RH 排気方式電磁弁による自動排気 保存温湿度範囲-20℃~60℃ / 相対湿度 10%~95% RH 加圧方式ポンプによる自動加圧 測定可能な手首周囲長(mm)135~215 電池寿命単4形アルカリ乾電池:約400回(1日2回、室温22℃、180mmHg加圧で測定の場合) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221ADBZX00035A01 測定部位手首式 装着方式ソフトカフ 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷

ジーベック防水パンツ 600
雨や雪の日でも濡れにくい防水防寒ウェア。卓越した耐水圧性能で雨や雪をしのぐ防水性を確保しました。スポーティに着こなせるスタイリッシュなデザインです。 PVCコーティングで抜群の防水性能 目貼りテープ(内股は未使用) 脇ゴム 右脇スルーポケット オーバーパンツを着用したまま、インナーパンツのポケットの使用が可能です。
混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100 種別パンツ 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

雨や雪の日でも濡れにくい防水防寒ウェア。卓越した耐水圧性能で雨や雪をしのぐ防水性を確保しました。スポーティに着こなせるスタイリッシュなデザインです。 PVCコーティングで抜群の防水性能 通気性の良い衿メッシュ。 インフード。 下前立て水切仕様。 両脇逆玉ポケットで水入防止。 便利な内ポケット。 左袖ペン差し。 袖口シャーリング。 目貼りテープ。
混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100 種別ブルゾン 素材(表)ポリエステルタフタ、(裏)タフタ 材質(ファスナー)樹脂
1着
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シチズンシステムズ上腕式血圧計
装着しやすいカプッとカフ。文字が大きく見やすい大画面液晶 大きくて見やすい大画面液晶 130回分メモリー朝と夜のメモリーを分けて表示 時計表示は4パターン 室温表示 カフ巻きエラーマーク 測定値を血圧分類表示 不規則な脈間隔をマークでお知らせ 測定中の体動をマークでお知らせ 平均値を表示(最新3回分) 持ち運びに便利 ニッケル水素充電池に対応
仕様臨床性能試験による血圧測定の誤差:聴診法との誤差平均:±5mmHg以内 誤差の標準偏差:8mmHg以内 付属品カフ(腕帯)、単3形アルカリ乾電池4本(モニター用)、取扱説明書/EMC技術資料/保証書、医療機器添付文書 測定範囲圧力0~280mmHg、目量1mmHg、脈拍40~180拍/分 質量(g)本体:約450(電池含まず) カフ:約160 電源(V)DC6、単3形乾電池(R6P、LR6)4本 または専用ACアダプターまたは単3形ニッケル水素充電池(エネループまたは充電式エボルタ)4本 測定方式オシロメトリック法 表示デジタル表示 測定精度圧力 : ±3mmHg、脈拍 : 読み取り数値の±5% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約119×169×148 温度精度±2℃(0℃~50℃) 気圧(hPa)使用気圧範囲:700~1060 メモリー130回分 使用温湿度範囲10℃~40℃ / 相対湿度15%~85%RH 排気方式電子制御弁による急速排気 保存温湿度範囲-20℃~60℃ / 相対湿度10%~95%RH 加圧方式ポンプによる自動加圧 減圧方式電子制御弁による速度制御減圧 電池寿命単3形アルカリ乾電池:約500回 単3形マンガン乾電池:約150回(1日1回測定、室温22℃、170mmHg加圧で測定の場合) 時計機能月差±30秒(25℃にて) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303ADBZX00111000 測定部位上腕式 装着方式カフ(腕帯) 測定可能寸法(mm)腕周範囲:170~360 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
8,398 税込9,238
4日以内出荷

ジーベック防水コート 601
雨や雪の日でも濡れにくい防水防寒ウェア。卓越した耐水圧性能で雨や雪をしのぐ防水性を確保しました。スポーティに着こなせるスタイリッシュなデザインです。 PVCコーティングで抜群の防水性能 アウトフード+インフードのダブルフード付き。 アウトフードはアジャスター付き(ヘルメット対応)。 フード取り外し可能(アウトフードのみ)。 防風効果のある前立て付き。 通気性の良い衿メッシュ。 両脇逆玉ポケットで水入防止。 便利な内ポケット。 左袖ペン差し。 マジックテープの袖口アジャスター。 目貼りテープ。
混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100 種別コート 素材(表)ポリエステルタフタ、(裏)タフタ 材質(ファスナー)樹脂
1着
9,698 税込10,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)