工具の出し入れが容易なメタルトレイは樹脂性のものと違い、衝撃に強く使用する場所を選びません。
握りやすいスパナ、ボルト保持機能のあるレンチなど、付加価値の高い商品を揃えています。
JIS表示認定工場製です。
トラスコ品番483-3511
セット内容44点
質量(kg)11.5
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)415×220×310
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
仕様タイプ = 圧着ペンチシリーズ = WCコンタクト数 = 3ルーズBVH-41T-P1.1コンタクトについては、品番< 762-0698') 762-0698/を参照してください。 リール状のSVH-41T-P1.1コンタクトについては、品番< 762-0692') 762-0692/を参照してください。 リール状のSVH-21T-P1.1コンタクトについては、品番< 762-0702') 762-0702/を参照してください。. VHシリーズコンタクト用JST WC-930手動圧着工具. WC-930手動圧着工具は、使いやすいパラレルアクションの手動圧着工具です。ルーズピースSVシリーズ圧着コンタクトをワイヤに圧着します。 WC-930手動圧着工具は、ラチェット機構を備えており、圧着工具のハンドルを完全に閉じるまで解放されません。 ラチェット機能により完全な圧着サイクルが実現し、部分圧着を防げます。 この圧着工具は、正確で高品質の圧着を行うための圧着部が3つの高精度圧着ダイと、圧着時にコンタクトの位置を決めるフラップロケータを備えています。 WC-930手動圧着工具は、エルゴノミックデザインのソフトハンドルを備え、快適に使用できます。. 特長と利点:. ラチェット機構により完全な圧着サイクルを実現 3つの圧着部を備えた高品質・高精度のグラウンドダイ コンタクトの位置を正確に決めるフラップロケータ 安全動作 エルゴノミクス設計のソフトハンドル. 用途. WC-930手動圧着工具は、20 ~ 16 AWGワイヤサイズの圧着コンタクト(品番SVH-41T-P1.1)をワイヤに圧着するために使用します。 圧着したコンタクトは、VHシリーズコネクタハウジングに挿入できます。
1個
特価
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
超軽量工具ライツール搭載(ねがめレンチ・両口スパナ・ラチェッとハンドル)
キャッチボール付六角棒レンチ
国産有名メーカー製工具でセット組しました(SUN FLAG製強力貫通型ドライバー、LOBSTER製モンキーレンチ、KEIBA製ペンチ・ニッパー、OH製コンビネーションハンマー)
RoHS指令(10物質対応)対応
タップ溝穴からスプリューを抜き取る必要が生じた場合に使用します。挿入されたスプリューの上から工具の刃先で力強く押さえながら左に廻しますと、スプリューが上に巻きあがり取り外せます。
アングル専用の工具セットです。
セット内容プラスチックケース、セラミックアングル砥石 16種(A1111~A1222)各1本、ソフトゴムパット 3種(A3010・A3020・A3030)各1本、サンドペーパーディスク 9種(A3012・A3014・A3016・A3022・A3024・A3026・A3032・A3034・A3036)各100枚、フェルトディスク 3種(A4011・A4021・A4031) 各20枚、研磨剤入りフェルトディスク2種(A4211・A4231)各20枚、クッションディスク A4823 5枚
1セット
¥75,980
税込¥83,578
6日以内出荷
用途ナット等の締付け取外しに
質量(g)900
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ロブテックス製の高品質な商品です。
軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。小柄なボディでパワフル圧着。JIS規格認証品です。(JIS C9711適合)
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
材質合金鋼(ダイス)炭素鋼(ハンドル)PVC(グリップ)
全長(mm)175
質量(g)330
表面処理酸化処理(ハンドル)
使用範囲(mm2)1.25、2、5.5
適合JIS規格JIS C 9711
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ドライバーが8本、精密ドライバーが6本、ヘックスローブドライバーが2本、ビットホルダーが1本、ビットが20個入っており、合計36通りの用途に使えます。
これ一つであらゆる場面の作業に対応できるお得なセットです。
用途ねじの締め付け・緩めに
種類セット品
表面処理表面ブラッククロム処理(ドライバー先端部)、表面マットクロム処理(ドライバー軸部)、表面パーカー処理(ビット)
材質(軸)クロムモリブデン表面ブラッククロム処理(ドライバー
刃部硬度HRC50
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1セット(37点)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
軽量ホイールやディスクブレーキホイールなど様々な進化を続けるホイールにおいて、以前に増してスポークテンション管理の必要性が高まりました。自分で組み立てるホイールにおいても、メーカーより出荷された完組ホイールにおいても、性能を最大限に引き出すためにスポークテンションは欠かせないファクターとなります。TM-1は機能をシンプルにまとめ、お求めやすい価格で、より多くのホイールビルダーにご使用いただけるよう開発されました。
エアロスポークにも対応します。
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。
高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。
従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。
JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。
刃部の形状は、ラウンド刃です。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。
全長(mm)156
材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール
質量(g)160
表面処理防錆
刃部硬度HRC60~64
刃先形状ラウンド刃
切断能力(Φmm) 鉄線2.0
切断能力(Φmm) 銅線3.0
バネ無
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
材質クロムバナジウム鋼
表面処理クロムメッキ
送り角度(°)5
仕様圧着コネクタのタイプ = IDTケーブルサイズ = 28 → 26 AWG最小ワイヤサイズ = 28AWG最小ワイヤサイズ = 26AWG全長 = 200mmIDT Picoflex工具. 丈夫なパラレルアクション手動工具であるPicoflex IDT工具は、精密に加工された位置決めネストと終端処理のブレードを備えています。 Picoflexハウジングを高品質で信頼性の高い状態で終端処理できるように特別に設計されていて、少量から中程度の量の作業に適しています。 IDTハウジング(品番< 324-8047') 324-8047 に最適です。 Picoflexコネクタ用引き抜き工具
1個
¥319,800
税込¥351,780
7日以内出荷
オール超硬シャンクの優れた防振効果により、高能率加工とチップの長寿命化を実現しました。
日本機械工具工業会(JTA)環境調和製品の最高ランク☆☆☆に認定され、荒加工から仕上げ加工さらに往復加工まで、21種類のヘッドとの組み合わせが可能で、工具の集約化が図れます。
用途モジュラーヘッドシリーズ用
スプリューを挿入するための専用工具です。
工具先端部の案内ねじにより、初心者の方にも比較的簡単に挿入作業ができます。
ストッパー機能付きで、挿入深さ調節が可能です。
ストパーカラー付属。
使用方法スプリュー保持帯をスリーブ内にカットされた中へ先端を通します。そのとき保持帯にセットされたスプリューのタングを下にします。タングをハンドルで軽く押しながらマンドレルの先端スリワリ部に挟みハンドルを右に廻して下さい。スプリューが帯穴から離れ落ち、そのままスリーブ内先端部の案内ねじに食い付きます。そのまま廻しますと相手タップ溝に挿入され完了します。
自動車整備向けに、欠かせない工具を厳選した工具セットです。
V形3段式メタルケース。
セット商品数61
差込角(mm)9.5
質量(kg)13.5
収納ケースBX331
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
本体・ダイスのセット
用途同軸ケーブルアセンブリで使用する手動クリンパー
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.78MB)
スリットチューブ用の工具です。簡単に電線をスリットチューブに挿入できます。
工具先端をタングに当て、工具の頭部をハンマーで強く短打すると、ノッチのところで折り取れ、工具先端部分の強力なマグネットにより、折り取ったタングの除去も簡単です。
用途スプリュー挿入後にタングを折り取るために使用
スプリューを挿入するための専用工具です。
作業性がよく、挿入作業の能率を上げるのに適しています。
仕様RJ45プラグのクリンプハイト確認用プラグゲージです
材質SKS3(無電解ニッケルメッキ厚:2μm)
質量(g)57
使用温度範囲(℃)-10~60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×40×5.35
使用湿度範囲25~85% (結露無きこと)
使用場所屋内
1式
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 26 → 22 AWGXAシリーズコンタクト用JST YC-692R手動圧着工具. YC-692Rは、XAシリーズルーズピース圧着コンタクトをワイヤに圧着するための、使いやすいラチェット式手動工具です。 YC-692Rは、高精度で高品質の圧着を行うために緻密なグラウンドダイと2つの圧着部(AとB)を備えています。 ラチェット機構は、手動圧着工具のハンドルが完全に閉じるまで、解除されません。 これにより、完全な圧着サイクルが実現し、部分圧着が防止されます。. 特長と利点:. ラチェット機構により、完全な圧着サイクルを実現 高品質の緻密なグラウンドダイと2つの圧着部 安全動作. 用途. YC-692R手動圧着工具は、ルーズピースオープンバレル圧着コンタクト(品番SXAM-001T-P0.6)をワイヤに圧着するために使用します。 その後、圧着されたコンタクトは、XAシリーズコネクタハウジングに挿入されます。
1個
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 22 → 14 AWG最小ワイヤサイズ = 22AWG最小ワイヤサイズ = 14AWG該当するMX150Lコンタクトについては、代表品番< 511-0017') 511-0017/を参照してください。 該当するMX150コンタクトについては、代表品番< 720-5710') 720-5710/ (メス)、< 720-5700') 720-5700/ (オス)を参照してください。. MX150L及びMX150端子工具. このMolex 手動圧着工具は、MX150及びMX150L シールド角型コネクタ(SRC)システムコンタクトに適しています。 このT9999シリーズ手動工具には、完全な圧着のためのフルサイクルラチェットが備わっています。 タイプ4Aの圧着工具のハンドルは、位置決めが簡単を簡単にする、人間工学に基づいたデザインを採用しています。
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
実測レスで現場施工ができるスタイリッシュで高級感のある手摺です豊富なバリエーション機能が華やかに演出します
用途工具セット内容(ステンレス切断砥石・六角レンチ・仕上げパット)
1セット
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
仕様シリーズ = Nano-Fit圧着コネクタのタイプ = Nano-Fitレセプタクル端子ケーブルサイズ = 最大24 AWG、最大26 AWG最小ワイヤサイズ = 24 AWG, 26 AWGNano-Fit圧着端子用のMolex手動圧着工具. Nano-Fitメス圧着端子を圧着ハウジングに圧着するための手動圧着工具です。 このNano-Fit手動圧着工具は、完全な圧着サイクルが完了するまでハンドルが開かない、フルサイクルのラチェット機構を備えています。 ラチェット機構は締めストロークの最後まで行くと解放され、工具のハンドルが開くようになります。 この機能により、毎回完全な圧着になり、部分圧着を防げます。 この手動圧着工具は、精密に設計された圧着プロファイルと使いやすい精密端子ロケータを備えているので、正確な圧着位置に端子を固定できます。 この快適に使用できるNano-Fit圧着工具は、人間工学に基づいて設計された扱いやすいソフトグリップハンドルと優れた力比を備えています。. 特長と利点:. ラチェット機構により、完全な圧着サイクルを実現 正確な圧着位置を決めるための端子ロケータ 使いやすいエルゴノミックデザインのソフトグリップハンドル
1個
¥82,980
税込¥91,278
7日以内出荷
仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 32 → 26 AWG最小ワイヤサイズ = 32AWG最小ワイヤサイズ = 26AWGリールPicoBlade圧着端子用Molex手動圧着工具. PicoBlade圧着ハウジング用にワイヤにリールPicoBlade圧着端子を圧着できるように設計された手動圧着工具です。このPicoBlade手動圧着工具はプロトタイプ作成用です。生産向けに使用できるようには設計されていません。この工具で圧着するには、端子のリールを切り取って1インチのストリップにする必要があります。このPicoBlade手動圧着工具は、詰まり時又は圧着ミス時に工具を開けるためのラチェットリリースレバーを備えます。 この工具では、次のPicoBlade端子を圧着できます。 28 → 32 AWGのワイヤサイズの50058圧着レセプタクルシリーズ 26 → 28 AWGのワイヤサイズの50079圧着レセプタクルシリーズ
1個
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
用途コンタクト挿入・引抜工具
適合被覆外径Φ1.7mm以下
材質プラスチック製
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
1189・1190・1380・1381専用の手動式圧着工具です。ラチェット式です。
適合電線範囲 AWG(#)#18~#24、#14~#20
被覆外径(mm)1.5~3.1、1.9~3.8
絶縁被覆むき長さ(mm)3.7~4.2
質量(g)400
トラスコ品番417-8483
全長(mm)230
適合端子1189シリーズ、1190シリーズ、1380シリーズ、1381シリーズ
1台
¥89,980
税込¥98,978
欠品中
NSSC180はSUS304と同等の耐食性を有する高純度フェライトステンレスとなります。
材質本体・キャッチ・蝶番:SUS304
挿入したスプリューを抜取るための工具です。刃先を強く押し当て、左回転させます。
用途挿入済のスプリューを抜き取るために使用。
トラスコ品番818-0148
使用ボルト【ボルトねじ】M24~M30 U1
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
仕様Molex PremiumGrade手動圧着工具(SPOX圧着端子用). 高品質な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続
タイプ圧着工具
シリーズ207129
ワイヤー24 → 18AWG
使用ハンド
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ラチェット機構あり
併用可能製品SPOXコネクタコンタクト
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
仕様圧着工具種類 = ラチェットUL、CSA、TUV. 専用圧着工具. JST圧着工具は、パラレルアクションのラチェットタイプの手動工具で、連鎖状の適合コンタクトを圧着できるように設計されていて、半自動工具の信頼性と性能が維持されています。. 特長と利点. 確実に圧着できるラチェット機構. 高精度のグラウンドダイ. 安全動作. 2つの圧着セクション
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ